絞り込み
  • 色ブラック(1)
材質
  • 塩ビ(PVC)(1)
ブランド
  • メディアカバーマーケット
  • モノタロウ(3)
  • サンワサプライ(81)
  • MOTTERU(22)
  • StarTech.com(20)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(15)
  • エレコム(10)
  • ZATTA(10)
  • MCY TOOL(10)
  • 山崎実業(8)
  • HEBOTEC(7)
  • TRUSCO(6)
  • MCO(6)
  • ELPA(5)
  • タカチ電機工業(5)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(5)
  • OWLTECH(オウルテック)(5)
  • オーム電機(4)
  • マサル(4)
  • 親和産業(4)
  • TY-Rap(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケーブルトレー クランプ式 配線トレー コード収納 配線整理 メッシュタイプ メディアカバーマーケット

    ケーブルトレー クランプ式 配線トレー コード収納 配線整理 メッシュタイプ

    メディアカバーマーケット
    2,998税込3,298
    1個
    欠品中
    ・デスク下の配線整理に使用できる、クランプ式のケーブルトレーです。・電源タップ、ACアダプター、電源コード、LANケーブル、USBケーブルなどをまとめて収納できます。・クランプでデスク天板に固定するため、天板への穴あけ加工をせずに設置できます。・電源タップやケーブル類を床に置かず、デスク下に浮かせて収納できるため、足元スペースをすっきり整理できます。・メッシュ構造のトレー形状で、収納物を確認しやすく、ケーブル類をまとめて整理できます。・両サイドに配線を通しやすい開口部があり、電源コードや各種ケーブルを左右に逃がして配線できます。
    寸法(mm)390×120×70ブラック質量(g)約660取付方式クランプ式耐荷重(kg)5天板厚さ(mm)10~50
  • マグネットケーブルホルダー マグネット4個入り ケーブルクリップ パソコン配線 ケーブル収納 磁気 固定 落下防止 メディアカバーマーケット

    マグネットケーブルホルダー マグネット4個入り ケーブルクリップ パソコン配線 ケーブル収納 磁気 固定 落下防止

    メディアカバーマーケット
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ケーブルの乱れを解消し、デスク周辺をスマートに整理できるマグネット固定式の多用途ケーブルホルダーです。ホルダーはゲルテープにより、デスク・壁面・家具など平らな面にしっかりと固定できます。テープの粘着力が低下した場合は、水洗い後に十分乾燥させることで再利用が可能です。クリップはマグネット着脱構造を採用しており、必要なときはすぐ取り出せ、不要時は簡単に収納できます。約4mm以下のケーブルに対応しており、オフィスや家庭での使用に最適です。
    用途・デスク周りのケーブル整理。・壁面や家具へのケーブル固定。・オフィスや家庭での配線マネジメントセット内容ホルダー部、マグネットクリップ( 4個)材質PVC、磁石、ゲル両面テープ対応約Φ4mm以下のケーブル寸法(幅W×長さL)(mm)約92×20
  • USB Type-A用 ポートロックキャップ 10個セット 専用解除キー付き メディアカバーマーケット

    USB Type-A用 ポートロックキャップ 10個セット 専用解除キー付き

    メディアカバーマーケット
    1,098税込1,208
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    ・USB Type-Aポートに取り付けて使用する、USBポートロックキャップです。・パソコンや周辺機器のUSBポートを物理的にふさぎ、許可されていないUSB機器の接続抑止に役立ちます。・付属の専用キーを使用して取り外す仕様で、USBポートの不用意な使用を抑制できます。・未使用のUSBポートをふさぐことで、ほこりや異物の侵入対策にも役立ちます。・オフィス、学校、店舗、公共施設、受付端末、共有パソコン、業務用端末などのUSBポート管理に使用できます。・USBメモリなどによるデータの持ち出しや、許可されていない機器の接続を物理的に抑止する用途に適しています。・コンパクトなキャップタイプで、対象のUSB Type-Aポートに差し込んで取り付けできます。
ケーブル整理用品・アクセサリ