絞り込み
色
グレー(8)
ブラウン(12)
ブラック(15)
ベージュ(2)
ホワイト(27)
材質
- ABS樹脂(3)
- スチール(6)
- ナイロン(9)
- ポリアセタール(POM)(1)
- ポリエステル(2)
- ポリエチレン(PE)(9)
- ポリプロピレン(PP)(3)
- 塩ビ(PVC)(11)
- 樹脂(13)
ブランド
- サンワサプライ
- モノタロウ(3)
- MOTTERU(22)
- StarTech.com(20)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(15)
- エレコム(14)
- ZATTA(10)
- MCY TOOL(10)
- 山崎実業(8)
- HEBOTEC(7)
- TRUSCO(6)
- MCO(6)
- ELPA(5)
- タカチ電機工業(5)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(5)
- OWLTECH(オウルテック)(5)
- オーム電機(4)
- マサル(4)
- 親和産業(4)
- TY-Rap(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
特価

USBコネクタキャップ
サンワサプライ(4件のレビュー)¥389~税込¥428~1袋(6個)ほか当日出荷使わないUSBコネクタを埃から守ります。 つまみやすい、つめ付きタイプです。仕様USB Aコネクタ用(ツメ付きタイプ)材質ABS樹脂質量(g)約0.5サイズ(mm)W13.1×D16.4×H7
ケーブルクランプ
サンワサプライ¥459税込¥5051セット(6個)ほか当日出荷ケーブルサイズに合わせて調節可能なアジャスタブルケーブルクランプです。セット内容本体、両面テープ材質66ナイロン(難燃性UL94V-2)色ブラック耐熱温度(℃)50
ケーブルスリーブ_編組
サンワサプライ¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から翌々日出荷ケーブルに巻き付け、束ねることが可能です。 ハサミで必要な長さに簡単に切ることができます。 巻き付け構造のため、ケーブルを必要な位置に出すこともできます。材質ポリエステル長さ(m)2耐熱温度(℃)-10℃~100℃入数1個
HDMIコネクタキャップ
サンワサプライ¥399税込¥4391セット(6個)当日出荷未使用のHDMIコネクタを保護し、ゴミやホコリなどから守ります。用途HDMI機器側のコネクタカバーに材質PE種類HDMIコネクタ用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15.1×13×7.3アズワン品番64-0858-10
ケーブルクランプ
サンワサプライ¥999~税込¥1,099~1セット(10個)当日出荷ケーブルサイズにあわせて調節可能なケーブルクランプ。高温、多湿個所では、接着テープとネジ止めの併用可能。セット内容本体×10色グレー収納本数(本)5(ケーブル収容数は、直径5~6mmのLAN(UTP)ケーブルを収容した場合の目安)
USBコネクタカバー
サンワサプライ(5件のレビュー)¥299税込¥3291個(6個)当日出荷ホコリからコネクタを守ります。USBフラッシュ用などのコネクタ保護にも使えます。材質PE(ポリエチレン)種類USB Aコネクタ用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14.1×12.8×6.5アズワン品番64-0850-62
ケーブル配線トレー
サンワサプライ¥5,798税込¥6,3781台当日出荷スチールワイヤータイプで、幅537mmの小型ケーブル配線トレーです。デスク背面に取り付けて綺麗にタップやケーブルの配線ができます。取付は汎用クランプでデスクに締め付けて取り付けます。対応天板厚さ10mm~40mm *バックパネル、配線口、パーティションなどで取り付かない場合もあります。付属品クランプ×2個仕様重量:1.52kg 出荷形態:ノックダウン組立式 総耐荷重:6kg材質スチール寸法(mm)W537×D164×H161梱包内容1個口/597×164×161mm・1.9kg
コネクタキャップ
サンワサプライ¥899税込¥9891セット(10個)当日出荷光ファイバコネクタの先端フェルールに取り付けて、汚れや傷を防止します。LCコネクタのフェルール部用です。色ホワイト適合コネクタLCコネクタ(フェルール部)RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルタイ
サンワサプライ¥999税込¥1,0991セット(2個)当日出荷取付け、取外し、位置修正の容易な強力マグネットタイプ。大、小2種類のベルト付きで、束ねるケーブルの径に合わせて調節可能。セット内容マグネット部、ベルト(大)、ベルト(小)×各2長さ(mm)85(ベルト小)、123(ベルト大)幅(mm)36色グレー結束径(Φmm)5~21、5~35※2種類を付け替えることが可能/各種カード等の磁気記憶媒体には絶対に近づけないでください収納本数(本)24(ケーブル/直径5~6mmのLAN(UTP)ケーブルを収容した場合の目安)ベース寸法(mm)36×26
ケーブルホルダー
サンワサプライ¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ケーブルをマグネットで固定、簡単に配線ができるケーブルホルダーです。ホルダーを付属のベースや机の脚などに取り付け、ケーブルの落下を防ぐことができます。ベース自体は、両面テープで貼り付けることができ、任意の場所に固定できます。ホルダーは、直径約3.5mm以下の多くのケーブルに対応しています。本製品は、ベース1個、ホルダー5個のセット内容です。セット内容ベース×1、ホルダー×5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ベース/約36×86×1、ホルダー/約13×30×11収容数ケーブル:ホルダー1個につき1本
コネクタキャップ
サンワサプライ¥899税込¥9891セット(10個)当日出荷光ファイバコネクタの先端フェルールに取り付けて、汚れや傷を防止します。SCコネクタ、STコネクタ、FCコネクタのフェルール部用です。色ホワイト適合コネクタSCコネクタ(フェルール部)、STコネクタ(フェルール部)、FCコネクタ(フェルール部)RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル配線トレー
サンワサプライ¥9,998税込¥10,9981個当日出荷スチールタイプで、幅580~最大804mmまで可変できるケーブル配線トレーです。デスク下に横方向、縦方向どちらにも取付けが可能で、自由にタップやケーブルを設置し配線ができます。取付は汎用クランプでデスクに締め付けて取り付けます。対応天板厚さ10mm~40mmに対応しています。*バックパネル、配線口、パーティションなどで取り付けられない場合もあります。タップなどを仮固定できる、面ファスナー4本付きです。付属品クランプ×2、面ファスナー×4材質スチール使用工具プラスドライバー/手袋組立時間30分総耐荷重(kg)6組立人数1
ディスプレイポート コネクタキャップ
サンワサプライ¥499税込¥5491セット(6個)当日出荷使わない時のディスプレイポートコネクタを埃から守ります。6個入りです用途ディスプレイポートを埃から守ります。セット内容6個入り材質PE質量(g)0.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)19.1×7.2×13.9適合端子DisplayPortオスコネクタ専用アズワン品番64-0901-37
マークバンド
サンワサプライ¥1,398税込¥1,5381個(18個)当日出荷LANケーブル用のマークバンドです。 一体樹脂バネで直径5.2~6.8mmのケーブルに対応します。 ケーブルにワンタッチで取り付けできます。 取り付け後の位置修正も可能です。※取り外す場合は、クリップやマイナスドライバーなどをお使いください。 ラベルライターで作成したラベルを貼り付け可能です。 油性ペンによる手書きが可能です。材質66ナイロン(難燃性 UL94-V0)寸法(mm)W26×D8.8×H10.5、(表示部)25×6.5対応対応ケーブル:エンハンスドカテゴリ5・カテゴリ6・エンハンスドカテゴリ6ケーブル(直径5.2~6.8mm)アズワン品番64-0851-50
USBコネクタキャップ
サンワサプライ¥299税込¥3291個(6個)当日出荷使わないUSBコネクタをホコリから守ります。 Bコネクタ用つめなしタイプです。材質PP種類USB Bコネクタ用(つめなし)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11×8.9×10アズワン品番64-0850-66入数6
USBコネクタキャップ
サンワサプライ(2件のレビュー)¥399~税込¥439~1個(6個)ほか当日出荷使わないUSBコネクタをホコリから守ります。 Aコネクタ用つめなしタイプです。RoHS指令準拠です。 データの抜き取り防止にもなります。※ツマミが無いため簡単に取れません。材質PP種類USB Aコネクタ用(つめなし)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)13×12×6.5RoHS指令(10物質対応)対応
電源コードクランプ(2P用)
サンワサプライ(1件のレビュー)¥469税込¥5161セット(10個)当日出荷2Pの電源コードをしっかり固定するクランプ。 2Pの電源コードを保持し、両面テープで壁などに固定できます。 2Pの電源コードを、傷付けることなく押さえ込み、しっかり固定します。付属品両面テープ適合機種VFF、VCTFK(主に2Pの電源コード)材質66ナイロン(難燃性UL94V-2)質量(g)0.8能力(結線)8×4mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14×19×9アズワン品番64-0889-33
コルゲートチューブ
サンワサプライ¥1,098~税込¥1,208~1個翌々日出荷ケーブル配線をまとめて、すっきりできます。 背割れタイプで、スリットからケーブル両端を必要な位置から出すことができます。材質PP(ポリプロピレン)色ブラック長さ(m)2耐熱温度(℃)-20℃~70℃入数1個
ケーブルホルダー
サンワサプライ¥1,098税込¥1,2081セット(3個)当日出荷はさみで切り離して使えるケーブルホルダーです。3Mの粘着テープでしっかり固定できます。長さ(mm)約86.4幅(mm)約8.8色ブラック収容数ケーブル:約6本
AVジャックキャップ
サンワサプライ(1件のレビュー)¥499税込¥5491袋(6個)当日出荷ゴミや酸化からAV機器のコネクタを守ります。種類LANコネクタ(RJ-45)用アズワン品番64-0861-58
ケーブル配線トレー
サンワサプライ¥7,298税込¥8,0281台当日出荷から翌々日出荷スチールワイヤータイプで、幅885mmのケーブル配線トレーです。デスク背面に取り付けて綺麗にタップやケーブルの配線ができます。取付は汎用クランプでデスクに締め付けて取り付けます。対応天板厚さ10mm~40mm *バックパネル、配線口、パーティションなどで取り付かない場合もあります。付属品クランプ×2個仕様重量:2.06kg 出荷形態:ノックダウン組立式 総耐荷重:6kg材質スチール寸法(mm)W885×D164×H161梱包内容1個口/945×193×72mm・3.22kg
HDMIコネクタカバー
サンワサプライ¥399税込¥4391個(6個)当日出荷未使用のHDMIコネクタを保護し、ゴミやホコリなどから守ります。用途HDMIケーブルのコネクタカバーに材質PE種類HDMIケーブルコネクタ用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×13.5×6.5アズワン品番64-0858-09入数6
ケーブルタイ 面ファスナー
サンワサプライ¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷1本のテープにフックとループの両機能を備えた「フリーマジックR」で、どの面同士でもしっかり接着できます。向きを選ばず固定できるため、配線やケーブル、小物の結束など、幅広い用途で活躍します。専用カンが5個付属しており、テープを好みの長さにカットして、必要な分だけバンドとして使えます。繰り返し使える面ファスナー素材で、工具不要。整理や収納の効率を高めたい場面に最適です。幅25mm・長さ3mの使いやすいサイズで、家庭・オフィス・現場など多様なシーンに対応します。セット内容本体×1、専用カン×5材質面ファスナー/ポリエステル、専用カン/ポリアセタール幅(mm)25色ブラック長さ(m)3入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ脱落防止キャップ
サンワサプライ(1件のレビュー)¥899税込¥9891セット(10個)当日出荷光ファイバコネクタの先端フェルールに取り付けて、汚れや傷を防止します。LCコネクタのフェルール部用です。脱落防止ひも付きのコネクタキャップです。色ホワイト適合コネクタLCコネクタ(フェルール部)ひも長(mm)61RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルタイ
サンワサプライ¥579~税込¥637~1個当日出荷から翌々日出荷ケーブルに巻き付け、束ねることが可能です。ハサミやカッターナイフで必要な長さに簡単に切ることができます。スパイラル状になっているため、ケーブル両端を必要な位置に出しておけます。セット内容本体×1
マーカータイ
サンワサプライ¥359税込¥3951セット(12個)当日出荷識別シール付きでケーブルの分類ができる、マーカータイ。 添付の識別シールをマーカータイのタグ部分に貼り、ケーブルの分類ができます。 油性マジックなどでタグに直接記入することも可能です。付属品識別シール材質ナイロン寸法(mm)110×25最大結束径(Φmm)25アズワン品番64-0889-42
ケーブルカバー
サンワサプライ¥429税込¥4721個当日出荷材質ASA色ホワイト外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33.0×24.4×33.0アズワン品番64-0851-36収容数LANケーブル 3本