絞り込み
長さ(mm)
色
材質
- SUS316(2)
- その他(3)
- エラストマー(2)
- シリコン(25)
- スチール(12)
- ステンレス(1)
- ナイロン(42)
- ポリアセタール(POM)(1)
- ポリエステル(2)
- ポリエチレン(PE)(6)
- ポリカーボネート(PC)(1)
- ポリプロピレン(PP)(2)
- 塩ビ(PVC)(1)
- 樹脂(5)
最大結束径(Φmm)
- 10未満(1)
- 10~20未満(10)
- 20~30未満(18)
- 30~40未満(16)
- 50~60未満(17)
- 60~70未満(5)
- 70~80未満(2)
- 80~90未満(7)
- 100~120未満(9)
- 120~140未満(3)
- 140~160未満(6)
- 160~200未満(2)
- 200~250未満(3)
- 250~300未満(4)
- 300以上(3)
ブランド
- サンワサプライ(21)
- MOTTERU(19)
- StarTech.com(15)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(8)
- エレコム(7)
- HEBOTEC(7)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(5)
- OWLTECH(オウルテック)(5)
- ELPA(4)
- PANDUIT(パンドウイット)(4)
- サンワダイレクト(4)
- MCO(4)
- エスジー工業(3)
- NiteIze(3)
- ABB(3)
- RS PRO(3)
- 日本ポステック(3)
- BUFFALO(バッファロー)(2)
- 光(2)
- ブランドをもっと見る
「長さ(mm)」から絞り込む

5色カラー結束バンド
豊光(4件のレビュー)¥209~税込¥230~1袋(100本)当日出荷選んで使える赤・黒・黄・青・白のアソートの結束バンド 電気配線時等で接続先や用途で色を分けてコードを束ねる事が出来ます 明るくポップなカラーなのでアクセントや人目に触れる場所にも使用出来ます用途配線の固定や結束に材質66ナイロン UL規格(94-V2)合格品使用温度範囲(℃)-30~85
ケーブル用ネームタグ ケーブルアクセサリー
エレコム¥639税込¥7031セット(4本)当日出荷「OAタップになんのケーブルが接続されているか、即座にわかりますか」ケーブルごとに名札をつけることで、間違えて抜いてしまって、パソコンがおかしくなった・・・という不幸を防ぎます。 何回でも書き換え可能。何回でも取り外しが可能な樹脂製タイ採用 取り替え用ラベル10枚付属 マジックテープのようにゴミが出ませんので、電源ケーブルにもお使いいただけます。用途OAタップに挿しているケーブルが一目でわかるネームタグ仕様OAタップに挿しているケーブルが一目でわかるネームタグその他TPEセット内容ネームタグ:4個、ネームタグ用結束バンド:4個、ラベル:10枚色クリア
ケーブルクランプ
サンワサプライ¥539税込¥5931セット(4個)ほか当日出荷ケーブルサイズに合わせて調節可能なアジャスタブルケーブルクランプです。セット内容本体、両面テープ材質66ナイロン(難燃性UL94V-2)色ブラック耐熱温度(℃)50
結束バンド 表示スペース付き ベルト ケーブルタイ
エレコム¥469税込¥5161式(20本)当日出荷表示板付のケーブル結束バンドです。結束した内容を表示板に書き込むことが可能です。用途パソコン周りの配線整理に、ケーブルの汚れ防止に、工場などの配線整理に。材質ナイロン66(難燃グレード:UL94V-2)厚さ(mm)1色ホワイト直径(Φmm)【最大巻】23寸法(幅W×高さH)(mm)【表示板】21×9寸法(幅W×長さL)(mm)2.5×100入数20本
ケーブル結束バンド ベルト ケーブルタイ
エレコム(2件のレビュー)¥469税込¥5161式(6個)当日出荷ケーブルの形状や線径の大小を問わずに結束が可能です。用途パソコン周りの配線整理に、ケーブルの汚れ防止に、工場などの配線整理に。入数6個
マジック結束バンド バックル
トライメイト(1件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷結束バンドをハサミで切断して付属のバックルで固定することができます。用途家電やOA関連製品のコード整理、ケーブル結束、自転車、ネット配線などに材質ナイロン色ブラックテープ幅(mm)25
シリコン製ソフトタッチケーブルバンド sofumo
MOTTERU¥1,398税込¥1,5381個当日出荷すべすべしっとりとした優しい質感。ボタンのように留められるので一般的な面ファスナー製のようにバンド同士がくっついたり、ゴミが絡みつくこともありません。食パンの袋を閉じたり、ビニール傘の目印にしたり、アイデア次第で用途は様々。色ごとに用途や目的を分けたり、色ごとに用途や目的を分けたり、気分に合わせてカラーを変えるのもおすすめです。ケーブルトップにケーブルを挟み込んで固定すれば、ほどいた後もバンドを無くしてしまうことはありません。重さ約3gと軽量なので、有線イヤホンなどにも取り付けたままご使用いただけます。材質シリコン長さ(mm)120本体質量(g)約3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約13×1×120保証期間初期不良のみ交換保証
結束バンド マジックタイ 3本入り
エレコム(1件のレビュー)¥439税込¥4831式(3本)当日出荷ケーブルを結束することができます。 取り外し再利用が可能なため、頻繁なケーブルの移設・増設に素早く対応することができます。 取り外し可能なマジックバンドです。用途パソコン周りの配線整理に、ケーブルの汚れ防止に、工場などの配線整理に。
ソフトタッチ シリコンケーブルバンド 10本組 sofumo シャーベットカラー
OWLTECH(オウルテック)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷すべすべしっとりとした優しい質感。ボタンのように留められるので一般的な面ファスナー製のようにバンド同士がくっついたり、ゴミが絡みつくこともありません。食パンの袋を閉じたり、ビニール傘の目印にしたり、アイデア次第で用途は様々。色ごとに用途や目的を分けたり、色ごとに用途や目的を分けたり、気分に合わせてカラーを変えるのもおすすめです。ケーブルトップにケーブルを挟み込んで固定すれば、ほどいた後もバンドを無くしてしまうことはありません。重さ約3gと軽量なので、有線イヤホンなどにも取り付けたままご使用いただけます。材質シリコン長さ(mm)120色シャーベットカラー本体質量(g)約3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約13×1×120※最も厚いところで10保証期間初期不良のみ交換保証
結束バンド
TMC¥499~税込¥549~1袋(20本)ほか当日出荷電気配線、配管の結束、仮止め等に使える汎用性の高いロングケーブルタイです。用途配線の固定や結束に材質66ナイロン UL規格(94-V2)合格品使用温度範囲(℃)-30~85
シリコンケーブルバンド 10本セット ブラックグラデーション
OWLTECH(オウルテック)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷しっとりだけど手になじむ、ソフトなシリコン製バンド。ケーブルをはじめとするお手回り品に。お手入れが簡単でいつでも清潔に。モノトーンな空間に相性のいい黒のグラデーション材質シリコン色ブラックグラデーション質量(g)(ケーブルバンド1本あたり):約3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ケーブルバンド1本あたり)約12.3×119×9.8保証期間初期不良のみ交換保証
ケーブルクランプ
サンワサプライ¥999~税込¥1,099~1セット(10個)当日出荷ケーブルサイズにあわせて調節可能なケーブルクランプ。高温、多湿個所では、接着テープとネジ止めの併用可能。セット内容本体×10色グレー収納本数(本)5(ケーブル収容数は、直径5~6mmのLAN(UTP)ケーブルを収容した場合の目安)
ソフトタッチ ケーブルバンド sofumo シリコン 北欧 4つ穴タイプ (MOT-CBBAND04)
MOTTERU¥999税込¥1,0991セット(5本)当日出荷大きくなってまとめやすい。調整可能でより便利に。お手入れ簡単。アイデア次第で使い方いろいろ。誰でも簡単4STEP材質シリコン色スモーキーブラック奥行(mm)最も厚いところ:10本体質量(g)約4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約13×1×150
ケーブルタイ
サンワサプライ¥999税込¥1,0991セット(2個)当日出荷取付け、取外し、位置修正の容易な強力マグネットタイプ。大、小2種類のベルト付きで、束ねるケーブルの径に合わせて調節可能。セット内容マグネット部、ベルト(大)、ベルト(小)×各2長さ(mm)85(ベルト小)、123(ベルト大)幅(mm)36色グレー結束径(Φmm)5~21、5~35※2種類を付け替えることが可能/各種カード等の磁気記憶媒体には絶対に近づけないでください収納本数(本)24(ケーブル/直径5~6mmのLAN(UTP)ケーブルを収容した場合の目安)ベース寸法(mm)36×26
面ファスナー/簡単取付け 取外し/調整 & 再利用可能/業務用強度/自由にカット/配線整理 結束 マジックバンド/ケーブルまとめ ボアテープ/Hook and Loop
StarTech.com¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から9日以内出荷様々な用途に:一般的なナイロンタイに比べゴミの発生が少ない面ファスナー。必要な長さに切ってケーブルを結束。ケーブル負荷を軽減:必要な場所にケーブルを引き回し、コネクタへの負荷を軽減して破損を防ぐ業務用強度の結束テープ。手軽に使えるソリューション:ケーブルの結束と固定が手軽にできる調整可能ファブリック製ファスナー。装置の保護:装置周りの通気性を高め、ケーブル負荷を軽減。適切なケーブル管理に役立つフック&ループ式テープ。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応材質ナイロン厚さ(mm)2.4テープ幅(mm)19![ケーブルファスナーVELCRO[[R上]]ONE-WRAP[[R上]]テープ ベルクロ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22353855-230328-02.jpg)
ケーブルファスナーVELCRO[[R上]]ONE-WRAP[[R上]]テープ
ベルクロ¥1,698~税込¥1,868~1巻(25m)当日出荷TIA/EIA 598規格を取得しており、本商品で結束することで規格に準じた識別が可能です。 。ファスナータイプなので、取り外しても再利用が可能です。柔軟性がありケーブルを優しく結束できます。お好みの長さに切って使用できるフリーカットタイプです。用途ケーブルの結束、仮止め、識別など。厚さ(mm)1.35長さ(m)25使用温度範囲(℃)-20~100
インシュロックタイ カラータイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥1,198~税込¥1,318~1袋(100本)ほか当日出荷から9日以内出荷カラフルなバリエーションの結束バンドです。電線束の分類、区別がひと目で判別できます。電線の保護色としても便利です。用途電線束の分類・区別に。材質66ナイロン(標準)RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル落下防止ホルダー
サンワダイレクト¥1,998税込¥2,1981セット(5個)当日出荷裏面の両面テープで本体を机などに貼り付けて、ケーブルを固定。 ケーブルの差し込み口は切り込み状になっており、不意に外れ難くなっています。 5色同梱されており、お好みに合わせて使用可能。セット内容5色各1個色グレー/グリーン/レッド/イエロー/ライトグレー
ソフトタッチ シリコンケーブルバンド 6本組 sofumo シャーベットカラー
OWLTECH(オウルテック)¥999税込¥1,0991個当日出荷すべすべしっとりとした優しい質感。ボタンのように留められるので一般的な面ファスナー製のようにバンド同士がくっついたり、ゴミが絡みつくこともありません。食パンの袋を閉じたり、ビニール傘の目印にしたり、アイデア次第で用途は様々。色ごとに用途や目的を分けたり、色ごとに用途や目的を分けたり、気分に合わせてカラーを変えるのもおすすめです。ケーブルトップにケーブルを挟み込んで固定すれば、ほどいた後もバンドを無くしてしまうことはありません。重さ約3gと軽量なので、有線イヤホンなどにも取り付けたままご使用いただけます。材質シリコン長さ(mm)120色シャーベットカラー本体質量(g)約3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約13×1×120※最も厚いところで10保証期間初期不良のみ交換保証
電源コードクランプ(2P用)
サンワサプライ(1件のレビュー)¥499税込¥5491セット(10個)当日出荷2Pの電源コードをしっかり固定するクランプ。 2Pの電源コードを保持し、両面テープで壁などに固定できます。 2Pの電源コードを、傷付けることなく押さえ込み、しっかり固定します。付属品両面テープ適合機種VFF、VCTFK(主に2Pの電源コード)材質66ナイロン(難燃性UL94V-2)質量(g)0.8能力(結線)8×4mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14×19×9アズワン品番64-0889-33
ケーブルタイ 面ファスナー
サンワサプライ¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷1本のテープにフックとループの両機能を備えた「フリーマジックR」で、どの面同士でもしっかり接着できます。向きを選ばず固定できるため、配線やケーブル、小物の結束など、幅広い用途で活躍します。専用カンが5個付属しており、テープを好みの長さにカットして、必要な分だけバンドとして使えます。繰り返し使える面ファスナー素材で、工具不要。整理や収納の効率を高めたい場面に最適です。幅25mm・長さ3mの使いやすいサイズで、家庭・オフィス・現場など多様なシーンに対応します。セット内容本体×1、専用カン×5材質面ファスナー/ポリエステル、専用カン/ポリアセタール幅(mm)25色ブラック長さ(m)3入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルチューブ
BUFFALO(バッファロー)¥299~税込¥329~1台翌々日出荷PC周りにあふれるケーブルを1本にまとめられるためすっきりとキレイに整理ができます。長さが長い場合はハサミで切って、ご使用の環境に最適な長さで使用できます。束ねたケーブルの長さがバラバラでも、取り出したい位置から取り出し可能です材質IPE
ソフトタッチ ケーブルバンド sofumo シリコン 北欧( MOT-CBBAND02)
MOTTERU¥1,398税込¥1,5381個当日出荷カバンの中にいれておけばいつでも便利にスッキリ 誰でも簡単4STEP アイデア次第で使い方いろいろ 各カラーに合計10本入り(5色×各2本)材質シリコン質量(g)約3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約13×1×120![ケーブルファスナーVELCRO[[R上]]ONE-WRAP[[R上]]ストラップ ベルクロ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22353740-230328-02.jpg)
ケーブルファスナーVELCRO[[R上]]ONE-WRAP[[R上]]ストラップ
ベルクロ(1件のレビュー)¥479~税込¥527~1巻(25本)当日出荷TIA/EIA 598規格を取得しており、本商品で結束することで規格に準じた識別が可能です。 。ファスナータイプなので、取り外しても再利用が可能です。柔軟性がありケーブルを優しく結束できます。簡単に切り離して利用でき、持ち運びにも便利です。用途ケーブルの結束、仮止め、識別など。材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)1.35使用温度範囲(℃)-20~100
結束バンド 繰り返し使えるリピートタイ 屋内、屋外対応 100本入りパック
StarTech.com¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から翌々日出荷リピートタイプ結束バンド 100本入りパック:ツールを使わずに締め付けができるケーブルタイで配線を整理。取り外して何度でも再利用可能。ULファイル番号:E97527 業務用の強度:高耐久性ナイロン66素材を使用。柔軟・頑丈かつ束径の調整ができ取り外し可能なケーブルタイ(リピートタイプ)。引張強度22kgの耐久テストをクリア。最大温度85度のUL94V-2難燃レーティング対応 サイズ展開:長さ125mm/ケーブル束直径30mm | 長さ150mm/ケーブル束直径35mm | 長さ200mm/ケーブル束直径50mm | ブラックまたはホワイト 安全性規格:温度レーティング -40度から85度 | 94V-2難燃レーティング | UL規格対応 | DNV-GL Maritime規格対応 | ABS対応 | RoHS対応 すっきり配線:何度も使える調整可能なリピートタイプ結束バンド(サイズ特大)。家庭やオフィスのワークエリアで電気機器ケーブル類を整理。StarTech.com 2年間保証付き幅(mm)7引張強度(kg)22UL規格UL94V-2規格認定品
ケーブルタイ
サンワダイレクト¥1,798税込¥1,9781個当日出荷フリーカットなので、お好みのサイズに切って使用できます。材質ナイロン6長さ(mm)9000幅(mm)16色ブラック耐熱温度(℃)180
ケーブルタイ
サンワサプライ¥649~税込¥714~1個当日出荷から翌々日出荷ケーブルに巻き付け、束ねることが可能です。ハサミやカッターナイフで必要な長さに簡単に切ることができます。スパイラル状になっているため、ケーブル両端を必要な位置に出しておけます。セット内容本体×1
ケーブルタイ / ブラック
VENTION¥339~税込¥373~1個当日出荷から9日以内出荷配線をすっきりまとめることができるケーブルタイ。強力な粘着力でしっかりホールド。好きな長さでカットできます材質ナイロン混合(プラスチック製フック、フランネル)色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ面ファスナー
結束バンド/ナイロンケーブルタイ/UL94 V-2規格認定品
StarTech.com¥1,498~税込¥1,648~1パック(100本)ほか当日出荷から9日以内出荷ケーブル結束バンド:ツールを使わずに締め付けできるケーブルタイで配線を整理。ULファイル番号:E97527。業務用の強度:高耐久性ナイロン66素材を使用。柔軟・頑丈かつ束径の調整が可能なケーブルタイ。UL94V-2難燃レーティング対応。すっきり配線:簡単に締め付けができ、取り付けが簡単な結束バンド。家庭やオフィスのワークエリアで電気機器ケーブル類を整理。安全規格:94V-2難燃レーティング | UL規格認定 | CEマーク | ロイドレジスター認証 | RoHS対応材質ナイロンUL規格UL94V-2規格認定品RoHS指令(10物質対応)対応
マーカータイ
サンワサプライ¥359税込¥3951セット(12個)当日出荷識別シール付きでケーブルの分類ができる、マーカータイ。 添付の識別シールをマーカータイのタグ部分に貼り、ケーブルの分類ができます。 油性マジックなどでタグに直接記入することも可能です。付属品識別シール材質ナイロン寸法(mm)110×25最大結束径(Φmm)25アズワン品番64-0889-42



























![ケーブルファスナーVELCRO[[R上]]ONE-WRAP[[R上]]テープ ベルクロ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22353855-230328-02.jpg)









![ケーブルファスナーVELCRO[[R上]]ONE-WRAP[[R上]]ストラップ ベルクロ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22353740-230328-02.jpg)