絞り込み
長さ(mm)
- 9000(1)
色
イエロー(1)
グリーン(1)
グレー(1)
ブラック(2)
レッド(1)
材質
- ナイロン(1)
- 樹脂(2)
ブランド
- サンワダイレクト
- サンワサプライ(21)
- MOTTERU(19)
- StarTech.com(15)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(8)
- エレコム(7)
- HEBOTEC(7)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(5)
- OWLTECH(オウルテック)(5)
- ELPA(4)
- PANDUIT(パンドウイット)(4)
- MCO(4)
- エスジー工業(3)
- NiteIze(3)
- ABB(3)
- RS PRO(3)
- 日本ポステック(3)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
- BUFFALO(バッファロー)(2)
- ブランドをもっと見る
「長さ(mm)」から絞り込む
9000(1)

ケーブル落下防止ホルダー
サンワダイレクト¥1,998税込¥2,1981セット(5個)当日出荷裏面の両面テープで本体を机などに貼り付けて、ケーブルを固定。 ケーブルの差し込み口は切り込み状になっており、不意に外れ難くなっています。 5色同梱されており、お好みに合わせて使用可能。セット内容5色各1個色グレー/グリーン/レッド/イエロー/ライトグレー
チョイロック
サンワダイレクト¥2,398税込¥2,6381個当日出荷チョイロック・シリーズは取付が簡単で マイクロUSBからAC100Vプラグまで 幅広い種類のプラグをロックすることをコンセプトに開発しました。 近年の情報機器の小型化により場所や時間を選ばずに仕事や作業をすることが容易になりましたが 使用中に機器からプラグが抜けてしまうトラブルも多発しています。 チョイロックはこのようなトラブルを未然に防ぐ新しいデバイスです。 取付はとても簡単です。 固定プレートを本体に取り付け 固定プレートについている2本のワイヤーをプラブに絡めるだけでしっかり固定できます。 2~3分で取り付ける事ができワイヤーは解いて外し再度使用する事ができます。セット内容本体×1材質固定プレート:PC、線材:ワイヤ、特殊カバー色黒
ケーブルタイ
サンワダイレクト¥1,798税込¥1,9781個当日出荷フリーカットなので、お好みのサイズに切って使用できます。材質ナイロン6長さ(mm)9000幅(mm)16色ブラック耐熱温度(℃)180
データホルダー
サンワダイレクト¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷ノートPCスタンドとしても使用できます。 角度は6段階で調節が可能です。(30°~75°)。 A4用紙は20枚まで挟むことができます。 縦型の用紙に対応する為に上部へ伸ばすことができます。 上部のクリップははずして左右へ取付けることができます。 プレートには放熱用の通気孔付きです。 本を開いたままページが送れるホルダー付きです。仕様負荷重量:約5000g 有効プレートサイズ:W301×H235mm ペーパークリップ枚数:20枚材質プレート・台座/ABS樹脂適合サイズA4、B5