絞り込み
軸数
  • 2軸(1)
ボタン数
  • 16
  • 2(4)
  • 3(1)
  • 4(2)
  • 10(1)
  • 13(8)
  • 15(1)
  • 19(2)
  • 21(1)
  • 24(1)
色
  • 色ブラック(1)
ケーブル長(m)
  • 2~3未満(1)
機能
  • POV(ハットスイッチ)(1)
  • 振動(1)
  • 連射(1)
ブランド
  • BIGBIG WON(2)
  • サンワダイレクト(1)
BIGBIG WON・サンワダイレクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「軸数」から絞り込む
2軸(1)
  • モバイルゲーミングコントローラー BIGBIG WON

    モバイルゲーミングコントローラー

    BIGBIG WON
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    欠品中
    ポーリングレート2000Hzを実現したプロフェッショナルゲーミングコントローラーです。 有線接続でも対応遅延は驚異の0.0005秒まで低減し、よりスムーズで精密なコントロールが可能になります。 スプリングアームマイクロスイッチとの組み合わせにより、精密でありながら力を入れずに操作できます。 TMR技術仕様のジョイスティック採用しました。 12ビットのサンプリングADCを搭載し、ジョイスティックに対し4096段階のサンプリングを実現します。 トリガーストロークを拡大し、ショルダーボタンの外側・中間・内側の押し込み力を均一にしました。 360度シリコン素材を使用した包み込みグリップデザインを採用し、手にしっかりとフィットする快適な操作感を提供します。 PCおよびスマートフォンに対応した専用アプリを使えば、背面に配置された2つの大きなボタンと、2つのショルダーボタンを含む4つのカスタムキーを、自分好みに設定することが可能です。 高さの違う交換用ジョイスティックと、形状違いの十字キーが付属してあるので、自分好みにカスタマイズが可能です。
    仕様●Xinput/Direct:Xinput●ジャイロセンサーポーリングレート:1000Hz●ポーリングレート:2000Hz(有線/無線USBドングル無線)適合機種(有線)Switch(携帯/テーブルモード及びSwitch Liteには別途USB Type C アダプターが必要)、Windows PC、(無線)Switch、SwitchLite、iPhone、Androidスマホ 、Windows PC寸法(mm)153×110×55対応OSWindows 10/11、Android 9以上、iOS 13以上モーターバイブレーションモーター接続方法(有線)USB Type-C - Type-A、(無線)Bluetooth 5.0、2.4Gアダプターボタン数メカニカルボタン:16個アプリケーションBIGBIG WON TOOLS(PC/IOS/Android)
  • モバイルゲーミングコントローラー BIGBIG WON

    モバイルゲーミングコントローラー

    BIGBIG WON
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    6日以内出荷
    ポーリングレート2000Hzを実現したプロフェッショナルゲーミングコントローラーです。 有線接続でも対応遅延は驚異の0.0005秒まで低減し、よりスムーズで精密なコントロールが可能になります。 スプリングアームマイクロスイッチとの組み合わせにより、精密でありながら力を入れずに操作できます。 アルプス製ジョイスティックを採用しました。 12ビットのサンプリングADCを搭載し、ジョイスティックに対し4096段階のサンプリングを実現します。 トリガーストロークを拡大し、ショルダーボタンの外側・中間・内側の押し込み力を均一にしました。 360度シリコン素材を使用した包み込みグリップデザインを採用し、手にしっかりとフィットする快適な操作感を提供します。 PCおよびスマートフォンに対応した専用アプリを使えば、背面に配置された2つの大きなボタンと、2つのショルダーボタンを含む4つのカスタムキーを、自分好みに設定することが可能です。 高さの違う交換用ジョイスティックと、形状違いの十字キーが付属してあるので、自分好みにカスタマイズが可能です。
    仕様●Xinput/Direct:Xinput●ジャイロセンサーポーリングレート:1000Hz●ポーリングレート:2000Hz(有線/無線USBドングル無線)適合機種(有線)Switch(携帯/テーブルモード及びSwitch Liteには別途USB Type C アダプターが必要)、Windows PC、(無線)Switch、SwitchLite、iPhone、Androidスマホ 、Windows PC寸法(mm)153×110×55対応OSWindows 10/11、Android 9以上、iOS 13以上モーターバイブレーションモーター接続方法(有線)USB Type-C - Type-A、(無線)Bluetooth 5.0、2.4Gアダプターボタン数メカニカルボタン:16個アプリケーションBIGBIG WON TOOLS(PC/IOS/Android)
  • ゲームパッド サンワダイレクト

    ゲームパッド

    サンワダイレクト
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    3日以内出荷
    リアルな体感ができる振動機能対応の16ボタンUSBゲームパッド。 アナログスティック付きなので、オンラインゲーム・ドライブゲーム・3Dシューティングなど幅広いゲームで楽しめます。 デジタル・アナログの切替えができる設定機能付きです。 各ボタンに連射設定が可能です。 Xinput対応 日本製高耐久シリコンラバー使用で、ボタン耐久300万回をクリア。
    色マットブラック質量(g)約250ケーブル長(m)約2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約167×110×43(突起部除く)機能振動/連射/POV(ハットスイッチ)インターフェースUSB仕様 Ver.2.0準拠(USB仕様 Ver.1.1上位互換)保証期間ご購入日より6か月コネクタUSB Aコネクタ オス軸数2軸モードアナログモード、デジタルモード、Xinputモードボタン数16(デジタル方向キー、メインボタン(1~6)、側面ボタン(7~10)、左アナログスティック(11)、右アナログスティック(12)、中央ボタン(13~15)、16ボタン、モードボタン、連射設定ボタン(turbo)、連射設定解除ボタン(clear))
ゲーミング用品