絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

12ページ目: スピーカー

517件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サブウーファー(1台/ブラック)TD316SWMK2   [その他] デンソーテン

    サブウーファー(1台/ブラック)TD316SWMK2 [その他]

    デンソーテン
    159,800税込175,780
    1個
    7日以内出荷
    16cm口径×2 サブウーファー
  • サブウーファー(1台)TD520SW   [その他] デンソーテン

    サブウーファー(1台)TD520SW [その他]

    デンソーテン
    319,800税込351,780
    1個
    7日以内出荷
    世界トップクラスのハイスピード再生を生み出すR2R TWIN DRIVER。 セレクター機能により5.1ch、2.1ch再生にも対応。 LPF(ローパスフィルター)バイパス機能搭載。 利便性を高める赤外線リモコン付属。
  • MTC-U1専用延長シャフト(1本/ホワイト) MTC-S4 WH JBL

    MTC-U1専用延長シャフト(1本/ホワイト) MTC-S4 WH

    JBL
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    MTC-U1を用いてS400を天井面へ取り付ける場合、スピーカーは天地逆さまになります。これを正規の方向に取り付けるためのシャフトです。
  • ブックシェルフスピーカー TD510MK2/WH ホワイト [1本(2本注文のみ受付) /フルレンジ(1ウェイ)スピーカー] デンソーテン

    ブックシェルフスピーカー TD510MK2/WH ホワイト [1本(2本注文のみ受付) /フルレンジ(1ウェイ)スピーカー]

    デンソーテン
    169,800税込186,780
    1個
    7日以内出荷
    「正確な音」の再生の向上はもちろん、このクラスには珍しい、上下方向への角度調整機能を活かし、定位、奥行き、高さなどの録音情報をいっそう正確に再現します。
  • ブックシェルフスピーカー TD510MK2/BK ブラック [1本(2本注文のみ受付) /フルレンジ(1ウェイ)スピーカー] デンソーテン

    ブックシェルフスピーカー TD510MK2/BK ブラック [1本(2本注文のみ受付) /フルレンジ(1ウェイ)スピーカー]

    デンソーテン
    169,800税込186,780
    1個
    7日以内出荷
    「正確な音」の再生の向上はもちろん、このクラスには珍しい、上下方向への角度調整機能を活かし、定位、奥行き、高さなどの録音情報をいっそう正確に再現します。
  • トールボーイスピーカー TD510Z MK2 BK ブラック [1本(2本注文のみ受付) /フルレンジ(1ウェイ)スピーカー] デンソーテン

    トールボーイスピーカー TD510Z MK2 BK ブラック [1本(2本注文のみ受付) /フルレンジ(1ウェイ)スピーカー]

    デンソーテン
    299,800税込329,780
    1個
    7日以内出荷
    エッグシェル・コンストラクション TDシリーズスピーカーは、内部定在波や、前面バッフル角で発生する回析効果を抑制するため、剛性が高く、同一半径面が存在しない、卵形ラウンドフォルムのエンクロージャーを採用しています。「TD510ZMK2」は、前モデル「TD510」より内部容積を約14%アップ。スピーカーユニットの高速駆動に対する背圧の影響を抑えて、スムーズなストロークを確保しつつ、再生周波数帯域を広げることに成功しました。 10cmフルレンジスピーカーユニット 「TD510ZMK2」のスピーカー振動板には、軽量ながら高い剛性や適度な内部損失を持ち、固有の音色を持たないグラスファイバーを採用。エッジ部分は、振幅量を充分確保できるブチル系ラバーの採用や、ボイスコイルの最適化などで、前後運動の対称性をアップさせています。磁気回路には、マグネットやボイスコイルの最適化と同時に、ギャップを最小化するなどして、磁束密度を前モデル「TD510」より約4.5%向上させることに成功。さらに、センターポールへ銅素材のショートリングを追加し、磁気歪を抑え、よりクリアな音を実現します。 制振支持構造 「TD510ZMK2」のスピーカー部とスタンド部は、3本のスパイクとオリジナルの特殊固定構造で点接触を実現。不要な振動を排除し、タイトな低音域の再生を可能にしました。最上位モデル「TD712zMK2」と同じダイヤル操作で、-10°~15°の範囲でスピーカー部を無段階に角度調整でき、より明確なステレオイメージを生み出すことができます。 制振スタンド 前傾したスリムなフォルムは、空気の流れを乱さないための必然の形。素材にはアルミ押し出し材を採用し、厳正な試聴評価の結果、砂を充填して、制振性と音質の両面を追求しました。高性能を求めて生まれた機能美は、インテリアとしての存在感をも醸し出し、リビングのオーディオシーンにマッチします。 スパイク 「正確な音」の再生へのこだわりは、スピーカーからスタンドベースにまで貫かれています。「TD510ZMK2」は、大型アルミダイキャストベースに、5本の約20mmスパイクを装備。不要な振動を排除すると共に、設置の安定性を確保しました。
  • バナナプラグ リア接続タイプ BA-775 フジパーツ

    バナナプラグ リア接続タイプ BA-775

    フジパーツ
    1,298税込1,428
    1個
    13日以内出荷
    規格バナナプラグ(オス)接続リアプラグ金メッキプラグ
  • MTC-U1専用延長シャフト(1本/ブラック) MTC-S4 BK JBL

    MTC-U1専用延長シャフト(1本/ブラック) MTC-S4 BK

    JBL
    6,198税込6,818
    1個
    7日以内出荷
    MTC-U1を使用する際、スピーカーと壁面/天井から距離が必要な場合に併用してください。
  • 【ハイレゾ音源対応】2ウェイ センタースピーカー(1台/ピアノブラック)NS-700(BP)シリーズ NS-C700BP    [ハイレゾ対応 /2ウェイスピーカー] YAMAHA(ヤマハ)

    【ハイレゾ音源対応】2ウェイ センタースピーカー(1台/ピアノブラック)NS-700(BP)シリーズ NS-C700BP [ハイレゾ対応 /2ウェイスピーカー]

    YAMAHA(ヤマハ)
    45,980税込50,578
    1個
    13日以内出荷
    ラウンドフォルムを採用したスタイリッシュで個性的なデザイン キャビネット内部の平行面を少なくするとともに、伝統的な『曲げ練り』の技法を用いて天面をラウンドフォルムに仕上げた、スタイリッシュで個性的な外観デザインを採用。これにより、キャビネット内部の定在波やキャビネット表面の回折現象を抑えた、クリアな再生音を実現しています。 クリアな再生音と正確な音像定位を支える高剛性キャビネット 不要共振を抑えたクリアな再生音と正確な音像定位によって、臨場感豊かなシアターサウンドを支えます。 臨場感あふれるマルチチャンネル再生のための高度な基本性能 ヤマハオリジナルのA-PMD振動板を採用した13cm口径A-PMDウーファーと、100kHz(-30dB)までの高域再生に対応したDC-ダイヤフラム方式ドームツィーターによるダブルウーファー2ウェイ構成を採用し、セリフやヴォーカル本来の厚みを損なうことなく忠実に再現します。
  • 壁・天井用ユニバーサルブラケット(ホワイト/1本) MTC-U1 JBL

    壁・天井用ユニバーサルブラケット(ホワイト/1本) MTC-U1

    JBL
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    JBL S400/4312M/4310H/SV50Sに対応した壁・天井用ユニバーサルブラケットです。 ※MTC-U1を用いてS400を天井面へ取り付ける場合、スピーカーは天地逆さまになります。これを正規の方向に取り付けるには、MTC-U1に別売の4 シャフト”MTC-S4”を併用してください。
  • スパイクインシュレーター audio-technica

    スパイクインシュレーター

    audio-technica
    7,598税込8,358
    1セット(6個)
    7日以内出荷
    ブックシェルフスピーカーの能力を最大化 音質を向上させ、スパイクベースを変えれば音のアレンジも楽しめる 音の分離感を高め、情報量を引き出すスパイクインシュレーター 接触面積が徐々に小さくなるスパイク形状を採用。床などからの反射音や不要振動が伝わりにくい点接触により、音の分離感を高め、本来の情報量を引き出すことができます。 耐荷重は1個当たり7kgまで、3点支持の場合は21kgまで対応可能。 また、スパイクベースインシュレーターの素材を変えることで、音のアレンジを楽しめます。異素材で組み合わせた際は、スピーカーに接する側の素材の音の傾向が強くなります。(スパイクベースインシュレーターAT6902BR/AT6902ST と組み合わせてご使用ください。) 伸びやかな美しい高域を表現(同素材AT6902BRとの組み合わせ) 真鍮削り出しの美しい響きを金メッキ処理で向上させ、伸びやかな高域を表現します。 美しい高域に、音の迫力をプラス(異素材AT6902STとの組み合わせ) 響きや高域の伸びがやや穏やかになり、迫力のある音質になります。真鍮材とステンレス材両方の特性が出ますが、真鍮材の方が強く音に反映されます。 高さ18mm設計で指が入りやすくスムーズな位置調整が可能 スパイクベースインシュレーターと組み合わせた高さは18mmで、設置面とスピーカーの間に指が入りやすいため位置調整がストレスなく行えます。
    材質真鍮削り出し(金メッキ処理)高さ(mm)18(AT6902BR/AT6902STと組み合わせた場合)質量(g)約28(1個)外形寸法(mm)Φ25×12.5(凸部含む)耐荷重(kg)21(3点支持の場合)、7(1個当たり)
  • ハイブリッドインシュレーター audio-technica

    ハイブリッドインシュレーター

    audio-technica
    9,098税込10,008
    1セット(6個)
    7日以内出荷
    ブックシェルフスピーカーの能力を最大化 音質を手軽に向上させ、位置調整もストレスなく行える 真鍮削り出し+金メッキ処理にハネナイトを組み合わせた3層構造 真鍮の美しい響きを金メッキ処理でさらに向上させ、伸びやかな高域を表現。さらに、ハネナイト特殊制振ゴムを上下から挟み込むことで不要な振動を抑え、中低域を増強します。 美しい高域と躍動感のある中低域でバランスに優れたサウンドを実現 真鍮と制振材それぞれの特性を活かし、バランスに優れた音質が楽しめます。また、金メッキ処理により耐食性を向上させ、外観上の美しさも演出しています。 高さ18mm 設計で指が入りやすくスムーズな位置調整が可能 インシュレーターの高さは18mmで、設置面とスピーカーの間に指が入りやすいため位置調整がストレスなく行えます。
    材質真鍮削り出し(金メッキ処理)、ハネナイト質量(g)約59(1個)外形寸法(mm)Φ25×18構造3層ハイブリッド構造(ハネナイト/真鍮/ハネナイト)耐荷重(kg)21(3点支持の場合)、7(1個当たり)
  • GW-T40II-R2A PCスピーカー 3.5mm接続 GigaWorks T40 Series II  [AC電源 /2.0ch] クリエイティブメディア

    GW-T40II-R2A PCスピーカー 3.5mm接続 GigaWorks T40 Series II [AC電源 /2.0ch]

    クリエイティブメディア
    19,980税込21,978
    1個
    13日以内出荷
    3ドライバーMTM構成&BassXPortで音楽にベストなオーディオパフォーマンスを実現するステレオスピーカー
    質量(kg)約2.9(ACアダプター含まず)ブラック出力(W)16 RMS/ch (2チャンネル)電源DC 27V(ACアダプター)外形寸法(cm)約15×11.6×32周波数特性50Hz - 20kHz入力端子ライン入力(ステレオミニジャック)×1、AUX入力(ステレオミニジャック)×1S/N比80dB出力端子ヘッドフォン出力(ステレオミニジャック)×1サラウンド2.0ch
  • T/D コネクター True Dyna

    T/D コネクター

    True Dyna
    509税込560
    1個
    5日以内出荷
    延長用ケーブルの作成に
    タイプPhone メス (Mono)
  • T/D コネクター True Dyna

    T/D コネクター

    True Dyna
    509税込560
    1個
    5日以内出荷
    モノラルケーブルの作成に
  • T/D コネクター True Dyna

    T/D コネクター

    True Dyna
    509税込560
    1個
    5日以内出荷
    パッチケーブルの作成に
    タイプL型Phone (Mono)
  • T/D スピーカーケーブル True Dyna

    T/D スピーカーケーブル

    True Dyna
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 防水形スピーカ オースミ電機

    防水形スピーカ

    オースミ電機
    64,980税込71,478
    1台
    3日以内出荷
    2つのスピーカユニット搭載の為、1台でステレオ再生が可能 設置が1箇所で済むため、施工、スペースの簡略化に貢献 従来のサウナスピーカ「OE-307」より薄い形状を実現
    用途サウナ(乾式専用)付属品取付ネジ、テンプレート種別ネット:サランネット質量(kg)1.6仕上げ:木目 生地 ナチュラル材質(本体)樺 積層材使用温度範囲(℃)-10~+90外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×79×120再生周波数帯域(Hz)110~13k音圧レベル(dB)出力:85(1W/1m)スピーカー耐熱77mmフルレンジスピーカ定格入力(W)10+10(最大20+20)インピーダンス(Ω)8+8
  • BOX形スピーカ オースミ電機

    BOX形スピーカ

    オースミ電機
    12,980税込14,278
    1台
    3日以内出荷
    ロー/ハイ・インピーダンス切替形。BGM用天吊りスピーカの決定版!パネルが丸パンチングになりました。
    用途レストラン・カフェ・ファストフードなど飲食店。プライベートルーム。付属品壁用固定金具種別ネット:丸パンチング(プライマー+塗装)質量(kg)1.5材質(本体)PPカルプ樹脂使用温度範囲(℃)-10~+50外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)139×197×144再生周波数帯域(Hz)80~20k音圧レベル(dB)出力:85(1W/1m)スピーカー100mmフルレンジ・バスレフ形スピーカ定格入力(W)25(最大50)インピーダンス(Ω)6(25W)/3.3k(3W)・5k(2W)・10k(1W)
  • 天井スピーカ オースミ電機

    天井スピーカ

    オースミ電機
    13,980税込15,378
    1台
    3日以内出荷
    天井埋込タイプのベストセラー。2Wayスピーカが広い音域を再現 ジャージネット風金属ネットは、メッキ+プライマー+塗装の三層仕上で、錆びにくく、汚れが目立ちません。送り端子搭載でワンタッチ結線、工事が簡単になりました。
    用途ホテル・オフィスビル・共同住宅のBGM及び館内放送設備。駅・空港・テーマパーク・学校・ 文化センターなど公共施設の放送設備。種別ネット:ラスメタルパンチング(メッキ+プライマー+塗装)仕上げ:アイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似)材質(本体)ABS樹脂質量(g)700(本体)+150(グリル)使用温度範囲(℃)-10~+50外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:230×178×80 グリル:Φ230×13(D)再生周波数帯域(Hz)80~20k材質(枠)グリル:ABS樹脂音圧レベル(dB)出力:91(1W/1m)スピーカー160mmコアキシャル2WAYスピーカ定格入力(W)10(最大15)インピーダンス(Ω)8
  • RGB USB電源 横置型バースピーカー REDRAGON(レッドラゴン)

    RGB USB電源 横置型バースピーカー

    REDRAGON(レッドラゴン)
    3,898税込4,288
    1個
    6日以内出荷
    ●RGB USBパワードバースピーカーです 6W(3W+3W) 「RGB バースピーカーADIEMUS」 ●15.8インチサイズ音量ノブ付バータイプ 幅15.8インチ(約40cm)の据え置きバータイプとなっており、モニター下のスペースにきれいに設置できます。 また、6W(3W+3W)のバランスステレオスピーカーを内蔵し、独自設計による密閉型フルレンジで透明感且つ重厚感があるリッチクリスタルサウンドを提供します。 ●タッチでRGB設定ができる スピーカー上面をタッチするだけで、3パターンのレインボー色と3パターンの単一色で、計6種類のイルミネーション切替えが可能です。 ゲームの雰囲気に合わせて臨場感を高めます。 ●USBバスパワー対応 ドライバー不要 3.5mmオーディオインターフェースで様々なスマートフォン、PC、コンピューター、タブレット、MP3プレーヤーで使用できます。 USB電源ですのでACアダプタ不要です。
    仕様●スピーカー形状:密閉型フルレンジ●実行最大出力:6W(3W + 3W)●ユニット:2インチ(約50mm)●インピーダンス:4Ω×2●ケーブル長:USBケーブル 約150cm、3.5mmステレオミニケーブル 約150cm形状密閉型フルレンジ質量(g)710電源USB電源(DC 5V 1A)ユニット形状2インチ(約50mm)最大出力(W)6(3+3)周波数特性150Hz~20KHzインピーダンス4Ω×2保証期間6ヶ月間入力端子3.5mmステレオミニプラグS/N比≧65dbケーブル長(cm)USBケーブル 約150/3.5mmステレオミニケーブル 約150RoHS指令(10物質対応)対応
  • RGB USB電源 2.1Ch スピーカー REDRAGON(レッドラゴン)

    RGB USB電源 2.1Ch スピーカー

    REDRAGON(レッドラゴン)
    4,698税込5,168
    1個
    6日以内出荷
    ●派手なデザインとRGB発光するゲーミング2.1chスピーカーです。 「RGB 2.1チャンネルスピーカーToccata」 ●RGB 2.1チャンネルUSBパワードスピーカー 11W ●高音は鮮明に、中低音はパワフルに再生 木製キャビネット仕様。サテライトスピーカーは6W(3W+3W)出力で密閉型フルレンジ、サブウーファーは5W出力でバスレフ型ウーファーユニットとなっています。 パワフルなサウンドと深みのある低音を再現し、あらゆるPCエンターテインメントを堪能できます。 ●VOLUME&BASS調整 ボリュームコントロールでお好みに合わせて低音と適切な音量を調節できます。 ●USBバスパワー対応 ドライバー不要 3.5mmオーディオインターフェースで様々なスマートフォン、PC、コンピューター、タブレット、MP3プレーヤーで使用できます。USB電源ですのでACアダプタ不要です。 ●製品イメージ映像【YouTube映像 18秒】をご確認ください。
    付属品マニュアル仕様●スピーカー形状(サブウーファー):バスレフ型ウーファーユニット●スピーカー形状(サテライトスピーカー):密閉型フルレンジ●実行最大出力:サブウーファー 5W/サテライトスピーカー 6W(3W×2)●ユニット:サブウーファー 4インチ(約100mm)/サテライトスピーカー:2インチ(約50mm)×2●インピーダンス:サブウーファー 4Ω/サテライトスピーカー 4Ω×2●ライト:LED●サイズ(サブウーファー):約W230×D170×H173mm/約990g●サイズ(サテライトスピーカー):約W73×D95×H120mm/約205g×2●ケーブル長:USBケーブル 約150cm/3.5mmステレオミニケーブル 約150cm形状(サブウーファー)バスレフ型ウーファーユニット、(サテライトスピーカー)密閉型フルレンジ質量(g)(サブウーファー)約990、(サテライトスピーカー)約205×2電源USB電源(DC 5V 1A)ユニット形状サブウーファー 4インチ(約100mm)/サテライトスピーカー:2インチ(約50mm)×2最大出力(W)サブウーファー:5/サテライトスピーカー 6(3×2)周波数特性150Hz~20KHzインピーダンスサブウーファー 4Ω/サテライトスピーカー 4Ω×2保証期間6ヶ月間ライト種類LED入力端子3.5mmステレオミニプラグS/N比≧70dbサイズ(mm)(サブウーファー)約W230×D170×H173、(サテライトスピーカー)約W73×D95×H120ケーブル長(cm)USBケーブル 約150/3.5mmステレオミニケーブル 約150RoHS指令(10物質対応)対応サラウンド2.1ch
  • 快速よむべえ一体モデル アメディア

    快速よむべえ一体モデル

    アメディア
    269,800税込296,780
    1個
    5日以内出荷
    カメラ活用の音声・拡大読書器です。
  • グラスサウンドスピーカー SONY(ソニー)

    グラスサウンドスピーカー

    SONY(ソニー)
    57,980税込63,778
    1個
    5日以内出荷
    透明な有機ガラス管は高域を再生するトゥイーターになっており、中央に配置されているウーファーからは中低域を再生します。スピーカー下部のパッシブラジエーターが低域を増強し、豊かな低音を実現。クラシックやジャズはもちろん、ボーカルの入った曲など幅広いジャンルの曲をスピーカー全体から広がる高音質で楽しめます。空間にすっと溶け込むようなスタイリッシュなデザイン。LEDレンズ部分の形状を工夫することで接地面にできる光の影の面積を小さくしており、光の雰囲気を最大限お楽しみいただけます。また、ボディ表面のミネラルシルバーは、金属感と鉱物のような柔らかい輝きを持つ粒子を組み合わせた滑らかな触感です。よく使用するボタンは本体側面に配置し、それ以外のボタンは本体の底面に配置することで、洗練されたシンプルな外観を実現しました。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 18インチサブウーハー Panasonic(パナソニック)

    18インチサブウーハー

    Panasonic(パナソニック)
    499,800税込549,780
    1個
    5日以内出荷
    46 cmスピーカーユニットを使用した低音を増強するサブウーハー。 バイアンプ対応、2種類の指向角ラインアップで設置環境に合わせたきめ細やかな音作りが可能。
  • 15インチ2ウェイスピーカー Panasonic(パナソニック)

    15インチ2ウェイスピーカー

    Panasonic(パナソニック)
    649,800税込714,780
    1個
    5日以内出荷
    ホールの大きさに合わせて高域用ホーンを新設計。 バイアンプ対応、2種類の指向角ラインアップで設置環境に合わせたきめ細やかな音作りが可能。
  • ワイヤレススリムスピーカー ライソン

    ワイヤレススリムスピーカー

    ライソン
    2,698税込2,968
    1台
    3日以内出荷
    連続再生約15時間 オーディオケーブル付属 Bluetoothバージョン5.0
    付属品USB充電ケーブル、オーディオケーブル(Φ3.5mm)本体質量(g)350バッテリー内蔵リチウムイオン電池充電時間約4時間 (充電機器により多少異なります)連続再生時間約15時間 (使用状況、環境条件によって異なります)バッテリー容量(mAh)1200本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)30×5×6.5
  • ワイヤレスステレオスピーカーSP-04 ライソン

    ワイヤレスステレオスピーカーSP-04

    ライソン
    5,698税込6,268
    1台
    翌々日出荷
    場所を選ばずどこでも音楽が楽しめる ワイヤレスステレオスピーカー。
    付属品USB充電ケーブル、オーディオケーブル (3.5mm)型式2chスピーカー、パッシブラジエーター型電源DC3.7V 内蔵リチウムイオン充電池最大出力(W)5×2口径(Φmm)52×2本体質量(g)約755充電時間約3~4時間(充電機器により多少異なります)対応メディアUSBメモリー、microSDカード、microSDHCカード(~32GB)音圧レベル(dB)80±3再生周波数(Hz)150~20000連続再生時間約2~6時間(使用状況、環境条件により異なります)対応フォーマットmp3、wavバッテリー容量(mAh)1800本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)約21.5×9×9.3インピーダンス(Ω)4デバイスタイプA-S SP-04伝送距離(m)最大約10(使用環境によって異なります)BluetoothVer.4.2、class2使用周波数(GHz)2.4(2.402~2.480)対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
  • スピーチプライバシーシステム スピーカー VSP-SP2 YAMAHA(ヤマハ)

    スピーチプライバシーシステム スピーカー VSP-SP2

    YAMAHA(ヤマハ)
    30,980税込34,078
    1個
    7日以内出荷
    壁や天井などへ簡単に設置することが可能なVSP-2専用の拡張用スピーカー。
  • サウンドバー SONY(ソニー)

    サウンドバー

    SONY(ソニー)
    71,980税込79,178
    1個
    5日以内出荷
    大画面テレビに合わせてサラウンド音場を拡大。「Dolby Atmos(R)」「DTS:X(R)」対応サウンドバー。バーチャルサラウンド技術を大画面化するTVに合わせて最適化し、没入感を向上。ドルビーアトモス/DTS Xに対応。センタースピーカー搭載。OLEDディスプレイ搭載。eARC対応
  • マルチスタンド QUIKLOK

    マルチスタンド

    QUIKLOK
    25,980税込28,578
    1個
    6日以内出荷
    独特な形状のマルチスタンド。キーボードやミキサー・スピーカー等をフラットに設置。立てに伸びた4つ脚により空いたスペースを有効活用。
    質量(kg)8.1ブラック幅(cm)74~118耐荷重(kg)113.1高さ(cm)61.6~81.3フレーム(mm)チューブ・サイズ:30×30奥行き(cm)上段:44~69.5
  • サーフェスマウントスピーカー(マッチングトランス内蔵)1ペア YAMAHA(ヤマハ)

    サーフェスマウントスピーカー(マッチングトランス内蔵)1ペア

    YAMAHA(ヤマハ)
    83,980税込92,378
    1セット
    翌々日出荷
    低域に20cmウーファー、高域に2.5cmドームツイーターを搭載 PGM180Wの高耐入力を実現
    付属品グリル、Oリング、ボルト吊下金具、テンプレート、ユーロブロックプラグ(4P)×1、落下防止ワイヤー×2仕様コンポーネント:20cmコーン(LH)、2.5cmソフトドーム(HF)質量(kg)6.6形式2WAYバスレフ型間口(mm)Φ285角度(°)公称指向:100寸法(Φ×高さH)(mm)32×259音圧レベル(dB)出力:90SPL(1W、 1m)コネクタユーロブロック(4P)×1 (インプット:+/-、ループスルー:+/-)取付板厚(mm)5~35インピーダンス(Ω)定格:8(Lo-Z)、100V系:170(60W)、330(30W)、670(15W)、70V系:83(60W)、170(30W)、330(15W)、670(7. 5W)周波数帯域(Hz)再生:55-20k(-10dB)許容入力NOISE(90W)、PGM(180W)、MAX(360W)
  • サーフェスマウントスピーカー(マッチングトランス内蔵)1ペア YAMAHA(ヤマハ)

    サーフェスマウントスピーカー(マッチングトランス内蔵)1ペア

    YAMAHA(ヤマハ)
    65,980税込72,578
    1セット
    6日以内出荷
    4.5"フルレンジユニットを搭載 BGM再生に最適な音響設計 1台で広範囲のエリアをカバーするワイドカバレッジ 1台でハイインピーダンス接続/ローインピーダンス接続の両方に対応 限られた天井裏スペースにも対応するロープロファイルモデル 安全な施工に寄与する「キャリーバンド」を搭載 確実な仮留を実現する「アンチドロップタブ」機構を搭載 二条ねじクランプ機構による素早い設置 ペイント可能なマグネットキャッチ式グリル
    付属品Oリング、 ボルト吊り下げ金具、 穴開け用テンプレート、 ユーロブロック (4ピン)、 ターミナルカバー仕様コンポーネント:11.5cm (4.5インチ)(フルレンジユニット)適合プロテクション:全帯域においてネットワークとトランスデューサーを保護質量(kg)3.1形式フルレンジバックカン バスレフ間口(mm)Φ285角度(°)公称指向:130円錐状寸法(Φ×高さH)(mm)324 × 143音圧レベル(dB)出力:89SPL(1W, 1m)、最大出力:111SPLコネクタユーロブロック (4ピン)×1(インプット:+/-、ループスルー:+/-)取付板厚(mm)5~37インピーダンス(Ω)定格:8(Lo-Z)、100V系:330(30W)、670(15W)、1.3k(7.5W)、70V系:170(30W)、330(15W)、670(7.5W)、1.3k(3.8W)周波数帯域(Hz)再生:60-20k(-10dB)許容入力NOISE(40W)、PGM(80W)、MAX(160W)/
  • サーフェスマウントスピーカー(マッチングトランス内蔵)1ペア YAMAHA(ヤマハ)

    サーフェスマウントスピーカー(マッチングトランス内蔵)1ペア

    YAMAHA(ヤマハ)
    37,980税込41,778
    1セット
    翌々日出荷
    10cmフルレンジコーンドライバーを搭載した小型モデル 小型ながらPGM60Wの高耐入力を実現
    付属品グリル、Oリング、ボルト吊下金具、テンプレート、ユーロブロックプラグ(4P)×1、落下防止ワイヤー×2仕様コンポーネント:10cmコーン質量(kg)6.2形式フルレンジバックカン バスレフ間口(mm)Φ186角度(°)公称指向:130円錐状寸法(Φ×高さH)(mm)285×112音圧レベル(dB)出力:87SPL取付板厚(mm)5~35インピーダンス(Ω)定格:8(Lo-Z)、100V系:330(30W)、670(15W)、1.3k(7.5W)、70V系:170(30W)、330(15W)、670(7.5W)、1.3k(3.8W)周波数帯域(Hz)再生:80-20k(-10dB)許容入力NOISE(30W)、PGM(60W)、MAX(120W)
  • サーフェスマウントスピーカー(マッチングトランス内蔵)1ペア YAMAHA(ヤマハ)

    サーフェスマウントスピーカー(マッチングトランス内蔵)1ペア

    YAMAHA(ヤマハ)
    54,980税込60,478
    1セット
    6日以内出荷
    3.5"フルレンジユニットを搭載 BGM再生に最適な音響設計 1台で広範囲のエリアをカバーするワイドカバレッジ 1台でハイインピーダンス接続/ローインピーダンス接続の両方に対応 限られた天井裏スペースにも対応するロープロファイルモデル 安全な施工に寄与する「キャリーバンド」を搭載 確実な仮留を実現する「アンチドロップタブ」機構を搭載 二条ねじクランプ機構による素早い設置 ペイント可能なマグネットキャッチ式グリル
    付属品Oリング、 ボルト吊り下げ金具、 穴開け用テンプレート、 ユーロブロック (4ピン)、 ターミナルカバー仕様コンポーネント:9cm(3.5インチ)(フルレンジユニット)適合プロテクション:全帯域においてネットワークとトランスデューサーを保護質量(kg)5.2形式フルレンジバックカン バスレフ角度(°)公称指向:140円錐状寸法(Φ×高さH)(mm)285×112適合配管径(Φmm)対応:15.4~21.3仕上白(マンセル N9.3近似値)音圧レベル(dB)出力:87SPL、最大出力:106SPL(計算値、 1m)コネクタユーロブロック (4ピン)×1(インプット:+/-、ループスルー:+/-)取付板厚(mm)5~37インピーダンス(Ω)定格:8(Lo-Z)、100V系:670(15W)、1.3k(7.5W )、2.7k(3.8W)、70V系:330(15W)、670(7.5W )、1.3k(3.8W)、330(15W)、670(7.5W)、1.3k(3.8W)、2.7k(1.9W )周波数帯域(Hz)再生:71-20k(-10dB)許容入力NOISE(20W)、PGM(40W)、MAX(80W)
  • サーフェスマウントスピーカー(マッチングトランス内蔵)1ペア YAMAHA(ヤマハ)

    サーフェスマウントスピーカー(マッチングトランス内蔵)1ペア

    YAMAHA(ヤマハ)
    75,980税込83,578
    1セット
    翌々日出荷
    低域に20cmウーファー、高域に2.5cmドームツイーターを搭載。 PGM180Wの高耐入力を実現
    付属品ブラケットベース(壁金具)×2、マウンティングブラケット(スピーカー金具)×2、ブラケットカバー×2、マウンティングブラケット取り付け用ネジ(M6)×4、ストッパーネジ(M3)×2、六角穴付きボルト×2、落下防止ワイヤー(本体取付用M6ネジ付き)×2、端子カバー×2、セーフティピン×2、六角レンチ×1、ユーロブロックプラグ(4P)×2(本体に付属)仕様コンポーネント:20cmコーン(LH)、2.5cmソフトドーム(HF)適合プロテクション:全帯域においてネットワークとトランスデューサーを保護質量(kg)8.2形式2WAYバスレフ型角度(°)公称指向:100×100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)278×430×239音圧レベル(dB)出力:91SPL(1W、 1m)コネクタユーロブロック(4P)×1 (インプット:+/-、ループスルー:+/-)防水仕様IP35インピーダンス(Ω)定格:8(Lo-Z)、100V系:170(60W)、330(30W)、670(15W)、70V系:83(60W)、170(30W)、330(15W)、670(7. 5W)周波数帯域(Hz)再生:51-20k(-10dB)許容入力NOISE(90W)、PGM(180W)、MAX(360W)
  • サーフェスマウントスピーカー(マッチングトランス内蔵)1ペア YAMAHA(ヤマハ)

    サーフェスマウントスピーカー(マッチングトランス内蔵)1ペア

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    55,980税込61,578
    1セット
    翌々日出荷
    低域に13cmウーファー、高域に2cmドームツイーターを搭載 小型ながらPGM150Wの高耐入力を実現
    付属品ブラケットベース(壁金具)×2、マウンティングブラケット(スピーカー金具)×2、ブラケットカバー×2、マウンティングブラケット取り付け用ネジ(M5)×4、六角穴付きボルト×2、落下防止ワイヤー(本体取付用M5ネジ付き)×2、端子カバー×2、セーフティピン×2、六角レンチ×1、ユーロブロックプラグ(4P)×2(本体に付属)仕様コンポーネント:13cmコーン(LH)、2cmソフトドーム(HF)適合プロテクション:全帯域においてネットワークとトランスデューサーを保護質量(kg)3.6形式2WAYバスレフ型角度(°)公称指向:120×120寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)176×280×163音圧レベル(dB)出力:89SPL(1W、 1m)防水仕様IP35インピーダンス(Ω)定格:8(Lo-Z)、100V系:330(30W)、670(15W)、1.3k(7.5W)、70V系:170(30W)、330(15W)、670(7.5W)、1.3k(3.8W)周波数帯域(Hz)再生:62-20k(-10dB)許容入力NOISE(75W)、PGM(150W)、MAX(300W)
  • サーフェスマウントスピーカー(1ペア)ローインピーダンス接続専用モデル YAMAHA(ヤマハ)

    サーフェスマウントスピーカー(1ペア)ローインピーダンス接続専用モデル

    YAMAHA(ヤマハ)
    36,980税込40,678
    1セット
    6日以内出荷から8日以内出荷
    3.5"フルレンジユニットを搭載 上品な空間を演出する先進的なデザイン スピーカーのデザインと親和性の高いブラケットを同梱 上質なBGM再生を実現するチューニング 1台で広範囲のエリアをカバーするワイドカバレッジ ペイント可能なキャビネットおよびグリル
    付属品ブラケットギア、ブラケットベース、ブラケットカバー、落下防止ワイヤー仕様コンポーネント:LF-HF 9cm (3.5") コーン適合プロテクション:全帯域においてネットワークとトランスデューサーを保護質量(kg)3.6形式フルレンジ、密閉式角度(°)公称指向:150×160寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スピーカーのみ:184×130×9、ブラケット含む (0° 取付け):184×130×134音圧レベル(dB)出力:86SPL(1W、 1m)、最大出力:105SPL(計算値、 1m)コネクタユーロブロック(4ピン)×1 (インプット:+/-、ループスルー:+/-)周波数帯域(Hz)再生:130-20k(-10dB)
  • サブウーファー(マッチングトランス内蔵) YAMAHA(ヤマハ)

    サブウーファー(マッチングトランス内蔵)

    YAMAHA(ヤマハ)
    55,980税込61,578
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    VXSシリーズ、VXCシリーズに最適なサブウーファー Lo-Z接続専用モデル バスレフ方式を採用、歪みのない滑らかな低域再生を実現 ステレオソース音源に簡単に対応するデュアルボイスコイル方式ドライバーを搭載 シンプルな結線でサテライトスピーカーとの最適な音質バランスを提供するサテライト接続端子を搭載 エンクロージャーは空間の意匠に合わせて塗装可能
    付属品ブラケットベース(壁金具)×1、マウンティングブラケット(スピーカー金具)×1、座金組込みネジ×4、ラバースペーサー×4、六角ボルト×4、スプリングワッシャー×4、平ワッシャー×4、落下防止ワイヤー×1、ユーロブロックプラグ(4P)×2(本体に付属)、ユーロブロックプラグ(5P)×1(VXS10ST/VXT10STW本体のみ付属)仕様コンポーネント:10インチ(25.4cm)コーン(デュアルボイスコイル)適合感度:96dB SPL(1W、 1m)質量(kg)19.5形式バスレフ型サブウーファー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×500×389インピーダンス(Ω)定格:8+8(Lo-Z)、70系:25(200W)、50(100W)、100(50W)、200(25W)、100系:50(200W)、100(100W)、200(50W)、サテライト:8(推奨、1系統あたり)周波数帯域(Hz)再生:45-250(-10dB)
  • サブウーファー YAMAHA(ヤマハ)

    サブウーファー

    YAMAHA(ヤマハ)
    41,980税込46,178
    1台
    翌々日出荷
    VXSシリーズ、VXCシリーズに最適なサブウーファー Lo-Z接続専用モデル バスレフ方式を採用、歪みのない滑らかな低域再生を実現 ステレオソース音源に簡単に対応するデュアルボイスコイル方式ドライバーを搭載 シンプルな結線でサテライトスピーカーとの最適な音質バランスを提供するサテライト接続端子を搭載 エンクロージャーは空間の意匠に合わせて塗装可能
    付属品ブラケットベース(壁金具)×1、マウンティングブラケット(スピーカー金具)×1、座金組込みネジ×4、ラバースペーサー×4、六角ボルト×4、スプリングワッシャー×4、平ワッシャー×4、落下防止ワイヤー×1、ユーロブロックプラグ(4P)×2(本体に付属)、ユーロブロックプラグ(5P)×1(VXS10ST/VXT10STW本体のみ付属)仕様コンポーネント:10インチ(25.4cm)コーン(デュアルボイスコイル)適合感度:96dB SPL(1W、 1m)質量(kg)16.5形式バスレフ型サブウーファー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×500×389音圧レベル(dB)最大:125dB SPLコネクタインプット:ユーロブロック(4P)x1 (CH1:+/-、CH2:+/-)、サテライトアウトプット:ユーロブロック(4P)x1 (Satellite out 1:+/-、Satellite out 2:+/-)インピーダンス(Ω)定格:8+8(Lo-Z)、サテライト:8(推奨、1系統あたり)周波数帯域(Hz)再生:45-250(-10dB)許容入力NOISE(100W+100W)、PGM(200W+200W)、MAX(400W+400W)
スピーカー