絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: スピーカー

645件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BSSP108UBK PCスピーカー  ブラック [USB電源] BUFFALO(バッファロー)

    BSSP108UBK PCスピーカー ブラック [USB電源]

    BUFFALO(バッファロー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    手元で音量調整できるUSB電源タイプのPCスピーカーコンパクトサイズ
    入力端子3.5mmステレオミニプラグブラック最大出力(W)3.6(1.8+1.8)対応機種3.5mmステレオミニジャック及びUSB端子(Type-A)を搭載したパソコンまたはAV機器機能ボリューム調整ケーブル長(m)約1.2ケーブル長(cm)スピーカーとコントローラー間:50、コントローラーとプラグ間:70周波数帯域(Hz)90~18000電源供給USB(Type-A)インピーダンス(Ω)4スピーカー径:50mm、出力:3W+3W動作電圧(V)5最大消費電力(W)5.9外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×72×60(突起部含まず)質量(g)約210動作温度(℃)5~45動作湿度(%)10~90
  • T/D コネクター True Dyna

    T/D コネクター

    True Dyna
    509税込560
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    スピーカーケーブルの作成に
  • スピーカー サンワサプライ

    スピーカー

    サンワサプライ
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    実用最大出力20Wのハイパワーと奥行きのあるハウジングで広がりのある音を再現できる2chマルチメディアスピーカーです。高音再生専用のツィーターを搭載し、透明感に優れた超高音の美しいサウンド再生を可能にしています。深みのある低音域から自然で安定した中音域を再生する2.5インチのウーファーユニットを搭載しています。操作性の高い大型スイッチ類を採用しており、BASS(低音)、TREBLE(高音)、ボリュームの調整が可能です。視聴環境や音源により細かく調整ができます。前面に外部入力(AUX)ジャックを搭載しメイン音声はパソコン側に接続したまま、スマートフォンやMP3プレーヤーを接続し手軽に出力することができます。 。デスク上から人の耳へ素直に音を届けるため、スピーカーユニットの角度がやや上向き加減になるよう設計しました。小さな音量でもはっきりと明確に聞き取ることができます。深夜や周りに気を使う環境にも便利なヘッドホンジャックを搭載しています。 。重厚感とスタイリッシュな雰囲気を出すヘアライン加工を施したアルミ製パネルを使用しています。左右のスピーカー間はRCAピンジャックケーブルのセパレート式になっており、市販のRCAピンジャック延長ケーブルで延長することが可能です。アンプ内蔵でヘッドホンステレオの出力端子やパソコンの音声端子につなぐだけで音楽を楽しめます。 。電源内蔵なのでコンセント周りをすっきりと配線できます。
    仕様■実用最大出力:20W(10W+10W)■周波数特性:20Hz~100kHz■スピーカー形式:バスレフ型フルレンジスピーカー■スピーカーサイズ:2.5インチ(直径約63.5mm)■ツィーターサイズ:1.0インチ(直径約25.4mm)■ロードインピーダンス:4Ω■入力端子:ステレオミニプラグ(3.5mm)■外部入力:AUX※右スピーカー前面■外部出力:ヘッドホン端子■電源:内蔵■外形寸法:W90×D159×H191mm■ケーブル長:スピーカー間ケーブル(RCAピンジャック含む)約1.5m、PC接続ケーブル約1.5m(3.5mmプラグ含む)、電源コード約1.5m(コード含む)■カラー:ブラック■セット内容:取扱説明書(保証書)
  • スピーカー サンワサプライ

    スピーカー

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    ノートパソコンやタブレットPCの画面上部に固定でき、USBケーブルで電源供給できるUSB電源方式のサウンドバースピーカーです。電源をUSBポートから供給するUSB給電方式のスピーカーです。AC電源を必要としないので接続が綺麗にでき、簡単に設置できます。製品単体でも自立するため、ノートパソコンの横やデスクトップパソコンでのディスプレイ下などレイアウトは自由にできます。音源出力は3.5mmステレオミニジャック接続でパソコンの音声端子につなぐだけで音楽を楽しめます。ボリュームコントロールとパワーON・OFFスイッチが分かれているのでスイッチを入れればいつもの音量ですぐに音楽を楽しめます。実用最大出力6W(3W+3W)でコンパクトなサイズながら迫力のある高音質を再生します。
    仕様■実用最大出力:6W(3W+3W)■周波数特性:80Hz~18kHz■スピーカー形式:密閉型フルレンジスピーカー■スピーカーサイズ:40mmx40mm■ロードインピーダンス:4Ω■入力端子:ステレオミニプラグ(3.5mm)■電源:USBポートより供給(DC5V500mA)■外形寸法:W205×D35×H68mm(スピーカー本体)■筐体材質:ABS樹脂■ケーブル長:PC接続ケーブル約1.2m、USB電源ケーブル約1.2m■カラー:ブラック■セット内容:取扱説明書(保証書)
  • アクティブスピーカー audio-technica

    アクティブスピーカー

    audio-technica
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    コンセントのいらないUSB給電タイプ。PCやオーディオ機器などのUSBポートにUSB Type-Aプラグを、ヘッドホン端子にΦ3.5mmステレオミニプラグを接続すればセッティングが完了。音楽を聴きたいときに、すぐに使えるので便利です。また、有線接続のため、音が遅れて聴こえるような心配もありません。 ボーカルや音声が聴きやすい高感度Φ52mmスピーカーユニット。長時間でも聴き疲れしないクリアな音質を実現。ステレオサウンドのため、PCやポータブルプレーヤー自体で音を再生するよりも迫力のある立体感がお楽しみいただけます。 省電力ながら高出力、ナチュラルなサウンドを再生。2W+2Wの出力ながら、高感度スピーカーユニットにより省電力でもナチュラルなサウンドを再生します。 ヘッドホン端子を前面に搭載し、PCやオーディオ機器接続時のプラグの差し換えが不要 本スピーカーをPCやオーディオ機器のヘッドホン端子に接続している際に便利です。スピーカー前面のヘッドホン端子にお持ちのヘッドホン(別売)をつないで楽しめるだけでなく、ヘッドホン接続時の音量もスピーカー側で調整可能です。また、アナログ出力のあるターンテーブルを接続して、手軽にレコードの音も聴くこともできます。
    型式アンプ内蔵スピーカーシステムブラック質量(g)約300(L側)/約335(R側)(コード除く)使用温度範囲(℃)5~40電源USB電源(DC5V)最大出力(W)4.0コード長さ(m)左右接続コード:1.5、入力コード:1.2、USB電源コード:1.2外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×80×81(突起部除く)入力端子Φ3.5mmステレオミニプラグ再生周波数帯域(Hz)100~20000音圧レベル(dB)(出力)82/WスピーカーユニットΦ52mm/フルレンジ出力端子ヘッドホン:Φ3.5mmステレオミニジャック入力インピーダンス(kΩ)20
  • 指向性ワイヤレス ブルートゥーススピーカー S-RAY(エスレイ)

    指向性ワイヤレス ブルートゥーススピーカー

    S-RAY(エスレイ)
    60,980税込67,078
    1台
    当日出荷
    超小型の指向性スピーカー。指向性モード、ハイブリッドモード、通常スピーカーモードの3方式をワンタッチで切替可能。3.5mmステレオケーブル、Bluetooth入力に加え、micro SDカードによる再生も可能。カメラ三脚用ネジを搭載し、様々なスタンドを使用可能。
    用途屋内、室内、カフェ、業務用、店頭での商品案内に。自宅でも省スペースで楽しめる。小型 指向性スピーカー アンプ スピーカー オーディオ AV 音響機器。付属品ACアダプタ材質ABS樹脂質量(kg)0.16ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×21×104
  • テレビの音も聞こえる手もとスピーカーⅡ スマイルキッズ

    テレビの音も聞こえる手もとスピーカーⅡ

    スマイルキッズ
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    テレビとスピーカー同時に音が出るので家族と一緒にテレビを楽しめます。ケーブル・マイク収納付。
    材質本体/ABS樹脂、プラグコード/軟質ビニール製コード質量(g)340使用電池単3形乾電池3個(別売)、別売アダプター対応電池寿命連続点灯/約100時間サイズ(mm)140×120×130、コード長さ/5mアズワン品番64-4012-99
  • STAGEPAS 600BT専用カバー(2個1組) YAMAHA(ヤマハ)

    STAGEPAS 600BT専用カバー(2個1組)

    YAMAHA(ヤマハ)
    8,998税込9,898
    1ペア
    翌々日出荷
    運搬時や保管時の傷やほこりからスピーカーを保護します。
  • キュリオム 有線 手元スピーカー YAMAZEN(山善)

    キュリオム 有線 手元スピーカー

    YAMAZEN(山善)
    3,298税込3,628
    1台ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    接続コードを本体の外部入力とテレビのイヤホン端子をつなげるだけの簡単接続。音量調節は本体音量つまみを回すだけ。イヤホンで聞きたいときは本体イヤホン端子にイヤホン(別売)を接続。
    用途テレビの集音、補聴、高齢者向けに。スピーカー、手元スピーカー、リモコンスピーカー、耳元スピーカー、テレビ用手元スピーカー、有線スピーカー、テレビ用スピーカーとして。ホワイト質量(kg)0.1出力イヤホン:モノラルイヤホン/ステレオヘッドホン対応(音声はモノラル)電源単3アルカリ乾電池×4本、またはACアダプター最大出力(W)スピーカー:1.3(モノラル)コード長さ(m)5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×90×81保証期間お買い上げ日より1年
  • スピーカースタンド YAMAHA(ヤマハ)

    スピーカースタンド

    YAMAHA(ヤマハ)
    17,980税込19,778特価
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    扱い易い軽量さと操作性、優れた強度と安定性を兼ね備えたK&Mの定番スピーカースタンド
    耐荷重(kg)50
  • スピーカー抑え金具 3組 M3×7mm 高橋スプリング

    スピーカー抑え金具 3組 M3×7mm

    高橋スプリング
    159税込175
    1セット
    3日以内出荷
    スピーカーユニットを3ヶ所で抑える金具とビスのセットです。
    ねじM3X7mmナットM3入数3組入り
  • スピーカー USB電源 サンワサプライ

    スピーカー USB電源

    サンワサプライ
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷
    電源をUSBポートから供給するUSB給電方式のスピーカーです。AC電源を必要としないのですっきりと配線でき、簡単に設置できます。3.5mm接続なのでモニターなど様々な機器に接続ができます。設置場所を選ばない超コンパクトサイズモニター下や机上ラック上など省スペースに設置ができます。超コンパクトサイズでもパワフル。小さいサイズながら、最大出力6Wでしっかりとした音が出ます。背面にパッシブラジエーター搭載!低音を強化するパッシブラジエーターを製品背面に搭載。操作のしやすいボタン配置!前面に操作ボタンがあるのでスピーカーの後ろに手を伸ばさなくても操作ができます。電源と音量ボタンが独立しているので、音量の再調整の手間も省けます。
    仕様●ロードインピーダンス:4Ω●実用最大出力:6W(3W 3W)外形寸法(mm)約W70 D57 H70電源USBポートより供給(DC5V 500mA以上)周波数特性60-15,00Hz入力端子USB Aコネクタオススピーカー密閉型フルレンジスピーカースピーカーサイズ(mm)約2インチ(直径50
  • 小型スピーカー FUNLOGY  Portable2 FUNLOGY

    小型スピーカー FUNLOGY Portable2

    FUNLOGY
    5,998税込6,598
    1個
    6日以内出荷
    20Wの音圧、コンパクトなボディながら迫力のオーディオ体験。室内はもちろん、屋外でも臨場感のあるオーディオを実現します。IP67のタフなボディで一時的な浸水や塵、砂にも耐えられます。お風呂場はもちろん急な雨にも対応できます。わずか500g、片手サイズのコンパクトボディでカジュアルに持ち運びできます。バッテリー内蔵で屋外でも12時間の連続再生が可能。FUNLOGY Portable2を2台連結させればステレオ再生も可能、臨場感もさらにアップします。
    付属品USB TypeA to Cケーブル、ストラップ、取扱説明書(保証書)適合サブウーファー:デュアルパッシブラジエーター質量(g)約500入力電源:5V-1.0Aインターフェース入力:USB Type-C(充電用)防塵防水性能IP67スピーカー20W(10W,4Ω×2)バッテリー容量(mAh)1800サイズ(mm)185×60×60Bluetoothバージョン:Ver.5.3、対応プロファイル:A2DP/HEP、対応コーデック:SBC/AAC、無線出力:class2、最大通信距離:10m稼働時間(時間)約12(スタンダードモード、40~60%出力時)スピーカーサイズ(mm)Φ48
  • MAXHUB Sound bar SeⅡ MAXHUB

    MAXHUB Sound bar SeⅡ

    MAXHUB
    99,200税込109,120
    1台
    当日出荷
    会議を軽量化する、1台3役のWEB会議システム。高性能なカメラ・マイク・スピーカーを搭載。従来品より進化したオートフレーミング・話者追従機能で快適な遠隔コミュニケーションをサポートします。付属のUSBケーブルを使ってPCにつなぐだけで、すぐにWEB会議を開始できます。最大8メートル離れた場所からでも音声を拾い、大会議室にも対応します。搭載された広角レンズであらゆる会議室・教室に対応、オートフレーミングの高度な顔認証機能と音声認識機能が搭載され、よりリアルに近い会議・授業を展開します。
    仕様焦点方式:固定焦点セット内容本体×1、電源アダプター×1、 壁掛け金具×1、レンズカバー×1、 リモコン×1、リモコン用電池(試用品)、USBケーブル(C to A)×1、クイックスタートガイド、保証書(3年)質量(g)1050消費電力(W)(最大)10定格電圧(V)12対応OSWindows10/11、Mac OS 10.12以降、Android 8.1以降寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)462×76×93センサー【カメラ】ソニー製1/2.3、CMOS、 12MPズーム5倍デジタルズーム視野角120度RoHS指令(10物質対応)対応音声出力8W+3W角度調節上下15度、手動調整
  • Soundcore Space Q45 Soundcore

    Soundcore Space Q45

    Soundcore
    10,980税込12,078特価
    1個
    当日出荷
    快適な装着感と洗練されたデザイン:一新されたマットなコーティング素材、アルミニウム合金のヒンジ、低反発クッション採用のイヤーパッドにより細部まで洗練されたデザインと快適な装着感を実現。ウルトラノイズキャンセリング 2.0:周囲の騒音レベルに応じてご使用のシーンに最適な強度のノイズキャンセリングを自動で起動します。LDACに対応、ワイヤレスでもハイレゾ再生:従来のコーデックの最大約3倍のデータを伝送。音楽の細部まで忠実に再現された高音質を楽しむことができます。最大65時間再生・短時間充電:最大65時間の音楽再生が可能で、5分間の充電で約4時間の音楽を再生することができます (。再生可能時間は音楽再生時の時間であり、音量や使用環境によって異なります)。
    仕様●Bluetoothプロファイル:AVRCP、A2DP、HFP●周波数応答:20Hz-20KHz (Bluetooth接続時)20Hz-40KHz (LDAC 990kbps音源かつBluetooth接続時)20Hz-20KHz (AUXケーブル接続時)セット内容Soundcore Space Q45、USB-C & USB-Aケーブル、3.5mm AUXケーブル、ハードトラベルケース、クイックスタートガイド、安全マニュアル、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート質量(g)約295充電時間(時間)約2再生可能時間・最大65時間 (通常再生時)・最大50時間 (ノイズキャンセリングモード使用時)・最大45時間 (LDAC使用時)・最大37時間 (LDAC使用かつノイズキャンセリングモード使用時)BluetoothBluetooth 5.3充電端子USB Type-C対応コーデックSBC / AAC / LDAC
  • カラオケもできるBluetoothスピーカー ピーナッツクラブ

    カラオケもできるBluetoothスピーカー

    ピーナッツクラブ
    3,398税込3,738
    1セット
    欠品中
    ワイヤレスマイク2本付きでカラオケも楽しめる!いつでもどこでも楽しめるコンパクトなBluetoothスピーカーです。音源のボーカルカット機能、4種のボイスチェンジ機能付きでパーティやカラオケにも大活躍。スピーカーには鮮やかに光るLEDライト搭載、5パターンの光り方でシーンを盛り上げます。
    仕様周波数帯:スピーカー・マイクともに2.4G質量(g)スピーカー:約350、マイク:約82電源(USB充電)スピーカー:DC3.7V リチウムイオン電池 1200mAh、マイク:3.7V リチウムイオン電池 500mAh寸法(cm)スピーカー:高さ9.2×幅10.5×奥行8.6(持ち手除く)、マイク:直径3.8×高さ13.8充電時間スピーカー:3時間、マイク:約2~3時間バッテリー容量(Ah)1.2対応メディアスピーカー:microSDカード、USBメモリー、AUX(対応フォーマットmp3)スピーカー(スペック)型式:1chパッシブラジエーター型、スピーカー口径:Φ52mm、最大出力:5W×1、インピーダンス:4Ω連続再生時間スピーカー:約3~4時間RoHS指令(10物質対応)対応接続台数(同時)スピーカー:Bluetooth デバイス:1台、マイク2台、マイク:1台※本スピーカーのみ接続伝送距離(m)約10Bluetoothスピーカー:Bluetooth Ver. 5.3,class 2、マイク:Bluetooth Ver. 5.0対応コーデックスピーカー:SBC対応プロファイルスピーカー:A2DP, AVRCP, HSP、マイク:HOGP
  • スピーカー サンワダイレクト

    スピーカー

    サンワダイレクト
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    IPX7対応で台所などの水を使う場所でも安心して使用できます。 操作のしやすい大き目のボタンを搭載。 フック搭載でカラビナなどで引っ掛けることで様々なものに取り付けが可能です。 apt-X LL対応で低遅延で動画などを楽しめます。 最大出力10W(5W×2)のスピーカーユニットとパッシブラジエーターにより手軽に高音質サウンドを楽しむことができます。 約50%の音量であれば約30時間の長時間再生に対応しています。
    適合規格Bluetooth 5.0最大出力(W)(実用)10(5+5)サイズ(inch)(スピーカー)1.5(45mm)連続使用時間6時間→100%の音量時40時間→50%の音量時保護等級(JIS)IPX7周波数特性90~20000Hz送信出力class2入力端子3.5mmステレオミニジャック通信距離10m(使用環境によって異なります。)スピーカー密閉型フルレンジスピーカーマイク/スピーカー(マイク)無指向性コンデンサーマイクインピーダンス(Ω)(ロード)4オーディオコーデックSBC、 apt-x、 apt-X LowLatency対応プロファイルA2DP、 AVRCP、 HFP、 HS
  • スピーカー サンワサプライ

    スピーカー

    サンワサプライ
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    バッテリーを内蔵することでUSB給電ながら最大20Wのハイパワー出力を可能にしたスリムなサウンドバースピーカーです。24インチ程度のパソコン用モニタから40インチ程度の薄型テレビに最適なサイズ設計になっており、高さわずか60mmなのでモニタ下など省スペースに設置が可能。Bluetooth接続、3.5mmステレオミニジャック接続に対応しておりテレビ音声を有線接続で楽しみながらモード切替でスマートフォンとBluetooth接続しワイヤレスで音楽を楽しむこともできます。microSDカードスロット、USBポートも搭載しており、microSDカードやUSBメモリに保存されたMP3音楽データの再生も可能です。高感度マイクを内蔵し、ハンズフリースピーカーフォンとしても使用できます。電源操作とボリュームが独立しているので音量の再設定が必要ありません。内蔵リチウム電池によるバッテリー駆動、またはUSB給電の2WAYに対応しています。
    セット内容本体×1、取扱説明書×1電源内蔵リチウムイオン電池(容量:1800mAh)、またはUSBポートより給電(DC5V 1A)適合規格Bluetooth 5.0最大出力(W)実用20(10+10)ケーブル長(m)3.5mmステレオミニプラグケーブル:約1.2、USB給電ケーブル:約1.2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×50×60周波数特性100Hz~20000Hzバッテリー容量(Ah)1.8送信出力class2入力端子3.5mmステレオミニジャック×1、microSD(TF)カード(32GB以下)、USBメモリー(32GB以下)スピーカー密閉型フルレンジスピーカーインピーダンス(Ω)ロードインピーダンス:4通信距離(m)約10スピーカーサイズ(mm)直径約522(インチ)オーディオコーデックSBC対応プロファイルA2DP、AVRCP
  • ミラーリングボックス2 MAXHUB

    ミラーリングボックス2

    MAXHUB
    157,000税込172,700
    1台
    当日出荷
    PCとディスプレイの接続をワイヤレスで簡単に。スムーズな資料投影で、会議の効率を大幅にアップします。会議室のディスプレイとMirroring BoxⅡを接続しておけば、付属のワイヤレスドングル(WT13)をPCに挿して、 ボタンを押すだけで画面投影が完了します。ワイヤレスドングルや専用アプリ「MAXHUB Share」を使って同時に9つのデバイスの画面を投影できます。取引先との会議や2台ディスプレイの設置されている大会議室などで便利です。
    仕様最大同時投影数:9画面付属品HDMIケーブル×1、ACアダプター×1、壁掛け金具×1、ワイヤレスドングル×2、保証書(3年)寸法(mm)255×147×38質量(g)800接続方式ネットワーク:有線接続、Wi-Fi接続対応解像度出力:4K(a)60Hz(HDMI 2.0)、 1080p(a)60Hz(HDMI 1.4)保存温度範囲(℃)-20~60OSAndroid 9.0出力端子映像:HDMI×1(2.0)、HDMI×1(1.4)入出力USB Type-C×1、USB3.0×1、Audio OUT×1、HDMI OUT×2、DC2.0×1、RJ45×1伝送方法ワイヤレス投影(映像)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40周波数帯域(GHz)2.4、5投影方式ワイヤレスドングル、AirPlay、専用アプリ
  • ワイヤレス テレビ用お手元スピーカー YAMAZEN(山善)

    ワイヤレス テレビ用お手元スピーカー

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テレビの音声が手元で聞ける。 3つの大きなボタンで簡単操作。 騒がしい台所や水まわりでもよく聞こえる。 生活防水IPX4。 連続使用時間約20時間。 コードレスで持ち運びに便利。 コンセントいらずで簡単接続。
    用途キッチンでお料理中にテレビの音が聞こえない場面や、テレビの音が聞こえにくい、寝ている家族を起こしたくないといった時に。 コードレス/丸型/手元/スピーカー/ポータブル/耳元/テレビスピーカー/簡単操作付属品ACアダプター、USB-A/USB-Cケーブル(約1m)、取扱説明書(保証書付)最大出力(W)5電源(AC V)100-240 50/60Hz充電時間約5時間10分寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)送信機:7×2.1×1.1スピーカーユニット52mm直径×高さ(cm)スピーカー:8×9.5電源容量(mA)内蔵リチウムイオン電池:2000
  • ワイヤレスミニスピーカー Bluetooth オーム電機

    ワイヤレスミニスピーカー Bluetooth

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    アルミニウムボディに高音質フルレンジスピーカーを搭載、ミニサイズでも低音域までシャープでキレのある音質を実現 本製品2台をペアリングしてステレオサウンドが楽しめるTrue Wireless Stereo機能搭載 Bluetooth5.1正規ライセンス品 約3時間の充電で約6時間の連続再生ができます microUSB充電式(専用コード付属)
    付属品専用充電コード、ストラップ、保証書、取扱説明書シルバー質量(g)約34068電源(V)DC5(USB給電:microUSB入力端子)最大出力(W)3連続使用時間(時間)約6(50%音量)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)49×34×49(突起物を除く)通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.1(TWS機能搭載)バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 300mAh)再生周波数帯域(Hz)100~20kS/N比≧80dB充電時間(時間)約3(残量ゼロからフル充電まで)スピーカー口径36mm(4Ω)フルレンジスピーカー×1動作湿度(%)20~80(結露なしにて)変調方式GFSK通信距離(m)見通し約10(Class2)動作温度範囲(℃)0~40周波数帯域(GHz)2.402~2.480対応プロファイルA2DP、AVRCP
  • CICONIA  コンパクトLEDパーティースピーカー CICONIA

    CICONIA コンパクトLEDパーティースピーカー

    CICONIA
    8,798税込9,678
    1台
    5日以内出荷
    ワイヤレスマイク付属コンパクトタイプBluetoothスピーカー・TWS機能搭載(同機種2台でステレオ接続可能)
    用途充電式ブラック本体質量(kg)約2.7本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)176×384×188
  • Bluetooth スピーカー StormBox Micro2 ブラック Tribit

    Bluetooth スピーカー StormBox Micro2 ブラック

    Tribit
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    【サイズを超えた迫力のサウンド】 アップグレードされたStormboxMicro 2は、自社開発の48mm NDFeBドライバーとXBass技術を採用しており、高音域のオーディオを犠牲にすることなく、より質感豊かな低音を実現します。 屋内・屋外問わずどんな場所でもパワフルなサウンドを楽しめる! 【USB-C入力/出力&飛躍的に向上した連続再生時間】 2役を1台で担えるデザインで、搭載される最新規格USB-C充電端子は入力と出力の両方対応できため、旅行や長時間の外出でも、安心して使うことができます。 Tibit独自のRunStretch テクノロジーにより、音楽に合わせる最適な電流・電圧を提供し、低消費電力化を実現することで12時間の連続再生が可能です。 【Bluetooth5.3】 接続速度と安定性を向上したBluetooth5.3を採用し、最大約36mの伝送距離で超低遅延の同期を実現し、音飛び、音途切れなどの問題を改善されます。 瞬時接続が可能、一度ペアリングしたら、次回から自動ペアリングできます。 【持ち運び&IP67高防塵防】 スピーカー外部には耐久性にすぐれた生地素材と頑丈なラバーを採用し、本体を衝撃、落下から守ってくれます。 IP67高防塵防水レベルの保護構造で、粉塵や水の侵入を完全に防ぎます。 アウトドアはもちろん、キッチン・浴室(お風呂)などの水周りでも安心してお使いいただけます。 また、裏面にある付属のストラップを使うことで、リュックサックや自転車、テントなどに固定できるのも嬉しいポイントです。
    ブラック出力(W)10(総合)電源バッテリー式 / USB-Cマイクロホンあり機能USB給電機能:○防塵防水性能IP67RoHS指令(10物質対応)対応Bluetooth5.3ノイズキャンセリングあり
  • Bluetooth スピーカー StormBox Blast Tribit

    Bluetooth スピーカー StormBox Blast

    Tribit
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    31mm高音域用のツイーター×2基、101mm低音域用のウーファー×2基と低音を増強するパッシブラジエーター×2基を組み合わせることで、最大90wの大出力で歪みを最小限に抑え、豊かでバランスのとれたサウンドを実現したBluetoothスピーカー。 30分間で水深1Mまで沈めても操作可能なIPX7高防水レベル保護構造により、海やプールなどのアウトドアでのご利用も安心。 接続速度と安定性が向上したBluetooth5.3を採用、最大約36mの伝送距離で超低遅延の同期を実現。
    ブラック出力(W)90電源バッテリー式 / USB-Cマイクロホンなし機能USB給電:あり防塵防水性能IPX7RoHS指令(10物質対応)対応Bluetooth5.3
  • ポータブルスピーカー JVC

    ポータブルスピーカー

    JVC
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    テレビ音声を手元で大きく、はっきりと臨場感豊かに聞こえるステレオ高音質設計。大口径Φ50mm のスピーカーユニットと高性能ハイパワーアンプの採用により、テレビ音声をより大きくはっきりと臨場感あるステレオで再生します。操作しやすい大型音量ダイヤル。大型の音量ダイヤルにより、手元で簡単に音量を調節できます。電源を切り忘れても電池の消耗を防ぐ※省エネ設計の「オートパワー・オン/オフ」機能を搭載。テレビ音声に連動して自動で電源を入/切する「オートパワー・オン/オフ」機能を搭載。電源スイッチを切り忘れても、電池の消耗を防ぐ省エネ設計です。※オートパワー・オン/オフ動作時は、電源ランプが消灯していても信号検出のため微少の電力を消費します。好みの長さに調節可能なコード巻取り設計。テレビから離れて楽しめる便利な5mロングコードを採用。本体にコードを巻き取れる構造により、好みの長さにコードを調節できます。連続約40時間の長時間使用が可能。単3乾電池4本を使用し、連続約40時間※の長時間使用が可能です。※アルカリ乾電池使用、3mW+3mW 出力時、使用条件によって変わります
    外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約180×75×70質量(g)約304(コード含む、乾電池含まず)最大出力(W)実用1+1※JEITA(電子情報技術産業協会)規格による測定値入力端子Φ3.5mm金メッキステレオミニプラグコード長さ(m)5(入力)電源単3乾電池×4個(乾電池別売)電池使用時間(時間)40※アルカリ乾電池使用、3mW+3mW出力時仕様使用ユニット:口径50mm×2個(ステレオ)
  • スピーカー サンワサプライ

    スピーカー

    サンワサプライ
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    USBケーブル1本で電源と音源を供給するUSBスピーカーです。接続ケーブルがUSB1本なのでパソコン周りを綺麗に接続できます。従来のUSBスピーカーでは出力することができない驚きの高出力を実現するため、内部に大型コンデンサを搭載。 コンデンサ内に電力を充電をすることで必要な場合に高出力を可能とする『PRAC(Power Reserving Amplifier Circuit)回路』を搭載しています。小型の2chスピーカーの弱点である低音域を強化するため、パッシブラジエーターユニットを本体背面に搭載。 スピーカーユニットに対し平行に設置することで、効率的に低音域を共振させ豊かな低音再生を可能にします。USB DAC内蔵によりパソコン内の高音質データをデジタルのままスピーカーへ送信し、ノイズ影響の少ないスピーカー内でアナログ変換することでクリアで高品質な音源を再現できます。響きの美しい音質を追求するため高密度MDF木製キャビネットを採用。樹脂キャビネットでは再現が難しい、美しく心地良い音の響きを再現します。電源ON/OFFスイッチとボリュームコントロールスイッチを独立して設置。電源をONにするだけでいつもの音量ですぐに楽しむことができます。
    仕様■実用最大出力:25.6W(12.8W+12.8W)■周波数特性:85Hz~20KHz■スピーカー形式:密閉型フルレンジスピーカー■スピーカーサイズ:2.75インチ(直径約70mm)■ロードインピーダンス:8Ω■入力端子:USBAコネクタオス(USB2.0・1.1両規格対応)■電源:USBポートより供給(DC5V500mA)■外形寸法:W90×D118×H150mm■筐体材質:木製■材質:木製■ケーブル長:スピーカー間ケーブル約1.3m、PC接続USBケーブル約1.3m■カラー:ブラック■対応OS mac:macOS 10.12~10.14、OS X 10.8~10.11■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
  • スピーカー サンワダイレクト

    スピーカー

    サンワダイレクト(1件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    Bluetooth接続・USB接続・3.5mmプラグ接続の3通りの接続方法に対応した3WAYの2chスピーカーです。 前面にツィーターを搭載し、高音域が埋もれることなく繊細で美しい音が広がります。 背面にはバスレフポートを搭載し、低音域がしっかりと響き、音にメリハリを与えます。 スマートフォンなどとワイヤレスで接続し音楽を再生できるBluetooth接続に対応しています。 USBケーブル1本の接続で電源と音源を供給し動作するUSBスピーカーとしても使えます。※Windows/macOS搭載パソコンに限ります。 テレビのヘッドホンジャックや多くの音響機器と接続できる汎用性の高い3.5mmステレオミニプラグでの接続にも対応しています。※電源はUSB給電となりUSB-AC変換アダプタなどからの給電にも対応します。 PCスピーカーやテレビスピーカーとして使用中に切替えてBluetoothスピーカーとして使用するなど、前面のモード切替えボタンを押すだけで簡単に接続が切替わります。 省スペースに設置できるコンパクトな筐体ながら実用最大出力10Wの高出力で驚きの高音質を実現します。
    仕様スピーカーサイズ:2インチ(直径約51mm) ツィーターサイズ:1インチ(直径約25mm) ロードインピーダンス:4Ω 実用最大出力:10W(5W+5W) ケーブル長:3.5mmステレオミニプラグケーブル 約1.5mmicroUSBケーブル 約1.2mスピーカー接続ケーブル 約1.2mセット内容取扱説明書(保証書)3.5mmステレオミニジャックケーブル 約1.5m×1microUSBケーブル 約1.2m×1ブラック電源USB電源パソコンもしくは別売りのUSB-AC変換アダプタのUSBポートから給電使用温度範囲-5℃~50℃適合規格Bluetooth Ver.4.2外形寸法W90×D100×H168mm周波数特性100Hz~20000Hz送信出力class2入力端子デジタル入力:microUSB×1アナログ入力:ステレオミニプラグ(3.5mm)×1通信距離最大約10m(使用環境によって異なります。)スピーカーバスレフ型フルレンジスピーカーオーディオコーデックSBC対応プロファイルA2DP, AVRCP
  • スピーカー サンワダイレクト

    スピーカー

    サンワダイレクト
    4,598税込5,058
    1個
    3日以内出荷
    夜間にテレビの音量を上げることなく、手元のみで音声出力をしテレビを楽しむことができます。 ※テレビの仕様によってはテレビからの通常音声出力をしたまま、延長先の手元スピーカーからも音声出力することができます。 家族が使う普段の音量ではニュースなどが聞き取れない、音量を上げると周りに迷惑をかける、などの状況で非常に便利です。 5mの超ロングケーブル仕様なのでキッチンなどで調理中にテレビ音声を手元で聞きたいときなどにも便利です。 電池駆動だからどこにでも持ち運びでき、リビングからキッチン、就寝前のベッドサイドなど幅広く利用できます。 USB給電での動作にも対応しており別売りのUSB-AC変換アダプタを使用することで電池残量を気にすることなく長時間の連続使用も可能です。 簡単にケーブルを巻き取れるケーブルホルダー付きで余剰ケーブルをすっきりと収納できます。 リモコンなどを置くことができる簡易スタンド機能付き アンプ内蔵だからコンパクトでも明瞭で迫力のあるサウンドを再生できます。 電源とボリュームコントロールを分けているため電源をONするだけでいつもの音量で聞くことが可能です。 大型のボリュームコントロールを採用しており、音量調整が容易です。 3.5mmステレオミニプラグ接続なのでほぼ全てのテレビで使用できます。
    電池使用時間(時間)約70時間(アルカリ乾電池使用、3mW+3mW出力時)スピーカー密閉型フルレンジスピーカーセット内容microUSBケーブル(1m)×1取扱説明書外形寸法W180×D130×H93mm(ボリュームコントロール含む)周波数特性130Hz~15KHz電源単3形乾電池×4本(別売り)microUSBポート(5V 500mA)入力端子3.5mmステレオミニジャック
  • テレビ用ワイヤレススピーカー SP ライソン

    テレビ用ワイヤレススピーカー SP

    ライソン
    7,698税込8,468
    1台
    3日以内出荷
    無線・有線2WAY対応 Bluetooth送信機付 はっきり音声モード搭載
    付属品USB充電ケーブル、オーディオケーブル(Φ3.5mm)×2、USB-ACアダプター本体質量(g)600バッテリー内蔵リチウムイオン電池充電時間約4時間 (充電機器により多少異なります)連続再生時間約15時間 (使用状況、環境条件によって異なります)バッテリー容量(mAh)1500本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)約21×4×13.5Bluetooth5
  • スピーカー サンワダイレクト

    スピーカー

    サンワダイレクト(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    3日以内出荷
    スマートフォンやBluetooth送信機からの音声をワイヤレスで受信し耳元でクリアな音声を楽しむことができます。スピーカーユニットからの音声が耳に対して適切に届くようスピーカーユニット位置と角度にこだわりました。 小音量でも明確に聴き取ることができ音楽・音声を楽しむことができます。装着のしやすさ、首元への負担を軽減するため軟らかいシリコン製のネック部を採用しています。重量はわずか 175gで長時間の装着でも快適にご使用いただけます。高感度マイクを先端部に内蔵しておりスマートフォンのハンズフリーマイクとしても使用できます。
    電源内蔵バッテリー(容量最大出力(W)3(1.5W+1.5W)センサー1.2インチ(直径 33mm)保護等級IPX5周波数特性90Hz~18KHzスピーカー密閉型フルレンジスピーカー内蔵マイク全指向性マイク
  • スピーカー サンワサプライ

    スピーカー

    サンワサプライ
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    Bluetooth接続でもUSB接続でも3.5mmステレオミニプラグ接続でも使える3WAY接続に対応した2chスピーカーです。 スマートフォンなどからワイヤレスで接続し音楽を楽しむことができるBluetooth接続に対応しています。 USBケーブル1本の接続で電源と音源を供給し動作するUSBスピーカーとしても使えます。(WindowsOS/macOS搭載パソコンに限ります) テレビのヘッドホンジャックや多くの音響機器に接続できる汎用性の高い3.5mmステレオミニプラグでの接続も可能です。(電源はUSB給電となりUSB-AC変換アダプタなどからの給電にも対応) 前面のモード切替ボタンを押すだけで簡単に接続モードを切り替えることができパソコンやテレビスピーカーとして使いながら接続を切替えてBluetoothスピーカーとして使用することも可能です。 省スペースに設置できるコンパクトな筐体ながら実用最大出力10Wの高出力で驚きの高音質を再現できます。 前面にはバスレフポートを搭載しており豊かな低音を表現します。
    ブラック付属品取扱説明書(保証書)、3.5mmステレオミニジャックケーブル約1.5m×1、microUSBケーブル約1.2m×1使用温度範囲(℃)-5~50電源USB電源パソコンもしくは別売りのUSB-AC変換アダプタのUSBポートから給電適合規格BluetoothVer.4.2最大出力(W)10(5+5)ケーブル長(m)【3.5mmステレオミニジャックケーブル】約1.5、【microUSBケーブル】約1.2、【スピーカー接続ケーブル約】1.2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×100×168周波数特性100Hz~20000Hz送信出力class2入力端子デジタル入力:microUSB×1、アナログ入力:ステレオミニプラグ(3.5mm)×1寸法(inch)【スピーカー】2(直径約51mm)スピーカーバスレフ型フルレンジスピーカーインピーダンス(Ω)【ロード】4プロファイルA2DP,AVRCP通信距離(m)最大約10(使用環境によって異なります)オーディオコーデックSBC
  • サーフェスマウントスピーカー YAMAHA(ヤマハ)

    サーフェスマウントスピーカー

    YAMAHA(ヤマハ)
    12,980税込14,278
    1台
    翌々日出荷から7日以内出荷
    インテリアデザインに溶け込むコンパクトデザイン 手のひらにのるコンパクトなサイズになめらかな曲面を持ったデザインのキャビネットは、あらゆるインテリアデザインに溶け込みます。 高品位な音質で、空間を均一にカバー 高磁力ネオジムマグネットを贅沢に使用した新開発の1.5"フルレンジユニットを搭載、コンパクトでありながら歪みが少なく均一な周波数特性が得られ、高品位な音質を実現しています。同時に、抜けが少なく広い指向角度とした設計により、心地よい音で均一に空間を包み込むカバーエリアを実現しています。 インテリアに応じたさまざまな設置方法に対応 簡単に壁面や天井への取り付けを可能とする金具を付属している。 コンパクトで軽量なため、インテリアに応じてさまざまな設置方法に対応します。
    仕様コンポーネント:1.5インチコーン適合感度:79dB SPL(感度(1W/1m) )質量(kg)0.17形式フルレンジ密閉型角度(°)公称指向:170×170寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×62×82音圧レベル(dB)最大:92SPLインピーダンス(Ω)定格:8(Lo-Z)周波数帯域(Hz)再生:180-20k(-10dB)
  • ブルートゥース スピーカー JBL

    ブルートゥース スピーカー

    JBL
    9,998税込10,998
    1台
    7日以内出荷
    クリップして、再生。ウルトラポータブルなBluetoothスピーカーJBL CLIP 5 は、片手で持ち運べるほど小型ですが、サイズに騙されてはいけません。間口の広いカラビナ構造で、何にでもクリップできます。強力なドライバーとパッシブラジエーターが、より大きく奥行きのあるJBLプロサウンドとパンチの効いた低音を実現します。1回の充電で最大12時間の連続再生が可能。プレイタイムブーストをオンにすればさらに長時間の再生も可能です。IP67規格の防水・防塵性能を備えており、ハイキングやキャンプにも最適です。2台のCLIP 5をペアリングすることでステレオ再生に対応。また、複数のJBL Auracast対応スピーカーと接続することで、さらにスケールの大きなサウンドを楽しむことも可能です。豊富なカラー展開から、気分にぴったりの1台がが見つかるはずです。CLIP 5があれば、毎日がもっとエキサイティングになります。
    仕様●Dimensions (in):3.4×5.3×1.8●Weight (lbs):0.628●トランスミッタパワー:≦ 10dBm (EIRP)●トランスミッタモジュレーションGFSK:GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK●質量(kgs):0.285付属品JBL CLIP 5 ×1、USB Type A to Cケーブル (30cm) ×1、クイックスタートガイド × 1、保証書/安全シート × 1出力(W)7寸法(cm)8.6×13.5×4.6周波数帯域(MHz)トランスミッタ:2400 - 2483.5再生周波数帯域(Hz)95 - 20 k充電時間(時間)3Bluetooth5.3再生時間(時間)15対応プロファイルBluetooth:A2DP 1.4, AVRCP 1.6
  • ブルートゥーススピーカー SoundLink Flex[防水 /Bluetooth対応] BOSE(ボーズ)

    ブルートゥーススピーカー SoundLink Flex[防水 /Bluetooth対応]

    BOSE(ボーズ)
    19,980税込21,978
    1式
    8日以内出荷
    最新のSoundLink Flex Speakerが登場。コンパクトなボディから迫力のサウンドを響かせるスピーカーは、一人で、または仲間と一緒にいつも音楽を楽しみたい方におすすめです。耐久性にも優れているため、アウトドアでも安心して使用できます。
    付属品SoundLink Flex Speaker (第2世代)、USB-C(R) (C → A) ケーブル、セーフティシート
  • ブルートゥーススピーカー SoundLink BOSE(ボーズ)

    ブルートゥーススピーカー SoundLink

    BOSE(ボーズ)
    19,980税込21,978
    1式
    8日以内出荷から17日以内出荷
    最新のSoundLink Flex Speakerが登場。コンパクトなボディから迫力のサウンドを響かせるスピーカーは、一人で、または仲間と一緒にいつも音楽を楽しみたい方におすすめです。耐久性にも優れているため、アウトドアでも安心して使用できます。
    付属品SoundLink Flex Speaker (第2世代)、USB-C(R) (C → A) ケーブル、セーフティシート
  • スピーカー Bluetooth 防水IPX6対応 サンワダイレクト

    スピーカー Bluetooth 防水IPX6対応

    サンワダイレクト
    4,498税込4,948
    1個
    翌々日出荷
    IPX6防水性能で雨や水しぶきでも安心。IPX6規格に準拠した防水スピーカー。アウトドア。キャンプ。キッチン。浴室でも安心して使用できる。防滴。防水性能により、急な雨や水回りの利用シーンでも音楽を途切れさせません。最大22時間連続再生(。25%音量時)フル充電で最大22時間(音量25%時)の長時間再生が可能。日帰りアウトドアや長時間作業でも充電を気にせず使えます。マグネット搭載で壁や金属面に簡単設置スピーカー背面にマグネットを内蔵。冷蔵庫、金属ラック、お風呂の壁面などに固定できるため、省スペースで設置自由度が高い。キッチン。ガレージ。バスルームなど手がふさがる環境でも活躍します。TWS機能(True Wireless Stereo)同じスピーカーを2台組み合わせて、左右チャンネルのステレオ再生に対応。音場が広がり、部屋全体を包み込むような臨場感のあるサウンドを実現します。ワンボタン設計で直感的に操作可能電源、ペアリング、再生。一時停止をワンボタンで簡単操作。複雑な操作が不要で、子どもからシニアまで迷わず使える。シンプルUI。ユーザーフレンドリー設計を重視しました。充電クレードル+USB Type-Cポート付属の充電クレードルに置くだけで充電可能。さらに本体にUSB Type-Cポートも搭載し、外出先でもケーブル充電ができる。置くだけ充電/有線充電の2WAY方式で使う場所を選ばず使用できます。日本語音声アナウンス電源オン。ペアリング。バッテリー残量などを日本語音声ガイダンスで案内。英語アナウンスに戸惑うことなく、初めてのBluetoothスピーカー利用者でも安心して使えます。
    付属品充電クレードル、給電用USBケーブル×1、充電ポートカバー、取扱説明書電源内蔵リチウムイオン電池 または Type-Cポートより給電(DC5V 1A)適合規格Bluetooth Ver.5.4最大出力(W)【実用】5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スピーカー/58×58×45.5、充電クレードル/58×58×10.5対応機種Bluetooth Ver.5.4以下のBluetoothデバイス(Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad、iPhone、パソコンなど)保護等級【JIS】IPX6周波数特性20Hz~20,000Hzインピーダンスインターフェース【充電ポート】Type-C電池寿命(時間)約2(ボリューム100%時) 、約11(ボリューム50%時) 、約22(ボリューム25%時)充電時間約2時間保証期間購入日より6ヶ月送信出力Class 2スピーカー密閉型フルレンジスピーカー通信距離(m)最大約10(※使用環境によって異なります)スピーカーサイズ(mm)直径40オーディオコーデックSBC対応プロファイルA2DP、AVRCP
  • スモール ワイヤレススピーカー ライソン

    スモール ワイヤレススピーカー

    ライソン
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    アイボリーのボディーがインテリアに馴染む、ワイヤレススピーカー。パッシブラジエーター搭載により、しっかりとした音圧感。Bluetooth ver.5.4対応。ワイヤレスで快適に音楽を。2台あればTWSとしても使用可。最大出力5W。普段使いに十分な音量で、音楽を満喫。1 度の充電で、音楽の連続再生時間最長約40時間。ハンズフリー通話可能。
    付属品USB充電ケーブル( Type-A to C )型式モノラルスピーカー パッシブラジエーター型電源DC 3.7 V リチウムイオン電池 1,200mAh最大出力(W)5口径(Φmm)【スピーカー】45インピーダンス充電時間約3時間※充電機器により異なることがあります対応メディアmicroSDカード・microSDHCカード( ~32GB)連続再生時間約40時間※使用状況・環境条件により異なることがあります対応フォーマットMP3伝送距離(m)最大約10BluetoothBluetooth標準規格 Ver5.4、 class2対応コーデックSBC対応プロファイルA2DP、 AVRCP、 HFP、HSP
  • ステレオ ワイヤレススピーカー ライソン

    ステレオ ワイヤレススピーカー

    ライソン
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
    アイボリーのラバー調ボディーがインテリアに馴染む、ワイヤレススピーカー。ステレオ出力、かつパッシブラジエーター搭載により、しっかりとした音圧感。Bluetooth ver.5.4対応。ワイヤレスで快適に音楽を。最大出力5Wx2。普段使いに十分な音量で、音楽を満喫。1 度の充電で、音楽の連続再生時間最長約20時間。ハンズフリー通話可能。
    その他【検索デバイス名】LITHON MS-030付属品USB充電ケーブル( Type-A to C )型式ステレオスピーカー パッシブラジエーター型電源DC 3.7 V リチウムイオン電池 1,200mAh最大出力(W)5×2口径(Φmm)【スピーカー】45連続使用時間20時間※使用状況・環境条件により異なることがありますインピーダンス充電時間3時間※充電機器により異なることがあります対応メディアUSBメモリー、 microSDカード・microSDHCカード( ~32GB)対応フォーマットMP3伝送距離(m)最大10※使用状況・環境条件により異なることがありますBluetoothBluetooth標準規格 Ver5.4、 class2対応コーデックSBC対応プロファイルA2DP、 AVRCP、 HFP、HSP
  • どこでもスピーカー 防水IPX7 マグネット吸盤対応 LEDライト Bluetooth5.3 オーム電機

    どこでもスピーカー 防水IPX7 マグネット吸盤対応 LEDライト Bluetooth5.3

    オーム電機
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷
    マグネット・吸盤・フックホルダー・カラビナでどこでもピタッ、ぶら下げOK。お風呂でもキッチンでも庭仕事にアウトドアでも。バランス良く広がるサウンド。IPX7(防浸形)だから濡れても安心。冷蔵庫にピタッとくっつけたり…。お風呂などの鏡に吸盤で固定したり…。7色に光るLEDアンビエントライト付。マイク搭載・ハンズフリー通話可能。Bluetooth5.3 ワイヤレス再生。USB-C充電式。8時間連続再生。AUX IN端子搭載
    付属品専用充電コード、カラビナ、吸盤、Φ3.5mmステレオミニプラグコード、保証書、取扱説明書質量(g)約144.5使用温度範囲(℃)0~40電源(V)DC5(USB-C給電)最大出力(W)5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×46×93(吸盤非装着時、突起物を除く)バッテリーリチウムポリマー充電池(3.7V 1000mAh)使用湿度範囲20~80%(結露なしにて)充電時間約3.5時間(残量ゼロからフル充電まで)連続使用可能時間約8時間(50%音量)再生周波数帯域(Hz)150~20kS/N比≧83dB接続端子USB-Cポート(給電)、AUX IN端子(Φ3.5mmステレオミニジャック)スピーカー口径40mm(4Ω)×1防水保護等級防水7級(防浸形):定められた条件で水中に没しても水が浸入しないBluetooth通信方式:Bluetooth標準規格 Ver.5.3、プロファイル:HFP、HSP、A2DP、AVRCP、コーデック:SBC、AAC、変調方式/周波数帯域:GFSK/2.402~2.480GHz、最大通信距離:見通し約10m(Class2)、登録可能台数:最大10台内蔵マイク全指向性 感度:-42dB
  • USB電源ステレオスピーカー ブラック タテヨコ設置可 最大出力5W 音量調節付 オーム電機

    USB電源ステレオスピーカー ブラック タテヨコ設置可 最大出力5W 音量調節付

    オーム電機
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    パソコンなどに接続して、音楽、ゲームや動画の音声を迫力アップ。タテ・ヨコ対応でレイアウト自在。合体させると幅33cmの横置きスピーカーになります。縦置き時は高さ16.5cm、スピーカー間コード長は約1.1m。USB電源プラグ(コード長約1.2m)をパソコンなどのUSBポートに接続。音声入力プラグ(コード長約1.2m)をパソコンなどのΦ3.5mmヘッドホン端子に接続。最大出力5W(2.5W×2)。スピーカー口径77×42mm(×2)。音量調節&電源ランプ付き。本体カラーはブラック
    質量(g)445(コード含む)電源USBバスパワー DC5V 500mAケーブル長(m)USB電源コード:1.2、音声入力コード:1.2、スピーカー間コード:1.1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×165×85(1個あたり/突起物含まず)周波数特性100Hz~20kHz最大出力5W(2.5W+2.5W)スピーカー口径77×42mm フルレンジバスレフ型
スピーカー