カテゴリ
絞り込み
色
ブランド
- YAMAHA(ヤマハ)(64)
- サンワダイレクト(34)
- JBL professional(32)
- JBL(26)
- SONY(ソニー)(25)
- BOSE(ボーズ)(25)
- プリンストン(23)
- KEF(ケーイーエフ)(22)
- サンワサプライ(21)
- オーム電機(20)
- CICONIA(18)
- ライソン(18)
- HAMILeX(ハミレックス)(16)
- audio-technica(13)
- エレコム(9)
- Victor(8)
- MONSTER[家電](8)
- TOA(7)
- デンソーテン(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
![Blaster Glow MONSTER[家電]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75270898-260326-02.jpg)
Blaster Glow
MONSTER[家電]¥9,698税込¥10,6681個6日以内出荷20W出力のデュアルスピーカー搭載で迫力のサウンドを楽しめるポータブルBluetoothスピーカー。Bluetooth 5.4対応で安定接続、IPX5防水仕様。最大8時間連続再生可能でハンズフリー通話にも対応。パーティーコネクトで最大100台以上のスピーカーを同時接続し、大人数や広い空間でも一体感ある音楽再生が可能です。用途パーティー、キャンプ、イベント、ホームパーティーなど、屋内外問わず迫力ある音楽再生や通話に最適です。質量(g)550最大出力(W)20(10+10本体寸法(mm)Φ71 × 182機能パーティーコネクト(複数台同時接続)【通話】ハンズフリー通話構成【スピーカー】Φ50mm ドライバー ×2バッテリー3.7V / 2000mAh充電時間約2時間連続再生時間約8時間(音量50%)防水性IPX5BluetoothVer.5.4オーディオ入力Bluetooth![Blaster Atom MONSTER[家電]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75270925-260326-02.jpg)
Blaster Atom
MONSTER[家電]¥3,898税込¥4,2881個6日以内出荷コンパクトながら最大100台のスピーカーと同期再生できるパーティーコネクト対応Bluetoothスピーカー。3W出力で迫力ある音を再生。IPX5防水で屋外使用も安心。ハンズフリー通話対応、最大8時間再生可能。軽量80gで持ち運びやすく、複数台接続で広い会場や複数部屋でも一体感ある音楽体験を楽しめます。用途アウトドア、キャンプ、通勤通学、ワークスペースなどで手軽に音楽再生や通話に使用。小型なのでバッグやポケットに入れて音楽ライフを持ち運べます。質量(g)80最大出力(W)3本体寸法(mm)49 × 65 × 29機能パーティーコネクト(複数台同時接続)【通話】ハンズフリー通話構成【スピーカー】Φ33mm ドライバー ×1バッテリー3.7V / 400mAh充電時間約2時間連続再生時間約8時間(音量50%)防水性IPX5BluetoothVer.5.4オーディオ入力Bluetooth
液晶保護フィルム Apple Air Tag 表面・背面 曲面 エッジ 対応 TPU 高光沢 ブルーライトカット 柔軟素材 互換品
メディアカバーマーケット¥1,198税込¥1,3181枚4日以内出荷曲面部対応の保護フィルムです。特殊TPU素材を使用。硬度3~4Hのハードコートです。気泡が時間の経過とともに消えていく気泡レスフィルム。透過率80%のため、フィルムを貼っても、色は鮮やかです。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種Apple Air Tag 表面・背面取付方式シリコン吸着特性曲面対応
USBライティングサウンドバー
MCO¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷高出力×臨場感を演出するRGB LED搭載。最大6Wの高出力サウンドバー。豊かで伸びやかな低音を実現するバスレフ型。RGB LED搭載で6パターンのイルミネーションを演出。ゲームや音楽鑑賞を盛り上げます。音も電源もUSBケーブル1本で供給でき、オーディオポートがないPCでも使用可能。本体上面に音量調整可能なボリュームダイヤルを搭載。電源のON/OFFとLEDのイルミネーションパターンの切替も可能。用途デスクトップ PC でゲームや音楽鑑賞をする際に、音楽や効果音に合わせて光が変化し、コンテンツへの没入感を高める。色ブラック質量(g)590電源DC5V(USBポートより供給)ケーブル長(m)1.2対応OSWindows11、10、mac OS10.11以降周波数特性100Hz ~ 20kHz最大出力6W(3W+3W)インピーダンス4ΩインターフェースUSB Aコネクタ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×67×70(突起部除く)スピーカーサイズ(mm)52
肩にかけるスピーカー
ライソン¥4,898税込¥5,3881個3日以内出荷テレビの音声が聴こえにくい方に!。周りの家族や近隣の人に迷惑をかけずに、自分だけ耳元で音声を大きく聴ける(※音声同時出力が対応のテレビに限ります)。有線だから音声の遅延なし!。有線だからケーブルを挿すだけ取扱簡単!。ゆとりある5mの長いケーブルで離れても使える!。イヤホンとは違い、周りの音も聞こえるので急な来客にも気づける!。超軽量約75gで肩への負担も最低限!付属品電源・オーディオケーブル(USB Type-A to micro USB ・3.5mm ステレオミニプラグ)・クリップ質量(g)75形式2chスピーカー密閉型使用温度範囲(℃)5~35電源USB淵源最大出力(W)3×2口径(Φmm)【スピーカー】36×19(楕円形)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×180×30インピーダンス8Ω
ライティングスピーカー ウォーター
ライソン¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷キッチンやお風呂でも操作できる!壁にくっつく・光るスピーカー。シーンや気分に合わせて変更できる3種類のライトモードを楽しみいただけます。音楽と一緒にカラフルなライティングで、バスタイムやアウトドアシーンを盛り上げます。IPX4相当の防水仕様に対応。アウトドアやキッチン、浴室など水しぶきがかかるようなシーンでも利用できます。※IPX4相当(水の飛まつに対しての保護)の防水性能を有しております。直接水をかけたり、水に浸したりしないでください。ベッドサイド・浴室・キッチンで。アウトドアに。Bluetooth Ver.5.1対応。ワイヤレスで場所を選ばず、快適に音楽を楽しめます。USB充電式。1 度の充電(約1時間)で、音楽の連続再生時間最大約12時間(ライトオフ時)セット内容本体、USB充電ケーブル( Type-A to C )型式モノラルスピーカー 密閉型質量(g)150サイズ(cm)Φ9×5.5電源DC 3.7V リチウムイオン電池 300mAh最大出力(W)3口径(Φmm)【スピーカー】43充電時間1時間 ※充電機器により異なることがあります。連続再生時間12時間(ライトオフ時) ※使用状況・環境条件により異なることがあります。伝送距離(m)最大10 ※使用状況・環境条件により異なることがあります。防水性IPX4BluetoothBluetooth標準規格 Ver.5.1、class2対応プロファイルA2DP、 AVRCP、 HFP、 HSP
3WAYライティングサウンドバー
ライソン¥7,198税込¥7,9181個3日以内出荷テレビでも、スマホでも、PCでも!マルチに使えるサウンドバー。多数の付属品。Bluetooth送信機、USB充電ケーブル、オーディオケーブル Φ3.5mm × 2、USB-ACアダプター。無線&有線 どちらでも接続できる。無線と有線どちらでも接続できるので、用途に合わせて接続方法を選べます。デバイスに合わせて使える3WAY。<テレビ>付属の「Bluetooth送信機」で無線接続。<スマホやタブレット>Bluetoothで無線接続。<パソコン>付属の「オーディオケーブル」で有線接続。7種のライトモード。お好みや気分に合わせてライトの光り方を変えられます。USB充電式。1 度の充電(約5時間)で、音楽の連続再生時間約20時間。※連続再生時間はライトオフ時の場合。Bluetooth ver.5.3対応。microSDHCカード・USBメモリー対応その他【検索デバイス名】LITHON SB-010セット内容Bluetooth送信機、USB充電ケーブル、オーディオケーブル Φ3.5mm × 2、USB-ACアダプター型式2chスピーカー デュアルパッシブラジエーター型質量(g)【Bluetooth送信機】10使用温度範囲(℃)5~35電源USB電源最大出力(W)5×2口径(Φmm)【スピーカー】50本体質量(g)135接続3.5mmイヤホンジャック入出力周波数2.4GHz帯(2.402GHz~2.480GHz)インピーダンス3ΩバッテリーDC3.7V リチウムイオン電池 1800mAh充電時間5時間 ※充電機器により異なることがあります対応メディアmicroSDカード、microSDHCカード( ~32GB)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【スピーカー本体】43×6.5×6.5【付属 Bluetooth 送信機】2.3×1.2×6.1連続再生時間20時間(ライトオフ時)※使用条件により異なることがあります対応フォーマットMP3接続台数【同時】1台伝送距離(m)最大10 ※使用状況・環境条件により異なることがあります+Bluetooth【Bluetooth送信機】Bluetooth標準規格 Ver.5.1、 class2【スピーカー】Bluetooth標準規格 Ver.5.3、class2対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP
TWSパーティスピーカー
ライソン¥2,898税込¥3,1881個3日以内出荷Bluetoothを受信できる充電式のスピーカー。TWS機能搭載。2台あればワイヤレスでステレオ出力できる。※パッケージに入っているのは1台です。ライトモード搭載 全3種。Type-C充電。Bluetoothバージョン5.3付属品USB充電ケーブル(Type-C)型式モノラルスピーカー密閉型電源リチウムイオン電池800mAh最大出力(W)5口径(Φmm)【スピーカー】76充電時間約3.5時間※状況により異なりますBluetoothVer5.3 Class2対応コーデックSBC
USB電源スピーカー3.5mmステレオ/ブラック
ナカバヤシ¥2,398税込¥2,6381個10日以内出荷手元で音量調節が可能なボリュームコントローラー付き!。USB給電でかんたんにすぐ使える!コンパクトなスピーカー。スピーカー1つで3Wの出力が可能、合計最大出力6Wを発揮!用途簡単接続!3.5mmステレオ端子スピーカー仕様●本体寸法/質量:約W80×D73×H80mm/約200g(ケーブル含む)●材質:PP(ポリプロピレン)●電源:USB(A)オス DC 5V1.5A(最大出力時)●インターフェイス:3.5mmステレオミニプラグ●ケーブル長:約1.2m●対応機種:本製品規定値の出力が可能なUSBポート。直径3.5mmステレオミニ端子を搭載したパソコン、タブレット、スマートフォン等の機器。●スピーカユニットサイズ:Φ52mm●スピーカユニットインピーダンス:4Ω●再生周波数帯域:0Hz
USB電源スピーカー3.5mmステレオ/ホワイトライン
ナカバヤシ¥2,398税込¥2,6381個10日以内出荷手元で音量調節が可能なボリュームコントローラー付き!。USB給電でかんたんにすぐ使える!コンパクトなスピーカー。スピーカー1つで3Wの出力が可能、合計最大出力6Wを発揮!用途簡単接続!3.5mmステレオ端子スピーカー仕様●本体寸法/質量:約W80×D73×H80mm/約200g(ケーブル含む)●材質:PP(ポリプロピレン)●電源:USB(A)オス DC 5V1.5A(最大出力時)●インターフェイス:3.5mmステレオミニプラグ●ケーブル長:約1.2m●対応機種:本製品規定値の出力が可能なUSBポート。直径3.5mmステレオミニ端子を搭載したパソコン、タブレット、スマートフォン等の機器。●スピーカユニットサイズ:Φ52mm●スピーカユニットインピーダンス:4Ω●再生周波数帯域:0Hz
テレビ用ワイヤレススピーカー(ラジオ付)
プラスマイナスゼロ¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷テレビの音が聞きづらい時、ボリュームを大きくしたくない時にこのスピーカーがあると便利です。スティックタイプの送信機をテレビのUSBポートに差し込むだけの簡単接続、手元に置いたスピーカー本体に無線で音声を飛ばします。視認性に優れた大きなダイヤル、コンパクトなサイズ感、持ち運びできる取っ手付きのユニバーサルなデザインが特長です。ころんとかわいい形は、置くだけでインテリアのポイントに。テレビの音が聞きづらいとお悩みの方へのギフトはもちろん、寝入ったお子様のそばでテレビを観てくつろぎたい時、料理をしながらテレビを楽しみたい時など、世代を問わず様々なシーンで便利に活用できます。AM/FMラジオ(ワイドFM対応)機能付き。2024年度グッドデザイン賞、iF デザイン賞2025を受賞。付属品本体(バッテリー内蔵)/送信機/ACアダプター/USBケーブル/取扱説明書[保証書付](1)材質付属品質量(g)355(本体)、26(送信機)電源リチウムイオン電池(3.7V 2.0Ah)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)131×112×113連続使用時間【テレビ】11時間(スピーカー時)、41時間(イヤホン時)充電時間4時間20分防水性IPX4
スマホスタンドにもなるワイヤレススピーカー
WINTECH(ウィンテック/廣華物産)¥4,298税込¥4,7281台5日以内出荷から6日以内出荷本体を開くとスマホスタンドになるポータブルワイヤレススピーカーです。スマホとBluetooth接続してワイヤレススピーカーとして使える他、microSD再生も可能。便利なType-C充電に加え、IPX4防水機能付きでアウトドアにもぴったり。個性的なカラーリングと遊び心あるデザインで自慢したくなるアイテムです。仕様【充電時間/連続使用時間(時間)】約2/約3.5その他LEDライト搭載、過電圧保護機能搭載、過熱保護機能搭載付属品Type-Cケーブル、取扱説明書、ハンドストラップ、調整用レンチ寸法(mm)幅64×奥行22×高さ102(収納時)質量(g)230電源リチウムイオン3.7V1500mAh対応メディアmicroSD MP3ファイル(最大128GBまで)※容量内でも相性により再生できない場合があります。BluetoothVer.5.4、見通し10m音声出力約3W(スピーカー45mm)防水IPX4
WOOD CONEサウンドバー TH-WD05
Victor¥58,980税込¥64,8781台4日以内出荷木の美しい響きのテレビ用スピーカー。【木が奏でる美しい響きのWOOD CONEスピーカー】。”スピーカーは楽器でありたい”という想いから生まれた、”木”を振動板とする独自の”ウッドコーンスピーカー”を搭載。6cmウッドコーンユニットと、広い音場空間を実現するスピーカーキャビネットにより、音楽再生はもちろんテレビ番組や映画の視聴でも艶のある美しい中高域と豊かな低域を再生します。【平面スピーカー&はっきり音声】。スピーカーを前方配置にした3.1ch構成を採用。リビングでも音が鮮明に届くよう、センタースピーカーには、音の減衰が少なく遠くまで均一に音を届ける「平面振動板」を採用しました。さらに、お好みや用途でON/OFFが可能な「はっきり音声」機能により声の帯域を明瞭にし、音量を抑えてもニュースやドラマ、映画のセリフなどの人の声をクリアに楽しむことができます。【Dolby Atmos対応、3.1chシステム&サブウーファー】。パワフルな低音を再生するサブウーファーを内蔵し、 映画や音楽ライブなどDolby Atmosの包みこまれるリアルな空間オーディオを楽しめます。テレビ番組などの2ch音源も3Dサウンドにアップミックスが可能、幅広い視聴ソースで臨場感あふれる立体サウンドを楽しめます。【Bluetooth 送受信機能】。高品位伝送が可能なハイレゾ対応Bluetooth(R)コーデック「LDAC」に対応し、スマートフォンやタブレットの音楽をウッドコーンの心地よいサウンドで楽しめます。ワイヤレスヘッドホンとの接続が可能な送信機能も装備し、深夜などの音をだしづらい環境でも快適に楽しめます。【その他の特長】。・テレビと本機を付属のHDMIケーブルでつなぎ、電源ケーブルをコンセントに挿すだけの簡単セットアップ。・さまざまな入力に対応…HDMI(eARC)、光デジタル入力、アナログ入力、USB入力、サブウーファー出力。・夜間の視聴に適した小音量時に聞き取りやすくする「ナイトモード」。・好みの音質に調整可能、重低音オン・オフ、低音/高音調節機能。・Bluetooth接続にあわせて電源オン、音楽再生が楽しめるBluetoothスタンバイ機能。・15分間操作がないと自動的に電源が切れるオートパワーセーブ(節電機能)。・FLAC/WAV(最大96kHz/24bit)などのハイレゾ音源やMP3/WMAの収録音源の再生が可能なUSB端子付属品リモコン、単4形乾電池×2(リモコン動作確認用)、電源ケーブル、HDMIケーブル(1.5m)×1、光デジタル音声ケーブル(1.5m)×1質量(kg)3.5電源(V)AC100、50Hz/60Hz最大出力(W)(実用)(JEITA)フロントL/R/センター 20×3、内蔵サブウーファー出力 40外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)最大697×77.5×110フォーマット形式USB部・再生フォーマット:WAV/FLAC(最大96kHz/24bit)、MP3、WMAスピーカーユニットL/R;60mmウッドコーン×2、センター;60mm平面型×1、サブウーファー出力;49x157mm楕円型×1対応フォーマット音声:Dolby Atmos、Dolby TrueHD、Dolby Digital Plus、Dolby Digital、MPEG-4 AAC、MPEG-2 AAC、リニアPCM(最大7.1ch)BluetoothVer. 5.3、出力:Class 2通信距離(m)最大約10入出力端子音声出力端子(HDMI出力×1(eARC/ARC)、アナログ入力(RCA)×1、光デジタル入力(Optical)×1、 サブウーファー出力×1)、USB端子×1対応コーデック(受信)SBC、AAC、LDAC(送信)SBC対応プロファイルA2DP、AVRCP
ポータブルワイヤレススピーカー SP-WS10BT
Victor¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷テレビの音が聴こえやすくなる天然木の手元スピーカー。【テレビの音がはっきり聴こえる】。ドラマや映画のセリフ、アナウンサーの声などを聴き取りやすくする「はっきり音声」機能を搭載。人の声の周波数帯域を増幅させ、テレビの臨場感を味わいながら、人の声がはっきり聴こえます。テレビの人の声をハッキリ聴きたい時は「はっきり」を、視聴ソースに合わせて「音楽」や「映画」にモードを切り替えて、最適なサウンドが楽しめます。【重厚でパワフルなステレオサウンド】。スピーカー部には中低域用のウーファーと高域用のシルクドームツィーター、低音を増幅する大型パッシブラジエーターを搭載した2 ウェイ・スピーカー構成の本格高音質設計により、クリアな中音域と豊かな低音による重厚なステレオサウンドを実現し、パワフルなサウンドが楽しめます。 筐体には剛性の高いMDF材を採用し、徹底した制振構造により音質の向上を追求しました。【贅沢な天然木デザイン】。天板には一枚板の天然木(ウォルナット)を、ハンドル部には軽量で落ち着きのあるアルミダイキャストを採用し、機能性とインテリアにマッチする上質なデザインを両立しました。【かんたん接続ですぐに使える】。送信機に付属のACアダプターとケーブルを接続するだけで自動でスピーカーにつながり、すぐにご使用いただけます。テレビ音声には音が途切れにくい2.4GHzデジタルワイヤレス方式を採用。スピーカー伝送には独自の信号処理により約30msの低遅延伝送を実現し、音の遅延を感じることなく快適にテレビ視聴が楽しめます。【その他の特長】。・天面に配置した大きなボリュームノブや日本語表示で簡単操作が可能。・持ち運べるハンドル付き。・Bluetooth&外部入力対応、スマートフォンなどの音楽も楽しめる。・最大15時間の長時間再生、USBケーブルで充電しながらの再生も可能付属品専用ACアダプター(受信機用、送信機用)×2、専用USBケーブル(約1m)×2、音声ケーブル(約1.5m)×1、光デジタルケーブル(約1.5m)×1、取扱説明書、安全上のご注意質量(g)スピーカー部(受信機):約1052、送信部(送信機):約50電源(V)スピーカー部(受信機):DC7.4/内蔵リチウムイオン充電池、送信部(送信機):DC5(付属のACアダプター使用)最大出力(W)(実用)3×2(ツィーター)+14(ウーファー)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スピーカー部(受信機):210×85×92、送信部(送信機):72×20×53 (突起部含まず)入力端子送信部:音声入力(アナログ)×1、光デジタル入力 ×1充電時間(時間)4スピーカー(使用ユニット)ツィーター×2、ウーファー×1、パッシブラジエーター×1、(音声入出力端子)外部音声入力(Φ3.5mmステレオミニ)×1、ヘッドホン出力×1連続再生時間約15時間BluetoothVer. 5.4通信距離(m)最大約10対応コーデックSBC、AAC対応プロファイルA2DP、AVRCP
スピーカーグリル 20cm 2個1組
フォスター電機¥9,998税込¥10,9981組3日以内出荷付属品木ネジセット適合サイズ20cm用スピーカーグリル(ラウンドフレーム対応)モデルFE208EΣ、FE208NS、FW208HS
テレビ用スピーカー(サウンドバー)
JBL professional¥59,980税込¥65,9781個5日以内出荷PSB-2はHDMIとBluetoothのデジタルソース入力を備えたサウンドバーです。テレビ視聴の満足度を格段に高めながらも、隣の部屋などへの音の伝達を最小限に抑えます。設置、接続、設定も極めて簡単で、ホテルの客室、会議室、教室のテレビや、展示会、店舗、待合室などのデジタル・サイネージ用に最適です。前面にLRのスピーカーを配置し、音響エネルギーを部屋に向かって出力することができます。その結果、反射が少ない明瞭なサウンドをお楽しみいただけます。壁から音を遠ざけることで、隣の部屋への音漏れも低減されます。プロの現場で高く評価されている高い再生能力を持ったJBLのスピーカーユニットを搭載しており、いかなる音量でもクリアで聞き取りやすく、音量を大きくしすぎることがありません。PSB-2だけで迫力のある低音を再生できるため、別途サブウーファーを設置する必要がなく、過度な重低音による隣室への音漏れの心配もありません。HDMIとBluetoothの入力を搭載しています。HDMI入力はCECに対応しており、テレビのリモコンで電源やミュート、音量の操作が可能です。シンプルなペアリング操作で簡単に接続が完了するBluetooth入力は、再生音源の個別ニーズにJBLの高品位サウンドで応えることができます。背面にねじ止めが可能な誤操作防止カバーが付属したインストーラー向けのDIPスイッチを備えています。Bluetoothの無効化やペアリング情報の保持期間の設定、最大音量の制限などをプログラム可能です。PSB-2を複数台管理する際に役立つ本体の識別ID(ビーコンID)のカスタマイズもサポートしています。自動スタンバイ機能も搭載しており、未使用時の消費電力を抑えることで電気代を節約できます。壁やテレビ台への固定金具が付属しているので、取り付けが容易に行えます。台の上にそのまま置いても使用可能です。電源が本体に内蔵されているので、見栄えや発熱を考慮してアダプターの設置場所に悩む必要がありません。仕様パワーアンプ:20W×2、Class D付属品HDMIケーブル、固定金具(金具×2、設置ねじ×2)、 背面操作防止プレート(プレート、固定ねじ)、 上面操作防止プレート(プレート、固定ねじ×2)、 電源コード、和文取扱説明書質量(kg)1.8電源(V)AC100、50/60Hz消費電力(W)2以下(HDMI接続時)、0.5以下(HDMI未接続時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)896×90×62(除突起部)構成【ドライバー】LF:2インチ(51mm)×4、HF:0.75インチ(19mm)×2入力感度(-8dBFS、1m)93dB SPL入力端子HDMI Input (HDMI 2.1)、HDMI Output/ARC (HDMI 2.1)音圧レベル(dB)最大(1m):101 SPL周波数レンジ(-10dB)62Hz~20kHzBluetoothver.5.3(周波数レンジ:2.4k~2.5MHz)
2cm/8cm 2WAY ハイレゾ対応バスレフスピーカー
フォスター電機¥29,980税込¥32,9781個10日以内出荷小音量でも高音質。小音量オーディオを体現する、コンパクトサイズの2ウェイバスレフ型ハイレゾ対応スピーカー。 高域周波数が40KHzまで確保されているハイレゾ対応スピーカーです。 LV2.0 Premiumを使用すれば、すぐにDSDや192KHzのハイレゾ音源を楽しむことが可能です。 Premiumに搭載されているUSB-DACを用いたアンプでもハイレゾ音源を楽しむことができます。 高音質のスピーカーユニットを専用設計された木製エンクロージャーに搭載。小音量でも高音質を実現し、プライベート空間におけるやすらぎの時間を演出する上質な「小音量オーディオ」を体現する2ウェイスピーカーシステム。 インテリアにマッチする落ち着いた色合いの木製2ウェイリアバスレフ型エンクロージャーを採用しました。 ツイーターには、UFLC ソフトドーム振動板を採用。内部損失が高く軽量な振動板により、周波数特性は40kHzの高域まで充分に伸びたハイレゾ対応仕様としました。 ウーハー用コーン紙には、適度な剛性と内部損失を保有する木材パルプを採用。エッジにはウレタンフォーム材を使用し8cm口径としては十分な低音特性を保有させています。付属品スピーカーケーブル(1.5m)×2質量(kg)1.1/(1本)形式2ウェイバスレフ型周波数150Hz~40kHz外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×195×120(1本)インピーダンス8Ω音圧レベル(dB)80/W(1m)入力(W)15スピーカーユニット8cm コーン型ウーハー20mmソフトドームツイーター最大入力(W)24
純マグネシウムドームツィーター
フォスター電機¥62,980税込¥69,2781個10日以内出荷25mm純マグネシウム振動板のワイドレンジドームツィーター。 Φ25mmの純マグネシウム振動板を採用した、NewLシリーズドームツィーターモデル。 強力フェライト低歪磁気回路に高比重樹脂使用の新形状のフレーム を採用し、密度感の高い中音域はボーカルを生々しく再生するとともにナチュラルに伸びた高音域で、透明感の高い力強さと厚みを持つ中高音を再生します。質量(g)マグネット:329×1、403×2周波数(kHz)推奨クロスオーバー:1.5(-12dB/Oct.)以上入力150W(Mus.)開口寸法(mm)バッフル:Φ93インピーダンス8Ω再生周波数帯域(Hz)900~50k音圧レベル(dB)90/W(1m)総質量(kg)2.6
EDIFIER デスクトップ2.0ゲーミングスピーカー
プリンストン¥25,980税込¥28,5781個6日以内出荷デスクトップにスッキリおさまるコンパクトサイズで、RGBライトを効果的に演出する透明な背面キャビネットデザインのゲーミングスピーカーです。バーチャル7.1サラウンド効果はまるでその場にいるようなサラウンドを実現。Bluetooth、USB-C、USB-A、3.5mmステレオミニジャックに対応した4系統入力に対応。さらにmusic、game、movieの3つのプリセットで音源と環境に最適な音質を選択可能です。付属品ACアダプター(1.5m)、電源ケーブル(1.8m)、USB C-Aケーブル(1.4m)、USB A-C変換アダプター、3.5mmステレオミニオーディオケーブル(1.4m)、クイックスタートガイド、安全に関する注意事項、保証書(1年)質量(kg)1.6電源ACアダプターDC15V 4A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)L/Rそれぞれ116×120×160定格出力(W)16+16入力端子Bluetooth、AUX(3.5mmステレオミニ)、USB-A(付属アダプターで使用でUSB-C可)S/N比≧96db(A)スピーカーフルレンジ直径76mm(3インチ)再生周波数(Hz)75~20kノイズレベル≦25db(A)BluetoothVer5.4、通信距離約10m、Bluetoothプロファイル:A2DP、AVRCPオーディオコーデックSBCオーディオ【USB】16bit,48kHz
ワイヤレスピロースピーカー
グリーンハウス¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷枕の下に置くだけで骨伝導により音楽や環境音を楽しめる快眠サポートアイテムです。イヤホン不要で耳を塞がず、快適に眠りながら音を聴けるのが魅力。焚火や雨音など11種類のASMR環境音を内蔵し、リラックス効果も抜群。Bluetooth 5.3対応でスマホの音楽再生も可能。また、microSDにも対応しておりお好みの音楽リストを再生可能です。LEDディスプレイ付き、暗い場所でも表示できるのでわざわざ電気を付けなくても枕元で確認できます。オフタイマー(30/60/120分)機能付、自動で電源が切れるので安心して眠ることができます。USB-TypeCからの充電式で8時間連続再生が可能です。持ち運びに便利なポーチ付き。付属品専用充電ケーブル(25cm)、専用ポーチ、取扱説明書/保証書寸法(mm)W37×D157×H11質量(g)約48適合規格microSDカード/microSDHCカード/microSDXCカード(~64GB) ※FATまたはFAT32またはexFAT形式でフォーマットされた外部メモリーのみ対応最大出力(W)0.9×2チャンネル数2.0ch保証期間6ヶ月間再生周波数帯域(Hz)200~20k充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池:400BluetoothVer.5.3通信距離(m)10使用周波数(GHz)2.4~2.480対応コーデックMP3、WAVマルチペアリング6台
ワイヤレスラウンドスピーカー ホワイト 全方位重低音 TWS対応 Bluetooth5.3
オーム電機¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷全方位に広がる高音質・重低音。口径52mmフルレンジスピーカー搭載。・ 高音質フルレンジスピーカーを上面に配置することにより、どんな空間に置いても広がりある立体的なサウンドを響かせます。低音強調パッシブラジエーター搭載。・ 内蔵したパッシブラジエーターが、電磁気回路スピーカー(中音域)の振動を受けて、厚みのある低音域を再現。True Wireless Stereo対応 ※本機2台が必要です。・ 本製品2台をペアリングすることで、さらに重厚で広がりのある本格的なステレオサウンドを楽しめます。ワイヤレスで音楽再生。・ Bluetooth正規ライセンス品(Bluetooth標準規格 Ver.5.3)。充電時間は約3.5時間、連続再生時間は約14時間。AUX IN端子搭載。USB-C充電式専用コード付属。本体カラーはホワイト付属品専用充電コード、保証書、取扱説明書質量(g)約258使用温度範囲(℃)0~40電源DC5V 300mA(USB-C給電)最大出力(W)3連続使用時間(時間)約14(50%音量)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×91×75.5(ハンドル・突起物を除く)通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.3(TWS機能搭載)バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 800mAh)使用湿度範囲20~80%(結露なしにて)充電時間約3.5時間(残量ゼロからフル充電まで)再生周波数帯域(Hz)150~17kS/N比≧80dB接続端子外部音声入力(Φ3.5mmステレオミニジャック)スピーカー口径52mm(4Ω)フルレンジ×1、パッシブラジエーター×1変調方式GFSK通信距離(m)見通し約10(Class2)周波数帯域(GHz)2.402~2.480対応プロファイルA2DP、AVRCP
耳もとスピーカー ワイヤレス 充電クレードル式 テレビ用 長時間再生16時間対応
オーム電機¥7,898税込¥8,6881個翌々日出荷テレビの音が聴き取りやすい。クレードルに置くだけでかんたん充電。ワイヤレスだから持ち運び自由。聴き取りやすいはっきりボイス。最長16時間連続使用(音量中程度にての目安)。イヤホンジャック付き。ヘッドホン端子/RCA端子 2WAY接続。≪耳もとスピーカー≫仕様給電:DC5V付属品専用USBコード(約1.2m)、USB-AC電源アダプター、RCA変換コード(Φ3.5mmステレオミニプラグ/RCA赤・白端子、約16cm)、Φ3.5mmステレオミニプラグコード(約50cm)、保証書、取扱説明書質量(g)約550、(クレードル)約167電源DC5V 1A(USB-C給電)最大出力(W)1×2外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)224×106.5×62(突起物、キャリーハンドルを除く)、(クレードル)245×25×121(突起物を除く)バッテリーリチウムイオン充電池(3.7V 2000mAh)充電時間約2.5時間(残量ゼロからフル充電まで)連続使用可能時間約16時間(50%音量)再生周波数帯域(Hz)100~20kS/N比≧60dB接続端子(クレードル)USB-C(電源)、金属端子(電源)、Φ3.5mmステレオミニジャック(イヤホン/外部音声入力)スピーカー口径52mm(4Ω)×2送信周波数(GHz)(送信)無線2.4帯変調方式GFSK通信距離(m)約10
耳もとスピーカーラジオ AM/FM対応 ワイドFM 約5mケーブル付 乾電池式
オーム電機¥4,398税込¥4,8381個翌々日出荷付属のオーディオケーブル(約5m)でテレビなどとつなぎ、耳もとスピーカーとしても使えるAM/FMラジオ。安定感のある箱型で、よく使う機能に特化した使いやすさ。持ち運びに便利な可倒式キャリーハンドル付き。乾電池式だから家庭用コンセント不要。音ズレによるストレスがない有線タイプ。AM/FMラジオ受信。口径57mmスピーカー。イヤホン端子付。ワイドFM(FM補完放送)対応。約5mのオーディオケーブル付属付属品オーディオケーブル(約5m)、保証書、取扱説明書質量(g)403(乾電池含まず)電源(V)DC4.5 単3形乾電池×3本(別売)最大出力(W)0.8外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×158×80(突起物含まず)電池寿命【乾電池】スピーカー時:AM受信/約36時間、FM受信/約38時間、イヤホン時:AM受信/約44時間、FM受信/約45時間接続端子外部音声入力:Φ3.5mmステレオミニジャック(出力音声はモノラル)、イヤホン:Φ3.5mmステレオミニジャック(出力音声はモノラル)スピーカーΦ57mm×1(8Ω)受信周波数AM:530~1605kHz、FM:76~108MHzアンテナAM:フェライトバーアンテナ(内蔵)、FM:ロッドアンテナ
USB電源スピーカー ブラック LEDイルミ搭載 音量調節可 外部接続 4.8W出力
オーム電機¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷3.5mmステレオミニプラグ接続で、パソコンなどの外部スピーカーとして使用できます。パソコンなどのUSB端子から電源供給できます。LEDの色が変化するイルミネーションでデスクトップを華やかに演出。音量調節やLED入/切ができるコントローラー付き。総合出力4.8W(2.4W+2.4W)。口径66mmスピーカー搭載。本体カラーはブラック質量(g)670(コード・コントローラーを含む)電源DC5V 500mA最大出力(W)4.8(2.4+2.4)接続電源:USB接続(USB Type-A端子)、音声入力:Φ3.5mmステレオミニプラグ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×162×106(突起物含まず)周波数特性100Hz~15kHzコード長さ(cm)USB電源コード(コントローラー~USB端子間):60、音声入力コード(コントローラー~Φ3.5mmステレオミニプラグ間):60、スピーカーコード(コントローラー~スピーカー間):50S/N比≧30dBスピーカー口径66mm(4Ω)×2
ゲーミングUSB電源スピーカー 有線接続 縦横設置可 イルミネーション搭載
オーム電機¥3,898税込¥4,2881個翌々日出荷音の遅延が少ない有線接続(Φ3.5mmステレオミニプラグ)。PC接続(USB Type-A)で家庭用電源不要&自動電源ON。縦置き・横置き2WAYフリーレイアウト。イルミネーションは3バリエーション+固定(赤・緑・青)付属品保証書付取扱説明書質量(g)716(コードを含む)電源DC5V 900mA最大出力(W)6(3+3)接続電源:USB電源(USB Type-A端子)、音声入力:Φ3.5mmステレオミニプラグ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)381×74×84(接合時:突起物含まず)周波数特性150Hz~20kHzコード長さ(cm)スピーカー間:105、音声入力コード/USBコード:120S/N比≧45dBスピーカー口径50mm(4Ω)×2
丸形グリル C426C/T, C424LP, C426LP用
JBL professional¥15,980税込¥17,5781個(2個)6日以内出荷C426C/T, C424LP, C426LP用丸形グリル黒
四角型グリル C426C/T, C424LP, C426LP用
JBL professional¥18,980税込¥20,8781個(2個)6日以内出荷C426C/T, C424LP, C426LP用四角型グリル白
ブラケット C426C/T, C424LP, C426LP, C426C/T-LS用
JBL professional¥9,998税込¥10,9981個(2個)6日以内出荷C426C/T, C424LP, C426LP, C426C/T-LS用ブラケット
天井埋込用 2-Wayフルレンジ・スピーカー
JBL professional¥84,980税込¥93,4781個(2本)6日以内出荷洗練された空間に求められる高音質・施工性・デザイン性を高次元で融合した次世代天井埋込型スピーカーです。空間全体を明瞭なサウンドで均一に満たし、快適な音響環境を実現。柔軟な設置性やモダンな外観、防塵・防水性能など、多様なニーズに応える仕様を備えており、商業施設からオフィス、教育施設、公共空間まで幅広い用途に対応します。JBL Control 424C/Tは、4インチウーファーと一体型エンクロージャーを備えた2ウェイ同軸天井スピーカーで、ほとんどの天井・プレナム空間への設置に最適です。CRBIテクノロジー搭載により、リスニングエリアに130°の均一で豊かなサウンドを提供します。全面マグネット式グリルはモダンなインテリアに美しく調和し、オプションでブラックと角形グリルもご用意しています。メカニカルな改良点としては、上面と側面にケーブル挿入口を備えた端子カバーの再設計、そして幅広い天井厚に対応する非常に信頼性の高いドッグイヤー機構が挙げられます。JBL Control 424C/Tには、70V/100Vおよび低インピーダンス電源の両方に対応するトランスが内蔵されています。仕様カバレージ角(1kHz~6kHz平均):130°付属品ホワイト丸形グリル×2, C型バックプレート×2, タイルレール×2セット(4本),2pinロッキングコネクター×2セット(4個), ラバーブーツ×4, C型バックプレート/タイルレール用ねじ×4,開口テンプレート(ダンボール製), 和文取扱説明書適合トランス・タップ(100V):30W, 15W,7.5W、トランス・タップ(70V):30W, 15W,7.5W, 3.7W質量(kg)2.8タイプ付属品グリル:丸型、白寸法(Φ×高さH)(mm)196×182感度85dB(100Hz~10kHz平均)開口寸法(mm)168端子2-pinロッキングコネクターインピーダンス(Ω)公称:16周波数レンジ75Hz~18kHz(10dB)ドライバーユニット(Φmm)(LF)4インチ(100)、(HF)0.75インチ(19)取付可能板厚(mm)5~60許容入力(W)120/60(プログラム/ピンク)
天井埋込用 2-Wayフルレンジ・スピーカー
JBL professional¥88,980税込¥97,8781個(2本)6日以内出荷洗練された空間に求められる高音質・施工性・デザイン性を高次元で融合した次世代天井埋込型スピーカーです。空間全体を明瞭なサウンドで均一に満たし、快適な音響環境を実現。柔軟な設置性やモダンな外観、防塵・防水性能など、多様なニーズに応える仕様を備えており、商業施設からオフィス、教育施設、公共空間まで幅広い用途に対応します。JBL Control 424LPは、4インチウーファーと薄型エンクロージャーを搭載した2ウェイ同軸天井スピーカーで、天井・プレナム空間が限られている場所に最適です。CRBIテクノロジー搭載により、Control 424C/Tに匹敵する、130°の均一で豊かで深みのあるサウンドキャラクターを実現します。全面マグネット式グリルはモダンなインテリアに美しく調和し、オプションでブラックと角形グリルもご用意しています。メカニカルな改良点としては、上面と側面にケーブル挿入口を備えた端子カバーの再設計、そして幅広い天井厚に対応する非常に信頼性の高いドッグイヤーデザインが挙げられます。Control 400 Enhanced Coverageシリーズの全モデルと同様に、Control 424LPには70V/100Vおよび低インピーダンス電源に対応するトランスが搭載されています。仕様カバレージ角(1kHz~6kHz平均):130付属品ホワイト丸形グリル×2, C型バックプレート×2, タイルレール×2セット(4本),2pinロッキングコネクター×2セット(4個), ラバーブーツ×4, C型バックプレート/タイルレール用ねじ×4,開口テンプレート(ダンボール製), 和文取扱説明書適合トランス・タップ(100V):30W, 15W,7.5W、トランス・タップ(70V):30W, 15W,7.5W, 3.7W質量(kg)3タイプ付属品グリル:丸型、白寸法(Φ×高さH)(mm)253×107感度85dB(100Hz~10kHz平均)開口寸法(mm)224端子2-pinロッキングコネクターインピーダンス(Ω)公称:16周波数レンジ75Hz~18kHz(10dB)ドライバーユニット(Φmm)(LF)4インチ(100)、(HF)0.75インチ(19)取付可能板厚(mm)5~49許容入力(W)120/60(プログラム/ピンク)
天井埋込用 2-Wayフルレンジ・スピーカー
JBL professional¥99,980税込¥109,9781個(2本)6日以内出荷洗練された空間に求められる高音質・施工性・デザイン性を高次元で融合した次世代天井埋込型スピーカーです。空間全体を明瞭なサウンドで均一に満たし、快適な音響環境を実現。柔軟な設置性やモダンな外観、防塵・防水性能など、多様なニーズに応える仕様を備えており、商業施設からオフィス、教育施設、公共空間まで幅広い用途に対応します。JBL Control 426C/Tは、6.5インチウーファーと一体型エンクロージャーを備えた2ウェイ同軸天井スピーカーで、ほとんどの天井・プレナム空間への設置に最適です。CRBIテクノロジー搭載により、リスニングエリアに110°の均一で豊かなサウンドを提供します。全面マグネット式グリルはモダンなインテリアに美しく調和し、オプションでブラックと角形グリルもご用意しています。メカニカルな改良点としては、上面と側面にケーブル挿入口を備えた端子カバーの再設計、そして幅広い天井厚に対応する非常に信頼性の高いドッグイヤー機構が挙げられます。JBL Control 426C/Tには、70V/100Vおよび低インピーダンス電源の両方に対応するトランスが内蔵されています。仕様カバレージ角(1kHz~6kHz平均):110付属品ホワイト丸形グリル×2, C型バックプレート×2, タイルレール×2セット(4本),2pinロッキングコネクター×2セット(4個), ラバーブーツ×4, C型バックプレート/タイルレール用ねじ×4,開口テンプレート(ダンボール製), 和文取扱説明書適合トランス・タップ(100V):60W, 30W,15W、トランス・タップ(70V):60, 30W,15W, 7.5W質量(kg)4.2タイプ付属品グリル:丸型、白寸法(Φ×高さH)(mm)253×190感度89dB(100Hz~10kHz平均)開口寸法(mm)223端子2-pinロッキングコネクターインピーダンス(Ω)公称:12周波数レンジ72Hz~19kHz(10dB)ドライバーユニット(Φmm)(LF)6.5インチ(165)、(HF)1インチ(25)取付可能板厚(mm)5~60許容入力(W)220/110(プログラム/ピンク)
天井埋込用 2-Wayフルレンジ・スピーカー
JBL professional¥109,800税込¥120,7801個(2本)6日以内出荷洗練された空間に求められる高音質・施工性・デザイン性を高次元で融合した次世代天井埋込型スピーカーです。空間全体を明瞭なサウンドで均一に満たし、快適な音響環境を実現。柔軟な設置性やモダンな外観、防塵・防水性能など、多様なニーズに応える仕様を備えており、商業施設からオフィス、教育施設、公共空間まで幅広い用途に対応します。JBL Control 426C/T-LSは、6.5インチウーファーと一体型エンクロージャーを備えた2ウェイ同軸天井スピーカーで、ほとんどの天井・プレナム空間への設置に最適です。UL1480規格認証を取得しているControl 426C/T-LSは、安全を守る火災報知や警報システムにも適しています。統合CRBIテクノロジーは、リスニングエリアに110°の均一で豊かなサウンドを提供します。全面マグネット式グリルはモダンなインテリアにシームレスに溶け込み、オプションで黒と角型グリルもご用意しています。メカニカルな改良としては、上面と側面にケーブル挿入口を備えた再設計された端子カバー、そして幅広い天井厚に対応する非常に信頼性の高い新しいドッグイヤー機構などがあります。JBL Control 426C/T-LSには、70V/100Vと低インピーダンスの両方のアプリケーションに対応するトランスが内蔵されています。仕様カバレージ角(1kHz~6kHz平均):110付属品ホワイト丸形グリル×2, C型バックプレート×2, タイルレール×2セット(4本),2pinロッキングコネクター×2セット(4個), ラバーブーツ×4, C型バックプレート/タイルレール用ねじ×4,開口テンプレート(ダンボール製), 和文取扱説明書適合トランス・タップ(100V):60W, 30W,15W、トランス・タップ(70V):60, 30W,15W, 7.5W質量(kg)4.2タイプ付属品グリル:丸型、白寸法(Φ×高さH)(mm)253×190感度89dB(100Hz~10kHz平均)開口寸法(mm)223端子2-pinロッキングコネクターインピーダンス(Ω)公称:12周波数レンジ72Hz~19kHz(10dB)ドライバーユニット(Φmm)(LF)6.5インチ(165)、(HF)1インチ(25)取付可能板厚(mm)5~60許容入力(W)220/110(プログラム/ピンク)
天井埋込用 2-Wayフルレンジ・スピーカー
JBL professional¥119,800税込¥131,7801個(2本)6日以内出荷洗練された空間に求められる高音質・施工性・デザイン性を高次元で融合した次世代天井埋込型スピーカーです。空間全体を明瞭なサウンドで均一に満たし、快適な音響環境を実現。柔軟な設置性やモダンな外観、防塵・防水性能など、多様なニーズに応える仕様を備えており、商業施設からオフィス、教育施設、公共空間まで幅広い用途に対応します。JBL Control 426LPは、6.5インチウーファーと薄型エンクロージャーを搭載した2ウェイ同軸天井埋め込み型スピーカーで、天井・プレナム空間が限られている場所に最適です。CRBIテクノロジー搭載により、Control 426C/Tに匹敵する、110°の均一で豊かで深みのあるサウンドキャラクターを実現します。全面マグネット式グリルはモダンなインテリアに美しく調和し、オプションでブラックと角形グリルもご用意しています。メカニカルな改良点としては、上面と側面にケーブル挿入口を備えた端子カバーの再設計、そして幅広い天井厚に対応する非常に信頼性の高いドッグイヤーデザインが挙げられます。Control 400 Enhanced Coverageシリーズの全モデルと同様に、Control 426LPには70V/100Vおよび低インピーダンス電源に対応するトランスが内蔵されています。仕様カバレージ角(1kHz~6kHz平均):110付属品ホワイト丸形グリル×2, C型バックプレート×2, タイルレール×2セット(4本),2pinロッキングコネクター×2セット(4個), ラバーブーツ×4, C型バックプレート/タイルレール用ねじ×4,開口テンプレート(ダンボール製), 和文取扱説明書適合トランス・タップ(100V):60W, 30W,15W、トランス・タップ(70V):60, 30W,15W, 7.5W質量(kg)3.9タイプ付属品グリル:丸型、白寸法(Φ×高さH)(mm)253×107感度89dB(100Hz~10kHz平均)開口寸法(mm)223端子2-pinロッキングコネクターインピーダンス(Ω)公称:12周波数レンジ72Hz~19kHz(10dB)ドライバーユニット(Φmm)(LF)6.5インチ(165)、(HF)1インチ(25)取付可能板厚(mm)5~60許容入力(W)220/110(プログラム/ピンク)
レトロFM・BTスピーカー
PASSON¥3,998税込¥4,3981台6日以内出荷レトロデザインのBluetoothスピーカー。Bluetoothに簡単接続。2台接続でステレオ再生も可能。FMラジオ機能付。付属品充電用ケーブル(USB-Type-C)、FMアンテナ、ストラップ本体質量(g)261本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W84×D66×H84




![Blaster Glow MONSTER[家電]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75270898-260326-02.jpg)
![Blaster Atom MONSTER[家電]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75270925-260326-02.jpg)