絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: スピーカー

647件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スピーカー Bluetooth 防水IPX6対応 サンワダイレクト

    スピーカー Bluetooth 防水IPX6対応

    サンワダイレクト
    4,498税込4,948
    1個
    翌々日出荷
    IPX6防水性能で雨や水しぶきでも安心。IPX6規格に準拠した防水スピーカー。アウトドア。キャンプ。キッチン。浴室でも安心して使用できる。防滴。防水性能により、急な雨や水回りの利用シーンでも音楽を途切れさせません。最大22時間連続再生(。25%音量時)フル充電で最大22時間(音量25%時)の長時間再生が可能。日帰りアウトドアや長時間作業でも充電を気にせず使えます。マグネット搭載で壁や金属面に簡単設置スピーカー背面にマグネットを内蔵。冷蔵庫、金属ラック、お風呂の壁面などに固定できるため、省スペースで設置自由度が高い。キッチン。ガレージ。バスルームなど手がふさがる環境でも活躍します。TWS機能(True Wireless Stereo)同じスピーカーを2台組み合わせて、左右チャンネルのステレオ再生に対応。音場が広がり、部屋全体を包み込むような臨場感のあるサウンドを実現します。ワンボタン設計で直感的に操作可能電源、ペアリング、再生。一時停止をワンボタンで簡単操作。複雑な操作が不要で、子どもからシニアまで迷わず使える。シンプルUI。ユーザーフレンドリー設計を重視しました。充電クレードル+USB Type-Cポート付属の充電クレードルに置くだけで充電可能。さらに本体にUSB Type-Cポートも搭載し、外出先でもケーブル充電ができる。置くだけ充電/有線充電の2WAY方式で使う場所を選ばず使用できます。日本語音声アナウンス電源オン。ペアリング。バッテリー残量などを日本語音声ガイダンスで案内。英語アナウンスに戸惑うことなく、初めてのBluetoothスピーカー利用者でも安心して使えます。
    付属品充電クレードル、給電用USBケーブル×1、充電ポートカバー、取扱説明書電源内蔵リチウムイオン電池 または Type-Cポートより給電(DC5V 1A)適合規格Bluetooth Ver.5.4最大出力(W)【実用】5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スピーカー/58×58×45.5、充電クレードル/58×58×10.5対応機種Bluetooth Ver.5.4以下のBluetoothデバイス(Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad、iPhone、パソコンなど)保護等級【JIS】IPX6周波数特性20Hz~20,000Hzインピーダンスインターフェース【充電ポート】Type-C電池寿命(時間)約2(ボリューム100%時) 、約11(ボリューム50%時) 、約22(ボリューム25%時)充電時間約2時間保証期間購入日より6ヶ月送信出力Class 2スピーカー密閉型フルレンジスピーカー通信距離(m)最大約10(※使用環境によって異なります)スピーカーサイズ(mm)直径40オーディオコーデックSBC対応プロファイルA2DP、AVRCP
  • スピーカー Bluetooth ポータブル防水 サンワダイレクト

    スピーカー Bluetooth ポータブル防水

    サンワダイレクト
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷
    防水性能IPX7に対応し、浴室や屋外でも安心して使用できます。6W出力で、ポータブルながら臨場感のあるサウンドを再生します。音量20%時で最大約24時間連続再生が可能な大容量バッテリーを内蔵しています。Bluetooth接続に対応し、スマートフォンやタブレットからワイヤレスで音楽再生ができます。ブロードキャスト機能を搭載し、複数台を同時接続して広がりのあるサウンドを楽しめます。microSDカードスロットを搭載し、カード内の音楽データを直接再生できます。軽量。コンパクトな設計で、持ち運びに便利なポータブルタイプです。
    質量(g)205.7形式【マイク】コンデンサータイプ電源内蔵型リチウムイオン電池適合規格Bluetooth Ver.6.0最大出力(W)【実用】6対応機種Bluetooth Ver.6.0以下のBluetoothデバイス(Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad、iPhone、パソコンなど)保護等級【JIS】IPX7周波数特性20Hz~20,000Hzインピーダンスインターフェース【充電ポート】Type-C充電時間約2時間保証期間購入日より6ヶ月送信出力Class 2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約10.3×3.8×8スピーカー密閉型フルレンジスピーカー外部入力microSDスロット連続再生時間約4~5時間(100%音量時)、約10~11時間(50%音量時)、約24時間(20%音量時)※使用環境により異なります。色(本体)ブラック指向性【マイク】無(全)指向性通信距離(m)最大約10(※使用環境により異なります)スピーカーサイズ(mm)1.5インチ(直径45オーディオコーデックSBC対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP
  • 集音マイク付きお手元スピーカー ライソン

    集音マイク付きお手元スピーカー

    ライソン
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    ケーブルを挿すだけの有線タイプ。ケーブル長さ約5mでリビング・キッチン・ベットサイドなどからもテレビが見れます。テレビ・スピーカーどちらからも音声を出せる『集音マイク付属』。電源/音量調節ダイヤルで手元で楽々音量調節可能
    付属品集音マイク型式モノラルスピーカー 密閉型質量(g)340使用温度範囲(℃)5~35電源単三アルカリ乾電池×3本(別売)最大出力(W)5口径(Φmm)【スピーカー】75コード長さ(m)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×130×120インピーダンス対応フォーマットMP3
  • スモール ワイヤレススピーカー ライソン

    スモール ワイヤレススピーカー

    ライソン
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    アイボリーのボディーがインテリアに馴染む、ワイヤレススピーカー。パッシブラジエーター搭載により、しっかりとした音圧感。Bluetooth ver.5.4対応。ワイヤレスで快適に音楽を。2台あればTWSとしても使用可。最大出力5W。普段使いに十分な音量で、音楽を満喫。1 度の充電で、音楽の連続再生時間最長約40時間。ハンズフリー通話可能。
    付属品USB充電ケーブル( Type-A to C )型式モノラルスピーカー パッシブラジエーター型電源DC 3.7 V リチウムイオン電池 1,200mAh最大出力(W)5口径(Φmm)【スピーカー】45インピーダンス充電時間約3時間※充電機器により異なることがあります対応メディアmicroSDカード・microSDHCカード( ~32GB)連続再生時間約40時間※使用状況・環境条件により異なることがあります対応フォーマットMP3伝送距離(m)最大約10BluetoothBluetooth標準規格 Ver5.4、 class2対応コーデックSBC対応プロファイルA2DP、 AVRCP、 HFP、HSP
  • ステレオ ワイヤレススピーカー ライソン

    ステレオ ワイヤレススピーカー

    ライソン
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
    アイボリーのラバー調ボディーがインテリアに馴染む、ワイヤレススピーカー。ステレオ出力、かつパッシブラジエーター搭載により、しっかりとした音圧感。Bluetooth ver.5.4対応。ワイヤレスで快適に音楽を。最大出力5Wx2。普段使いに十分な音量で、音楽を満喫。1 度の充電で、音楽の連続再生時間最長約20時間。ハンズフリー通話可能。
    その他【検索デバイス名】LITHON MS-030付属品USB充電ケーブル( Type-A to C )型式ステレオスピーカー パッシブラジエーター型電源DC 3.7 V リチウムイオン電池 1,200mAh最大出力(W)5×2口径(Φmm)【スピーカー】45連続使用時間20時間※使用状況・環境条件により異なることがありますインピーダンス充電時間3時間※充電機器により異なることがあります対応メディアUSBメモリー、 microSDカード・microSDHCカード( ~32GB)対応フォーマットMP3伝送距離(m)最大10※使用状況・環境条件により異なることがありますBluetoothBluetooth標準規格 Ver5.4、 class2対応コーデックSBC対応プロファイルA2DP、 AVRCP、 HFP、HSP
  • どこでもスピーカー 防水IPX7 マグネット吸盤対応 LEDライト Bluetooth5.3 オーム電機

    どこでもスピーカー 防水IPX7 マグネット吸盤対応 LEDライト Bluetooth5.3

    オーム電機
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷
    マグネット・吸盤・フックホルダー・カラビナでどこでもピタッ、ぶら下げOK。お風呂でもキッチンでも庭仕事にアウトドアでも。バランス良く広がるサウンド。IPX7(防浸形)だから濡れても安心。冷蔵庫にピタッとくっつけたり…。お風呂などの鏡に吸盤で固定したり…。7色に光るLEDアンビエントライト付。マイク搭載・ハンズフリー通話可能。Bluetooth5.3 ワイヤレス再生。USB-C充電式。8時間連続再生。AUX IN端子搭載
    付属品専用充電コード、カラビナ、吸盤、Φ3.5mmステレオミニプラグコード、保証書、取扱説明書質量(g)約144.5使用温度範囲(℃)0~40電源(V)DC5(USB-C給電)最大出力(W)5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×46×93(吸盤非装着時、突起物を除く)バッテリーリチウムポリマー充電池(3.7V 1000mAh)使用湿度範囲20~80%(結露なしにて)充電時間約3.5時間(残量ゼロからフル充電まで)連続使用可能時間約8時間(50%音量)再生周波数帯域(Hz)150~20kS/N比≧83dB接続端子USB-Cポート(給電)、AUX IN端子(Φ3.5mmステレオミニジャック)スピーカー口径40mm(4Ω)×1防水保護等級防水7級(防浸形):定められた条件で水中に没しても水が浸入しないBluetooth通信方式:Bluetooth標準規格 Ver.5.3、プロファイル:HFP、HSP、A2DP、AVRCP、コーデック:SBC、AAC、変調方式/周波数帯域:GFSK/2.402~2.480GHz、最大通信距離:見通し約10m(Class2)、登録可能台数:最大10台内蔵マイク全指向性 感度:-42dB
  • USB電源ステレオスピーカー ブラック タテヨコ設置可 最大出力5W 音量調節付 オーム電機

    USB電源ステレオスピーカー ブラック タテヨコ設置可 最大出力5W 音量調節付

    オーム電機
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    パソコンなどに接続して、音楽、ゲームや動画の音声を迫力アップ。タテ・ヨコ対応でレイアウト自在。合体させると幅33cmの横置きスピーカーになります。縦置き時は高さ16.5cm、スピーカー間コード長は約1.1m。USB電源プラグ(コード長約1.2m)をパソコンなどのUSBポートに接続。音声入力プラグ(コード長約1.2m)をパソコンなどのΦ3.5mmヘッドホン端子に接続。最大出力5W(2.5W×2)。スピーカー口径77×42mm(×2)。音量調節&電源ランプ付き。本体カラーはブラック
    質量(g)445(コード含む)電源USBバスパワー DC5V 500mAケーブル長(m)USB電源コード:1.2、音声入力コード:1.2、スピーカー間コード:1.1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×165×85(1個あたり/突起物含まず)周波数特性100Hz~20kHz最大出力5W(2.5W+2.5W)スピーカー口径77×42mm フルレンジバスレフ型
  • スタンド スピーカー用 サンワダイレクト

    スタンド スピーカー用

    サンワダイレクト
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    フロアースタンドタイプなのでリスニング環境に合わせて最適なセッティングできます。リスニング環境に合わせて高さを調整できる高さ調節機能付きです。天板のチルト・パン調整が可能で音の指向性をコントロールできます。シリコンシート付の台座でスピーカーの振動を軽減し、余計なノイズや共振を抑え、クリアな音質を実現します。高さ・角度調整と防振設計で、最適なサウンドを実現するスピーカースタンドです。
    仕様個口数:1個口付属品ケーブルアシスト×4、アジャスタ×4、スパイク型アジャスタ×4材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装使用工具プラスドライバー、手袋フレーム色ブラック回転方向360度角度調整範囲前後それぞれ15度形態出荷:ノックダウン組立式色(天板)ブラック組立時間30分支柱径(Φmm)3238総耐荷重(kg)10アジャスターあり六角レンチ(mm)3組立人数1キャスターの有無なし
  • TWSセパレートスピーカー SP-040 ライソン

    TWSセパレートスピーカー SP-040

    ライソン
    6,898税込7,588
    1台
    7日以内出荷
    2つに分離して配置できる。スピーカーを2つに分離して自由に配置できます。間隔も自由に調整できるので、違和感のない自然なサウンドに。TWS機能。2台同時に出力できるトゥルーワイヤレスステレオ機能搭載。音の広がりや臨場感あるサウンドを楽しめます。最大出力20W。コンパクトサイズなのにパワフル大音量!。屋外や広い空間でも十分なパフォーマンスを発揮します。迫力の重低音。パッシブラジエーター搭載で迫力のある重低音を実現。防水仕様。防水規格IPX6。キッチンなど水気のある場所でも安心して使用できます。イルミネーションライトモード。お好みでライトをON・OFF切り替えできます。Bluetooth ver.5.3対応。ワイヤレスで快適に音楽が聴けます。USB充電式。1 度の充電(約4時間)で、音楽の連続再生時間約9~20時間。microSDHCカード対応
    仕様スピーカー口径(mm):Φ52×2、バージョン:Bluetooth標準規格 Ver.5.3、 class2、検索デバイス名:LITHON SP-040、防水規格:IPX6付属品USB充電ケーブル(Type-A to C)×2型式モノラルスピーカー パッシブラジエーター型 ×2(2台接続時:ステレオ)使用温度範囲(℃)5~35電源DC 3.7 V 内蔵リチウムイオン充電池 2,000mAh × 2最大出力(W)10×2本体質量(g)約750充電時間約4時間※充電機器により異なります本体サイズ(mm)分離時:約W8×D8.2×H10.2cm×2/接続時:約W8×D8.2×H20cm対応メディアmicroSDカード・microSDHCカード(~32GB)連続再生時間約9~20時間( TWSで使用時)※使用状況・環境条件により異なります対応フォーマットMP3インピーダンス(Ω)4伝送距離(m)最大約10※使用状況・環境条件により異なることがあります周波数帯域(GHz)2.4帯(2.402~2.480)対応コーデックSBC対応プロファイルA2DP、 AVRCP
  • ワイヤレスミニスピーカー SP-42 ライソン

    ワイヤレスミニスピーカー SP-42

    ライソン
    1,998税込2,198
    1台
    7日以内出荷
    持ち運びやすいコンパクトサイズ。小さいバッグにも入るコンパクトサイズ。重さ約200gで手軽に持ち運びできます。アウトドアなどの旅行先にも最適です。ストラップ一体型。スピーカー本体にストラップがついているので、壁や取手に掛けて楽しめます。Bluetooth Ver.5.1対応。ワイヤレスで場所を選ばず、快適に音楽を楽しめます。USB充電式。1 度の充電(約4時間)で、音楽の連続再生時間最大約10時間。microSDHCカード・USBメモリー対応。microSDHCカード・USBメモリー対応で、思い出の音楽やPCデータも楽しめます。ハンズフリー通話。マイク内蔵なので、ハンズフリーで通話できます。
    仕様スピーカー口径(mm):Φ40、バージョン:Bluetooth標準規格 Ver.5.1、 class2、検索デバイス名:LITHON SP-42、検索デバイス名:LITHON SP-42、セット内容本体、USB充電ケーブル型式モノラルスピーカー パッシブラジエーター型質量(g)約200使用温度範囲(℃)5~35電源DC 3.7V リチウムイオン電池 500mAh最大出力(W)3充電時間約4時間※充電機器により異なることがあります。対応メディアUSBメモリー、microSDカード、microSDHCカード(~32GB)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約12×4×8連続再生時間約10時間※使用状況・環境条件により異なることがあります。対応フォーマットmp3バッテリー容量(mAh)500インピーダンス(Ω)4伝送距離(m)最大約10※使用状況・環境条件により異なることがあります周波数帯域(GHz)2.4帯(2.402~2.480)対応コーデックSBC対応プロファイルA2DP、 AVRCP、 HFP、 HSP
  • 手もとスピーカー(有線タイプ) WINTECH(ウィンテック/廣華物産)

    手もとスピーカー(有線タイプ)

    WINTECH(ウィンテック/廣華物産)
    2,498税込2,748
    1台
    5日以内出荷
    難しい設定がなく、手軽に使える有線タイプの手もとスピーカー。聞こえづらいテレビの音が近くでしっかり聞こえます。手元で音量を調節ができ、机に置いても聴きやすい局面形状のスピーカーを採用。コンセント不要の電池タイプで、約30時間使えます。USB-C電源端子を搭載しており、市販ACアダプターを使用することで電池切れを気にせず使うことも可能です。はっきりボイスボタンを搭載、人の声の周波数を強調、ニュースなどもより聴き取りやすくなります。
    その他電源ランプ:電池残量が少なくなると点滅してお知らせ、はっきりボイスボタン:人の周波数強調(お好みで切替可能)付属品取扱説明書、保証書、給電用ケーブル寸法(mm)幅73×奥行72×高さ100質量(g)約195電源(V)単3乾電池×3(別売り)またはDC5(USB-C給電)端子音声入力Φ3.5mmステレオミニプラグ(5mケーブル取付済)、Φ3.5mmイヤホン端子音声出力1W(モノラル)スピーカーサイズ(mm)50.8
  • サウンドバー FUNLOGY Soundbar FUNLOGY

    サウンドバー FUNLOGY Soundbar

    FUNLOGY
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷
    テレビの音が生まれ変わるサウンドバー。大口径のスピーカーを搭載し、総合出力100Wのパワフルな音声を生み出します。フルレンジドライバーを左右に配置、サブウーファーと一体にすることで臨場感が生まれます。厚さ62mm×横幅610mmのコンパクトなサイズで小さなテレビ台にもすっきり収まります。ケーブル1本の簡単接続。接続方法はHDMI ARC、AUX3.5、光デジタルの選べる3方式。
    付属品ACアダプター、リモコン、HDMIケーブル(1m)、光デジタルケーブル(1m)、3.5mmオーディオケーブル(1m)、取扱説明書(保証書)、使い方ガイド適合サブウーファー:ユニット:Φ78×2、最大出力:30W、(ツィーター)ユニット:46mm×2、出力:15W、インピーダンス:4Ω質量(kg)2.3消費電力(W)30電源DC18V-2330mA機能イラコライザー:低音±5、高音±5インターフェース入力:HDMI(ARC)、光デジタル、3.5mm AUX、USB(アップデート専用)再生周波数帯域(Hz)55-18kHzモードサウンド:スタンダード、クリアボイス、低音モード対応フォーマットPCMサイズ(mm)610×100×62Bluetoothバージョン:Ver.5.0、対応プロトコル:A2DP、対応コーデック:SBC/AAC、無線出力:class2、最大通信距離:10m
  • アクティブスピーカー audio-technica

    アクティブスピーカー

    audio-technica
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    環境に合わせやすい新色、ホワイトモデルを追加。豊かな音に包まれるアクティブスピーカー。AC アダプターが不要なUSB 給電タイプ。ボーカルや音声が聴きやすい高感度Φ52mm スピーカーユニット。省電力ながら高出力、ナチュラルなサウンドを再生。ヘッドホン端子を前面に搭載し、PC やオーディオ機器接続時のプラグの差し換えが不要。電源/ボリュームノブを回すだけのかんたん操作。場所を取らない省スペース設計
    型式アンプ内蔵スピーカーシステムホワイト質量(g)約300g(L 側)、約335g(R側)(コード除く)電源(V)USB 電源(DC5最大出力(W)4コード長さ(m)USB電源:1.2、入力:1.2、左右接続:1.5入力端子Φ3.5mmステレオミニプラグ再生周波数帯域(Hz)100~20,000音圧レベル(dB)出力:85/WスピーカーユニットΦ52mm/フルレンジ出力端子ヘッドホン:Φ3.5mmステレオミニジャック
  • 充電式スピーカ マキタ

    充電式スピーカ

    マキタ
    35,980税込39,578
    1台
    3日以内出荷
    質量(kg)3.8スピーカー【 ウーハー(低音用)】140.8mm、【ツィータ(高音用)】40mm、【パッシブラジエータ2個】100.7mm
  • ラインケーブル(フォーン-フォーン) YAMAHA(ヤマハ)

    ラインケーブル(フォーン-フォーン)

    YAMAHA(ヤマハ)
    3,298税込3,628
    1本
    6日以内出荷
  • ワイヤレススピーカー WINTECH(ウィンテック/廣華物産)

    ワイヤレススピーカー

    WINTECH(ウィンテック/廣華物産)
    3,598税込3,958
    1台
    5日以内出荷
    様々な色にLEDライトが光る!Bluetooth機能搭載のワイヤレススピーカーです。1200mAhリチウム充電池内蔵で、充電すればどこへでも持ち運んで使用でき便利です。デバイスの音楽を2台のスピーカーから同時再生できる2台接続も可能です。
    付属品USB Type-Cケーブル、取扱説明書質量(g)450電源リチウムイオン3.7V1200mAh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×125×145連続使用時間(時間)約3到達距離(m)10対応メディアBluetooth5.3/USB(容量=最大32GB※)/MicroSDカード(容量=最大32GB※)※容量内でも相性などにより再生できない場合があります。充電時間(時間)約5LED赤・緑・青・紫・水色対応ファイルWAV/MP3Bluetooth5.3音声出力6W
  • IPX7防水Bluetoothスピーカー 40s

    IPX7防水Bluetoothスピーカー

    40s
    9,098税込10,008
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    iPhoneやAndroidスマートフォン、MacBook,WindowsPC,タブレット端末、テレビや家電等、多くの端末に対応。従来バージョンとも互換性があります。大容量の音楽データを高速に転送し、品質をを毀損することなく忠実な再生につなげます。更に、通信距離の延長や低消費電力も実現し、利便性も格段に向上しています。8W×2スピーカー搭載。 独自の12種類におけるイコライザー調整により、幅広い周波数で最適な音質を実現しました。特に重低音の響きを強化して、アウトドアにおいても聞きやすいバランスのとれた音作りをしています。あらゆる角度からの水やホコリ等の侵入を防ぐ設計。さまざまな衝撃のショックから内部を守る三重構造。素材の選定から内部構造の設計まで、様々な利用シーンを想定してつくられています。
    付属品USBケーブル, AUXケーブル, 取り付けフック, 取扱説明書(日本語/英語)質量(g)357 +/-5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×78.6×43.5入力電圧(V)DC 5周波数80Hz - 20KHz動作範囲約10-30mS/N比≧75dB充電時間(時間)4~5バッテリー容量(mAh)3600入力電流(mA)≦800再生可能時間約4(最大音量時)、約9~10(60%音量時)RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX7Bluetooth5プロファイルA2DP, AVRCP, HFP
  • PC用スピーカー USB電源ヘッドホン出力対応 BUFFALO(バッファロー)

    PC用スピーカー USB電源ヘッドホン出力対応

    BUFFALO(バッファロー)
    2,998税込3,298
    1台
    翌日出荷
    実用最大出力3.6Wのハイパワー仕様。USB給電方式採用。コンセント不要で配線がスッキリ。低音がしっかりと出るバスレフ型エンクロージャーを採用。LINE OUT端子を搭載。手元で簡単に音量調整可能。ボリュームコントローラー付き。
    ブラック質量(g)約485消費電力(W)最大5.9最大出力(W)実用3.6(1.8+1.8)対応機種3.5mmステレオミニジャック及びUSB端子(Type-A)を搭載したパソコンまたはAV機器外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×135×94(突起部含まず)機能ボリューム調整、電源スイッチ、ヘッドフォン出力(3.5mmステレオミニプラグ用)保証期間6か月間入力端子3.5mmステレオミニプラグスピーカー3W+3W動作温度(℃)5~45動作湿度(%)10~90端子電源:USB(Type-A)※電源供給用ケーブル長(cm)約120、スピーカーとコントローラー間:50、コントローラーとプラグ間:70スピーカー部インピーダンス(Ω)4周波数帯域(Hz)120~18000スピーカーサイズ(mm)Φ50×90動作電圧(V)5
  • ワイヤレス テレビ用お手元スピーカー YAMAZEN(山善)

    ワイヤレス テレビ用お手元スピーカー

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テレビの音声が手元で聞ける。 3つの大きなボタンで簡単操作。 騒がしい台所や水まわりでもよく聞こえる。 生活防水IPX4。 連続使用時間約20時間。 コードレスで持ち運びに便利。 コンセントいらずで簡単接続。
    用途キッチンでお料理中にテレビの音が聞こえない場面や、テレビの音が聞こえにくい、寝ている家族を起こしたくないといった時に。 コードレス/丸型/手元/スピーカー/ポータブル/耳元/テレビスピーカー/簡単操作付属品ACアダプター、USB-A/USB-Cケーブル(約1m)、取扱説明書(保証書付)最大出力(W)5電源(AC V)100-240 50/60Hz充電時間約5時間10分寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)送信機:7×2.1×1.1スピーカーユニット52mm直径×高さ(cm)スピーカー:8×9.5電源容量(mA)内蔵リチウムイオン電池:2000
  • ワイヤレスミニスピーカー Bluetooth オーム電機

    ワイヤレスミニスピーカー Bluetooth

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    アルミニウムボディに高音質フルレンジスピーカーを搭載、ミニサイズでも低音域までシャープでキレのある音質を実現 本製品2台をペアリングしてステレオサウンドが楽しめるTrue Wireless Stereo機能搭載 Bluetooth5.1正規ライセンス品 約3時間の充電で約6時間の連続再生ができます microUSB充電式(専用コード付属)
    付属品専用充電コード、ストラップ、保証書、取扱説明書シルバー質量(g)約34068電源(V)DC5(USB給電:microUSB入力端子)最大出力(W)3連続使用時間(時間)約6(50%音量)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)49×34×49(突起物を除く)通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.1(TWS機能搭載)バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 300mAh)再生周波数帯域(Hz)100~20kS/N比≧80dB充電時間(時間)約3(残量ゼロからフル充電まで)スピーカー口径36mm(4Ω)フルレンジスピーカー×1動作湿度(%)20~80(結露なしにて)変調方式GFSK通信距離(m)見通し約10(Class2)動作温度範囲(℃)0~40周波数帯域(GHz)2.402~2.480対応プロファイルA2DP、AVRCP
  • 3.5インチ 120Wパワードモニタースピーカー スタジオモニター   BX3 [2本 /2ウェイスピーカー] M-Audio(エムオーディオ)

    3.5インチ 120Wパワードモニタースピーカー スタジオモニター BX3 [2本 /2ウェイスピーカー]

    M-Audio(エムオーディオ)
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    一段上のサウンドをお求めですか?M-Audioより、その答えとなる高音質マルチメディアモニタースピーカー、BX3、BX4が新登場。 M-Audio BX3/BX4は、ライブ配信、ゲーミング、映画鑑賞、音楽再生に最適化されており、コンパクトなボディでパワフルなプロフェッショナルグレードのサウンドを実現する、デスクトップスピーカーの最適なソリューションです。 BX3/BX4は両機種とも120Wのクリアなサウンドだけではなく、高品質ブラックケブラー素材を採用したウーファー、最適化されたナチュラルシルクドームツイーター、音質に影響の少ないMDFキャビネットとバスレフ方式により、深みのある豊かなサウンドとクリアでハイエンドなステレオイメージを実現します。さらに、低周波レスポンスを向上させるリアポートにより、再生するあらゆるメディアに没入することができます。 BX3/BX4のリアパネルはコンピュータやモバイルデバイス、その他外部デバイスとの接続を主軸とした設計となっており、使用環境に合わせたEQ調節が可能なHigh&Low EQも搭載しています。また、L/Rアクティブスピーカーポジションスイッチを使用すれば、ボリュームコントロールの付いている方のスピーカーを右か左のお好きな方に設定できるようになっております。リアパネルにはオーディオソース接続用RCA入力端子(1/4インチ、1/8インチ)を搭載しており、さらにフロントパネルにもタブレットやコンピュータ、その他のモバイルデバイスなどに簡単に接続できる1/8インチステレオAUX入力端子を配置。様々なオーディオソースとの接続に対応しております。 BX3とBX4には、音楽制作、ライブ配信やPodcast番組のレコーディングなどにすぐ使用できるソフトウェア、Pro Tools First M-Audio Editionを付属しています。Pro Tools First M-Audio Edition は、M-Audio とAvid 社により特別に共同開発されたものです。また、BX3/BX4には20種類もの Avid Effectプラグインが付属されており、オーディオプロジェクトのレコーディングやミックスダウン、編集も思いのままです。 音楽制作ソフトウェア付属 Pro Tools First M-Audio Edition 20種類のAvid Effectプラグイン BX3とBX4の主な特徴 3.5インチの低周波ドライバーにブラックケブラー素材を採用し、1インチのナチュラルシルクドームツイーターを搭載(BX3) 4.5インチの低周波ドライバーにブラックケブラー素材を採用し、1インチのナチュラルシルクドームツイーターを搭載(BX4) 最適化されたツイーターのウェーブガイドで正確なステレオイメージを提供 好みに合わせた音作りができるHigh&Low EQ搭載 低周波レスポンスを向上させるリアポート 2基の内、ボリュームコントロールの付いている方のスピーカーを右か左に設定できるL/Rアクティブスピーカーポジションスイッチ オーディオソース接続用RCA入力端子(1/4インチ、1/8インチ) スマートフォンやその他のオーディオソースに簡単に接続できる1/8インチステレオAUX入力をフロントパネルに配置 音質に影響の少ないMDFキャビネットとバスレフ方式により深みのある豊かなサウンドを実現 1/8インチスピーカーペア接続用ケーブル、1/8インチ to 1/8インチケーブル、1/8インチ to RCAケーブル同梱
    寸法(mm)LF:3.5” / 88.9、HF:1” / 25.4(silk dome)質量(kg)3.35( スピーカー2基につき)電源(V)100-240AC( 50/60Hz)、85W出力120W (total peak)、2×25W (RMS)、ヘッドフォン:1/8” (3.5mm) stereo output寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×145×208(スピーカー1基につき)周波数特性80Hz-22kHz接続ケーブルスピーカー:1/8” (3.5mm) TRSオーディオ入力1 RCA stereo input pair、2 1/4” (6.35mm) TRS inputs、1 1/8” (3.5mm) stereo auxiliary input
  • SP-T60-BK PCスピーカー Bluetooth+USB-C/USB-A/3.5mm接続 Creative T60  [AC電源] クリエイティブメディア

    SP-T60-BK PCスピーカー Bluetooth+USB-C/USB-A/3.5mm接続 Creative T60 [AC電源]

    クリエイティブメディア
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    Sound Blaster技術でオーディオを強化したアナログ/USB/ワイヤレス 接続に対応のHi-Fi デスクトップ スピーカー
    ブラック質量(kg)1.9 (左右サテライト スピーカー)出力(W)総合30 RMS / ピーク出力60電源DC 18V / 2A外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約147 × 92 × 199 (左サテライト スピーカー)、約157 × 92 × 199 (右サテライト スピーカー)周波数特性50Hz~20kHzS/N比75dBスピーカー2チャンネル スピーカー端子ヘッドホン出力(Φ3.5mm)/ヘッドセット入出力(Φ3.5mm 4極)、マイク入力(Φ3.5mm)、USB-C、AUX入力(Φ3.5mm)、左サテライト スピーカー出力、電源入力Bluetoothバージョン:Bluetooth 5.0 / プロファイル:A2DP(ワイヤレス ステレオBluetooth)、HFP(ハンズフリープロファイル) / コーデック:SBC通信距離(m)約10(見通し距離)再生形式USB、Bluetooth、AUXコントローラ音量調節ノブ、電源/ソース切替/Bluetoothペアリング ボタン、Surround/出力先切替ボタン、Clear Dialogボタン
  • ワイヤレススピーカー JVC

    ワイヤレススピーカー

    JVC
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    テレビの音を大きく、はっきり、手元で楽しめる。本製品はテレビの音が聞き取りにくいと感じている方に向けた、ワイヤレススピーカーシステムです。 2.4GHzデジタルワイヤレス方式を採用し、テレビから離れた場所(約30メートル※)で障害物があっても音が途切れにくく、ノイズの少ない音声で聞き取れます。現在の環境にプラスするだけで快適にエンターテインメントをお楽しみいただける機能を搭載したみみ楽の「聴こえサポート」製品です。※通信距離は目安であり、周囲の環境や建物の構造、電子レンジなど2.4GHz帯を使用する機器や無線などの干渉により、音の途切れや受信距離が短くなる場合があります。操作しやすい大きなツマミとかんたん操作。か行、さ行、は行などの子音を含んだ言葉の帯域を増幅・強調し、金属音などの高い帯域を低減させることで人の声を聞き取りやすくする「はっきり音声スイッチ」、音量が物足りない時にワンタッチで大きな音量にして聞き取りやすくする「大きめ音量スイッチ」、いつもの音量が分かりやすい「数字メモリ付き音量ダイヤル」、電池の残量がひと目で分かる「充電残量4段階表示」の大きくて操作しやすいツマミで簡単にご使用いただけます。水回りでも使える生活防水仕様 。スピーカー部(受信機)は生活防水仕様※になっているため、キッチンでも安心してご使用いただけます。※JIS 保護等級2級(IPX2)相当。標準の位置(ハンドルを上向きに平坦な場所に配置)から15度以内で傾斜させ、鉛直落下する水滴で機能が大きく損なわれないもの。周囲へ音を出さずに静かに楽しめるヘッドホン端子 。就寝中や勉強中の家族がいても、ヘッドホンを接続すれば周囲に音を出さずに静かに楽しめます。のせるだけ充電 。スピーカー(受信機)を送信機の上に置くだけで簡単に充電ができます。また、充電中も音声を聞くことが可能です。かんたん接続 。接続は、付属のAC アダプターをコンセントにつなぎ、お持ちのテレビの「ヘッドホン端子」または「LINE出力端子」に接続するだけで完了します。その他の特長。一定時間音声入力がない状態が続くとスピーカー部と送信機の電源がともに自動で切れ、無駄な電力消費を抑える「ツインオートパワーセーブ」機能を備えています。
    ホワイト質量(g)約453(受信機・内蔵充電池含む)、約153(送信機・コード含む)付属品変換コード(ステレオミニジャックーRCAピンプラグ×2/0.1m)、送信機専用ACアダプター電源【受信機】内蔵リチウムポリマー充電池/DC5V(ACアダプター別売)、【送信機】DC5V(ACアダプター付属)電池使用時間(時間)20※内蔵充電池、5mW+5mW出力時音声出力ヘッドホン(ステレオミニ)無線通信方式2.4GHz帯通信距離(m)約30(受信)スピーカーユニット口径40mm×2個(ステレオ)コード長さ(m)1.5(直出し/音声入力)
  • ウェアラブルネックスピーカー サンワダイレクト

    ウェアラブルネックスピーカー

    サンワダイレクト
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷
    肩に乗せるだけで耳を塞がないから開放感のあるスタイルで音を楽しめます。 音に包まれるような感覚が臨場感のある新しいリスニング体験を実現します。 apt-X Low Latencyに対応した高性能チップを採用し、低遅延と接続速度の高速化を実現しました。 apt-X Low Latencyに対応した送信機と組み合わせることで遅延の少ない音声伝送が可能になり、テレビなどに接続しても音ズレを感じにくく、違和感なく使用できます。 防水規格IPX5に対応しており、ウォーキングやサイクリングなどのスポーツ時にも安心して使用できます。 重量わずか約175gで長時間肩に乗せて使い続けても気になりません。 自分だけに聞こえる音量で楽しめるから周りへの配慮もでき、周囲の音も同時に聞こえるので安全に使用できます。 ボリュームアップボタンは+の形など、ボタンによって形状を変えており、見なくても触るだけでどのボタンに触れているかが分かります。 装着のしやすさ、首元への負担を軽減させるために柔らかいシリコン製ネック部を採用しています。 先端部には高感度マイクを搭載しており、スマートフォンでのハンズフリー通話にも使用できます。
    仕様スピーカーサイズ:1インチ×2 実用最大出力:5W(2.5W+2.5W) JIS保護等級:IPX5セット内容充電用USBケーブル×1取扱説明書×1ブラック電源内蔵バッテリー(容量:650mAh)またはUSBポートより給電 (DC5V 1A)適合規格Bluetooth Ver 5.0周波数特性180hz~20khz充電時間約2~2.5時間送信出力class2通信距離最大約10m(使用環境によって異なります。)スピーカー密閉型フルレンジスピーカー充電方式USB Type-C(充電用)電池使用時間(時間)最大音量で約5.5時間50%音量で約11時間内蔵マイク全指向性マイクオーディオコーデックSBC, apt-xapt-X Low Latency対応プロファイルA2DP, AVRCP, HFP, HSP
  • SP 30 スピーカーフォン EPOS

    SP 30 スピーカーフォン

    EPOS
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    Bluetooth搭載スピーカーフォン 集音半径3m 8名規模まで対応。
  • スピーカー サンワダイレクト

    スピーカー

    サンワダイレクト
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    薄さ45mmのスリムデザインで高音質/高出力なサウンドバースピーカーです。テレビのデザイン性やリモコン機能などを阻害することなく設置することができます。HDMI/ARC対応でテレビ放送をサウンドバースピーカーから再生したりテレビの電源ON/OFFとサウンドバーの電源を連動させることが可能です。HDMI/ARC対応テレビとの接続であればテレビの他ポートに接続されたHDDレコーダーやゲーム機の音声もARC機能を利用しサウンドバースピーカーから出力させることができます。高音域用のツイーター2基と中低音再生用のウーハー4基、低音域強化のためパッシブラジエータを2基搭載し、超スリムなデザインからは想像できない迫力の高音質を再現します。Bluetooth4.2にも対応しているのでスマートフォンやタブレットの音楽をワイヤレスで伝送し高音質で音楽を楽しむこともできます。光デジタル・Coaxial入力を搭載しており高音質なデジタル音声信号を再生可能です。3.5mmステレオミニジャック入力にも対応しており様々な音声入力に対応。ジャンルに合わせて選べる3つのサウンドモードを搭載しています。(ニュースモード/映画モード/音楽モード)
    使用温度範囲0℃~40℃【Bluetooth】適合規格Bluetooth Ver2.1~4.2最大出力(W)100(25W×2、12.5W×4)センサー2インチ(直径53mm)周波数特性65Hz~20000Hz送信出力class2入力端子HDMI通信距離最大約10m(使用環境によって異なります。)スピーカー密閉型フルレンジスピーカープロファイルA2DP, AVRCPオーディオコーデックSBC
  • ゴルフGPSスピーカー GENESONIC1 PRO MILESEEY

    ゴルフGPSスピーカー GENESONIC1 PRO

    MILESEEY
    44,980税込49,478
    1台
    6日以内出荷
    ・世界初のゴルフスピーカー&着脱式GPSハンディーオールインワン。・43,000以上のフルコースビュー対応の高性能3インチカラースクリーンタッチパネル。・内蔵GPS搭載、スマホ不要。・40 wの壮大な音と聞こえるヤードのコールアウト。・クアッドマグロックマウント採用、IP67防塵・防水対応
    用途スピーカー質量(g)約1,050定格出力(W)ウーファー:30/ツイーター:10入力【充電】USB-C(最大30W急速充電)保護等級IP67連続使用時間(時間)約15バッテリー【GPS】3.7V/1,000mAh【スピーカー】7.4V/4,350mAh使用距離範囲(m)【Bluetooth】~60ディスプレイ3インチ タッチスクリーンモードゴルフモード/ホームモード/パーティーモードサイズ(mm)86×92×217BluetoothVer.5.3
  • スピーカー取付バンド イワブチ

    スピーカー取付バンド

    イワブチ
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    レフレックスホーン取付金具(RANH)の取付けに使用します。専用バンドとして設計され、優れた耐面性能を有しております。RANH 1個にバンド2個必要です。
    d1M12×30寸法t(mm)2.3寸法b(mm)45
  • サウンドバー用 ユニバーサルリモコン BOSE(ボーズ)

    サウンドバー用 ユニバーサルリモコン

    BOSE(ボーズ)
    7,198税込7,918
    1式
    12日以内出荷
    ボーズのサウンドバーユニバーサルリモコンを使って、エンターテイメントシステム全体を操作。使用中の機器に関連するボタンだけが光って表示。
    付属品Bose Soundbar Universal Remote
  • アクティブスピーカー Bose SoundLink Micro Next Gen  ブラック [防水 /Bluetooth対応] BOSE(ボーズ)

    アクティブスピーカー Bose SoundLink Micro Next Gen ブラック [防水 /Bluetooth対応]

    BOSE(ボーズ)
    16,980税込18,678
    1式
    12日以内出荷
    グレードアップして再登場したSoundLink Micro (第2世代)。手のひらサイズのポータブルスピーカーは、クリアなサウンドを最長12時間?響かせます。コンパクトでタフな設計のこのスピーカーで、どんな環境でもパワフルな音を楽しめます。
    付属品SoundLink Micro Portable Speaker (第2世代)USB-C(R) (C → A) ケーブルセーフティシート
  • ブルートゥーススピーカー SoundLink Max Portable Speaker  Black [防水 /ハイレゾ非対応 /Bluetooth対応 /Wi-Fi非対応] BOSE(ボーズ)

    ブルートゥーススピーカー SoundLink Max Portable Speaker Black [防水 /ハイレゾ非対応 /Bluetooth対応 /Wi-Fi非対応]

    BOSE(ボーズ)
    58,980税込64,878
    1式
    8日以内出荷
    SoundLink Max speakerのサウンドを体感してください。堂々たるステレオサウンドと深みのある重低音が、全身を震わせるような音を響かせ、ムードを最高潮に盛り上げます。取り外し可能なハンドル付きのコンパクトなデザインのため、すばらしいサウンドをどこへでも持ち運べます。
    付属品Bose SoundLink Max Portable Speaker、USB-C (C → C) ケーブル、USB-C電源アダプター (米国のみ標準仕様。地域により仕様は異なります)、セーフティシートBlack
  • ブルートゥーススピーカー Bose SoundLink Micro Next Gen  ブルー [防水 /Bluetooth対応] BOSE(ボーズ)

    ブルートゥーススピーカー Bose SoundLink Micro Next Gen ブルー [防水 /Bluetooth対応]

    BOSE(ボーズ)
    16,980税込18,678
    1式
    8日以内出荷
    グレードアップして再登場したSoundLink Micro (第2世代)。手のひらサイズのポータブルスピーカーは、クリアなサウンドを最長12時間?響かせます。コンパクトでタフな設計のこのスピーカーで、どんな環境でもパワフルな音を楽しめます。
    付属品SoundLink Micro Portable Speaker (第2世代)USB-C(R) (C → A) ケーブルセーフティシート
  • スピーカー USB電源 サンワサプライ

    スピーカー USB電源

    サンワサプライ
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷
    USBポートから電源供給できるUSB給電タイプで、ACアダプタが不要です。最大6W(3W+3W)のステレオ出力で、映像や音楽を臨場感あるサウンドで再生します。USB Type-C変換アダプタを付属し、Type-A/Type-Cどちらのポートにも対応します。横置き型のスリムデザインで、モニター前やデスク下にすっきり設置できます。約2mのロングケーブル仕様で、デスク背面やモニター脇にも余裕を持って配線できます。小型。軽量設計で、持ち運びやレイアウト変更も簡単です。
    セット内容製品本体、変換アダプタ(Type-C-A),製品本体、変換アダプタ(Type-C-A)質量(g)316電源(V)USBポートより供給(DC5,USBポートより供給(DC5最大出力(W)【実用】6(3+3),6(3+3)ケーブル長(m)パソコン接続USBケーブル/約2、ステレオミニケーブル/約2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約183×41×52対応機種3.5mmステレオミニジャックを搭載した機器周波数特性60~15000Hzインピーダンス【ロード】4Ω入力端子ステレオミニプラグ(3.5mm),ステレオミニプラグ(3.5mm)スピーカー密閉型フルレンジスピーカーシステムスピーカーサイズ(mm)直径40
  • スピーカー ミニプラグ サンワダイレクト

    スピーカー ミニプラグ

    サンワダイレクト
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    木製キャビネットが生み出す自然で豊かな音質高級感ある木製キャビネットを採用。樹脂製スピーカーにはない、温もりある響きと臨場感を実現。デスクやリビングで落ち着いた雰囲気を演出します。Bluetooth/有線の2WAY接続に対応スマートフォン。タブレットと簡単にワイヤレス接続可能。さらにPCやテレビとも3.5mmケーブルで安定接続。オフィスでもプライベートでもシーンを選ばず活躍します。コンパクトなのに最大出力50Wのパワフルサウンド省スペース設計ながら迫力の50W出力を実現。音楽鑑賞や映画、ゲームまでクリアで迫力あるステレオサウンドを楽しめます。高音。低音のトーン調整機能を搭載ジャンルや好みに合わせて音質を細かくカスタマイズ可能。ロックなら重低音を強調、クラシックやジャズなら高音域を伸びやかに――シーンに合わせて最適な音を提供します。デスクに収まる2chコンパクトスピーカー左右独立の2chスピーカーで立体的な音場を再現。省スペースながら本格的なステレオ感を味わえます。PC用からリビングの小型オーディオまで幅広く活用可能です。
    付属品3.5mmオーディオケーブル、ACアダプタ(ケーブル長1.5m)質量(kg)1.75電源(V)100-240 50-60Hz(AC電源コード)適合規格Bluetooth 5.4最大出力(W)【実用】50対応機種Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad/iPhone、パソコン、テレビなどのBluetoothデバイス3.5mmステレオミニジャックを搭載した機器周波数特性80~20,000Hzインピーダンス【ロード】4Ω保証期間購入日より6ヶ月送信出力Class 2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約10.7×17×12.3入力端子3.5mmステレオ寸法(inch)【スピーカー】3【ツィーター】0.75スピーカー密閉型フルレンジスピーカー通信距離(m)最大約10 ※使用環境によって異なります。オーディオコーデックSBC対応プロファイルA2DP、AVRCP
  • S150 Plus MONSTER[家電]

    S150 Plus

    MONSTER[家電]
    8,698税込9,568
    1個
    6日以内出荷
    コンパクトながら最大40W出力の迫力サウンドを実現したポータブル Bluetooth スピーカー。Bluetooth 5.4、microSD、AUX 接続に対応。IPX7 防水で雨や水しぶきも安心。ハンズフリー通話可能で、最大100台までパーティーコネクトに対応。屋内外問わず、広い会場でも臨場感ある音楽体験を提供します。
    用途パーティー、キャンプ、イベント、ホームパーティーなど、屋内外問わず迫力ある音楽再生や通話に最適です。質量(g)570最大出力(W)20 (RMS) / 最大 40 (Peak)本体寸法(mm)196 × 89 × 53機能パーティーコネクト(複数台同時接続)【通話】ハンズフリー通話構成【スピーカー】Φ45mm ドライバー ×2バッテリー7.4V / 2000mAh充電時間約2.5時間連続再生時間約5時間(音量50%)防水性IPX7BluetoothVer.5.4オーディオ入力Bluetooth / microSD / AUX
  • ワイヤレス 肩にかけるスピーカー ライソン

    ワイヤレス 肩にかけるスピーカー

    ライソン
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    テレビの音声が聞こえにくい方にも!。離れて観れる!無線タイプ。Bluetooth対応。スマホやPCでも使用可。耳をふさがないから周囲の音を把握可。Bluetooth送信機付き。テレビの音も楽しめます。電池式。単4電池4本使用(別売)。連続再生時間最長約35時間。※再生機器により変動。耳元で聞くことができるから周りを気にせず楽しめます。映画鑑賞やゲームを臨場感のあるサウンドで楽しめます。家事をしながら音楽や通話を楽しめます。
    その他【検索デバイス】LITHON WS-020型式2chスピーカー密閉型質量(g)【Bluetooth送信機】10電源USB電源最大出力(W)2×2口径(Φmm)【スピーカー】23本体質量(g)135(電池含む)接続3.5mmイヤホンジャック入力インピーダンス電池単4電池4本使用(別売)連続再生時間35時間接続台数【同時】1台伝送距離(m)最大10BluetoothBluetooth標準規格Ver.5.3/class2【送信機】Bluetooth標準規格Ver.5.1/class2対応コーデックSBC対応プロファイルA2DP/AVRCP/HFP
  • ランタンスピーカー ワイヤレス ライソン

    ランタンスピーカー ワイヤレス

    ライソン
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    ランタンやインテリア照明としても使えるワイヤレススピーカー。スピーカーに触れると、タッチセンサーで灯りの色やモードが変化します。Bluetooth ver.5.4対応のワイヤレススピーカー。Bluetooth接続なしでもランタンのみで使用可能。どこでも使えるUSB充電式。microSDカードに保存したMP3の再生が可能。色が変化するタッチセンサーを採用。17色の単色モード。2音楽に合わせて自動で色が変化するモード。3自動で色が変化するモード。4ランタンとして使える自然な電球色のナチュラルモード。吊り下げられるフック付き。※防塵・防水機能はございませんので屋外で使用する際はご注意ください。
    質量(g)310最大出力(W)2.25寸法(cm)Φ9.7×12.2周波数2.4GHz帯(2.402GHz~2.480GHz)充電時間4時間連続再生時間3~20時間伝送距離(m)最大10
  • ドットライトスピーカー ライソン

    ドットライトスピーカー

    ライソン
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    手ごろな売価帯。Type-C充電。5W・パッシブラジエーター型の迫力あるサウンドを再現。6種のライトモード搭載(ライトオフも可)。Ver5.3。2台あればTWSになる(2台同時接続)。斜めボディのためPCモニターの下などにも置きやすい
    付属品USB充電ケーブル型式モノラルスピーカー パッシブラジエーター型使用温度範囲(℃)5 ~ 35電源DC 3.7 V 内蔵リチウムイオン充電池 800mAh最大出力(W)5口径(Φmm)【スピーカー】52周波数2.4GHz帯(2.402GHz~2.480GHz)インピーダンス充電時間2時間 ※充電機器・充電環境により異なることがあります。対応メディアUSBメモリー、microSDカード・microSDHCカード( ~32GB)連続再生時間18 時間(ライトオフ時) ※充電機器・充電環境により異なることがあります。対応フォーマットmp3伝送距離(m)最大10※使用状況・環境条件により異なることがあります。Bluetooth5.3対応コーデックSBC、AAC対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP
  • 防水・防塵USBスピーカー フォスター電機

    防水・防塵USBスピーカー

    フォスター電機
    9,498税込10,448
    1個
    3日以内出荷
    防水・防塵性能を搭載した高音圧小型スピーカー タフさと装着の手軽さを兼ね備えた使い勝手のよい小型スピーカーです。温度保護回路を搭載し、93dBの高音圧により、50mmの小型スピーカーとは思えない聞き取りやすさで、屋外の環境でも使用できます。 電子回路と筐体を一体で設計しているため、USBポートがあれば簡単に装着することができます。取り付け作業に手間がかからないため、開発業務の時間削減が可能になります。
    仕様SPL:93dBspl(@1kHz、入力0dBフルスケール)、Current Usage:200mA @ 1kHz 0dBフルスケール質量(g)90入力USB Type A(USB audio class 1.0 or more)保存温度範囲(℃)-40~+85スピーカーユニットΦ50mm防水性IPX5動作温度範囲(℃)-40~+85防塵機能IP4/IP5
  • ワイヤレスラウンドスピーカー ブラック 全方位重低音 TWS対応 Bluetooth5.3 オーム電機

    ワイヤレスラウンドスピーカー ブラック 全方位重低音 TWS対応 Bluetooth5.3

    オーム電機
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    全方位に広がる高音質・重低音。口径52mmフルレンジスピーカー搭載。・ 高音質フルレンジスピーカーを上面に配置することにより、どんな空間に置いても広がりある立体的なサウンドを響かせます。低音強調パッシブラジエーター搭載。・ 内蔵したパッシブラジエーターが、電磁気回路スピーカー(中音域)の振動を受けて、厚みのある低音域を再現。True Wireless Stereo対応 ※本機2台が必要です。・ 本製品2台をペアリングすることで、さらに重厚で広がりのある本格的なステレオサウンドを楽しめます。ワイヤレスで音楽再生。・ Bluetooth正規ライセンス品(Bluetooth標準規格 Ver.5.3)。充電時間は約3.5時間、連続再生時間は約14時間。AUX IN端子搭載。USB-C充電式専用コード付属。本体カラーはブラック
    付属品専用充電コード、保証書、取扱説明書質量(g)約258使用温度範囲(℃)0~40電源DC5V 300mA(USB-C給電)最大出力(W)3連続使用時間(時間)約14(50%音量)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×91×75.5(ハンドル・突起物を除く)通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.3(TWS機能搭載)バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 800mAh)使用湿度範囲20~80%(結露なしにて)充電時間約3.5時間(残量ゼロからフル充電まで)再生周波数帯域(Hz)150~17kS/N比≧80dB接続端子外部音声入力(Φ3.5mmステレオミニジャック)スピーカー口径52mm(4Ω)フルレンジ×1、パッシブラジエーター×1変調方式GFSK通信距離(m)見通し約10(Class2)周波数帯域(GHz)2.402~2.480対応プロファイルA2DP、AVRCP
スピーカー