文房具とは、筆記用具以外の、ノリやハサミ、セロハンテープなど、文書の作成・整理に使う道具のことです。プラスチック製、もしくはプラスチックとステンレスなどの金属の組み合わせで作られている商品が多いです。とじ込み用品にはパンチやガチャ玉などもあり、ホッチキスと一緒に揃えておきたいアイテムです。レターオープナーやライトボード、測量野帳など専門的な用途に応じたものが見つかります。
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナイスタック 超強力タイプ 両面テープ ニチバンナイスタック 超強力タイプ 両面テープニチバン(5件のレビュー)
56,980税込62,678
1箱(100巻)ほか
当日出荷から3日以内出荷
ハンガーなどに使える超強力タイプに広幅が追加になってさらに使いやすくなりました。 特殊な発泡アクリルフォームの基材と強力な粘着保持性粘着剤を使っており、群を抜いて強力です。 巻心は再生紙を使用しています。 ホルダーはミシン目つきで、分別廃棄がしやすいです。
用途フック、ハンガーの取付に。 ネームプレートの固定に。
【オーダー】オーダーサイズデスクマット レギュラータイプ シングル ノーブランド【オーダー】オーダーサイズデスクマット レギュラータイプ シングルノーブランド(9件のレビュー)
53,980税込59,378
1枚
5日以内出荷から7日以内出荷
テーブルに合わせて最適なサイズで仕上げるオーダーサイズのマットです。 素材はリサイクル可能なPVC(塩化ビニール)樹脂製。 角R付(10R)
厚さ(mm)1.8透明サービス分類オーダー・加工繰り返し・詰め替え対応
【オーダー】オーダーサイズデスクマット 光学マウス対応 シングル ノーブランド【オーダー】オーダーサイズデスクマット 光学マウス対応 シングルノーブランド(8件のレビュー)
54,980税込60,478
1枚
5日以内出荷から10日以内出荷
テーブルに合わせて最適なサイズで仕上げるオーダーサイズのマットです。 素材はリサイクル可能なPVC(塩化ビニール)樹脂製。 裏面に無移行加工を施したコピー・写真などのインクが転写しにくい素材です。 光学マウス対応。
厚さ(mm)1.5透明サービス分類オーダー・加工繰り返し・詰め替え対応
ダブルクリップ スマートバリューダブルクリップスマートバリュー(1件のレビュー)
61,980税込68,178
1箱(10000個)
当日出荷から3日以内出荷
お求めやすいダブルクリップ!
材質スチール仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリューブラック種類ダブルクリップ繰り返し・詰め替え対応
ナイスタック 皮革・ゴム・プラスチック用 ニチバンナイスタック 皮革・ゴム・プラスチック用ニチバン(2件のレビュー)
50,980税込56,078
1箱(100巻)
当日出荷から3日以内出荷
一般タイプでは、付きにくかったプラスチックの貼りあわせが可能です。 巻芯は、再生紙を使用しています。 カッターつき
用途付きにくいプラスチックの貼り合わせに
かんたん替刃交換断裁機 PLUS(プラス)[文具]かんたん替刃交換断裁機PLUS(プラス)[文具](1件のレビュー)
57,980税込63,778
1台
当日出荷
厚さ15mmの紙束を一発でカットできます。光でカットラインを表示しますのできれいにカットできます。
細断枚数160枚仕様ハンドルロック機能、予備ロック機能付き赤色LEDトラスコ品番407-7946幅(mm)405質量(kg)13高さ(mm)440奥行(mm)402裁断幅(mm)299(A4長辺)細断方法細断式繰り返し・詰め替え対応
ナイスタック 耐水タイプ 両面テープ ニチバンナイスタック 耐水タイプ 両面テープニチバン(1件のレビュー)
65,980税込72,578
1箱(100巻)
当日出荷から3日以内出荷
耐水性があり、台所や浴室など水回りでの使用が可能です。 はく離紙を外したテープの色は黒です。 巻心は再生紙を使用しています。 ホルダーはミシン目つきで、分別廃棄がしやすいです。
用途浴室の石けん入れなどの固定。 スチールドアの装飾品の固定。 自動車のモール固定。
【オーダー】オーダーサイズデスクマット 密着防止コート シングル ノーブランド【オーダー】オーダーサイズデスクマット 密着防止コート シングルノーブランド(2件のレビュー)
53,980税込59,378
1枚
5日以内出荷から6日以内出荷
テーブルに合わせて最適なサイズで仕上げるオーダーサイズのマットです。 素材はリサイクル可能なPVC(塩化ビニール)樹脂製。 密着防止コートを施していますので、ガラス天板などに敷いてもくっつきにくいです。 裏面に無移行加工を施したコピー・写真などのインクが転写しにくい素材です。
厚さ(mm)1.5透明サービス分類オーダー・加工
【オーダー】オーダーサイズデスクマット 光学マウス対応 ダブル ノーブランド【オーダー】オーダーサイズデスクマット 光学マウス対応 ダブルノーブランド(1件のレビュー)
55,980税込61,578
1枚
5日以内出荷から6日以内出荷
テーブルに合わせて最適なサイズで仕上げるオーダーサイズのマットです。 素材はリサイクル可能なPVC(塩化ビニール)樹脂製。 裏面に無移行加工を施したコピー・写真などのインクが転写しにくい素材です。 光学マウス対応。 下敷き付のダブルタイプです。
厚さ(mm)1.5下敷:グリーン、上敷:透明サービス分類オーダー・加工繰り返し・詰め替え対応
断裁機 PLUS(プラス)[文具]断裁機PLUS(プラス)[文具](1件のレビュー)
87,980税込96,778
1個
当日出荷
一度に用紙を約160枚裁断できる断裁機、PK-511L。光でカットラインを表示。光によって断裁位置の目安を確認できるカットライン表示機能付きです。(照光は裁断幅の一部分のみとなります。)ロックをはずすさないと刃がおりない安全設計になっています。ハンドルをおろした状態ではロックできませんので、ご注意ください。断裁能力:約15mm(PPC用紙64g/m2換算約160枚)※製本用のホッチキス針や堅い樹脂などを断裁されると刃こぼれや機構部品の損傷を起しますのでご注意ください。※背中をのり付けしている雑誌(マンガ週刊誌など)の背中部分は断裁に不適です。※台盤・定規の寸法表示は目安です。用紙サイズ等によっても若干の寸法誤差が生じることがありますので、試し切りをしてからお使いください。裁断幅427mm(A3長辺)付属品:単3乾電池(2本)
細断方法細断式仕様カットライン表示機能付付属品単3乾電池(2本)材質本体(鋼板)、刃(スチール)、刃先(ハイス鋼)質量(kg)18外形寸法(mm)W526×D595×H555裁断幅(mm)427(A3長辺)裁断寸法(mm)約15(PPC用紙64g/m2換算約160枚)繰り返し・詰め替え対応
多穴パンチ PLUS(プラス)[文具]多穴パンチPLUS(プラス)[文具](1件のレビュー)
55,980税込61,578
1個
当日出荷
多穴パンチ、ルーズリーフ・A4・B5バインダー用。穿孔能力:PPC用紙約18枚穴間隔:9.5mm穴奥行:6.25mm穴径:5.5mm穴数:26穴・30穴ガイド対応サイズ:A4・B5(固定式)※4穴バインダー穴間隔には対応しておりません。※ご注意:紙以外の物(プラスチック板、フィルムなど)、樹脂コーティングされた紙および特殊紙に使用しないでください。
穿孔能力(枚)約18(PPC用紙)材質鋼板、100%再生樹脂(側面ケース:100%再生ABS)質量(kg)5.1穴径(Φmm)5.5外形寸法(mm)W360×D235×H290穴数26(B5バインダー用)・30(A4バインダー用)(奥行6.25mm)穴間隔(mm)9.5グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
【オーダー】オーダーサイズデスクマット べたつき防止加工  ダブル ノーブランド【オーダー】オーダーサイズデスクマット べたつき防止加工 ダブルノーブランド
53,980税込59,378
1枚
5日以内出荷から6日以内出荷
テーブルに合わせて最適なサイズで仕上げるオーダーサイズのマットです。 素材はリサイクル可能なPVC(塩化ビニール)樹脂製。 表面にべたつき防止加工を施しているためPVC特有のべたつきを緩和します。 裏面に無移行加工を施したコピー・写真などのインクが転写しにくい素材です。 下敷き付のダブルタイプです。
厚さ(mm)1.5下敷:グリーン、上敷:透明サービス分類オーダー・加工繰り返し・詰め替え対応
強力多穴パンチ 320-26/30 ニューコン工業強力多穴パンチ 320-26/30ニューコン工業(1件のレビュー)
57,980税込63,778
1台
当日出荷
穴数26・30グリーン購入法適合グリーンマーク認定繰り返し・詰め替え対応
ペーパーカッター ダーレーペーパーカッターダーレー
59,980税込65,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
鋭い刃先は滑りにくい細目上で、硬い厚紙なども難なくカットできます。 普通紙約38枚を一発で細断できます。
細断方法細断式繰り返し・詰め替え対応
電動リムーバ MAX(マックス)[事務用品・工具]電動リムーバMAX(マックス)[事務用品・工具]
73,980税込81,378
1台
翌々日出荷
しっかりとじた頑固な針を「自動で!」きれいにハズス。 マックス初!「電動リムーバ」。書類を差し込み、ボタンを押すだけ。最大30枚を電動でリムーブが可能。用紙をいたわる、きれいな仕上がり!資料のとじ直し、再活用を可能に。リムーブ速度は約1秒。スピーディなリムーブ作業で、時間を大幅に短縮。スタイリッシュ&コンパクト!A4のコピー用紙に収まるサイズ。かんたん便利な針の廃棄!リムーブした針は本体内に格納、500回リムーブするとランプが点滅し、針廃棄のタイミングをお知らせ。本体のQRコードから取扱説明書へのアクセスが可能。端子径が3.5mmの市販のフットスイッチ使用可能。
用途多くの針を取り外す作業の際に、針をきれいに取り外したい際に。BPO業、学校、学習塾、弁護士、会計士、金融、印刷、官公庁、出力&製本会社、広告代理店など。適合(リムーブ可能針)No.10、No.11、No.3、No.35、No.20FE、No.70FE、No.110FE、コピー機用フィニッシャ針ホワイト質量(kg)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×273×105付属品ACアダプタ、電源コード、取扱説明書、お客様登録カード枚数(リムーブ)2~30枚速度(リムーブ)約1秒/1本奥行(mm)(リムーブ可能)紙端から最大27電源(V)AC100(50Hz/60Hz)消費電力(W)約60使用温度(℃)10~35使用湿度範囲15~80%アズワン品番65-1855-78繰り返し・詰め替え対応
ワーロンパワーマット WARLONワーロンパワーマットWARLON
54,980税込60,478
1枚
3日以内出荷
各種フィルム、布、紙などの断裁、大型印刷出力機やカッティングプロッター機などに最適な製品です。 また、学校、工房、スタジオなどでデスクマットとしても多く使用されて、その優れた耐久性とプロ仕様の大型サイズは、様々な用途やご利用環境にマッチすることから秀逸な品と評価をいただいています。 耐久性ある4mm厚構造のワーロンパワーマット
用途学校、工房、スタジオ、作業場、工場等のカッターナイフ作業台用下敷きマットに最適。材質軟質PVC、硬質PVCタイプパワーマットシリーズ呼び厚さ(mm)4.0繰り返し・詰め替え対応
ナイスタック プラスチック用 ニチバンナイスタック プラスチック用ニチバン
57,980税込63,778
1箱(100巻)
当日出荷から3日以内出荷
接着しにくいプラスチック製品をしっかり接着するプラスチック用が追加になってさらに使いやすくなりました。 ポリエチレン、ポリプロピレンに対して、優れた接着性を有します。 巻心は再生紙を使用しています。
トリムギア 発泡スチレンボードカッター カール事務器トリムギア 発泡スチレンボードカッターカール事務器
59,980税込65,978
1台
5日以内出荷から6日以内出荷
発泡スチレンボード専用カッターです。パネルが効率よく制作できます。ボードをレールに挟み込み、スライダーを押し込みながら単方向に裁断します。ホルダーとベースについている3本のゴムでボードをしっかり固定。ボードのズレやすべりを防止します。7mm厚までのスチレンボードの裁断が可能で、用紙やラミネートを貼り付けたボードも裁断可能です。
裁断厚(mm)(最大裁断ボード)7使用方法レール開閉取手の中央部分を持ってレールを開き、ボードをレールの下に差し込みます。レールを倒し、ボードのカットしたい部分を裁断位置に合わせます。スライダーを下に押しながら数回にわけてスライドさせ、裁断します。裁断する際は、スライダーを矢印の方向に押し下げてください。繰り返し・詰め替え対応
ローラーカッター ダーレーローラーカッターダーレー
62,980税込69,278
1個
3日以内出荷
ツインシャフトでユニットが安定!きれいなカットができるため、専門家に好評のロータリー式カッター。操作は簡単で用紙を紙押えの下に通しカッターヘッドを動かすだけ、天地両サイドどちらからでもカット出来ます。盤面印刷は方眼目盛りの他、mm目盛、A4規格サイズ、角度線入り。
用途紙以外でもフィルムなども綺麗にカット出来ます。仕様マグネット付きスライドゲージ適合替刃650
裁断機 ペーパーカッター ダーレー裁断機 ペーパーカッターダーレー
96,980税込106,678
1個
3日以内出荷
安全でよく消える「セーフティファースト」の押切りタイプの裁断機!大量裁断可能なよく研磨された円弧状のブレードは切れ味抜群で厚くて硬いカードボードも難なく切断出来ます。ダーレ独自の安全防護装置「ロータリー式のプロテクター」付きで刃先に手が触れません。上刃の昇降に合わせ回転するプロテクター。紙押えはオートマチッククランプ。3面にmm単位の目盛り付き。盤面に用紙規格サイズ(A4判)と角度線入り。人間工学に基づきデザインされた窪みのある握りやすいハンドル。スライドゲージは前後に装着できます。
用途紙、薄い亜鉛板、シングルカートン、樹脂シートなどの裁断。仕様紙受けテーブル付き質量(kg)8.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×620×150裁断幅(mm)[最大]390(長辺B4/短辺B3)最大裁断枚数普通用紙40枚裁断厚(mm)3.5適合替刃1565
学童机専用デスクマット スマートバリュー学童机専用デスクマットスマートバリュー
57,980税込63,778
1箱(30枚)
3日以内出荷から4日以内出荷
教室の学童机を保護して長持ち!フタル酸エステル不使用!食品衛生法第370号第4の基準をクリア。
厚さ(mm)1種類塩ビマット
多穴パンチバインダー用26・30穴 穴径5.5MM コクヨ多穴パンチバインダー用26・30穴 穴径5.5MMコクヨ
89,980税込98,978
1台
翌日出荷
26穴・30穴が1度であけられる。
穴数26・30質量(kg)7.5ピッチ(mm)9.5用紙サイズPPC用紙約16枚穴径(mm)5.5外寸法・幅(mm)350外寸法・高さ(mm)143穿孔深さ(mm)6.25外寸法・奥行(mm)270繰り返し・詰め替え対応
INBEST テーブルマウントエレベーター INGLETINBEST テーブルマウントエレベーターINGLET
72,980税込80,278
1個
31日以内出荷
INBEST用交換アクセサリー
用途テーブルにカッターを固定し、本体を持ち上げて位置合わせができるようになります
薬包綴じ電動ホッチキス EH-11F/MED(ZH90237) MAX(マックス)[事務用品・工具]薬包綴じ電動ホッチキス EH-11F/MED(ZH90237)MAX(マックス)[事務用品・工具]
97,980税込107,778
1台
3日以内出荷
薬包とじ機。挿入すると重ねた薬包や薬包とヒート品のとじたい位置に誰でも位置あわせが可能。薬包3包、ヒート品3包、薬包3包とヒート品3包までとじられます。フットスイッチ又はプッシュスイッチを選択可能。乾電池装填でコードレス。
シートカッター エスコシートカッターエスコ
81,600税込89,760
1台
翌日出荷
各種シートや紙等の切断作業に。材質 本体:鉄、PVC、ABS、ナイロン部品。
寸法(mm)1760×100×210質量(kg)11.4シート幅(mm)1500以下取扱説明書(0.54MB)クランプ寸法(mm)32~38
シートカッター エスコシートカッターエスコ
60,200税込66,220
1個
当日出荷
各種シートや紙等の切断作業に。材質 本体:鉄、PVC、ABS、ナイロン部品。
寸法(mm)1250×100×210質量(kg)8.7適合幅(mm)~1060取扱説明書(0.54MB)クランプ寸法(mm)32~38
FACOM(ファコム) ハンドパンチ&クリンパー(5mm) | CAD10 FACOMFACOM(ファコム) ハンドパンチ&クリンパー(5mm) | CAD10FACOM
59,980税込65,978
1個
73日以内出荷
仕様圧着(mm):12幅(mm)130全長(mm)290質量(g)1200全高(mm)30繰り返し・詰め替え対応
カッターマット 4mm 無地 トレードカッターマット 4mm 無地トレード
64,980税込71,478
1枚
5日以内出荷
厚さ(mm)4グリーン繰り返し・詰め替え対応
バッグシーリングテープ ユニ工業バッグシーリングテープユニ工業
55,980税込61,578
1セット(10箱×20巻)
7日以内出荷
カラーも豊富。 袋状の口止めテープの決定版。 作業性に優れているから、様々なシーンで活躍。 耐水性に優れ、巻き戻しがスムーズです。 素材には、寸法安定性に優れたポリエステルフィルムを使用。
265x440mm ペーパーカッター(A4/30枚) エスコ265x440mm ペーパーカッター(A4/30枚)エスコ
70,700税込77,770
1個
8日以内出荷
厚紙、コルク、合成ゴム、塩ビ板、皮革、プリント基板の裁断も可能。 刃先を保護するロータリープロテクター付
細断枚数約30枚(PPC用紙)(B5・A4・写真4つ切り)エスコ品番EA762EB-53寸法(mm)(台)265×440裁断幅(mm)360細断方法細断式繰り返し・詰め替え対応
強力多穴パンチ 320-22 ニューコン工業強力多穴パンチ 320-22ニューコン工業
66,980税込73,678
1台
翌々日出荷
穴数22グリーン購入法適合グリーンマーク認定繰り返し・詰め替え対応
強力多穴パンチ PN-1 ニューコン工業強力多穴パンチ PN-1ニューコン工業
89,980税込98,978
1台
翌々日出荷
グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
文房具