絞り込み
ブランド
- フエニックス・コンタクト
- 東芝(101)
- BROADCOM(59)
- CREE(52)
- KINGBRIGHT(51)
- OSRAM Opto Semiconductors(51)
- MARL(41)
- VISHAY(38)
- Asian Brand(27)
- BIVAR(26)
- 4D SYSTEMS(25)
- Intelligent LED Solutions(24)
- WURTH ELEKTRONIK(20)
- NVE(16)
- OPTEK(15)
- OSA Opto(15)
- Electronic Assembly(13)
- Luckylight(12)
- JKL COMPONENTS(11)
- DFRobot(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)

PLUGGABLE MINIATURE OPTOCOUPLERS VDC 5 A
フエニックス・コンタクト¥4,898税込¥5,3881個7日以内出荷仕様PLC-RSCシリーズ. PLCインターフェイスの端極及び双極リレーと、光カプラのプロファイルは同じです。 これにより、共通のブリッジシステムを持つ構成に、同じアクセサリを使ってモジュールを取り付けることが可能になっています。 V8アダプタは、8リレー又は光カプラを15極D-SUBケーブルに接続します。. 特長と利点. リレー及び光カプラ、入力及び出力用、「プラグ対応」のスイッチング装置が付属 配線を減らすための4つのブリッジスロット、最大80モジュールのブリッジが可能 ねじ止め接続 コイル抑制用LEDインジケータ及びダイオード 250 Vバージョンのスイッチ電力は定格容量1500 VA 寸法(W x D x H) 6.2 x 80 x 94 mm (端極、双極の幅14 mm) 動作温度範囲 -40 → +55 ℃ 機械的寿命(リレー) 1 x 10 7 回 幅広いアクセサリも用意RoHS指令(10物質対応)対応
『受動部品』には他にこんなカテゴリがあります
- 抵抗
- 受動部品その他関連用品
- コンデンサ
- インダクタ(コイル)
- 光エレクトロニクス製品
電子部品(オンボード) の新着商品
キーストーンジャック/Cat8対応/6個セット/RJ45 STPシールド仕様/180度設計/工具不要/イーサネットLAN/パッチパネル・壁面プレート対応StarTech.com税込¥16,478¥14,980