FA現場のお役立ち情報
2,703件中 1,2011,240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トライアック出力 1セット 3000個入 東芝

    フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トライアック出力 1セット 3000個入

    東芝
    309,800税込340,780
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    東芝 フォトカプラ トライアック出力。東芝のフォトカプラ製品です。低電流、低電力ACスイッチング用途に適したトライアック出力を備えています。
    仕様●入数:1リール(3000個入り)●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトライアック●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SOIC●絶縁電圧:3.75 kVrms●コード番号:173-2845アズワン品番65-7240-48
  • フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 IC出力 1袋 5個入 東芝

    フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 IC出力 1袋 5個入

    東芝
    4,298税込4,728
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    フォトカプラ、バッファロジック出力(トーテムポール)、東芝。ロジック駆動のプッシュプル出力(「トーテムポール」)を備えた東芝フォトカプラ製品です。
    仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトIC●最大順方向電圧:1.75V●チャンネル数:1●ピン数:8●パッケージタイプ:SOIC●標準上昇時間:75ns●最大入力電流:20 mA●絶縁電圧:2500 Vrms●論理出力:あり●標準降下時間:75ns●シリーズ:TLP 2105●特殊機能:高ゲイン集積回路に結合したGaAlAs発光ダイオード●コード番号:885-1180アズワン品番65-7256-16
  • フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 IC出力 1セット 125個入 東芝

    フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 IC出力 1セット 125個入

    東芝
    13,980税込15,378
    1セット(125個)
    7日以内出荷
    Toshiba TLP388 は、赤外線 LED に光学的に結合されたフォトトランジスタで構成されています 主にエアコンインバータや PLC で使用されています動作温度: -55 → 125 ℃ 絶縁電圧: 5000 Vrms
    仕様●入数:1チューブ(125個入り)●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:赤外線LED●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●入力電流タイプ:DC●コード番号:206-9782アズワン品番65-7236-71
  • フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 1袋 10個入 RENESAS

    フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 1袋 10個入

    RENESAS
    4,398税込4,838
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●実装タイプ:表面実装●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:4μs●最大入力電流:30 mA●絶縁電圧:5 kVrms●最大電流変換率:400%●標準降下時間:5μs●シリーズ:RV1S2285A●コード番号:196-3314アズワン品番65-7258-06
  • フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 1セット 20個入 RENESAS

    フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 1セット 20個入

    RENESAS
    4,998税込5,498
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    RV1S2285A は、GaAs 発光ダイオードと NPN シリコンフォトトランジスタを含む光結合アイソレータです。このパッケージは非常に小さく、沿面距離が長く( 8.2 mm )薄型です。この小型製品は、表面実装及び高密度実装を必要とするさまざまなインターフェース回路に適しています。低 / 長沿面距離( 8.2 mm、LSSOP ) AC 入力応答 動作周囲温度 :115 ℃ 高絶縁電圧(BV:5 000 Vr.m.s.) エンボステープ製品: RV1S2285ACCSP-10Yx#KC0 : 3500 個 / リール 鉛(Pb)フリー製品 用途 ロボットコントローラ 産業用インバータ ACサーボ プログラマブルロジックコントローラ 測定機器 電源
    仕様●入数:1テープ(20個入り)●実装タイプ:表面実装●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:4μs●最大入力電流:30 mA●絶縁電圧:5 kVrms●最大電流変換率:400%●標準降下時間:5μs●シリーズ:RV1S2285A●コード番号:196-3313アズワン品番65-7257-56
  • フォトカプラ 表面実装 MOSFET出力 TLP172AM TPR E O 1セット 3000個入 東芝

    フォトカプラ 表面実装 MOSFET出力 TLP172AM TPR E O 1セット 3000個入

    東芝
    1,198,000税込1,317,800
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(3000個入り)●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:MOSFET●最大順方向電圧:1.4V●ピン数:4●パッケージタイプ:SO6●コード番号:236-3601アズワン品番65-7230-06
  • フォトカプラ スルーホール実装 チャンネル数:4 1セット 100個入 WURTH ELEKTRONIK

    フォトカプラ スルーホール実装 チャンネル数:4 1セット 100個入

    WURTH ELEKTRONIK
    4,398税込4,838
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WL-OCPT は、4 ピン、DIP-M タイプパッケージスルーホール取り付けオプトカプラフォトトランジスタで、寸法は 6.5 mm x 4.5 mm x 3.5 mm ( L x W x H )です。フォトトランジスタは 80 V のコレクタエミッタ電圧と 60 mA の順電流と 200 mW の消費電力を備えています。代表的な用途には、計測器、データ通信、電源センサなど、さまざまな種類の負荷の制御があります。高絶縁電圧 内部絶縁の安定性が良好です フル動作時の安定した CTR 各種 CTR ビニングが用意されています 高速スイッチング時間
    仕様●入数:1チューブ(100個入り)●実装タイプ:スルーホール実装●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:4●ピン数:4●入力電流タイプ:DC●コード番号:210-8030アズワン品番65-7242-57
  • フォトカプラ スルーホール実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP748J D4 F 1袋 5個入 東芝

    フォトカプラ スルーホール実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP748J D4 F 1袋 5個入

    東芝
    2,398税込2,638
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    フォトカプラ、サイリスタ出力、Toshiba。TTL出力で中容量サイリスタの点弧などが行えます。海外安全規格:
    仕様●実装タイプ:スルーホール実装●出力デバイス:トランジスタ●最大順方向電圧:1.3V●チャンネル数:1●ピン数:6●パッケージタイプ:DIP●入力電流タイプ:DC●最大入力電流:50 mA●絶縁電圧:4000 V ac●論理出力:あり●コード番号:756-3696アズワン品番65-7252-46
  • フォトカプラ スルーホール実装 チャンネル数:1 トライアック出力 TLP363J D4 F 1袋 10個入 東芝

    フォトカプラ スルーホール実装 チャンネル数:1 トライアック出力 TLP363J D4 F 1袋 10個入

    東芝
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    東芝 フォトカプラ トライアック出力。東芝のフォトカプラ製品です。低電流、低電力ACスイッチング用途に適したトライアック出力を備えています。
    仕様●実装タイプ:スルーホール実装●出力デバイス:フォトトライアック●最大順方向電圧:1.3V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:DIP●最大入力電流:50 mA●絶縁電圧:5000 Vrms●シリーズ:TLP 363J●コード番号:885-1402アズワン品番65-7245-26
  • フォトカプラ スルーホール実装 チャンネル数:1 IC出力 1袋 10個入 東芝

    フォトカプラ スルーホール実装 チャンネル数:1 IC出力 1袋 10個入

    東芝
    3,198税込3,518
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    東芝フォトリレー( MOSFET 出力)
    仕様●実装タイプ:スルーホール実装●出力デバイス:フォトIC●最大順方向電圧:1.7V●チャンネル数:1●ピン数:8●パッケージタイプ:DIP●標準上昇時間:50ns●最大入力電流:2 mA●絶縁電圧:3750 Vrms●標準降下時間:50ns●シリーズ:TLP 351●特殊機能:高ゲイン集積回路に光結合したGaAlAs赤外線発光ダイオード(LED)●コード番号:885-1247アズワン品番65-7256-20
  • フォトカプラ スルーホール実装 MOSFET出力 TLP241A TP1 F O 1セット 1500個入 東芝

    フォトカプラ スルーホール実装 MOSFET出力 TLP241A TP1 F O 1セット 1500個入

    東芝
    469,800税込516,780
    1セット(1500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(1500個入り)●実装タイプ:スルーホール実装●出力デバイス:MOSFET●最大順方向電圧:1.4V●ピン数:4●パッケージタイプ:DIP●コード番号:236-3615アズワン品番65-7232-62
  • フォトインタラプタ スルーホール実装 スロット幅:4.83mm 4-Pin 1袋 5個入 OPTEK

    フォトインタラプタ スルーホール実装 スロット幅:4.83mm 4-Pin 1袋 5個入

    OPTEK
    1,898税込2,088
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    OPB610、OPB611、OPB620、OPB621シリーズのスロット型光学スイッチ。このOptek Technology製のスロット型光学スイッチは基板に取り付けるように設計されています。 OPB610 及び OPB620 は、赤外線LEDとNPNシリコンフォトトランジスタで構成されています。 これらの製品では、低電流でのロールオフが強化され、コントラスト比が向上し、周辺光が遮断されます。 OPB611 及び OPB621 は、赤外線LEDとPINフォトダイオードで構成されています。 これらのプラスチック製ハウジングは可視光線を通しませんが、赤外光は通します。 これらのスロット付き光スイッチを備えたPINフォトダイオードは、高速動作に最適です。 スロット付き光スイッチに最適な用途には、非接触反射物体センサ、組み立てラインの自動化、マシンオートメーション、機械安全とドアのセンサがあります。スロット型光学スイッチの特長: 非接触スイッチング 基板実装 強化されたSN比 LEDピーク波長: 890 nm
    仕様●出力デバイス:フォトトランジスタ●チャンネル数:1●実装タイプ:スルーホール実装●ピン数:4●寸法:10.16 x 5.59 x 9.52mm●高さ:9.52mm●長さ:10.16mm●動作温度 Max:+100℃●動作温度 Min:-40℃●スロット幅:4.83mm●幅:5.59mm●動作温度レンジ:-40 → +100℃●コード番号:204-3305アズワン品番65-7242-53
  • フォトインタラプタ スルーホール実装 スロット幅:2mm 4-Pin 1袋 15個入 ROHM

    フォトインタラプタ スルーホール実装 スロット幅:2mm 4-Pin 1袋 15個入

    ROHM
    2,498税込2,748
    1袋(15個)
    7日以内出荷
    RPI-243、RPI-246、フォトインタラプタ(2 mmギャップ)、ローム
    仕様●出力デバイス:フォトトランジスタ●チャンネル数:1●標準上昇時間:10μs●標準降下時間:10μs●実装タイプ:スルーホール実装●ピン数:4●寸法:5 x 4.2 x 5.2mm●高さ:5.2mm●長さ:5mm●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-25℃●スロット幅:2mm●幅:4.2mm●シリーズ:RPI●コード番号:124-6794アズワン品番65-7259-83
  • PINフォトダイオード 63 ° Si 表面実装 1袋 10個入 OSRAM(オスラム)

    PINフォトダイオード 63 ° Si 表面実装 1袋 10個入

    OSRAM(オスラム)
    2,698税込2,968
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    OSRAM Opto Semiconductors IR カットシリコン PIN フォトダイオードには、透明エポキシパッケージが付属しています。外形寸法は小さくなっています。リフローはんだ付けに最適 ESD 1.5 kV
    仕様●ピーク感度波長:635nm●実装タイプ:表面実装●ピン数:2●ダイオード材質:Si●半値幅感度角度:63 °●コード番号:201-9554アズワン品番65-7258-90
  • LED用レンズホルダ 1袋 5個入 LEDIL

    LED用レンズホルダ 1袋 5個入

    LEDIL
    2,998税込3,298
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    宝石店、読書灯、トーチ、ヘッドランプのためのミニチュア TIR レンズ。LISA シリーズのレンズは、直径 10 mm 未満、高さ 7 mm 未満で、優れた設計と素材により、最大 90% の光伝送効率を達成しています。各レンズは成形ポリカーボネート (PC) ハウジングに取り付けられ、ピンまたはオプションの取り付けクリップを使用して基板に取り付けられ、照明器具の耐用年数にわたって物理的な完全性を維持するように構築されています。最大 60 ° のワイドビームと位置ピンの取り付け
    仕様●シリーズ:Lisa●発光パターン:ワイド●ビュー角:60 °●寸法:10 Dia. x 6.65mm●レンズ数:2●透明/拡散:クリア●直径:10mm●高さ:6.65mm●レンズ構造:丸型●コード番号:186-2717アズワン品番65-7255-50
  • LED用レンズホルダ 1袋 100個入 LEDIL

    LED用レンズホルダ 1袋 100個入

    LEDIL
    39,980税込43,978
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:Lisa●発光パターン:ワイド●ビュー角:45 °●寸法:10 Dia. x 6.05mm●レンズ数:2●透明/拡散:クリア●直径:10mm●高さ:6.05mm●レンズ構造:丸型●コード番号:186-2409アズワン品番65-7254-70
  • LED光学/ホルダーキット ポリメチルメタクリル樹脂製 PMMA クリア 砲弾型 1袋 40個入 LEDIL

    LED光学/ホルダーキット ポリメチルメタクリル樹脂製 PMMA クリア 砲弾型 1袋 40個入

    LEDIL
    99,980税込109,978
    1袋(40個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:LEIS●レンズ形状:砲弾型●1レンズあたりのLED数:1●レンズ色:クリア●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:3 °●コード番号:206-6691アズワン品番65-7238-07
  • LED光学/ホルダーキット ポリメチルメタクリル樹脂製 PMMA クリア 砲弾型 1セット 15個入 LEDIL

    LED光学/ホルダーキット ポリメチルメタクリル樹脂製 PMMA クリア 砲弾型 1セット 15個入

    LEDIL
    14,980税込16,478
    1セット(15個)
    7日以内出荷
    Ledil CARMEN シリーズクリア LED リフレクタサブレンズは、丸形で 12 ° の滑らかなスポットビームを備えています。メタクリル酸ポリメチル( PMMA )素材製です。Ledil HEKLA アセンブリ対応のホルダ C 良い色の mi を持つ更新されたバージョン放射パターンはスポットビームです 寸法: 69.5 mm (直径) x 41.5 mm (高さ) 固定はソケットです
    仕様●入数:1トレイ(15個入り)●シリーズ:CARMEN●レンズ形状:砲弾型●1レンズあたりのLED数:1●レンズ色:クリア●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:12 °●コード番号:206-6671アズワン品番65-7238-12
  • LEDレンズ 直径 69.8mm ポリメチルメタクリル樹脂製 PMMA 砲弾型 1セット 18個入 LEDIL

    LEDレンズ 直径 69.8mm ポリメチルメタクリル樹脂製 PMMA 砲弾型 1セット 18個入

    LEDIL
    28,980税込31,878
    1セット(18個)
    7日以内出荷
    O 70mm のレンズで、トラックおよびスポットライト用のスムーズなカットオフ、最大 19mm のレズサイズコブと互換性のあるバヨネット取り付けが可能です。Molly は Ledil のより大きいサイズの COB を十分に利用する最先端の光学レンズの設計を表す。堅牢な PMMA 構造では、ホルダを追加する必要なく、ソケットとコネクタにストレートでロックされます。均一な照明とフラット TOP Peak、スピルライトがなく、シリンダタイプのトラックライトに最適な設計により、Molly は屋内照明の分野で優れた選択肢となります。
    仕様●入数:1トレイ(18個入り)●シリーズ:MOLLY●レンズ形状:砲弾型●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:M●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:35°●併用可能製品:建築および小売りのダウンライト、オフィスのダウンライト、トラックおよび点の照明●寸法:69.8 Dia. x 23.6mm●透明/拡散:クリア●直径:69.8mm●高さ:23.6mm●コード番号:186-2315アズワン品番65-7255-04
  • LEDレンズ 直径 32mm ポリメチルメタクリル樹脂製 PMMA 1袋 2個入 LEDIL

    LEDレンズ 直径 32mm ポリメチルメタクリル樹脂製 PMMA 1袋 2個入

    LEDIL
    1,598税込1,758
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    O 32mm のエレガントな屋内照明ファミリで、最大 7070 サイズの LED パッケージに対応。 OLGA は、あらゆる屋内スペースに均一な照明を提供するコンパクトなサイズの発電装置です。特殊な光学設計により、不要な色のアーチファクトがビームから除去され、調整可能な白アプリケーションに適しています。7070 サイズまでの各種 LED に対応しています。~ 30 ° スポットビーム。ホルダーと取り付けテープ付きの組み立て。
    仕様●シリーズ:OLGA●発光パターン:スポット●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:30°●添付方法:ピン、テープ●併用可能製品:装飾的な照明、ダウンライト、トラックおよび点の照明●寸法:32 (Dia.) x 19.29mm●透明/拡散:クリア●直径:32mm●高さ:19.29mm●コード番号:186-2562アズワン品番65-7255-95
  • LEDレンズ ポリメチルメタクリル樹脂製 PMMA クリア 砲弾型 1袋 100個入 LEDIL

    LEDレンズ ポリメチルメタクリル樹脂製 PMMA クリア 砲弾型 1袋 100個入

    LEDIL
    42,980税込47,278
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Ledil レンズは、LED 照明用の業界で最も人気のあるレンズです。レンズは優れた品質で ART 素材でできていますが、動作中に損傷が見られないように適切な熱設計が必要です。効率がよく、光度も良好です RoHS 準拠(2022年10月現在)
    仕様●レンズ形状:砲弾型●1レンズあたりのLED数:1●レンズ色:クリア●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:45 x 20 °●コード番号:216-9794アズワン品番65-7235-69
  • LEDレンズ ポリメチルメタクリル樹脂製 PMMA クリア 砲弾型 1セット 28個入 LEDIL

    LEDレンズ ポリメチルメタクリル樹脂製 PMMA クリア 砲弾型 1セット 28個入

    LEDIL
    29,980税込32,978
    1セット(28個)
    7日以内出荷
    Ledil レンズは、LED 照明用の業界で最も人気のあるレンズです。レンズは優れた品質で ART 素材でできていますが、動作中に損傷が見られないように適切な熱設計が必要です。効率がよく、光度も良好です RoHS 準拠(2022年10月現在)
  • LEDレンズ ポリメチルメタクリル樹脂製 PMMA クリア 砲弾型 LEDIL

    LEDレンズ ポリメチルメタクリル樹脂製 PMMA クリア 砲弾型

    LEDIL
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    Ledil Ilona シリーズクリア LED レンズは、丸型で 25 ° の滑らかなスポットビームを備えています。メタクリル酸ポリメチル( PMMA )素材製です。放射パターンは広角です 寸法: 49.8mm (直径) x 29.7mm (高さ) 固定はソケットです
    仕様●シリーズ:ILONA●レンズ形状:砲弾型●1レンズあたりのLED数:1●レンズ色:クリア●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:25°●コード番号:206-6635アズワン品番65-7238-26
  • LEDレンズ ポリメチルメタクリル樹脂製 PMMA クリア 砲弾型 LEDIL

    LEDレンズ ポリメチルメタクリル樹脂製 PMMA クリア 砲弾型

    LEDIL
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    Ledil レンズは、LED 照明用の業界で最も人気のあるレンズです。レンズは優れた品質で ART 素材でできていますが、動作中に損傷が見られないように適切な熱設計が必要です。効率がよく、光度も良好です RoHS 準拠(2022年10月現在)
    仕様●レンズ形状:砲弾型●1レンズあたりのLED数:1●レンズ色:クリア●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:36 °●コード番号:216-9770アズワン品番65-7235-76
  • LEDレンズ ポリメチルメタクリル樹脂製 PMMA クリア ドーム 1袋 5個入 LEDIL

    LEDレンズ ポリメチルメタクリル樹脂製 PMMA クリア ドーム 1袋 5個入

    LEDIL
    1,898税込2,088
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Ledil TINA シリーズシングルレンズは、ポリメタクリル酸メチル( PMMA )素材製で、クリップ留めが付いています。45 ° の広ビーム角のレンズです。色は Clear です 寸法は O 16.2 mm です 高さは 9.9 mm です
    仕様●シリーズ:TINA●レンズ形状:ドーム●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:ワイド●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:45 °●コード番号:210-8359アズワン品番65-7242-55
  • LEDレンズ ポリメチルメタクリル樹脂製 PMMA クリア ドーム 1袋 5個入 LEDIL

    LEDレンズ ポリメチルメタクリル樹脂製 PMMA クリア ドーム 1袋 5個入

    LEDIL
    2,398税込2,638
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Ledil LEILA シリーズレンズは、ポリメタクリル酸メチル( PMMA )製で、クリップ留めが付いています。このレンズは、14 ° の拡散ビーム角を備えています。色は Clear です 寸法: O 21.6 mm 高さは 14.8mm です
    仕様●シリーズ:LEILA●レンズ形状:ドーム●1レンズあたりのLED数:1●レンズ色:クリア●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:14 °●コード番号:210-8339アズワン品番65-7241-33
  • LEDレンズ ポリメチルメタクリル樹脂製 PMMA クリア ドーム 1セット 33個入 LEDIL

    LEDレンズ ポリメチルメタクリル樹脂製 PMMA クリア ドーム 1セット 33個入

    LEDIL
    98,980税込108,878
    1セット(33個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(33個入り)●シリーズ:ILONA●レンズ形状:ドーム●1レンズあたりのLED数:1●レンズ色:クリア●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:13 → 48 °●コード番号:210-8325アズワン品番65-7241-49
  • LEDレンズ ポリメチルメタクリル樹脂製 PMMA クリア ドーム LEDIL

    LEDレンズ ポリメチルメタクリル樹脂製 PMMA クリア ドーム

    LEDIL
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    Ledil Ilona シリーズシングルレンズは、ポリメタクリル酸メチル( PMMA )素材製で、ソケット固定具を備えています。35 ° の広照射角のレンズです。色は Clear です 寸法は O 49.8mm です 高さは 29.7 mm です
    仕様●レンズ形状:ドーム●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:ワイド●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:35°●コード番号:210-8317アズワン品番65-7242-43
  • LEDレンズ ポリメチルメタクリル樹脂製 PMMA 1袋 5個入 LEDIL

    LEDレンズ ポリメチルメタクリル樹脂製 PMMA 1袋 5個入

    LEDIL
    3,298税込3,628
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    街灯や産業用照明に最適な高密度レンズアレイ、最大 3535 サイズの LED 。Stradella は通り、区域および産業照明のための単一レンズそして密なレンズの配列の費用効率が良いプロダクト家族である。より大型のレンズアレイには、埃の多い環境やダンプ環境に最適なシリコンガスケットが内蔵されており、IP67 等級の保護等級を備えています。比較的狭い場所から非常に多くの光を照射することができるため、最大 3535 サイズの中高出力 LED および CSP LED に最適です。産業用途向けの 25 ° スポットビーム。ロケーションピン間の距離が長いため、高電圧回路設計が可能です。
    仕様●シリーズ:STRADELLA●1レンズあたりのLED数:8●発光パターン:スポット●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:25°●添付方法:ねじ●寸法:49.49 x 49.49 x 7.5mm●透明/拡散:クリア●高さ:7.5mm●長さ:49.49mm●幅:49.49mm●コード番号:186-2614アズワン品番65-7256-14
  • LEDレンズ ポリカーボネート PC クリア 砲弾型 1セット 144個入 LEDIL

    LEDレンズ ポリカーボネート PC クリア 砲弾型 1セット 144個入

    LEDIL
    73,980税込81,378
    1セット(144個)
    7日以内出荷
    Ledil レンズは、LED 照明用の業界で最も人気のあるレンズです。レンズは優れた品質で ART 素材でできていますが、動作中に損傷が見られないように適切な熱設計が必要です。効率がよく、光度も良好です RoHS 準拠(2022年10月現在)
    仕様●入数:1トレイ(144個入り)●レンズ形状:砲弾型●1レンズあたりのLED数:1●レンズ色:クリア●レンズ材料:ポリカーボネート(PC)●コード番号:216-9763アズワン品番65-7236-12
  • LEDレンズ ポリカーボネート PC クリア 砲弾型 1セット 144個入 LEDIL

    LEDレンズ ポリカーボネート PC クリア 砲弾型 1セット 144個入

    LEDIL
    73,980税込81,378
    1セット(144個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(144個入り)●レンズ形状:砲弾型●1レンズあたりのLED数:1●レンズ色:クリア●レンズ材料:ポリカーボネート(PC)●コード番号:216-9759アズワン品番65-7236-39
  • LEDレンズ シリコン樹脂 クリア 砲弾型 1セット 18個入 LEDIL

    LEDレンズ シリコン樹脂 クリア 砲弾型 1セット 18個入

    LEDIL
    97,980税込107,778
    1セット(18個)
    7日以内出荷
    Ledil 装飾用 LED レンズは、照射角が 25 ° ワイドです。シリコンでできています。取り付けアダプタで組み立てます。クリアな外観が用意されています RoHS に準拠しています(2022年10月現在) 直径は 69 mm です
    仕様●入数:1トレイ(18個入り)●シリーズ:SAKURA-70●レンズ形状:砲弾型●1レンズあたりのLED数:1●レンズ色:クリア●レンズ材料:シリコン樹脂●ビュー角:25°●コード番号:201-7714アズワン品番65-7259-29
  • LEDレンズ シリコン樹脂 クリア 正方形 LEDIL

    LEDレンズ シリコン樹脂 クリア 正方形

    LEDIL
    4,698税込5,168
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:G2-ROSE-UV●レンズ形状:正方形●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:ワイド●レンズ材料:シリコン樹脂●ビュー角:40 °●コード番号:201-7706アズワン品番65-7259-26
  • LEDレンズ 1袋 5個入 LEDIL

    LEDレンズ 1袋 5個入

    LEDIL
    1,898税込2,088
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    生成される視野角(半ピーク光度で測定されるフル角度)は、LEDのチップサイズ、色、位置に応じて変わります。LEDiL EMMAシリーズLEDレンズ。LEDiL製のEMMAシリーズは、角型ベースの丸型LEDレンズのファミリです。 EMMAシリーズは、単一LEDに対応した設計で、側面からも発光します。 EMMAレンズは、レンズを通してLED光源からの光の方向を制御し、均一な出力で目的のビーム放射タイプを達成できます。 光学等級のPMMAを使用して製造されたEMMAレンズは、紫外線と温度に対して高い耐性を備えています。 位置決めピンと接着剤を使用して所定の位置に固定します。 EMMAレンズは、様々なLEDに使用できるように設計・最適化されています。 LED製品は改良が急速に進んでいるため、適合するLEDについてはメーカーから最新データを入手することを強くお勧めします。
    仕様●シリーズ:Emma●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:角型●ビュー角:165 → 173 °●添付方法:のり,ピン●寸法:9.9 x 9.9 x 5.7mm●高さ:5.7mm●キット内容:レンズ●長さ:9.9mm●幅:9.9mm●コード番号:891-0479アズワン品番65-7228-63
  • LEDレンズ 1セット 12個入 LEDIL

    LEDレンズ 1セット 12個入

    LEDIL
    32,980税込36,278
    1セット(12個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(12個入り)●シリーズ:STRADA●1レンズあたりのLED数:4●発光パターン:M●添付方法:ねじ●寸法:90 x 90 x 14.83mm●透明/拡散:クリア●高さ:14.83mm●長さ:90mm●幅:90mm●コード番号:186-2389アズワン品番65-7256-09
  • LEDレンズ LEDIL

    LEDレンズ

    LEDIL
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    特に街灯用に設計された、最も汎用性の高いモジュラ製品ファミリですが、その他の幅広い用途にも適しています。Strada は Ledil の屋外及び屋内照明のために適した色々異なったビームが付いている広範囲プロダクト家族である。標準化されたモジュールは、2 x 2 と 2 x 6 のレイアウトと、2 つの異なる単一形式で使用できます。2x2MX は、標準化された 90 x 90 mm のフットプリントを備えています。製品ファミリの最新製品には、耐久性と熱抵抗を向上させるシリコンタイプが含まれています。特に街灯用に設計されているため、非常に効率的で均一な照明を提供します。ワイド IESNA タイプ LV 前方投光ビームは駐車場のような広域照明に適しています。
    仕様●シリーズ:STRADA●1レンズあたりのLED数:4●発光パターン:ワイド●添付方法:ねじ●併用可能製品:駐車場の照明●寸法:90 x 90 x 14.04mm●透明/拡散:クリア●高さ:14.04mm●長さ:90mm●幅:90mm●コード番号:186-2586アズワン品番65-7255-91
  • LEDレンズ LEDIL

    LEDレンズ

    LEDIL
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    特に街灯用に設計された、最も汎用性の高いモジュラ製品ファミリですが、その他の幅広い用途にも適しています。Strada は Ledil の屋外及び屋内照明のために適した色々異なったビームが付いている広範囲プロダクト家族である。標準化されたモジュールは、2 x 2 と 2 x 6 のレイアウトと、2 つの異なる単一形式で使用できます。2x2MX は、標準化された 90 x 90 mm のフットプリントを備えています。製品ファミリの最新製品には、耐久性と熱抵抗を向上させるシリコンタイプが含まれています。特に街灯用に設計されているため、非常に効率的で均一な照明を提供します。取り付け高さと同じか、それよりも幅が広い道路の場合は、IESNA タイプ III ( 中 ) ビーム。
    仕様●シリーズ:STRADA●1レンズあたりのLED数:4●発光パターン:M●添付方法:ねじ●寸法:90 x 90 x 14.83mm●透明/拡散:クリア●高さ:14.83mm●長さ:90mm●幅:90mm●コード番号:186-2618アズワン品番65-7255-08
  • LEDリフレクター 1袋 2個入 LEDIL

    LEDリフレクター 1袋 2個入

    LEDIL
    1,498税込1,648
    1袋(2個)
    7日以内出荷

受動部品』には他にこんなカテゴリがあります

光エレクトロニクス製品
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
31ページ目: 光エレクトロニクス製品 【通販モノタロウ】 受動部品