絞り込み
ブランド
- KINGBRIGHT(307)
- VISHAY(259)
- BROADCOM(249)
- 東芝(213)
- WURTH ELEKTRONIK(201)
- LEDIL(188)
- onsemi(116)
- OSRAM(オスラム)(108)
- CREE(54)
- OSRAM Opto Semiconductors(51)
- BIVAR(50)
- LUMILEDS(46)
- ROHM(46)
- RENESAS(40)
- MARL(40)
- RS PRO(37)
- SPARKFUN(35)
- DIALIGHT(34)
- INFINEON(34)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 1セット 125個入
東芝¥5,898税込¥6,4881セット(125個)7日以内出荷フォトカプラ 赤外 LED +フォトトランジスタ TLP183 / TLP185シリーズ。東芝の赤外 LED +フォトトランジスタTLP183 / TLP185シリーズフォトカプラです。仕様●入数:1チューブ(125個入り)●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:トランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SOIC●入力電流タイプ:AC●標準上昇時間:2μs●最大入力電流:50 mA●絶縁電圧:3.75 kVrms●最大電流変換率:600%●標準降下時間:3μs●コード番号:168-7810アズワン品番65-7264-41
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 1セット 100個入
RENESAS¥7,698税込¥8,4681セット(100個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(100個入り)●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:ガルウィング、SMT●入力電流タイプ:DC●コード番号:234-7073アズワン品番65-7230-28
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トライアック出力 1袋 2個入
VISHAY¥1,198税込¥1,3181袋(2個)7日以内出荷フォトトライアック付き Vishay オプトカプラは、光学的に結合された GaAs IRLED から、ノイズ抑制機能と非ゼロクロッシング機能を備えた感光性サイリスタシステムで構成されています。サイリスタシステムは、1 mA の低トリガ電流を実現し、10 kV/ μ s 以上の dV/dt 比と最大 800 V の負荷電圧を備えていますIL420 及び IL4208 は、低電圧ロジックを高電圧 120 V ac、240 V ac、380 V ac ラインから絶縁し、モータ、ソレノイド、高電力サイリスタ、トライアックやソリッドステートリレーなどの抵抗、誘導、静電容量の AC 負荷を制御する最適なマイクロコントローラに適したソリューションです。RoHS 指令(2022年10月現在)、に準拠しています SMD-6 パッケージに収容されています仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトライアック●最大順方向電圧:1.35V●チャンネル数:1●ピン数:6●パッケージタイプ:6-SMD●入力電流タイプ:DC●コード番号:230-8331アズワン品番65-7245-94
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 ダーリントン出力 1袋 10個入
RENESAS¥2,598税込¥2,8581袋(10個)7日以内出荷DC 入力 / ダーリントントランジスタ出力フォトカプラ(オプトカプラ)は、GaAs 赤外線発光ダイオードと NPN シリコンダーリントン接続フォトトランジスタを含む光結合アイソレータです。このタイプはダーリントン構成により、低電流 DC 入力で動作できます。PS2802-1 及び PS2802-4 は、GaAs 発光ダイオードと NPN シリコンダーリントン接続フォトトランジスタをプラスチック SSOP にまとめた光結合アイソレータで、高密度用途に適しています。このパッケージは、周辺光を遮断するシールド効果があります。高絶縁電圧( BV:2 500 Vr.m.s。) 小型薄型パッケージ( 4、16 ピン SSOP、ピンピッチ 1.27 mm ) 高電流伝達率( CTR:2 000 % 標準) @IF:1 mA、VCE:2 V ) 用途 プログラマブルロジックコントローラ 測定器 ハイブリッド IC仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:ダーリントン●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SSOP●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:200μs●最大入力電流:5 mA●絶縁電圧:2.5 kVrms●標準降下時間:200μs●コード番号:186-4373アズワン品番65-7255-96
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 オープンコレクタ出力 1袋 5個入
VISHAY¥1,298税込¥1,4281袋(5個)7日以内出荷GaAIA 赤外線発光ダイオード搭載の Vishay 高速オプトカプラは、フォトダイオードと高速トランジスタで構成される内蔵フォト検出器と光学的に結合されており、DIP-8 プラスチックパッケージに収容されています。信号は、2 MHz までの周波数の電気的に分離された 2 つの回路間で送信できます。結合する回路間の電位差が、最大許容基準電圧を超えないようにしてください。外部ベース配線可能。TTL 互換です 1 Mbit/s の高いビットレートです RoHS 指令(2022年10月現在)、及び鉛に適合しています仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:オープンコレクタ●最大順方向電圧:1.9V●チャンネル数:1●ピン数:8●パッケージタイプ:SMD-8●入力電流タイプ:DC●コード番号:230-8319アズワン品番65-7234-04
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 オープンコレクタ出力 1セット 125個入
東芝¥25,980税込¥28,5781セット(125個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(125個入り)●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:オープンコレクタ●最大順方向電圧:1.7V●チャンネル数:1●ピン数:6●入力電流タイプ:DC●コード番号:206-9765アズワン品番65-7236-64
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 MOSFET出力 TLP3556A TP1 F O 1セット 1500個入
東芝¥859,800税込¥945,7801セット(1500個)7日以内出荷Toshiba TLP3556A フォトリレーは、赤外線 LED に光学的に結合されたフォト MOSFET で構成されています。 主に HVAC、機械式リレーの交換、ATE に使用されます。電源ライン制御絶縁電圧: 2500 Vrms仕様●入数:1リール(1500個入り)●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:MOSFET●最大順方向電圧:1.8V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:DIP●入力電流タイプ:DC●コード番号:206-9773アズワン品番65-7253-36
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 CMOS出力 1袋 5個入
RENESAS¥1,798税込¥1,9781袋(5個)7日以内出荷仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:CMOS●最大順方向電圧:1.8V●チャンネル数:1●ピン数:5●パッケージタイプ:SO●入力電流タイプ:DC●コード番号:234-7110アズワン品番65-7232-63
フォトカプラ 表面実装 ダイオード出力 TLP2361 V4-TPL E T 1袋 10個入
東芝¥2,298税込¥2,5281袋(10個)7日以内出荷仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:ダイオード●最大順方向電圧:1.65V●ピン数:5●パッケージタイプ:SO6●コード番号:236-3614アズワン品番65-7230-18
フォトカプラ 表面実装 ダイオード出力 TLP2361 V4-TPL E T 1セット 3000個入
東芝¥429,800税込¥472,7801セット(3000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(3000個入り)●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:ダイオード●最大順方向電圧:1.65V●ピン数:5●パッケージタイプ:SO6●コード番号:236-3613アズワン品番65-7235-23
フォトカプラ 表面実装 IC出力 TLP2362 TPL E T 1袋 10個入
東芝¥2,298税込¥2,5281袋(10個)当日出荷TLP2362 は、高光出力のGaAlAs赤外発光ダイオードと高利得・高速の集積回路受光チップを組み合わせたフォトカプラです。TLP2362 では、周囲温度-40 → 125 ℃の環境で電源電圧2.7 → 5.5 Vの動作を保証します。また、SO6パッケージに収められています。TLP2362には、受光側にシールドを施し、±20 kV/μsの高い瞬時コモンモード除去を与えており、入出力間の耐ノイズ性に優れています。用途 ファクトリオートメーション プラズマディスプレイパネル 測定機器仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトIC●最大順方向電圧:1.7V●ピン数:6●パッケージタイプ:SO●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:12.8ns●最大入力電流:25 mA●絶縁電圧:3.75 kVrms●論理出力:あり●標準降下時間:2.6ns●シリーズ:TLP2362●コード番号:182-6514アズワン品番65-7228-54
フォトカプラ スルーホール実装 チャンネル数:4 1袋 50個入
WURTH ELEKTRONIK¥2,498税込¥2,7481袋(50個)7日以内出荷Wurth Elektronik WL-OCPT は、4 ピン、DIP 標準パッケージスルーホール取り付けオプトカプラフォトトランジスタで、寸法は 6.5 mm x 4.5 mm x 3.5 mm ( L x W x H )です。フォトトランジスタは 80 V のコレクタエミッタ電圧と 60 mA の順電流と 200 mW の消費電力を備えています。代表的な用途には、計測器、データ通信、電源センサなど、さまざまな種類の負荷の制御があります。高絶縁電圧 内部絶縁の安定性が良好です フル動作時の安定した CTR 各種 CTR ビニングが用意されています 高速スイッチング時間仕様●実装タイプ:スルーホール実装●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:4●ピン数:4●パッケージタイプ:DIP●入力電流タイプ:DC●コード番号:210-8027アズワン品番65-7242-54
フォトカプラ スルーホール実装 チャンネル数:4 1袋 50個入
WURTH ELEKTRONIK¥2,498税込¥2,7481袋(50個)7日以内出荷仕様●実装タイプ:スルーホール実装●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:4●ピン数:4●パッケージタイプ:DIP●入力電流タイプ:DC●コード番号:210-8019アズワン品番65-7243-12
フォトカプラ スルーホール実装 チャンネル数:4 1袋 50個入
WURTH ELEKTRONIK¥2,498税込¥2,7481袋(50個)7日以内出荷Wurth Elektronik WL-OCPT は、4 ピン、DIP 標準パッケージスルーホール取り付けオプトカプラフォトトランジスタで、寸法は 6.5 mm x 4.5 mm x 3.5 mm ( L x W x H )です。フォトトランジスタは 80 V のコレクタエミッタ電圧と 60 mA の順電流と 200 mW の消費電力を備えています。代表的な用途には、計測器、データ通信、電源センサなど、さまざまな種類の負荷の制御があります。高絶縁電圧 内部絶縁の安定性が良好です フル動作時の安定した CTR 各種 CTR ビニングが用意されています 高速スイッチング時間仕様●実装タイプ:スルーホール実装●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:4●ピン数:4●パッケージタイプ:DIP●入力電流タイプ:DC●コード番号:210-8025アズワン品番65-7243-29
フォトカプラ スルーホール実装 チャンネル数:4 1セット 100個入
WURTH ELEKTRONIK¥4,398税込¥4,8381セット(100個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(100個入り)●実装タイプ:スルーホール実装●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:4●ピン数:4●入力電流タイプ:DC●コード番号:210-8028アズワン品番65-7241-70
パネル取付け LEDインジケータ アンバー 青 緑 赤 230 V 1袋 2個入
BULGIN¥1,198税込¥1,3181袋(2個)7日以内出荷仕様●LED色:アンバー,青,緑,赤●供給電圧:230 V●実装ホールサイズ:12.7mm●終端タイプ:リードワイヤー●コード番号:236-4036アズワン品番65-7230-30
ハイパワーLED 白 表面実装 SMD 1セット 4500個入
OSRAM(オスラム)¥179,800税込¥197,7801セット(4500個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(4500個入り)●LED色:白●パッケージタイプ:SMT●実装タイプ:表面実装●LED数:1●コード番号:241-0391アズワン品番65-7233-38
ハイパワーLED 白 表面実装 3535 1袋 10個入
LUMILEDS¥1,698税込¥1,8681袋(10個)7日以内出荷仕様●LED色:白●パッケージタイプ:3535●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3 V●シリーズ:LUXEON HL2X●コード番号:213-0860アズワン品番65-7235-71
ハイパワーLED 白 表面実装 3535 1セット 1000個入
LUMILEDS¥119,800税込¥131,7801セット(1000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(1000個入り)●LED色:白●パッケージタイプ:3535●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3 V●シリーズ:LUXEON HL2X●コード番号:213-0845アズワン品番65-7240-25
ZEUBE シリーズ 265nm 120 紫外線 LED 35mW
STANLEY(スタンレー電気)¥45,980税込¥50,5781個7日以内出荷Stanley Electric Deep-UV LED は、Peak Wavelength 265 nm の幅広い分配角及びミドルパワーを備えています。信頼性の高いハーメチックシールパッケージ 鉛フリーはんだ付けに適合 RoHS2 準拠(2022年10月現在)仕様●LED数:1●ピーク波長:265nm●放射束:35mWmW●ビュー角:120●ピン数:2●実装タイプ:表面実装●シリーズ:ZEUBE●コード番号:218-5101アズワン品番65-7253-55
UV LED 青 表面実装 SMD 1袋 25個入
VISHAY¥1,998税込¥2,1981袋(25個)7日以内出荷仕様●LED色:青●パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.4 V●光度:3500 mcd●ピン数:2●ビュー角:±9 °●レンズ形状:ドーム●主波長:472 nm●シリーズ:VLDB1232●コード番号:188-1517アズワン品番65-7247-07
SparkFun Qwiic LED Stick - APA102C
SPARKFUN¥3,500税込¥3,8501個33日以内出荷Description。The SparkFun Qwiic LED Stick features ten addressable APA102 LEDs, making it easy to add full color LED control using I2C. Write to individual LEDs to display a count in binary, or write to the whole strip for cool lighting effects. You can even add more LEDs to the end if you need to. We've written an Arduino library and Python package that take care of the I2C and communication to the LEDs so all you have to do is decide what color each LED should be.。The LED Stick has a default I2C address of 0x23 but can be changed with a simple command, allowing you to control up to 100 LEDs(10 Qwiic LED Sticks)on a single bus! The address can also be changed to 0x22 by closing the solder jumper on the back of the board.。This board is one of our many Qwiic compatible boards! Simply plug and go. No soldering, no figuring out which is SDA or SCL, and no voltage regulation or translation required!。Warning:Using a lot of LEDs can draw a lot of current. Make sure to consider the power limits of your setup. If you expect your LED chain to draw more than 600mA of current, connect your external supply directly to VLED. Closing the jumper from VLED to VCC will add a 4.7uF decoupling capacitor.。The SparkFun Qwiic Connect System is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.。Get Started with the Qwiic LED Stick Guide。Features。10x APA102C addressable LEDs driven by an ATTiny85。Default I2C Address:0x23(Adjustable to 0x22 via Jumper)。2x Qwiic Connectorsアズワン品番67-0421-83
Opto Semiconductors LED 緑 表面実装 PLCC-4 1セット 2000個入
OSRAM(オスラム)¥84,980税込¥93,4781セット(2000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(2000個入り)●LED色:緑●パッケージタイプ:PLCC 4●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.8 V●シリーズ:Power TOPLED●コード番号:223-8187アズワン品番65-7248-03
Opto Semiconductors LED 緑 表面実装 1セット 4000個入
OSRAM(オスラム)¥129,800税込¥142,7801セット(4000個)7日以内出荷OSRAM Opto Semiconductors の角形パッケージは、アウトラインがわずか 2 mm で、極めて優れた性能と小さなフットプリントを兼ね備えています。集中型チップにより、光学システムに簡単に統合できます。さまざまなメインカラーとホワイトポイントを用意しているので、さまざまな用途に柔軟に対応できます。パッケージ:白色 SMT パッケージ、無色透明シリコン樹脂 チップテクノロジー: UX:3 放射(標準): 120 ° (ランベルトエミッタ) 色: dom:528 nm (トゥルーグリーン) ESD : 2 kV (ANSI / ESDA / JEDEC JS-001 ( HBM、クラス 2 )に準拠仕様●入数:1リール(4000個入り)●LED色:緑●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.8 V●シリーズ:SYNIOS S2222●コード番号:203-4995アズワン品番65-7257-95
Opto Semiconductors LED 緑 赤 表面実装 PLCC-6 1セット 4000個入
OSRAM(オスラム)¥209,800税込¥230,7801セット(4000個)7日以内出荷OSRAM Opto Semiconductors LED は、フルカラー RG 用途向けに特別に設計されています。6 リード技術により、各チップを独立して駆動することで、色刺激の加法的な混合が可能になります。建築又はガーデン照明、エリアライト、ムード照明、ビル管理、電子機器で使用されます。 産業オートメーション、ゲーム、アミューズメント、ギャンブル、および vms 。リフローはんだ付けに対応しています 最大 500 V の ESD 耐性があります仕様●入数:1リール(4000個入り)●LED色:緑,赤●パッケージタイプ:PLCC 6●実装タイプ:表面実装●LED数:2●順方向電圧:2.05 V 、2.65 V●シリーズ:DISPLIX P3333●コード番号:224-9955アズワン品番65-7248-89
Opto Semiconductors LED 白 表面実装 3014 1袋 100個入
OSRAM(オスラム)¥1,698税込¥1,8681袋(100個)7日以内出荷仕様●LED色:白●パッケージタイプ:3014●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.7 V●シリーズ:KW DCLMS2●コード番号:212-1195アズワン品番65-7241-67
Opto Semiconductors LED 白 表面実装 3014 1セット 3000個入
OSRAM(オスラム)¥27,980税込¥30,7781セット(3000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(3000個入り)●LED色:白●パッケージタイプ:3014●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.7 V●シリーズ:KW DCLMS2●コード番号:212-1191アズワン品番65-7240-69
Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1袋 5個入
OSRAM(オスラム)¥789税込¥8681袋(5個)7日以内出荷OSRAM Opto Semiconductors QFN 5050 LED タイプで、DLC プレミアム永久評価の優れた有効性能により、5050 シリーズの幅広いラインアップを実現しています。この OSCONIQ S 5050 リードフレームパッケージは、優れた腐食保護機能を備えた他のレベルの堅牢性の安定性を提供し、屋外の業務用照明の適合性をさらに高めています。パッケージは、白色 SMT パッケージと着色拡散樹脂です 放射(標準): 120 ° (ランベルトエミッタ) 色温度: 3000 → 6500 K仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:22.1 V●シリーズ:GW Q9LR31.PM●コード番号:215-1036アズワン品番65-7236-07
Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1袋 50個入
OSRAM(オスラム)¥2,898税込¥3,1881袋(50個)7日以内出荷OSRAM Opto Semiconductors LED は、車載用途での高品質の白色用途向けに特別に設計され、4000 K の色温度と 45 → 71 lm の光束を実現しています。InGaN on Sapphire チップ技術 耐腐食性クラス: 3B AEC-Q200 認定済みです仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.7 → 3.1 V●シリーズ:KW DSLP31.CC●コード番号:211-6780アズワン品番65-7242-85
Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1袋 50個入
OSRAM(オスラム)¥2,598税込¥2,8581袋(50個)7日以内出荷仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.7 → 3.1 V●シリーズ:KW DSLP31.CC●コード番号:211-6755アズワン品番65-7241-17
Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1袋 50個入
OSRAM(オスラム)¥1,798税込¥1,9781袋(50個)7日以内出荷OSRAM Opto Semiconductors LED は、周囲光に対して優れた光質を発揮するだけでなく、高 CRI の専用蛍光体を使用して優れた演色性を発揮します。色温度は 2700 K です。EPI_Sapphire チップ・テクノロジー 腐食耐性クラス: 2B AEC-Q200 認定済みです 非常に小さな色と輝度の入れ物です シングル及びマルチライトポイント用途に対応( Matrix )仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.9 → 3.6 V●シリーズ:KW DELSS2.CC●コード番号:211-6752アズワン品番65-7241-20
Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1袋 50個入
OSRAM(オスラム)¥1,898税込¥2,0881袋(50個)7日以内出荷OSRAM Opto Semiconductors OSCONIQ R E 2835 シリーズのシアン色強化 LED は、メラトニンの生産を抑制する特殊なスペクトルを備えています。 これは、サーラディアン照明設計における照明設計者の勝利を可能にするために開発された製品です。 この LED により、効率性、耐用期間、手頃な価格で 3030 プラットフォームに移行することができます。白色 SMT パッケージ、着色拡散樹脂 120 ° の標準放射(ランベルトエミッタ) 色温度は 3000 K です ESD 保護: 2 kVANSI / ESDA / JEDEC JS-001 ( HBM、クラス 2 )に準拠 光束範囲は 125.0 lm → 155.0 lm です 発光効率:標準 157 lm/W仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:6.4 V●シリーズ:OSCONIQ E 2835●コード番号:225-0681アズワン品番65-7249-34
Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1セット 2000個入
OSRAM(オスラム)¥26,980税込¥29,6781セット(2000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(2000個入り)●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.7 V●シリーズ:TOPLED E1608●コード番号:203-4975アズワン品番65-7258-19
Opto Semiconductors LED 白 表面実装 0402 1袋 25個入
OSRAM(オスラム)¥819税込¥9011袋(25個)7日以内出荷仕様●LED色:白●パッケージタイプ:0402●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.8 V●シリーズ:CHIP LED 0402●コード番号:224-9967アズワン品番65-7249-24
Opto Semiconductors LED 赤 表面実装 SMD 1セット 3000個入
OSRAM(オスラム)¥99,980税込¥109,9781セット(3000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(3000個入り)●LED色:赤●パッケージタイプ:SMT●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.25 V●光度:710 mcd●ピン数:2●ビュー角:120 °●輝度フラックス:1910 mlm です●主波長:633 nm●シリーズ:PointLED●コード番号:187-6137アズワン品番65-7228-85
Opto Semiconductors LED 赤 表面実装 1袋 10個入
OSRAM(オスラム)¥1,998税込¥2,1981袋(10個)7日以内出荷仕様●LED色:赤●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.15 V●シリーズ:OSLON Signal●コード番号:221-1586アズワン品番65-7257-29
Opto Semiconductors LED 青 表面実装 1袋 10個入
OSRAM(オスラム)¥1,698税込¥1,8681袋(10個)7日以内出荷仕様●LED色:青●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.9 V●シリーズ:OSLON Signal●コード番号:221-1579アズワン品番65-7257-02
『受動部品』には他にこんなカテゴリがあります
- 抵抗
- 受動部品その他関連用品
- コンデンサ
- インダクタ(コイル)
- 光エレクトロニクス製品