絞り込み
ブランド
- Bridgetek
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5,970)
- Panasonic(パナソニック)(3,401)
- VISHAY(2,492)
- YAGEO(1,886)
- KEMET(1,103)
- RS PRO(1,080)
- BOURNS(927)
- onsemi(843)
- ARCOL(OHMITE)(724)
- WURTH ELEKTRONIK(672)
- KOA(572)
- KINGBRIGHT(439)
- KYOCERA AVX(406)
- BROADCOM(401)
- EPCOS(382)
- MICROCHIP(343)
- MURATA(村田製作所)(341)
- ABRACON(335)
- HARWIN(327)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
特価

Bridgetek, ディスプレイボード 3.5インチ 抵抗膜タッチスクリーン 評価モジュール Black Bezel FT800 Basic EVE
Bridgetek¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷仕様EVE、組み込みビデオエンジンベーシックモジュール. VM800B開発モジュールは、頑丈なプラスチックエンクロージャ収納のLCDディスプレイ及びFT800コンポーネントボード装備した、べゼル入り高品質ディスプレイシステムを提供します。 ブラック又はパールから選択できるこのディスプレイサブシステムは、低費用で開発時間を短縮できます。. オンボードFT800組み込みビデオエンジン(EVE) 3.5インチ、4.3インチ、又は5インチタッチスクリーンTFTディスプレイ付属 オーディオパワーアンプ ラウドスピーカー SPIシリアルインターフェイス 5種類の電源入力構成 精密取り付けベゼル分類キット:評価モジュール適合機器Black Bezelディスプレイ対角線:3.5インチ、抵抗膜タッチスクリーンRoHS指令(10物質対応)対応
Bridgetek, ディスプレイボード 4.3インチ LCDディスプレイ アダプタボード FT800 Embedded Video Engine (EVE) Credit Card
Bridgetek¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷仕様EVE、組み込みビデオエンジン基板. FT800組み込みビデオエンジン(EVE)用VM800Cクレジットカード開発基板は、単独又は揃いのLCDパネル付きで用意されています。. オンボードFT800組み込みビデオエンジン(EVE) 3.5インチ、4.3インチ、又は5インチタッチスクリーンTFTディスプレイ付属又は付属無し オーディオパワーアンプ ラウドスピーカー SPIシリアルインターフェイス 5つの電源入力設定分類キット:アダプタボードディスプレイ対角線:4.3インチ、LCDディスプレイキット名FT800 Embedded Video Engine (EVE) Credit CardRoHS指令(10物質対応)対応
Bridgetek FT812Q-T グラフィックコントローラ
Bridgetek¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷仕様EVE、組み込みビデオエンジンFT81x. FT81xシリーズの組み込みビデオエンジンは、新しい機能により、FT80xシリーズよりも優れた性能を発揮しますが、ピンの互換性は保っています。 FT81xは、グラフィックス制御、オーディオ制御、及びタッチスクリーンインターフェイスを可能にします。 グラフィックス操作機能が内蔵されているため、専門的な知識がほとんどなくても高品質の表示が可能になります。. 最大画面解像度: 800 x 600ピクセル(SVGA) ビデオRGBパラレル出力: 18ビット(FT810 / 811)、24ビット(FT812 / 813) 4線式抵抗膜タッチスクリーンのサポート: FT810 / 812 (RS品番 ; 901-4982 901-4982 、 ; 901-4994 901-4994 ) 5タッチ静電容量型タッチスクリーンのサポート: FT811 / 813 (RS品番 ; 901-4991 901-4991 、 ; 901-4998 901-4998 ) ハードウェアエンジンでタッチタグを認識し、最大255のタッチタグのタッチ移動を追跡して通知 拡張されたスケッチ処理 1 MBのグラフィックス用RAMを内蔵しているため、フレームバッファRAMは不要 モーションJPEGエンコードのAVIビデオを再生可能 内蔵デジタルフィルタを使用して8~48 kHzのサンプリング周波数でモノラル8ビットリニアPCM、4ビットADPCM、及びμ-Lawコーディング形式の音声波形を再生するため、外部フィルタリングの複雑なシステム設計が不要 シングル、デュアル、又はクワッドモードでSPIデータラインをサポート(SPIクロック: 最大30 MHz) パワーモード制御により、チップをパワーダウン / スリープ / スタンドバイ状態に設定可能 +1.8 → +3.3 VのI/O電圧に対応寸法(mm)8×8×0.85高さ(mm)0.85ピン数(ピン)56RoHS指令(10物質対応)対応パッケージVQFN実装タイプ表面実装最小動作温度(℃)-40
Bridgetek FT811Q-T グラフィックコントローラ
Bridgetek¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷仕様EVE、組み込みビデオエンジンFT81x. FT81xシリーズの組み込みビデオエンジンは、新しい機能により、FT80xシリーズよりも優れた性能を発揮しますが、ピンの互換性は保っています。 FT81xは、グラフィックス制御、オーディオ制御、及びタッチスクリーンインターフェイスを可能にします。 グラフィックス操作機能が内蔵されているため、専門的な知識がほとんどなくても高品質の表示が可能になります。. 最大画面解像度: 800 x 600ピクセル(SVGA) ビデオRGBパラレル出力: 18ビット(FT810 / 811)、24ビット(FT812 / 813) 4線式抵抗膜タッチスクリーンのサポート: FT810 / 812 (RS品番 ; 901-4982 901-4982 、 ; 901-4994 901-4994 ) 5タッチ静電容量型タッチスクリーンのサポート: FT811 / 813 (RS品番 ; 901-4991 901-4991 、 ; 901-4998 901-4998 ) ハードウェアエンジンでタッチタグを認識し、最大255のタッチタグのタッチ移動を追跡して通知 拡張されたスケッチ処理 1 MBのグラフィックス用RAMを内蔵しているため、フレームバッファRAMは不要 モーションJPEGエンコードのAVIビデオを再生可能 内蔵デジタルフィルタを使用して8~48 kHzのサンプリング周波数でモノラル8ビットリニアPCM、4ビットADPCM、及びμ-Lawコーディング形式の音声波形を再生するため、外部フィルタリングの複雑なシステム設計が不要 シングル、デュアル、又はクワッドモードでSPIデータラインをサポート(SPIクロック: 最大30 MHz) パワーモード制御により、チップをパワーダウン / スリープ / スタンドバイ状態に設定可能 +1.8 → +3.3 VのI/O電圧に対応寸法(mm)7×7×0.85高さ(mm)0.85ピン数(ピン)48RoHS指令(10物質対応)対応パッケージVQFN実装タイプ表面実装最大動作温度(℃)85
Bridgetek, チッププログラマ FT90x
Bridgetek¥5,498税込¥6,0481個7日以内出荷仕様プログラマー名:FT90xRoHS指令(10物質対応)対応特性Micro-MaTchオス-オス10 Wリボンケーブル. UMFTPD2Aプログラム / デバッグモジュール. UMFTPD2Aモジュールは、FT90xシリーズの32ビットマイクロコントローラのプログラミング / デバッグに使用されます。 PCからFT90xチップの1ワイヤプログラム / デバッグポートへのUSB接続を可能にします。. FT4232H USB 2.0高速(480 Mb/s)-4 x UARTコンバータ チャンネルA: シリアルUART I/O 1ワイヤプログラム / デバッグインターフェイス チャンネルB: EFUSEプログラム用MPSSEインターフェイス チャンネルC: 汎用のシリアルUART I/O チャンネルD: 汎用のBit-BangポートGPIO 2 x 5ピン1.27 mmピッチMicro-MaTchソケット 2 x 6ピン2.54 mmピッチスルーホールピンヘッダ USB Micro-Bホストソケットは給電も行う 電源LED x 3アクセサリタイププログラミングモジュール
Bridgetek, ディスプレイボード 開発モジュール FT810 FT810 Embedded Video Engine Credit Card (no display)
Bridgetek¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷仕様EVE FT810クレジットカードサイズ基板. VM810CはFTDI FT810グラフィックエンジンデバイス用の開発モジュールです。 FT810技術仕様に適合してVM810Cディスプレイコネクタに合うLCDパネルをサポートします。. FT810 EVE2組み込み型グラフィックエンジンデバイス 40極フレックスケーブルコネクタでLCDパネル及びタッチスクリーン入力 オンボードLCDバックライトLEDドライバ、最大60 mA オンボードモノラルオーディオパワーアンプ、3段階オーディオフィルタ及び8 Ωのマイクロスピーカ オーディオライン出力オプション ホスト通信: シリアルSPI、5 Vの許容バッファ Micro-USBから給電、SPIコネクタ又は2ピンコネクタ 寸法: 85.6 x 54.1 mm RS製品コード ; 901-5076 901-5076 VM810C50-N FT810 EVE2モジュール ; 901-5073 901-5073 VM810C50-D FT810 EVE2モジュール + 5インチWVGAタッチスクリーンLCDパネル ; 901-4982 901-4982 FT810Q-T FT810チップ、QFN48パッケージ形式分類キット:開発モジュールRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品FT810
Bridgetek タッチペン
Bridgetek¥899税込¥9891個7日以内出荷仕様Bridgetek 抵抗膜タッチスクリーンペンスタイラスBridgetek 抵抗膜タッチスクリーンスタイラスペンは、最適な書き込み特性を実現するように設計されています。このスタイラスは、 FT800 ディスプレイで使用されます。特長と利点画面を指紋や傷から保護します 高解像度を画面に維持しますアクセサリタイプ先細ペン併用可能製品FT800ディスプレイ
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
- 機構部品(電子部品)
- 能動部品
- 受動部品
電子部品(オンボード) の新着商品
キーストーンジャック/Cat8対応/6個セット/RJ45 STPシールド仕様/180度設計/工具不要/イーサネットLAN/パッチパネル・壁面プレート対応StarTech.com税込¥16,478¥14,980