4,101件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • IOTSP41SET04 ロード SUS シフトケーブルセット ブラック SHIMANO(シマノ)

    IOTSP41SET04 ロード SUS シフトケーブルセット ブラック

    SHIMANO(シマノ)
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    用途ステンレススチール SIS-SP40アウターキャップ(4個)SIS-SP40シールドアウターキャップ(1個)OT-SP41シールドアウターキャップ(リアディレーラー用)(1個)インナーエンドキャップ(2個)
  • IOTSP41SET03 MTB SUS シフトケーブルセット ブラック SHIMANO(シマノ)

    IOTSP41SET03 MTB SUS シフトケーブルセット ブラック

    SHIMANO(シマノ)
    2,098税込2,308
    1個
    7日以内出荷
    用途ステンレススチール シールドアウターキャップ、プラスチック(9個)シールドアウターキャップノーズ(1個)ラバーシールド(1個)インナーエンドキャップ(2個)
  • ERTCL300S センターロックブレーキディスクローター 160mm SHIMANO(シマノ)

    ERTCL300S センターロックブレーキディスクローター 160mm

    SHIMANO(シマノ)
    2,098税込2,308
    1個
    7日以内出荷
    シマノRT-CL300ディスクブレーキローターは、あらゆるライディングコンディションで優れた制動力を提供します。シマノのセンターロックマウントシステムには、スプラインマウントとロックリングが用いられ、ローターの取付けと取外しを素早く簡単に行うことができます。長期間、安定した制動性能。レジンパッド専用。素早い組み立てを可能にするデザイン。センターロック。新型ロックリング形状。ロックリングは新たに両セレーション式を採用。E-BIKEスピードセンサーマグネット(SM-EWSS2)対応。外径:160mm、180mm
    用途Fixing Type:Center Lock。ロックリング:ロックリング付き(内外スプライン)。外径(mm):160。Pad Notice:Resin Pad Only。ローター|素材:Stainless steel
  • SIS-SP41 シフトアウターロールタイプ 50m SHIMANO(シマノ)

    SIS-SP41 シフトアウターロールタイプ 50m

    SHIMANO(シマノ)
    6,898税込7,588
    1ロール
    欠品中
    50mロール巻きのシフトアウターケーブル
    用途シフト用ブラック長さ(m)50
  • ROAD OPTISLICK SHIFT CABLE SET BLACK SHIMANO(シマノ)

    ROAD OPTISLICK SHIFT CABLE SET BLACK

    SHIMANO(シマノ)
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    インナーケーブル:Φ1.2 mm x 2100 mm (1本)Φ1.2 mm x 1800 mm (1本) アウターケーシング:OT-SP41 1700mm STI用ショートノーズ付アウターキャップ2個 SIS-SP40 アウターキャップ (3 個) SIS-SP40 シールドアウターキャップ (1 個) インナーエンドキャップ(2 個)
    用途ロードバイク用のオプティスリックのシフトケーブルセットブラック
  • MTB スチール ブレーキインナーBOX(100本入) SHIMANO(シマノ)

    MTB スチール ブレーキインナーBOX(100本入)

    SHIMANO(シマノ)
    16,980税込18,678
    1個(100本)
    欠品中
    スティールインナーケーブル長さ2050mm ワークショップ向けの100本入り
    材質スティール長さ(mm)1本あたり:2050
  • EFHQC400HMAZBSP フリーハブ 36H QR センターロック 8-10S SHIMANO(シマノ)

    EFHQC400HMAZBSP フリーハブ 36H QR センターロック 8-10S

    SHIMANO(シマノ)
    4,898税込5,388
    1個
    7日以内出荷
    優れた耐久性。高いシール性。センターロックによる容易なディスクブレーキローターの取り付け。O.L.D.: 135 mm。#13および #14スポークに対応。ディスクブレーキローターマウントカバーオプション
    用途Brake type:Disc Brake (Center Lock)。O.L.D.(mm):135。Speeds:11/10/9/8/7-speed。スポーク穴:36H。フランジ径 左/右 (mm):53.8/53.8。P.C.D. 左/右 (mm):45/45。オフセット (mm):7.6。フランジ間寸法 (mm):55.45。軸固定方法:クイックリリースタイプ。O.L.D. (mm):135。リアスピード:11/10/9/8/7。ブレーキタイプ:センターロックディスクブレーキ
  • EBRC3001RBB NEXUS ローラーブレーキ リア ワッシャー:8.2 軸:3/8 SHIMANO(シマノ)

    EBRC3001RBB NEXUS ローラーブレーキ リア ワッシャー:8.2 軸:3/8

    SHIMANO(シマノ)
    5,698税込6,268
    1個
    欠品中
    耐腐食性のステンレススチール製のアウターキャップにより、製品寿命が延びるとともに、見た目も美しく。BR-C3000と同等の制動力。-フロント/リアブレーキ共に、ヨーロッパのEN規格(許容総質量100 kg)以上を達成。BL-C6010との組み合わせにより、高負荷時のブレーキ性能が向上。標準放熱フィンタイプ。SHIMANO NEXUSリアハブローラーブレーキは、現行モデルと比較して制動力が10%アップしており、高負荷時におけるブレーキ性能が向上しています。フロント/リアブレーキ共に、ヨーロッパのEN規格(許容総質量100 kg)以上を達成。
    用途Braking power:Power: Standard。with Cooling Fin。リア。Washer:8.2mm (Axle:3/8)。シルバー
  • SHIMANO ディスクブレーキマウントアダプター SM-MA90 P/S SHIMANO(シマノ)

    SHIMANO ディスクブレーキマウントアダプター SM-MA90 P/S

    SHIMANO(シマノ)
    1,198税込1,318
    1個
    9日以内出荷
    タイプキャリパー/フレームタイプ:P/S対応リアローター対応ディスクブレーキローター:160mm
  • EW-EC300 充電ケーブル SHIMANO(シマノ)

    EW-EC300 充電ケーブル

    SHIMANO(シマノ)
    5,598税込6,158
    1個
    5日以内出荷
    SHIMANO 充電ケーブル EW-EC300。・RD-R9250/FC-R9200-P用充電コネクター。・FC-R9200-Pパワーメーターの充電に対応。・ケーブルの長さ:1.5 m
  • EW-JC304 4ポートジャンクション ジャンクション-B (Di2仕様) SHIMANO(シマノ)

    EW-JC304 4ポートジャンクション ジャンクション-B (Di2仕様)

    SHIMANO(シマノ)
    3,398税込3,738
    1個
    10日以内出荷
    SHIMANO ジャンクション-B (Di2仕様) EW-JC304 4ポートジャンクション。・新しいエレクトリックワイヤーSD300用にアップデート
    仕様エレクトリックワイヤーカテゴリー:JUNCTION-Bタイプ4ポートジャンクション
  • EW-JC302 2ポートジャンクション ジャンクション-B (Di2仕様) SHIMANO(シマノ)

    EW-JC302 2ポートジャンクション ジャンクション-B (Di2仕様)

    SHIMANO(シマノ)
    2,498税込2,748
    1個
    6日以内出荷
    SHIMANO ジャンクション-B (Di2仕様) EW-JC302 2ポートジャンクション。・新しいエレクトリックワイヤーSD300用にアップデート
    仕様エレクトリックワイヤーカテゴリー:JUNCTION-Bタイプ2ポートジャンクション
  • RD-R8150 ULTEGRA Di2 リアディレーラー 12S SHIMANO(シマノ)

    RD-R8150 ULTEGRA Di2 リアディレーラー 12S

    SHIMANO(シマノ)
    45,980税込50,578
    1本
    当日出荷
    新たな12速シマノULTEGRA R8150リアディレイラーは、1つのケージ長に集約され、 シマノ史上、最も速く、最も正確なシフティ​ングを可能にし、高いコストパフォーマンスを発揮します。 RD-R9150よりも58%速い、シマノ史上最速のリアシフティング ワイヤレスユニット、充電器、スイッチを一体化したコンパクトデザイン LEDステータスインジケーター バッテリー残量表示 ペアリング状況表示 アジャストモード表示など より広いギアレンジに対応
    仕様リアスピード:12、トータルキャパシティ:39T、ロースプロケット(最大):34T、(最小):30T、トップスプロケット(最大):14T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:4、ブラケット無し仕様有歯数プーリー:11シリーズカラー質量(g)平均262シリーズULTEGRA R8100 シリーズポート数SD300:1、充電:1ケーブル充電:EW-EC300ギヤ歯数最大フロント(差):16T
  • RD-R8000-SS ULTEGRA ショートケージ リアディレイラー 11S SHIMANO(シマノ)

    RD-R8000-SS ULTEGRA ショートケージ リアディレイラー 11S

    SHIMANO(シマノ)
    10,980税込12,078
    1本
    7日以内出荷
    新しいULTEGRA R8000シリーズは、「プロが証明する」テクノロジーです。それは、DURA-ACEグループセットから直接派生したテクノロジーだからです。ロードバイクのコンポーネントとして、ストレスを感じない操作は、ブレーキとシフトを通じて日々のライディングを快適に過ごす上で最も重要な機能の1つです。 すぐれた人間工学を駆使したバイクで、ハードなライディングを楽しみましょう あらゆる条件で優れたコントロール機能を提供 レーシングスタイルに合わせてカスタマイズ可能
    仕様リアスピード:11、トータルキャパシティ:35T、ロースプロケット(最大):30T、(最小):25T、トップスプロケット(最大):14T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:4、ブラケット無し仕様有シリーズカラー質量(g)平均200シリーズULTEGRA R8000 シリーズポート数SD50:1ギヤ歯数最大フロント(差):16T適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
  • RD-R7150 105 Di2 リアディレーラー 12S SHIMANO(シマノ)

    RD-R7150 105 Di2 リアディレーラー 12S

    SHIMANO(シマノ)
    29,980税込32,978
    1本
    6日以内出荷
    ワイヤレスユニット、充電器、スイッチ機能の全てが、このコンパクトなデザインに LEDステータスインジケーター バッテリー残量表示 ペアリング状況表示 アジャストモード表示など より広いギアレンジへの対応
    仕様リアスピード:12、トータルキャパシティ:41T、ロースプロケット(最大):36T、(最小):34T、トップスプロケット(最大):11T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:4、ブラケット無し仕様有歯数プーリー:11シリーズカラー質量(g)平均302シリーズSHIMANO 105 R7100 Di2 シリーズポート数SD300:1ケーブル充電:EW-EC300ギヤ歯数最大フロント(差):16T
  • RD-M8120-SGS DEORE XT リアディレイラー 2x12S SHIMANO(シマノ)

    RD-M8120-SGS DEORE XT リアディレイラー 2x12S

    SHIMANO(シマノ)
    13,980税込15,378
    1本
    9日以内出荷
    様々なトレイルコンディションに対応する素早く正確なシフティング性能 より素早くショックレスなシフティング HYPERGLIDE+ フロントダブル 36-26T によるエクストラワイドレンジ&スプロケット構成10-45T によるクロースステップ12スピードのドライブトレイン 全てのギアポジションにおいて静かなドライブトレイン ローギアにおいて軽減されたリアディレイラーによるチェーンテンション リアディレイラープーリーケージに追加された新規バンパーストッパー バンパーストッパー 13T プーリー 起伏の多い地形でも安定したドライブトレイン ロープロファイル デザイン シマノシャドーRD+
    仕様リアスピード:12 (フロントダブル)、トータルキャパシティ:45T、ロースプロケット(最大):45T、(最小):45T、トップスプロケット(最大):10T、(最小):10T、フッ素コートリンクブッシュ:7歯数プーリー:13Tシリーズカラー質量(g)平均287シリーズDEORE XT M8100 シリーズベアリングプ-リ-/ガイドプーリー:シールドベアリング、プ-リ-/テンションプーリー:シールドベアリングギヤ歯数最大フロント(差):10T適合チェーンHG 12スピード
  • FD-RX810-F GRX フロントディレイラー 2×11S SHIMANO(シマノ)

    FD-RX810-F GRX フロントディレイラー 2×11S

    SHIMANO(シマノ)
    6,498税込7,148
    1本
    9日以内出荷
    さらに軽くなったフロントシフト操作 エルゴノミックパワーカーブ 新形状リンク構造 ナチュラルなストローク感覚 ワイドタイヤクリアランス 従来のロード FD と比べチェーンライン +2.5 mm 延長 ワイドレンジのフロントギアリング 17T フロントレンジ 正確で簡単なフロントディレイラー調整 多様なケーブルルーティングに対応 新形状リンク構造 ケーブルアジャスター搭載
    仕様フロントスピード:2、リアスピード:11、トータルキャパシティ:17T、リンクブッシュ:7シリーズカラー質量(g)平均96シリーズGRX 11-speed角度(°)チェーンステイ:61-66チェーン長(mm)47ギヤ歯数対応トップ:46-48T適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
  • WH-R9270-C50-TL DURA-ACE C50 チューブレスディスクブレーキ リアホイール SHIMANO(シマノ)

    WH-R9270-C50-TL DURA-ACE C50 チューブレスディスクブレーキ リアホイール

    SHIMANO(シマノ)
    179,800税込197,780
    1個
    9日以内出荷
    新しいDURA-ACEホイールラインナップの中で、C50は最も万能な存在です。 C50は、前モデルのC40よりも軽量でありながら、前モデルのC60とほぼ同等のエアロダイナミクスを備えています。 さまざまな状況で使用できるホイールセットです。 タイムトライアルからクリテリウム、起伏のある地形で、あるいは自己ベストを狙うときに、新たなC50は全力を尽くしたいロードライディングに最適なホイールです。 特徴 高さ50 mmフルカーボンリム リム内幅:21 mm DIRECT ENGAGEMENT 12速カセットスプロケットにのみ対応 製品の仕様 モデル番号:WH-R9270-C50-TL-R モデル名:WH-R9270-C50-TL 仕様:R フロント/リア:リア ブレーキタイプ:センターロックディスクブレーキ リアスピード:12 タイヤ|タイプ:チューブレス スポーク:ストレートプル|ブレイデッド|バテッド 軸固定方法:12 mm E-THRU Spline type|HG spline L2 (ROAD 12-speed dedicated) エンゲージメントタイプ:Direct engagement ディスクマウント:センターロック|140 mmのディスクブレーキローター対応 OPTBAL (2:1) D2リム シール|ハブ:コンタクト シーリング|FREEHUB本体:コンタクト 対応スポークプロテクター:CP-WR92A リフレクター|JIS/CPSC:CATEYE RR-550-WUW SW リフレクター|AS:CATEYE RR-550-WUA SW リフレクター|DIN:CATEYE RR-317-WUA SW
    寸法(mm)(O.L.D. )142ブラック直径(Φmm)スポーク:2.0-1.5-2.0質量(g)787リム幅(mm)内部:21、外部:28シリーズDURA-ACE R9200 シリーズ固定方法軸:12 mm E-THRUスポーク数24タイヤサイズ推奨:25-622 - 32-622リムh(mm)50ホイールサイズ622×21C
  • FH-M8110 DEORE XT リアフリーハブ 142x12 mm E-スルー アクスル 12スピード SHIMANO(シマノ)

    FH-M8110 DEORE XT リアフリーハブ 142x12 mm E-スルー アクスル 12スピード

    SHIMANO(シマノ)
    16,980税込18,678
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    スムーズな加速がもたらすライディングエキサイトメント MICRO SPLINEにより、10T トップギアに対応 シンプルなセットアップ、トレイルにおける信頼のパフォーマンス スプラインマウントとロックリングでディスクブレーキローターを簡単に取り付け可能 センターロック O.L.D.: 142 mm
    寸法(mm)OLD:142、フランジ間:55.17、オフセット:6.72ブラック質量(g)平均:305シリーズDEORE XT M8100 シリーズブレーキ種類センターロックディスクブレーキ寸法P.C.D.(mm)左/右:61/61寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:12×142フランジ径(Φmm)左/右:69.8/69.8
  • FC-RX600-11 GRX グラベル クランクセット 2x11スピード SHIMANO(シマノ)

    FC-RX600-11 GRX グラベル クランクセット 2x11スピード

    SHIMANO(シマノ)
    19,980税込21,978
    1個
    9日以内出荷
    様々な地形やライディングスタイルに対応する最適なギアリング ロングライディングに対応するワイドなギアレンジ
    仕様リアスピード:11、スパイダー/ギアアーム:4歯数46-30T寸法(mm)Qファクター:151ブラック質量(g)平均:806シリーズGRX 11-speedチェーン長(mm)47寸法P.C.D.(mm)左/右:110/80適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
  • DH-UR708-3D ハブダイナモ 3.0 W センターロック ディスクブレーキ用 (15 mm E-スルー) SHIMANO(シマノ)

    DH-UR708-3D ハブダイナモ 3.0 W センターロック ディスクブレーキ用 (15 mm E-スルー)

    SHIMANO(シマノ)
    24,980税込27,478
    1個
    9日以内出荷
    ディスクブレーキ用3.0W、15 mm E-スルータイプ ミニマルデザインの3.0 Wハブダイナモ 外径が小さく、シンプルな構造のハブシェル 重量も抵抗も軽いハブダイナモ トレッキング、アーバンスポーツバイク向け センターロックマウントタイプ
    寸法(mm)OLD:100、フランジ間:52、オフセット:3.5ブラック質量(g)平均:459(QRなし)軸長(mm)100電圧(V)6寸法P.C.D.(mm)左/右:62ホイールサイズ646 -716mm
  • BR-R9270 キャリパー固定ボルト C2 30mm用 SHIMANO(シマノ)

    BR-R9270 キャリパー固定ボルト C2 30mm用

    SHIMANO(シマノ)
    689税込758
    1個
    8日以内出荷
  • ST-R9270 ブラケットカバー (ペア) SHIMANO(シマノ)

    ST-R9270 ブラケットカバー (ペア)

    SHIMANO(シマノ)
    1,798税込1,978
    1個
    8日以内出荷
  • SL-M5100 ブラケットユニット(右用) SHIMANO(シマノ)

    SL-M5100 ブラケットユニット(右用)

    SHIMANO(シマノ)
    999税込1,099
    1個
    8日以内出荷
  • PD-ES600 体カバー左/ボルト SHIMANO(シマノ)

    PD-ES600 体カバー左/ボルト

    SHIMANO(シマノ)
    469税込516
    1個
    8日以内出荷
  • PD-ES600 体カバー右/ボルト SHIMANO(シマノ)

    PD-ES600 体カバー右/ボルト

    SHIMANO(シマノ)
    469税込516
    1個
    8日以内出荷
  • BR-R7000クイックレリース組立品 SHIMANO(シマノ)

    BR-R7000クイックレリース組立品

    SHIMANO(シマノ)
    999税込1,099
    1個
    8日以内出荷
  • ST-R7000ユニットカバー/ネジ右 SHIMANO(シマノ)

    ST-R7000ユニットカバー/ネジ右

    SHIMANO(シマノ)
    389税込428
    1個
    8日以内出荷
  • SM-BH90 フランジコネクトボルト SHIMANO(シマノ)

    SM-BH90 フランジコネクトボルト

    SHIMANO(シマノ)
    689税込758
    1個
    8日以内出荷
  • FH-M9110-B スプリング SHIMANO(シマノ)

    FH-M9110-B スプリング

    SHIMANO(シマノ)
    289税込318
    1個
    8日以内出荷
  • FH-TY500 ハブ軸組立品 ナット式用 185mm SHIMANO(シマノ)

    FH-TY500 ハブ軸組立品 ナット式用 185mm

    SHIMANO(シマノ)
    849税込934
    1個
    欠品中
  • RD-R7000ケーブル固定ボルト/プレート SHIMANO(シマノ)

    RD-R7000ケーブル固定ボルト/プレート

    SHIMANO(シマノ)
    289税込318
    1個
    欠品中
  • RD-R7000テンション/ガイドプーリーセット SHIMANO(シマノ)

    RD-R7000テンション/ガイドプーリーセット

    SHIMANO(シマノ)
    999税込1,099
    1個
    8日以内出荷
  • BR-4770 パッド軸 SHIMANO(シマノ)

    BR-4770 パッド軸

    SHIMANO(シマノ)
    159税込175
    1個
    8日以内出荷
  • BR-MT520パッドスペーサー SHIMANO(シマノ)

    BR-MT520パッドスペーサー

    SHIMANO(シマノ)
    199税込219
    1個
    8日以内出荷
  • FC-R7000Lチェーンリング34T-MS SHIMANO(シマノ)

    FC-R7000Lチェーンリング34T-MS

    SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
  • FC-RX810 ギア固定ボルト 4P SHIMANO(シマノ)

    FC-RX810 ギア固定ボルト 4P

    SHIMANO(シマノ)
    999税込1,099
    1個
    8日以内出荷
  • ST-RX815 ブラケットカバー (ペア) SHIMANO(シマノ)

    ST-RX815 ブラケットカバー (ペア)

    SHIMANO(シマノ)
    1,198税込1,318
    1個
    8日以内出荷
  • ST-EF505 ブリードネジ / Oリング SHIMANO(シマノ)

    ST-EF505 ブリードネジ / Oリング

    SHIMANO(シマノ)
    159税込175
    1個
    8日以内出荷
シマノスモールパーツ(純正部品)