絞り込み
基板寸法(mm)
- 320×220(2)
- 320×320(2)
- 420×320(2)
- 420×420(2)
- 520×320(2)
- 520×420(2)
- 620×420(2)
- 620×520(2)
- 720×500(1)
- 720×520(2)
- 720×720(2)
- 820×520(2)
- 820×720(2)
- 1020×820(2)
ブランド
- 日東工業(2)
有効深さ(mm)
- 108
- 100(2)
- 101(3)
- 115(3)
- 120(2)
- 121(2)
- 128(2)
- 135(3)
- 140(2)
- 141(2)
- 168(3)
- 170(3)
- 175(3)
- 180(4)
- 181(2)
- 182(3)
- 218(2)
- 225(3)
- 226(3)
- 324(4)
- 有効深さ(mm)をもっと見る
材質
- スチール(2)
保護等級
- IP2X(2)
色
ベージュ(2)
ベージュ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「基板寸法(mm)」から絞り込む
420×420(2)
520×320(2)
520×420(2)
620×420(2)
620×520(2)
720×520(2)
720×720(2)
820×520(2)
820×720(2)
1020×820(2)

B-L 熱機器収納キャビネット(木製基板付)
日東工業¥16,980~税込¥18,678~1個翌日出荷から7日以内出荷両側面、扉面の3面に換気口を設け放熱効果を高めています。安定器400W・1000Wをそれぞれ12個まで収納できます。ボデー・扉に換気扇取付金具の取付けが可能です。材質鉄保護等級IP2XC設置場所屋内用材質(基板)木製15mmRoHS指令(10物質対応)対応
B-LS 熱機器収納キャビネット・扉換気口なしタイプ(木製基板付)
日東工業¥14,980~税込¥16,478~1個翌日出荷から7日以内出荷扉表面への機器取付けを配慮した「扉換気口がないタイプ」のキャビネットです。ボデーに換気扇取付金具の取付けが可能です。仕様扉換気口なしタイプ、低ホルムアルデヒド性能塗装:塩水噴霧1000h、耐酸・アルカリ性120h材質鉄規格CA(CA100、CA-G04)保護等級IP2XC設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応取付基板木製基板(15mm)