絞り込み
基板寸法(mm)
- 320×320
- 320×220(10)
- 420×320(15)
- 420×420(10)
- 520×320(10)
- 520×420(13)
- 520×520(11)
- 620×420(11)
- 620×520(10)
- 720×420(11)
- 720×520(13)
- 720×720(7)
- 820×520(9)
- 920×520(7)
- 920×720(7)
- 1120×520(7)
- 1120×720(9)
- 1120×920(7)
- 1320×720(7)
- 1320×920(7)
- 基板寸法(mm)をもっと見る
ブランド
- 日東工業(4)
- 内外電機(2)
- 河村電器産業(2)
有効深さ(mm)
- 88(1)
- 90(1)
- 93(1)
- 100(2)
- 101(3)
- 108(2)
- 110(1)
- 113(1)
- 120(2)
- 121(2)
- 128(2)
- 130(1)
- 133(1)
- 140(2)
- 141(2)
材質
- スチール(8)
保護等級
- IP2X(8)
色
ベージュ(8)
ベージュ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
「基板寸法(mm)」から絞り込む
320×220(10)
420×320(15)
420×420(10)
520×320(10)
520×420(13)
520×520(11)
620×420(11)
620×520(10)
720×420(11)
720×520(13)
基板寸法(mm)をもっと見る

B-L 熱機器収納キャビネット(木製基板付)
日東工業¥17,980~税込¥19,778~1個翌日出荷から7日以内出荷両側面、扉面の3面に換気口を設け放熱効果を高めています。安定器400W・1000Wをそれぞれ12個まで収納できます。ボデー・扉に換気扇取付金具の取付けが可能です。材質鉄保護等級IP2XC設置場所屋内用材質(基板)木製15mmRoHS指令(10物質対応)対応
S-L 熱機器収納キャビネット(鉄板基板付)
日東工業¥15,980~税込¥17,578~1個翌日出荷から6日以内出荷両側面、扉面の3面に換気口を設け放熱効果を高めています。安定器400W・1000Wをそれぞれ12個まで収納できます。ボデー・扉に換気扇取付金具の取付けが可能です。材質鉄保護等級IP2XC設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応
MV形熱機器収納(スリット付)キャビネット露出形
内外電機¥17,980~税込¥19,778~1面7日以内出荷放熱用スリットにより、盤内の温度上昇を防ぎます。塗装(粉体塗装)は耐候性に優れた塗装です。ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。仕様露出形ハンドルスイングハンドル(キーNo.G200N)小(PH-89-3)保護等級IP2XB材質(フレーム)鉄 1.6mm塗装色クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)材質(ボディ)鉄 1.6mmアース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)材質(扉)鉄 1.6mm
S-LS 熱機器収納キャビネット・扉換気口なしタイプ(鉄製基板付)
日東工業¥18,980~税込¥20,878~1個翌日出荷から7日以内出荷扉表面への機器取付けを配慮した「扉換気口がないタイプ」のキャビネットです。ボデーに換気扇取付金具の取付けが可能です。仕様扉換気口なしタイプ性能塗装:塩水噴霧1000h、耐酸・アルカリ性120h材質鉄規格CA(CA100、CA-G04)保護等級IP2XC設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応取付基板鉄製基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)
B-LS 熱機器収納キャビネット・扉換気口なしタイプ(木製基板付)
日東工業¥15,980~税込¥17,578~1個翌日出荷から7日以内出荷扉表面への機器取付けを配慮した「扉換気口がないタイプ」のキャビネットです。ボデーに換気扇取付金具の取付けが可能です。仕様扉換気口なしタイプ、低ホルムアルデヒド性能塗装:塩水噴霧1000h、耐酸・アルカリ性120h材質鉄規格CA(CA100、CA-G04)保護等級IP2XC設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応取付基板木製基板(15mm)
熱機器収納キャビネット FXH
河村電器産業¥14,980~税込¥16,478~1個5日以内出荷テレビ受信用機器やネットワーク配線用機器など、発熱する機器の収納に適した放熱用換気用スリット付キャビネット材質鉄板製保護等級IP2X使用場所屋内用、露出形キャビネット板厚(mm)本体1.6、ドア1.6、枠1.6取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
熱機器収納キャビネット BXH
河村電器産業¥14,980~税込¥16,478~1個4日以内出荷から5日以内出荷テレビ受信用機器やネットワーク配線用機器など、発熱する機器の収納に適した放熱用換気用スリット付キャビネット材質鉄板製保護等級IP2X使用場所屋内用、露出形キャビネット板厚(mm)本体1.6、ドア1.6、枠1.6取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付