絞り込み
基板寸法(mm)
- 320×220(6)
- 320×320(6)
- 420×320(7)
- 420×420(6)
- 520×320(7)
- 520×420(7)
- 520×520(7)
- 620×420(7)
- 620×520(7)
- 720×420(7)
- 720×520(7)
- 720×720(6)
- 820×520(7)
- 1020×820(6)
- 1120×520(6)
- 1120×720(6)
- 1120×920(6)
- 1320×620(6)
- 1320×720(6)
- 1320×920(6)
- 基板寸法(mm)をもっと見る
ブランド
- 日東工業(4)
- 河村電器産業(3)
有効深さ(mm)
- 95(2)
- 101(3)
- 108(2)
- 115(3)
- 121(2)
- 128(2)
- 135(3)
- 141(2)
- 168(3)
- 175(3)
- 181(2)
- 218(2)
- 225(3)
- 231(2)
- 268(2)
- 275(2)
- 281(2)
- 318(2)
- 325(2)
- 331(2)
- 有効深さ(mm)をもっと見る
材質
- スチール(6)
- 木(1)
保護等級
- IP2X
- IP44(3)
- IP54(5)
色
ベージュ(7)
ベージュ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「基板寸法(mm)」から絞り込む
420×320(7)
520×320(7)
520×420(7)
520×520(7)
620×420(7)
620×520(7)
720×420(7)
720×520(7)
820×520(7)
1320×920(6)
基板寸法(mm)をもっと見る

B-L 熱機器収納キャビネット(木製基板付)
日東工業¥16,980~税込¥18,678~1個翌日出荷から7日以内出荷両側面、扉面の3面に換気口を設け放熱効果を高めています。安定器400W・1000Wをそれぞれ12個まで収納できます。ボデー・扉に換気扇取付金具の取付けが可能です。材質鉄保護等級IP2XC設置場所屋内用材質(基板)木製15mmRoHS指令(10物質対応)対応
S-L 熱機器収納キャビネット(鉄板基板付)
日東工業¥14,980~税込¥16,478~1個翌日出荷から6日以内出荷両側面、扉面の3面に換気口を設け放熱効果を高めています。安定器400W・1000Wをそれぞれ12個まで収納できます。ボデー・扉に換気扇取付金具の取付けが可能です。材質鉄保護等級IP2XC設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応
S-LS 熱機器収納キャビネット・扉換気口なしタイプ(鉄製基板付)
日東工業¥16,980~税込¥18,678~1個翌日出荷から7日以内出荷扉表面への機器取付けを配慮した「扉換気口がないタイプ」のキャビネットです。ボデーに換気扇取付金具の取付けが可能です。仕様扉換気口なしタイプ性能塗装:塩水噴霧1000h、耐酸・アルカリ性120h材質鉄規格CA(CA100、CA-G04)保護等級IP2XC設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応取付基板鉄製基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)
B-LS 熱機器収納キャビネット・扉換気口なしタイプ(木製基板付)
日東工業¥13,980~税込¥15,378~1個翌日出荷から7日以内出荷扉表面への機器取付けを配慮した「扉換気口がないタイプ」のキャビネットです。ボデーに換気扇取付金具の取付けが可能です。仕様扉換気口なしタイプ、低ホルムアルデヒド性能塗装:塩水噴霧1000h、耐酸・アルカリ性120h材質鉄規格CA(CA100、CA-G04)保護等級IP2XC設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応取付基板木製基板(15mm)
熱機器収納キャビネット BXTH
河村電器産業¥19,980~税込¥21,978~1個41日以内出荷テレビ受信用機器やネットワーク配線用機器など、発熱する機器の収納に適した放熱用換気用スリット付キャビネット材質木板製構造額縁構造使用ハンドルKH-80T(平面ハンドル)保護等級IP2X使用場所屋内用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.2取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
熱機器収納キャビネット FXH
河村電器産業¥12,980~税込¥14,278~1個4日以内出荷テレビ受信用機器やネットワーク配線用機器など、発熱する機器の収納に適した放熱用換気用スリット付キャビネット材質鉄板製保護等級IP2X使用場所屋内用、露出形キャビネット板厚(mm)本体1.6、ドア1.6、枠1.6取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
熱機器収納キャビネット BXH
河村電器産業¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から4日以内出荷テレビ受信用機器やネットワーク配線用機器など、発熱する機器の収納に適した放熱用換気用スリット付キャビネット材質鉄板製保護等級IP2X使用場所屋内用、露出形キャビネット板厚(mm)本体1.6、ドア1.6、枠1.6取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付