絞り込み
基板寸法(mm)
- 320×220(6)
- 420×320(8)
- 520×320(5)
- 520×420(6)
- 520×520(5)
- 620×420(5)
- 620×520(5)
- 720×420(6)
- 720×520(7)
- 720×720(5)
- 920×520(5)
- 920×620(5)
- 920×720(6)
- 920×920(5)
- 1020×820(4)
- 1120×520(5)
- 1120×720(5)
- 1120×920(5)
- 1320×720(5)
- 1320×920(5)
- 基板寸法(mm)をもっと見る
ブランド
- 日東工業
- 河村電器産業(8)
- タカチ電機工業(3)
有効深さ(mm)
- 101(3)
- 108(2)
- 115(2)
- 121(2)
- 128(2)
- 135(2)
- 141(2)
- 168(3)
- 175(2)
- 181(2)
- 182(2)
- 218(2)
- 225(3)
- 226(2)
- 231(2)
- 268(2)
- 275(2)
- 281(2)
- 318(2)
- 325(2)
- 有効深さ(mm)をもっと見る
材質
- アルミ(1)
- スチール(7)
- ステンレス(1)
保護等級
- IP2X(4)
- IP44(1)
- IP54(3)
色
ベージュ(9)
ベージュ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
「基板寸法(mm)」から絞り込む
320×220(6)
420×320(8)
520×420(6)
720×420(6)
720×520(7)
920×720(6)
1120×720(5)
1120×920(5)
1320×720(5)
1320×920(5)
基板寸法(mm)をもっと見る

B-L 熱機器収納キャビネット(木製基板付)
日東工業¥16,980~税込¥18,678~1個翌日出荷から7日以内出荷両側面、扉面の3面に換気口を設け放熱効果を高めています。安定器400W・1000Wをそれぞれ12個まで収納できます。ボデー・扉に換気扇取付金具の取付けが可能です。材質鉄保護等級IP2XC設置場所屋内用材質(基板)木製15mmRoHS指令(10物質対応)対応
S-L 熱機器収納キャビネット(鉄板基板付)
日東工業¥14,980~税込¥16,478~1個翌日出荷から6日以内出荷両側面、扉面の3面に換気口を設け放熱効果を高めています。安定器400W・1000Wをそれぞれ12個まで収納できます。ボデー・扉に換気扇取付金具の取付けが可能です。材質鉄保護等級IP2XC設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応
OR-LA 屋外用熱機器収納キャビネット
日東工業¥32,980~税込¥36,278~1個翌日出荷から10日以内出荷両側面、扉面の3面に換気口(ルーバー)を設け放熱効果を高めています。ルーバー部は金網付です。接地端子は公共建築工事標準仕様です。材質鉄設置場所屋外用
屋外用熱対策制御盤キャビネット・遮光板付タイプ
日東工業¥34,980税込¥38,4781個6日以内出荷仕様風雨等級:WP40H性能塗装:塩水噴霧1000h、耐酸・アルカリ性120h材質鉄規格CA(CA100、CA-G04)ハンドルアウトサイド平面ハンドル(キーNo.N200:1コ)保護等級IP54有効深さ(mm)182設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6、遮光板:0.8扉形式片扉取付基板鉄製基板(2.3mm)クリーム塗装(2.5Y8/2)
S-LS 熱機器収納キャビネット・扉換気口なしタイプ(鉄製基板付)
日東工業¥16,980~税込¥18,678~1個翌日出荷から7日以内出荷扉表面への機器取付けを配慮した「扉換気口がないタイプ」のキャビネットです。ボデーに換気扇取付金具の取付けが可能です。仕様扉換気口なしタイプ性能塗装:塩水噴霧1000h、耐酸・アルカリ性120h材質鉄規格CA(CA100、CA-G04)保護等級IP2XC設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応取付基板鉄製基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)
B-LS 熱機器収納キャビネット・扉換気口なしタイプ(木製基板付)
日東工業¥13,980~税込¥15,378~1個翌日出荷から7日以内出荷扉表面への機器取付けを配慮した「扉換気口がないタイプ」のキャビネットです。ボデーに換気扇取付金具の取付けが可能です。仕様扉換気口なしタイプ、低ホルムアルデヒド性能塗装:塩水噴霧1000h、耐酸・アルカリ性120h材質鉄規格CA(CA100、CA-G04)保護等級IP2XC設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応取付基板木製基板(15mm)
SR-DA ステンレス屋外用熱対策制御盤キャビネット・遮光板タイプ
日東工業¥86,980~税込¥95,678~1個翌日出荷から7日以内出荷屋外での直射日光などの放射熱から内部温度上昇を抑えるステンレス遮光板付キャビネット。両側面、扉面、天面に遮光板を設けておりますので放射熱から内部温度上昇を抑えます。遮光板は取付けが容易なねじ止め式で、コーナーR付のやさしいデザインです。機能性、デザイン性に優れた施錠可能なステンレス防水平面ハンドルを採用しています。材質にステンレス(SUS304)を使用しています。材質ステンレス(SUS304)ハンドルステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNo.N200)保護等級IP54塗装色ライトベージュ(5Y7/1)設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.5ボデー:1.5遮光板:1.5扉形式片扉取付基板鉄製2.3mm
RCJ-Y 屋外用熱対策通信キャビネット(自立用・19型ヨコ置き・換気扇仕様)
日東工業¥299,800~税込¥329,780~1個翌日出荷から11日以内出荷19型マウント機器をヨコに搭載するタイプです。すべての機種に直射日光による内部温度上昇を抑える遮光板が付いています。熱対策機器の飛び出しがなく、デザイン性に優れています。材質鉄ハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200)保護等級IP44取付部19型マウントユニット(2.3mm)塗装色ライトベージュ(5Y7/1)設置場所屋外用キャビネット板厚(mm)ボデー:1.6扉:1.6遮光板:0.8基台:3.2下面開口プレート1.6扉形式片扉(前後共に扉式)
ARA-D アルミキャビネット(屋外遮光板付タイプ)
日東工業(1件のレビュー)¥89,980~税込¥98,978~1個翌日出荷両側面、扉面、天面に遮光板を設けておりますので放射熱から内部温度上昇を抑えます。材質にアルミを使用しているため、軽量です。遮光板はキャビネット外側から取付ける方式で、キャビネットを設置後でも取付けが可能です。専用工具により容易に取付けられます。屋根付材質アルミハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200)保護等級IP54塗装色ライトベージュ(5Y7/1)寸法C1(mm)240設置場所屋外用材質(基板)木製15mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)ドア:1.5ボデー:1.5遮光板:1.5有効深さX(mm)156扉形式片扉