絞り込み
基板寸法(mm)
- 710×310(1)
- 710×410(1)
- 710×510(1)
- 710×610(1)
- 710×710(1)
- 1480×880(1)
- 1480×1080(1)
- 1780×880(1)
- 1780×1080(1)
- 1780×1280(1)
- 1780×1480(1)
- 1980×880(1)
- 1980×1480(1)
- 2180×880(1)
- 2180×1280(1)
ブランド
- 日東工業(2)
材質
- スチール(2)
保護等級
- IP44
- IP4X(3)
- IP5X(1)
- IP53(2)
- IP54(2)
- IP65(1)
- 屋内用:IP2XD(1)
色
ベージュ(2)
有効深さ(mm)
- 125(1)
- 165(1)
- 245(1)
- 280(1)
- 305(1)
- 312(1)
- 315(1)
- 324(1)
- 370(1)
- 380(1)
- 470(1)
- 474(1)
- -(1)
125・165・245・280・305・312・315・324・370・380・470・474・-
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
特価
本日9月16日(水)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「基板寸法(mm)」から絞り込む
1480×880(1)
1480×1080(1)
1780×880(1)
1780×1080(1)
1780×1280(1)
1780×1480(1)
1980×880(1)
1980×1480(1)
2180×880(1)
2180×1280(1)

屋外用自立制御盤キャビネット
日東工業¥249,800~税込¥274,780~1台7日以内出荷から12日以内出荷屋外用の自立制御盤キャビネット用途・機能性、デザイン性が優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。・扉裏面およびボデー側面には溶接ナット付で、配線および機器取付けに便利です。・屋根の傾斜方向が変更可能です。・天面はオプション・LED照明パネルの取付けが可能です。・ボデー側面は配線支持レール付ですので、配線作業が容易です。・ドアストッパー付です。材質鉄RoHS指令(10物質対応)対応
D デスクキャビネット(防塵・防水パッキン付)
日東工業¥69,980~税込¥76,978~1個翌日出荷から翌々日出荷仕様防塵・防水パッキン付、レーザー穴加工材質鉄規格CA(CA-G04)ハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:1コ)寸法B1(mm)1100塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工L25-70B)設置場所屋内用材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6、テーブル:2.3、基台:2.3取付基板鉄製基板(2.3mm)、クリーム塗装(2.5Y8/2)外形寸法縦(mm)1100