絞り込み
ブランド
  • 日東工業
  • 河村電器産業(21)
  • 三菱電機(2)
  • カワグチ(2)
  • ニチフ(1)
  • azbil(旧:山武)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月16日(水)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 太陽光発電システム用キャビネット 日東工業

    太陽光発電システム用キャビネット

    日東工業
    49,980税込54,978
    1台
    16日以内出荷
    仕様屋外用材質本体:鉄本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)規格IP44RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)アルミ製基板(方眼目盛なし)3キャビネット板厚(mm)扉1.6、ボデー1.6、背面取付金具4.5
  • イソモ顆粒 日東工業

    イソモ顆粒

    日東工業
    8,998税込9,898
    1セット(2袋)
    4日以内出荷
    ボックス内の防湿用に。 施工の際、べース内部に敷つめることにより地中からの湿気防止に効果があります。 敷設する層の厚みは、50mm~100mmを目安としてください。
    セット内容約7L(ポリ袋入)2袋入材質本体:ポリスチレン
  • SVP-P 高密度ポリエチレン製ペデスタルベース 日東工業

    SVP-P 高密度ポリエチレン製ペデスタルベース

    日東工業
    77,980税込85,778
    1個
    翌々日出荷
    防湿工事用イソモ顆粒付属
    材質高密度ポリエチレンコンクリート調グレー板厚(mm)10
  • SVP-E ステンレス製ペデスタルボックス 日東工業

    SVP-E ステンレス製ペデスタルボックス

    日東工業
    189,800税込208,780
    1個
    翌々日出荷から19日以内出荷
    ボックス部はステンレス製で、耐候性、耐食性に優れています。自然換気構造ですので、内部温度上昇が少なく結露防止に優れています。屋根、扉は取外しが可能です。コーナー部は丸味をもったデザインで、ケガの防止に配慮しています。
    材質ステンレス(SUS304)ハンドルステンレスロックハンドル A-1220(タキゲン製)ハンドル H-28寸法K(mm)41塗装色ライトベージュ(5Y7/1)設置場所屋外キャビネット板厚(mm)1.5取付基板鉄製2.3mm
  • SVP-C ステンレス製チャンネルベース 日東工業

    SVP-C ステンレス製チャンネルベース

    日東工業
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
    用途コンクリート基礎固定用材質ステンレス(SUS304)板厚(mm)3塗装色ライトベージュ(5Y7/1)RoHS指令(10物質対応)対応
  • HVP-P 高密度ポリエチレン製ペデスタルベース 日東工業

    HVP-P 高密度ポリエチレン製ペデスタルベース

    日東工業
    51,980税込57,178
    1個
    翌々日出荷
    防湿工事用イソモ顆粒付属。地中半埋込タイプです。
    材質高密度ポリエチレンコンクリート調グレー板厚(mm)10寸法Q(mm)154
  • HVP-C ステンレス製チャンネルベース 日東工業

    HVP-C ステンレス製チャンネルベース

    日東工業
    24,980税込27,478
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    用途コンクリート基礎固定用材質ステンレス(SUS304)板厚(mm)3寸法Q(mm)174塗装色ライトベージュ(5Y7/1)
  • HVP ペデスタルボックス 日東工業

    HVP ペデスタルボックス

    日東工業
    129,800税込142,780
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    材質ステンレス(SUS304)ハンドル上部:ステンレス製封印付キーハンドル下部:ステンレス製キーハンドルハンドル(H-28)保護等級IP23D寸法Q(mm)180.5塗装色ライトベージュ(5Y7/1)設置場所屋外扉形式2段片扉取付基板木製基板 上部25mm・下部15mm
特定用途別キャビネット