絞り込み
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)
  • 100×200×100(3)
  • 135×235.5×110(4)
  • 150×250×120(4)
  • 165×253×110(3)
  • 170×280.5×130(6)
  • 200×300×140(5)
  • 200×350×160(5)
  • 250×180×350(3)
  • 250×250×120(5)
  • 250×400×160(5)
  • 300×200×130(3)
  • 300×280.5×130(5)
  • 300×300×140(5)
  • 300×500×180(4)
  • 350×300×160(5)
  • 400×300×180(4)
  • 400×400×160(5)
  • 400×600×200(4)
  • 500×500×200(4)
  • 600×500×200(4)
有効深さ(mm)
  • 59(3)
  • 68(3)
  • 81(4)
  • 84(3)
  • 85(4)
  • 87(5)
  • 90(7)
  • 100(4)
  • 101(4)
  • 105(2)
  • 106(2)
  • 110(5)
  • 130(7)
  • 148(3)
  • 149(4)
  • 150(4)
  • 152(4)
  • 165(5)
  • 166(5)
  • 169(3)
基板寸法(mm)
  • 120×50(4)
  • 148×148(3)
  • 157×85(4)
  • 160×90(6)
  • 190×160(7)
  • 200×120(4)
  • 210×140(7)
  • 240×210(7)
  • 250×200(4)
  • 260×140(7)
  • 290×210(5)
  • 310×190(8)
  • 340×210(6)
  • 340×310(7)
  • 390×220(4)
  • 390×320(3)
  • 420×290(3)
  • 420×390(4)
  • 490×320(5)
  • 520×390(4)
  • 色グレー
  • 色その他(2)
  • 色イエロー(3)
  • 色オレンジ(3)
  • 色クリア(25)
  • 色グリーン(5)
  • 色シルバー(1)
  • 色ブラウン(9)
  • 色ブラック(83)
  • 色ブルー(10)
  • 色ベージュ(82)
  • 色ホワイト(94)
  • 色レッド(6)
保護等級
  • -(1)
  • IP13(2)
  • IP20(2)
  • IP23(1)
  • IP30(2)
  • IP33(12)
  • IP43(1)
  • IP44(4)
  • IP54(3)
  • IP55(2)
  • IP56(1)
  • IP65(23)
  • IP66(9)
  • IP67(12)
  • IP68(3)
  • IPX3(6)
材質
  • アルミ(2)
  • ゴム(6)
  • シリコン(2)
  • スチール(4)
  • 塩化ビニール(PVC)(1)
  • 樹脂(105)
アルミ・ゴム・シリコン・スチール・塩化ビニール(PVC)・樹脂
ブランド
  • タカチ電機工業(46)
  • OKW(30)
  • 日東工業(14)
  • 内外電機(9)
  • 伊藤電気製作所(8)
  • 摂津金属工業(5)
  • 未来工業(4)
  • 河村電器産業(3)
  • T.SIN(テイシン電機)(1)
  • ユーボン(1)
  • CAMDENBOSS(1)
タカチ電機工業・OKW・日東工業・内外電機・伊藤電気製作所・摂津金属工業・未来工業・河村電器産業・T.SIN(テイシン電機)・ユーボン・CAMDENBOSS
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(105)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
122件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)から絞り込む
170×280.5×130(6)
200×300×140(5)
200×350×160(5)
250×250×120(5)
250×400×160(5)
300×280.5×130(5)
300×300×140(5)
350×300×160(5)
400×400×160(5)
600×500×200(4)
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)をもっと見る
防水・防塵開閉式プラボックス BCAPシリーズ タカチ電機工業防水・防塵開閉式プラボックス BCAPシリーズタカチ電機工業(77件のレビュー)
999税込1,099
1台
当日出荷から13日以内出荷
プラボックス 日東工業プラボックス日東工業(5件のレビュー)
789税込868
1台
当日出荷から7日以内出荷
タイプ汎用タイプ規格CA200、CA-G04RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックケース 小型・低価格型 SWシリーズ タカチ電機工業プラスチックケース 小型・低価格型 SWシリーズタカチ電機工業(111件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から5日以内出荷
ワンタッチ開閉式構造です。 内部スペースが広く使用可能です。 小形ケースで多用途タイプです。
ウォルボックス 屋根付(タテ型) 未来工業ウォルボックス 屋根付(タテ型)未来工業(18件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌々日出荷
屋根・扉は、本体と分離できます。(WA-5A型は除く) 屋根は施工後の脱着が可能です。(WB-4AL型・5A型は除く) 木板は正面から脱着できます。(WB-4AL型・5A型は除く)
材質ABS保護等級IPX3
OPK-A キー付耐候プラボックス(屋根付) 日東工業OPK-A キー付耐候プラボックス(屋根付)日東工業(26件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷から4日以内出荷
耐候性の良いAAS樹脂を採用。 日差しによる変色や機械強度の低下が少なく、屋外使用に適しています。
材質AAS樹脂Nホワイトグレー規格CA200、CA-G04板厚(mm)【扉、ボデー】2.2~3.5ハンドルシリンダー錠(キーNo.N200:1コ付属)保護等級IP44塗装色Nホワイトグレー色(N8.5)設置場所屋外色(マンセル値)N8.5RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉
プラスチックボックス 内外電機プラスチックボックス内外電機(27件のレビュー)
1,998税込2,198
1面
当日出荷
ドア部が透明ですので内部機器の監視に適しています。海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。アース工事が不要です。穴あけ等の加工が容易です。
保護等級IP33扉開閉方式片開材質(本体)ABS材質(基板)木製 15mm材質(扉)ABS樹脂仕様屋根無し材質【ドア】AS樹脂、【ボデー】ABS樹脂設置場所屋内屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応取付基板木製基板(15mm)
ウォルボックス 屋根無(ヨコ型) 未来工業ウォルボックス 屋根無(ヨコ型)未来工業(29件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から5日以内出荷
プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。 耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。 タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。 基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。 扉は本体と分離できます。
タイプヨコ型保護等級IPX3
ノックアウト付 IP67防水ボックス SPCMシリーズ タカチ電機工業ノックアウト付 IP67防水ボックス SPCMシリーズタカチ電機工業(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1セットほか
当日出荷から12日以内出荷
耐衝撃性に優れたポリカーボネート製ボックスです。 Mネジサイズのノックアウト付で配線用穴加工が可能です。 端子中継ボックス、制御用コントロールボックス、通信用ボックス等様々な用途に利用可能です。
セット内容トップカバー×1、ボディー×1、ガスケット×1、カバースクリュー×4、取付ベース用ビス×4表面処理取付ベース用ビス(タッピングビス):ユニクロメッキ保護等級IP66/67締付トルク(N・m)カバー:1~1.5材質(カバー)ポリカーボネート(UL94V-2)材質(ガスケット)ポリウレタン材質(ボディ)グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)対応ボディー色ホワイトグレーRoHS指令(10物質対応)対応特性防水・防塵・耐衝撃
IP67 防水ポリカーボネートボックス SPCPシリーズ タカチ電機工業IP67 防水ポリカーボネートボックス SPCPシリーズタカチ電機工業(9件のレビュー)
1,198税込1,318
1台
当日出荷から5日以内出荷
取付ラッチ・ヒンジ取付×材質【トップカバー】ポリカーボネート(UL94V-2)、【ボディー】グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)、【ガスケット】ポリウレタン、【カバースクリュー】ポリアミド、【取付ベース用ビス(タッピングビス)】鉄温度範囲(℃)-20~+75表面処理取付ベース用ビス(タッピングビス):ユニクロメッキ保護等級IP66/67締付トルク(N・m)カバー:1~1.5材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)材質(ガスケット)ポリウレタン材質(ボディ)グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)対応ボディー色ホワイトグレーRoHS指令(10物質対応)対応特性防水・防塵
ターミナルボックス TMBシリーズ タカチ電機工業ターミナルボックス TMBシリーズタカチ電機工業(7件のレビュー)
999税込1,099
1台
当日出荷
ボックスと端子台が一体になった端子ボックスです。 防水・防塵保護等級はIP65です。 TMB-4P/6P/10PはΦ21ノックアウト付です。
使用温度範囲(℃)-10~+60定格電圧(V)400定格適合電線1.5mm2定格電流(A)17.5保護等級IP65適合端子R1.25-3.5特性防水・防塵・難燃
ウォルボックス 屋根付(ヨコ型) 未来工業ウォルボックス 屋根付(ヨコ型)未来工業(31件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から7日以内出荷
プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。 耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。 タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。 基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。 屋根・扉は本体と分離できます。
タイプヨコ型保護等級IPX3
フリープラボックス 内外電機フリープラボックス内外電機(36件のレビュー)
1,298税込1,428
1面
当日出荷
防水プラボックス木製基板に替わるフリー基板の採用。付けたいところへ、付けたい機器が自由に。海浜地域などの塩害を受けやすいところに最適です。
ライトグレー材質AES樹脂仕様屋根無し保護等級IP33扉開閉方式片開設置場所屋内屋外兼用色(マンセル値)5PB7/2RoHS指令(10物質対応)対応取付基板フリー基板
フランジ足付難燃性プラスチックケース TWFシリーズ タカチ電機工業フランジ足付難燃性プラスチックケース TWFシリーズタカチ電機工業(13件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から8日以内出荷
フランジ足付のため設置が容易です。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・コントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
材質【カバー、フランジ付ベース】難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)、【取付ビス(丸皿タッピング)】鉄温度範囲(℃)-10~+60RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃
ウォルボックス 屋根無(タテ型) 未来工業ウォルボックス 屋根無(タテ型)未来工業(9件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。扉は本体と分離できます。
保護等級IPX3
防水・防塵開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPCシリーズ タカチ電機工業防水・防塵開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPCシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1台
当日出荷から5日以内出荷
防水保護等級はIP65の開閉式プラスチックボックスです。 強度・耐熱温度・難燃性に優れたポリカーボネート樹脂製です。 通信機器、FA・制御機器、太陽光発電など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。
用途太陽光発電接続箱、通信基地局・無線機器の収納、屋外用センサーの収納、環境測定器、監視カメラボックス使用温度範囲(℃)-20~+75保護等級IP65
IP67防水ボックス WPシリーズ タカチ電機工業IP67防水ボックス WPシリーズタカチ電機工業(6件のレビュー)
659税込725
1台
当日出荷から6日以内出荷
ブラインドカバーを外すだけで壁や金具に取付け可能です。 保護等級IP67、ホワイトグレー色は紫外線による変色、劣化のしにくいASA樹脂製、チャコールグレー色は難燃性ABS樹脂製です。
特性防水・難燃表面処理取付ビス(バインド頭):無処理材質(ガスケット)シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
キー付耐候プラボックス 透明扉 屋根付 日東工業キー付耐候プラボックス 透明扉 屋根付日東工業(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1台
当日出荷から4日以内出荷
扉が透明のため内部機器の監視に適しています。 N200番キーによる施錠が可能です。 耐候性の良いAAS樹脂を採用。紫外線による変色や機械強度の低下が少なく、屋外使用に適しています。 取手部とキー部が一体の新ロック構造により、機器収納スペースが広くとれます。 保護等級はIP44です。 全機種ポール取付用の取付バンド孔が付いています。 全機種底面と背面に配線穴用ノックアウトが付いています。
仕様屋根付、シュリンク(ビニール)梱包品材質【ボデー、屋根】AAS樹脂、【扉】アクリル樹脂【ボデー、屋根】Nホワイトグレー、【透明扉】ライトスモーク規格IP44板厚(mm)【扉、ボデー】2.2~3.5ハンドルシリンダー錠(キーNo.N200:1コ付属)保護等級IP44設置場所屋外色(マンセル値)【ボデー、屋根】N8.5RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉ボックス板厚(mm)扉・ボデー2.2~3.5
スイッチボックス BCSBシリーズ タカチ電機工業スイッチボックス BCSBシリーズタカチ電機工業
1,298税込1,428
1台
当日出荷
Φ22スイッチ穴が1個、2個、3個、4個の4サイズが選択可能な低価格型スイッチボックスです。両側面にΦ22ノックアウトがありますので通線が容易に出来ます。IP65以上の防水スイッチを使用した場合、防水保護等級はIP65です。
材質【トップカバー】ポリカーボネート(UL94V-0)、【ボディー】グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)、【ガスケット】ポリウレタン、【カバースクリュー】グラスファイバー入りナイロンノックアウトΦ22×2RoHS指令(10物質対応)対応【トップカバー、ボディー】ライトグレー、【ガスケット】ブラック、【カバースクリュー】ホワイトグレー使用温度範囲(℃)-20~+75保護等級IP65(P65以上の防水スイッチ・専用ケーブルグランド使用時)締付トルク(N・m)1~1.5有効寸法(幅)(mm)67
ハンドタイププラスチックケース LCシリーズ タカチ電機工業ハンドタイププラスチックケース LCシリーズタカチ電機工業(7件のレビュー)
409税込450特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
特性テーパー付でシャープなデザインのハンドタイプケースです。計測器・検査器・通信機・医療器等など様々なハンディタイプの機器にご利用いただけます。材質(カバー)(上・下)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)難燃性難燃色(カバー)オフホワイト・ダークグレー(上・下)色(パネル)オフホワイト・ダークグレーRoHS指令(10物質対応)対応材質(パネル)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)表面処理(カバー)上/下:シボ
汎用樹脂製ボックス(P) ユーボン汎用樹脂製ボックス(P)ユーボン(6件のレビュー)
889税込978
1面
当日出荷
シンプルな汎用プラボックス 屋根なし シンプルなデザイン、色彩でさまざまな取付場所に適しています。 ポール取付用のバンド穴が付いています。 底面と背面に配線用ノックアウトが付いています。 樹脂製ですのでケースのアース工事が不要です
ホワイトグレー色(5YR8.5/0.5)材質ABS樹脂規格IP43板厚(mm)(ボックス)扉・ボデー1.8mm~4.5mm設置場所屋内・屋外兼用扉形式片扉
防水・防塵開閉式プラボックス BCAPシリーズ タカチ電機工業防水・防塵開閉式プラボックス BCAPシリーズタカチ電機工業(3件のレビュー)
3,198税込3,518
1台
翌々日出荷
ABS樹脂製で、低価格なボックスです。通信機器、FA・制御機器、電設工事など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。
使用温度範囲(℃)-10~+60表面処理【ラッチ】無処理、【取付ベース用ビス】三価クロメート保護等級IP65RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックボックス 内外電機プラスチックボックス内外電機(24件のレビュー)
1,598税込1,758
1面
当日出荷から7日以内出荷
海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。 アース工事が不要です。 穴あけ等の加工が容易です。
材質ABS樹脂設置場所屋外防雨形材質(基板)木製 15mmRoHS指令(10物質対応)対応取付基板木製基板(15mm)
ネジ止式 防水プラボックス BCALシリーズ タカチ電機工業ネジ止式 防水プラボックス BCALシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1台
当日出荷から5日以内出荷
特性防水・防塵使用温度範囲(℃)-10~+60保護等級IP65材質(ガスケット)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックボックス 内外電機プラスチックボックス内外電機(26件のレビュー)
1,998税込2,198
1面
当日出荷
ドア部が透明ですので内部機器の監視に適しています。海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。アース工事が不要です。穴あけ等の加工が容易です。
保護等級IP33扉開閉方式片開材質(本体)ABS材質(基板)木製 15mm材質(扉)AS樹脂仕様屋根付き(屋根差し込形)材質【ドア】AS樹脂、【ボデー】ABS樹脂設置場所屋外防雨形RoHS指令(10物質対応)対応取付基板木製基板(15mm)
開閉プラスチックボックス OPシリーズ タカチ電機工業開閉プラスチックボックス OPシリーズタカチ電機工業(8件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
ABS樹脂製の小型開閉式ボックスです。 トップカバーはヒンジ方式でワンタッチ開閉タイプです。 卓上使用や壁取付けなど屋内設置に最適な用途の広い汎用タイプです。
材質ABS(UL94HB)使用温度範囲(℃)-10~+60温度範囲(℃)-10~60表面処理【トップカバー、ボディー】シボRoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図
防水・防塵ポリカーボネートボックス DPCPシリーズ タカチ電機工業防水・防塵ポリカーボネートボックス DPCPシリーズタカチ電機工業(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1台
当日出荷から5日以内出荷
特性防水・防塵対応ボディー色ホワイトグレーRoHS指令(10物質対応)対応
PCH-C プラボックス 日東工業PCH-C プラボックス日東工業(4件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から4日以内出荷
高い防塵・防水性能と経済性を両立した樹脂製ボックスです。 扉は取外しが可能ですので機器取付けの加工が容易です。
色(ボデー)ホワイトグレー色(5YR8.5/0.5)保護等級IP55板厚(mm)【扉】3.0~4.0、【ボデー】3.0~4.5ハンドルパチン錠・蝶番式(樹脂製)設置場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉取付基板鉄製基板(1.6mm)
フリープラボックス 内外電機フリープラボックス内外電機(19件のレビュー)
1,698税込1,868
1面
当日出荷
防水プラボックス木製基板に替わるフリー基板の採用付けたいところへ、付けたい機器が自由に。海浜地域などの塩害を受けやすいところに最適です。バンド通しがよりスムーズになりボール取付に最適。
ライトグレー保護等級IP33扉開閉方式片開材質AES樹脂仕様屋根付き(屋根差し込形)設置場所屋外防雨形色(マンセル値)5PB7/2RoHS指令(10物質対応)対応取付基板フリー基板
プラスチックケース インサートナット入り PRシリーズ タカチ電機工業プラスチックケース インサートナット入り PRシリーズタカチ電機工業(3件のレビュー)
609税込670
1個
当日出荷
コーナーにテーパーを付け、非常にスッキリとしたデザインのプラスチックボックスです。 カバー取付ビスは、インサートナットを使用していますので、頑強な構造です。
使用温度範囲(℃)-10~60表面処理ボディー:シボ、取付ビス(バインドM3×12):三価黒クロメート材質(カバー)ABS樹脂(UL94HB)材質(ボディ)ABS樹脂(UL94HB)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図表面処理(カバー)シボ
プラスチックボックス 内外電機プラスチックボックス内外電機(14件のレビュー)
999税込1,099
1面
当日出荷から4日以内出荷
材質ABS樹脂扉開閉方式片開材質(基板)木製 15mm
防水・防塵ルーフ付プラボックス BCARシリーズ タカチ電機工業防水・防塵ルーフ付プラボックス BCARシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1台
当日出荷から11日以内出荷
ルーフ(屋根)付の屋外向けプラボックスです。 屋外用通信機、無線機、コントロール機器等、屋外で使用する機器に最適なプラスチックボックスです。
使用温度範囲(℃)-10~+60保護等級IP65
防水・防塵ポリカーボネートボックス OPCPシリーズ タカチ電機工業防水・防塵ポリカーボネートボックス OPCPシリーズタカチ電機工業
6,398税込7,038
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
特性防水・防塵使用温度範囲(℃)-20~+75表面処理取付ベース用ビス(タッピングビス):ユニクロメッキ締付トルク(N・m)1~2材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)材質(ガスケット)ポリウレタン材質(ボディ)グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)対応ボディー色ホワイトグレーRoHS指令(10物質対応)対応
防水・防塵鍵付開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPKシリーズ タカチ電機工業防水・防塵鍵付開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPKシリーズタカチ電機工業(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷から5日以内出荷
使用温度範囲(℃)-20~+75保護等級IP65難燃性UL94V-0色(カバー)ライトグレーRoHS指令(10物質対応)対応
防水ハンドヘルドケース WHシリーズ タカチ電機工業防水ハンドヘルドケース WHシリーズタカチ電機工業(4件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1台
当日出荷から7日以内出荷
テーパー付のシャープなデザインにIP67の防水機能を備えたケースです。 ハンディタイプ、屋外使用の電圧測定器にご利用いただけます。
特性防水・難燃材質電池フタ:難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)、サイドグリップ:エラストマ、落下防止ビス(ナベM2.5×8)/取付ビス(ナベM2.5×10):ステンレス SUS304、電池端子:真ちゅう使用温度範囲(℃)-10~60表面処理電池フタ:シボ、電池端子:ニッケルメッキ保護等級IP67締付トルク(N・m)カバー:0.2~0.3材質(カバー)上/下:難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)材質(Oリング)シリコンゴム材質(ガスケット)シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応表面処理(カバー)上/下:シボ
キー付耐候プラボックス OPK-P 日東工業キー付耐候プラボックス OPK-P日東工業
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から29日以内出荷
防塵、防水性能が向上したキー付耐候プラボックス。
用途パッキン付ですので防塵、防水性能(IP55)が優れています材質AAS樹脂保護等級IP55RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉
BCSB専用防水ケーブルグランド B131210G タカチ電機工業BCSB専用防水ケーブルグランド B131210Gタカチ電機工業
169税込186
1個
当日出荷
スイッチボックスBCSBシリーズのΦ22ノックアウト専用の保護等級IP65のケーブルグランドです。ケーブルグランドのネジ規格サイズはPG13.5です。
材質本体、ナット:PA66 ゴムブッシュ、Оリング:NBR適合ケーブル外径(Φmm)7~11使用温度範囲(℃)-20~75ライトグレーRoHS指令(10物質対応)対応
シリコンプロテクター付プラスチックケース TWSシリーズ タカチ電機工業シリコンプロテクター付プラスチックケース TWSシリーズタカチ電機工業(3件のレビュー)
879税込967
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
シリコンプロテクター付きの小型汎用プラスチックケースです。カバーは弾力がありますので滑りにくく、落下などの衝撃から機器を保護します。
シリコンカバー付プラスチックケース LCSシリーズ タカチ電機工業シリコンカバー付プラスチックケース LCSシリーズタカチ電機工業(1件のレビュー)
859税込945
1個
4日以内出荷から13日以内出荷
シリコンカバー付のハンドタイプケースで滑りにくく、衝撃から機器を保護します。計測器・検査器・通信機・医療器等など様々なハンディタイプの機器にご利用いただけます。
特性難燃
ABH プラボックス 日東工業ABH プラボックス日東工業(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
高い防塵・防水性能と経済性を兼ね備えた汎用タイプです。 貫通した露出金属部のない二重絶縁構造です。 取付穴はパッキンよりも外側にあり、ボデーを加工せずに取付けができます。 制御ボックス、端子ボックス、リレーボックス、中継ボックス等に適しています。
グレー材質ABS樹脂カバーねじ止め式(樹脂製)板厚(mm)【カバー】2.0~3.0、【ボデー】4.5設置場所屋内用色(マンセル値)2.5PB9/2近似取付基板鉄製基板(1.5mm)
PBC 蝶番付ポリカボックス 日東工業PBC 蝶番付ポリカボックス日東工業(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
蝶番開閉式ですので内部機器の監視が容易です。
色(ボデー)グレー色(2.5PB9/2近似)材質ポリカーポネート樹脂保護等級IP65板厚(mm)(ボックス)カバー:3、ボデー:5設置場所屋内扉形式蝶番式(樹脂製)取付基板鉄製基板(1.6mm)

プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります

プラボックス本体