絞り込み
分岐回路数
  • 1(7)
  • 2(10)
  • 3(6)
  • 4(2)
  • 6(1)
  • 8(5)
  • 10(2)
  • 12(2)
  • 14(2)
縦(mm)
  • 500
  • 400(27)
  • 600(96)
  • 700(121)
  • 715(21)
  • 800(152)
  • 900(195)
  • 915(19)
  • 1000(234)
  • 1100(267)
  • 1200(291)
  • 1215(20)
  • 1300(296)
  • 1400(280)
  • 1500(226)
  • 1600(223)
  • 1700(166)
  • 1800(121)
  • 1900(59)
  • 2000(30)
横(mm)
  • 150(1)
  • 300(6)
  • 400(20)
  • 450(4)
  • 500(20)
  • 600(12)
  • 700(1)
  • 800(1)
深さ(mm)
  • 120(19)
  • 125(1)
  • 140(7)
  • 160(15)
  • 200(3)
  • クリーム(19)
  • ベージュ(15)
  • ホワイト(1)
ブランド
  • 日東工業(18)
  • 河村電器産業(12)
  • テンパール工業(5)
  • 内外電機(4)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
日東工業・河村電器産業・テンパール工業・内外電機・Panasonic(パナソニック)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日7月28日(火)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
分岐回路数から絞り込む
1(7)
2(10)
3(6)
4(2)
6(1)
8(5)
10(2)
12(2)
14(2)
スリムセーバ標準電灯分電盤 日東工業スリムセーバ標準電灯分電盤日東工業
59,980税込65,978
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
種類標準分電盤
プチセーバプラグイン電灯分電盤 日東工業プチセーバプラグイン電灯分電盤日東工業
48,980税込53,878
1台
5日以内出荷
プラグイン小型高性能
用途標準電灯盤深さ(mm)120縦(mm)500横(mm)400分岐回路数8予備スペース2主幹ブレーカ種類漏電60A分岐ブレーカ種類小型高性能ブレーカ2P20A
交流集電箱 日東工業交流集電箱日東工業
84,980税込93,478
1台
4日以内出荷から9日以内出荷
種類標準分電盤
太陽光発電システム用接続箱 日東工業太陽光発電システム用接続箱日東工業
71,980税込79,178
1台
5日以内出荷から89日以内出荷
種類標準分電盤
プラグイン仮設盤 日東工業プラグイン仮設盤日東工業
71,980税込79,178
1台
5日以内出荷から20日以内出荷
深さ(mm)200種類標準分電盤主幹ブレーカ容量225AF分岐ブレーカ容量225AT
屋外用引込分岐盤 日東工業屋外用引込分岐盤日東工業
97,980税込107,778
1台
5日以内出荷
種類標準分電盤
引込分岐盤 日東工業引込分岐盤日東工業
87,980税込96,778
1台
5日以内出荷
種類標準分電盤
屋外用主開閉器盤 日東工業屋外用主開閉器盤日東工業
62,980税込69,278
1台
5日以内出荷
種類標準分電盤
主開閉器盤 日東工業主開閉器盤日東工業
58,980税込64,878
1台
5日以内出荷
深さ(mm)160種類標準分電盤
屋外用引込開閉器盤 日東工業屋外用引込開閉器盤日東工業
59,980税込65,978
1台
5日以内出荷
種類標準分電盤
引込開閉器盤 日東工業引込開閉器盤日東工業
47,980税込52,778
1台
5日以内出荷
種類標準分電盤
スリムセーバCNA電灯分電盤 日東工業スリムセーバCNA電灯分電盤日東工業
59,980税込65,978
1台
5日以内出荷
横(mm)500深さ(mm)120種類標準分電盤主幹ブレーカ種類サーキットブレーカ分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ分岐ブレーカ容量NX51A2P1E20A
パイプシャフト室用PS形ENA電灯分電盤 日東工業パイプシャフト室用PS形ENA電灯分電盤日東工業
72,980税込80,278
1台
11日以内出荷
種類標準分電盤主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ
プチセーバ標準電灯分電盤 日東工業プチセーバ標準電灯分電盤日東工業
43,980税込48,378
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
種類標準分電盤
アイセーバ標準電灯分電盤 日東工業アイセーバ標準電灯分電盤日東工業
62,980税込69,278
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
種類標準分電盤
接地端子盤 テンパール工業接地端子盤テンパール工業
29,980税込32,978
1台
16日以内出荷
鋼板製の標準分電盤
深さ(mm)120スペース送り:無、下部:無種類標準分電盤縦(mm)500塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)設置場所屋内WHMスペース
開閉器盤(屋内用) テンパール工業開閉器盤(屋内用)テンパール工業
139,800税込153,780
1台
8日以内出荷
鋼板製の標準分電盤
スペース送り:無、下部:無種類標準分電盤塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)設置場所屋内WHMスペース
開閉器盤(屋内用) テンパール工業開閉器盤(屋内用)テンパール工業
77,980税込85,778
1台
8日以内出荷
鋼板製の標準分電盤
スペース送り:無、下部:無種類標準分電盤塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)設置場所屋内WHMスペース
開閉器盤(屋内用) テンパール工業開閉器盤(屋内用)テンパール工業
66,980税込73,678
1台
8日以内出荷
鋼板製の標準分電盤
スペース送り:無、下部:無種類標準分電盤塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)設置場所屋内WHMスペース
開閉器盤(屋内用) テンパール工業開閉器盤(屋内用)テンパール工業
46,980税込51,678
1台
8日以内出荷
鋼板製の標準分電盤
スペース送り:無、下部:無種類標準分電盤塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)設置場所屋内WHMスペース
動力分電盤 N05 河村電器産業動力分電盤 N05河村電器産業
69,980税込76,978
1個
46日以内出荷
小回路対応コンパクトタイプ
横(mm)400深さ(mm)120種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6使用ハンドルKH-84F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ種類配線用遮断器主幹ブレーカ容量MCB3P50A分岐ブレーカ容量MCB3P50AF30A分岐スペース数0
主開閉器盤 SNK 河村電器産業主開閉器盤 SNK河村電器産業
43,980税込48,378
1個
46日以内出荷
種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形分岐ブレーカ種類配線用遮断器
主開閉器盤 SEK 河村電器産業主開閉器盤 SEK河村電器産業
54,980税込60,478
1個
46日以内出荷
種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形分岐ブレーカ種類漏電ブレーカ
引込開閉器盤 NTKB 河村電器産業引込開閉器盤 NTKB河村電器産業
32,980税込36,278
1個
46日以内出荷
組込スイッチ:ノントリップスイッチ(屋内用)
種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6使用ハンドルKH-84F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形分岐ブレーカ種類ノントリップスイッチ
引込開閉器盤 PEKA 河村電器産業引込開閉器盤 PEKA河村電器産業
43,980税込48,378
1個
46日以内出荷
組込スイッチ:漏電ブレーカ(屋内用)電流計付
深さ(mm)160種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6使用ハンドルKH-84F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形分岐ブレーカ種類漏電ブレーカ
引込開閉器盤 PEKB 河村電器産業引込開閉器盤 PEKB河村電器産業
43,980税込48,378
1個
46日以内出荷
組込スイッチ:配線用遮断器(屋内用)
種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形分岐ブレーカ種類漏電ブレーカ
引込開閉器盤 PEKS 河村電器産業引込開閉器盤 PEKS河村電器産業
48,980税込53,878
1個
46日以内出荷
組込スイッチ:漏電ブレーカ(屋内用)コンデンサ取付スペース付
種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6使用ハンドルKH-84F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形分岐回路数1分岐ブレーカ種類漏電ブレーカ
引込開閉器盤 PKNB 河村電器産業引込開閉器盤 PKNB河村電器産業
54,980税込60,478
1個
46日以内出荷
組込スイッチ:配線用遮断器(屋内用)
種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6使用ハンドルKH-84F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形分岐ブレーカ種類配線用遮断器
引込開閉器盤 PNKA 河村電器産業引込開閉器盤 PNKA河村電器産業
42,980税込47,278
1個
46日以内出荷
組込スイッチ:配線用遮断器(屋内用)電流計付
種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6使用ハンドルKH-84F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形分岐ブレーカ種類配線用遮断器
引込開閉器盤 PNKB 河村電器産業引込開閉器盤 PNKB河村電器産業
32,980税込36,278
1個
46日以内出荷
組込スイッチ:配線用遮断器(屋内用)
種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形分岐ブレーカ種類配線用遮断器
引込開閉器盤 PNKS 河村電器産業引込開閉器盤 PNKS河村電器産業
36,980税込40,678
1個
46日以内出荷
組込スイッチ:配線用遮断器(屋内用)コンデンサスペース付
種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6使用ハンドルKH-84F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形分岐回路数1分岐ブレーカ種類配線用遮断器
動力分電盤 E05 河村電器産業動力分電盤 E05河村電器産業
77,980税込85,778
1個
46日以内出荷
小回路対応コンパクトタイプ
横(mm)400深さ(mm)120種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6使用ハンドルKH-84F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類配線用遮断器主幹ブレーカ容量ELB3P50A分岐ブレーカ容量MCB3P50AF30A分岐スペース数0
TME・TMN 自動点滅盤 日東工業TME・TMN 自動点滅盤日東工業
109,800税込120,780
1台
7日以内出荷
種類標準分電盤
FC 非常コンセント盤 埋込形 日東工業FC 非常コンセント盤 埋込形日東工業
54,980税込60,478
1台
9日以内出荷
横(mm)400深さ(mm)140種類標準分電盤色(マンセル値)ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工F25-70B
接地端子盤 日東工業接地端子盤日東工業
33,980税込37,378
1台
5日以内出荷
種類標準分電盤
接地端子盤 Panasonic(パナソニック)接地端子盤Panasonic(パナソニック)
62,980税込69,278
1個
3日以内出荷
接地抵抗値測定が容易に行えます。接地抵抗値が測定できるように、測定用端子が取り付けてあります。接地端子のブレードが簡単に開閉できます。盤名称板付です。
マイルドホワイト種類標準分電盤番号日塗工:E22-90B深さ(mm)125保護等級IP2XDマンセル記号2.5Y9/1
開閉器盤 内外電機開閉器盤内外電機
42,980税込47,278
1面
3日以内出荷から5日以内出荷
種類標準分電盤主幹ブレーカ種類配線用遮断器
開閉器盤 内外電機開閉器盤内外電機
87,980税込96,778
1面
5日以内出荷
種類標準分電盤主幹ブレーカ種類配線用遮断器
開閉器盤 内外電機開閉器盤内外電機
96,980税込106,678
1面
5日以内出荷
種類標準分電盤主幹ブレーカ種類漏電遮断器
【オーダー】開閉器盤 内外電機【オーダー】開閉器盤内外電機
71,980税込79,178
1面
3日以内出荷から5日以内出荷
種類標準分電盤主幹ブレーカ種類漏電遮断器

分電盤』には他にこんなカテゴリがあります

標準分電盤