絞り込み
分岐回路数
- 1(7)
- 2(10)
- 3(6)
- 4(2)
- 6(2)
- 8(6)
- 10(2)
- 12(2)
- 14(2)
縦(mm)
- 500
- 400(27)
- 600(98)
- 700(123)
- 715(21)
- 800(154)
- 900(196)
- 915(19)
- 1000(235)
- 1100(267)
- 1200(291)
- 1215(20)
- 1300(296)
- 1400(281)
- 1500(226)
- 1600(224)
- 1700(166)
- 1800(122)
- 1900(59)
- 2000(31)
- 縦(mm)をもっと見る
横(mm)
- 150(1)
- 300(6)
- 400(20)
- 450(4)
- 500(20)
- 600(12)
- 700(1)
- 800(1)
深さ(mm)
- 120(20)
- 125(1)
- 140(7)
- 160(15)
- 200(3)
色
- クリーム(20)
- ベージュ(16)
- ホワイト(1)
ブランド
- 日東工業(19)
- 河村電器産業(12)
- テンパール工業(5)
- 内外電機(4)
- Panasonic(パナソニック)(1)
日東工業・河村電器産業・テンパール工業・内外電機・Panasonic(パナソニック)
「分岐回路数」から絞り込む
1(7)
2(10)
3(6)
4(2)
6(2)
8(6)
10(2)
12(2)
14(2)

スリムセーバCNA電灯分電盤
日東工業¥59,980~税込¥65,978~1台5日以内出荷種類標準分電盤深さ(mm)120横(mm)500主幹ブレーカ種類サーキットブレーカ分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ分岐ブレーカ容量NX51A2P1E20A
アイセーバ(協約形プラグイン電灯分電盤) PNL 基本タイプ 主幹サーキットブレーカ
日東工業¥63,980~税込¥70,378~1台7日以内出荷主幹 サーキットブレーカ用途基本タイプ深さ(mm)120設置場所屋内用寸法横(mm)500分岐ブレーカ種類プラグインスリムサーキットブレーカ分岐内容PNX51TA2P1E20AIP等級IP2XD
プチセーバプラグイン電灯分電盤
日東工業¥48,980税込¥53,8781台5日以内出荷プラグイン小型高性能用途標準電灯盤深さ(mm)120縦(mm)500横(mm)400分岐回路数8予備スペース2主幹ブレーカ種類漏電60A分岐ブレーカ種類小型高性能ブレーカ2P20A
接地端子盤
テンパール工業¥35,980~税込¥39,578~1台16日以内出荷鋼板製の標準分電盤スペース送り:無、下部:無種類標準分電盤深さ(mm)120縦(mm)500塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)設置場所屋内WHMスペース無
開閉器盤(屋内用)
テンパール工業¥169,800~税込¥186,780~1台8日以内出荷鋼板製の標準分電盤スペース送り:無、下部:無種類標準分電盤塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)設置場所屋内WHMスペース無
開閉器盤(屋内用)
テンパール工業¥89,980~税込¥98,978~1台8日以内出荷鋼板製の標準分電盤スペース送り:無、下部:無種類標準分電盤塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)設置場所屋内WHMスペース無
開閉器盤(屋内用)
テンパール工業¥78,980~税込¥86,878~1台8日以内出荷鋼板製の標準分電盤スペース送り:無、下部:無種類標準分電盤塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)設置場所屋内WHMスペース無
開閉器盤(屋内用)
テンパール工業¥54,980~税込¥60,478~1台8日以内出荷鋼板製の標準分電盤スペース送り:無、下部:無種類標準分電盤塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)設置場所屋内WHMスペース無
動力分電盤 N05
河村電器産業¥69,980税込¥76,9781個42日以内出荷小回路対応コンパクトタイプ種類標準分電盤深さ(mm)120板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6使用ハンドルKH-84F(キーNo.K200)保護等級IP2XD横(mm)400使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ種類配線用遮断器主幹ブレーカ容量MCB3P50A分岐ブレーカ容量MCB3P50AF30A分岐スペース数0
主開閉器盤 SNK
河村電器産業¥43,980税込¥48,3781個42日以内出荷種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形分岐ブレーカ種類配線用遮断器
主開閉器盤 SEK
河村電器産業¥54,980税込¥60,4781個42日以内出荷種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形分岐ブレーカ種類漏電ブレーカ
引込開閉器盤 NTKB
河村電器産業¥32,980~税込¥36,278~1個42日以内出荷組込スイッチ:ノントリップスイッチ(屋内用)種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6使用ハンドルKH-84F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形分岐ブレーカ種類ノントリップスイッチ
引込開閉器盤 PEKA
河村電器産業¥43,980~税込¥48,378~1個42日以内出荷組込スイッチ:漏電ブレーカ(屋内用)電流計付種類標準分電盤深さ(mm)160板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6使用ハンドルKH-84F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形分岐ブレーカ種類漏電ブレーカ
引込開閉器盤 PEKB
河村電器産業¥43,980~税込¥48,378~1個42日以内出荷組込スイッチ:配線用遮断器(屋内用)種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形分岐ブレーカ種類漏電ブレーカ
引込開閉器盤 PEKS
河村電器産業¥48,980税込¥53,8781個42日以内出荷組込スイッチ:漏電ブレーカ(屋内用)コンデンサ取付スペース付種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6使用ハンドルKH-84F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形分岐回路数1分岐ブレーカ種類漏電ブレーカ
引込開閉器盤 PKNB
河村電器産業¥54,980~税込¥60,478~1個42日以内出荷組込スイッチ:配線用遮断器(屋内用)種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6使用ハンドルKH-84F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形分岐ブレーカ種類配線用遮断器
引込開閉器盤 PNKA
河村電器産業¥42,980~税込¥47,278~1個42日以内出荷組込スイッチ:配線用遮断器(屋内用)電流計付種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6使用ハンドルKH-84F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形分岐ブレーカ種類配線用遮断器
引込開閉器盤 PNKB
河村電器産業¥32,980~税込¥36,278~1個42日以内出荷組込スイッチ:配線用遮断器(屋内用)種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形分岐ブレーカ種類配線用遮断器
引込開閉器盤 PNKS
河村電器産業¥36,980~税込¥40,678~1個42日以内出荷組込スイッチ:配線用遮断器(屋内用)コンデンサスペース付種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6使用ハンドルKH-84F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形分岐回路数1分岐ブレーカ種類配線用遮断器
動力分電盤 E05
河村電器産業¥77,980税込¥85,7781個42日以内出荷小回路対応コンパクトタイプ種類標準分電盤深さ(mm)120板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6使用ハンドルKH-84F(キーNo.K200)保護等級IP2XD横(mm)400使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類配線用遮断器主幹ブレーカ容量ELB3P50A分岐ブレーカ容量MCB3P50AF30A分岐スペース数0
FC 非常コンセント盤 埋込形
日東工業¥54,980~税込¥60,478~1台9日以内出荷種類標準分電盤深さ(mm)140横(mm)400色(マンセル値)ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工F25-70B
接地端子盤
Panasonic(パナソニック)¥62,980~税込¥69,278~1個4日以内出荷接地抵抗値測定が容易に行えます。接地抵抗値が測定できるように、測定用端子が取り付けてあります。接地端子のブレードが簡単に開閉できます。盤名称板付です。色マイルドホワイト種類標準分電盤番号日塗工:E22-90B深さ(mm)125保護等級IP2XDマンセル記号2.5Y9/1


















































![[BPF] 取付自在板 日東工業 [BPF] 取付自在板 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712320-260819-02.jpg)


![[HCD-KN] HCD形ホーム分電盤[ドア付] 日東工業 [HCD-KN] HCD形ホーム分電盤[ドア付] 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86505618-260819-02.jpg)
![[HMD-N] HMDタイプ横型分電盤 付属機器取付スペース付 [単相3線式] 日東工業 [HMD-N] HMDタイプ横型分電盤 付属機器取付スペース付 [単相3線式] 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86505706-260819-02.jpg)
![[HMD2WL] HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付 [単相2線式] 日東工業 [HMD2WL] HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付 [単相2線式] 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86510290-260819-02.jpg)
![[HMD3N] HMDタイプ横型分電盤 主幹サーキットブレーカ [単相3線式] 日東工業 [HMD3N] HMDタイプ横型分電盤 主幹サーキットブレーカ [単相3線式] 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86505469-260819-02.jpg)
![[HMD3WE] HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付 [単相3線式] 日東工業 [HMD3WE] HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付 [単相3線式] 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86506300-260819-02.jpg)