絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

平形カバー用アース金具
ネグロス電工¥2,898税込¥3,1881個10日以内出荷平形カバーとケーブルラックの電気的接続を行います。底板カバーに使用できます。緑色に着色しているので、目視確認が容易に行えます。仕様S材質ステンレス鋼表面処理ステンレス鋼適合ケーブルラック15R、B15R
上下カバー用アース金具
ネグロス電工¥2,798税込¥3,0781個10日以内出荷平形カバー同士の上下のカバー及び、ケーブルラックの電気的接続を行います。緑色に着色しているので、目視確認が容易に行えます。仕様S材質ステンレス鋼表面処理ステンレス鋼適合ケーブルラック15R、B15R、B15RN
屋根形カバー用アース金具
ネグロス電工¥2,898税込¥3,1881個10日以内出荷屋根形カバーとケーブルラックの電気的接続を行います。緑色に着色しているので、目視確認が容易に行えます。仕様S材質ステンレス鋼表面処理ステンレス鋼適合ケーブルラック15R
分岐母線銅バー
TRUSCO¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から翌々日出荷ネジ穴が可能済みで、タップ加工が不要です。用途に応じて切断しご利用いただけます。用途制御盤、分電盤の分岐用母線銅バー用に。材質ニッケルメッキ仕上げ 銅板
アース線キット
摂津金属工業¥3,298税込¥3,6281セット5日以内出荷SNR2/SSR2シリーズの主要構成部品を電気的につなぐことができます。 ラック一台分のアース線、ねじ類等の必要な部品のセットです。 別売のアースバーキット(EBK-5-3P)をラック内下面の後側に取り付けて配線します。適合NBSD2/NBSP/SNR2/SSR2/SSRG質量(kg)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
アース・銅バー
ワゴジャパン¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷仕様3線アース線端子台;4(mm2);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP色グリーンイエロー質量(g)16.106取付方式DINレール端子間ピッチ(mm)6適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-2結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(UL)(A)20
アース・銅バー
ワゴジャパン¥13,980税込¥15,3781袋(5個)7日以内出荷仕様2線アース線端子台;4(mm2);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP色グリーンイエロー質量(g)12.018取付方式DINレール適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-2結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応
アース・銅バー
ワゴジャパン¥19,980税込¥21,9781袋(10個)7日以内出荷仕様2線用色グリーンイエロー取付方式DINレール定格電圧(V)800端子間ピッチ(mm)12適合電線(mm2)0.5~16(25)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応入出力数1対1定格電流(UL)(A)85
アース・銅バー
ワゴジャパン¥15,980税込¥17,5781袋(10個)7日以内出荷仕様2線用色グリーンイエロー取付方式DINレール定格電圧(V)800端子間ピッチ(mm)7.5適合電線(mm2)0.5~6(10)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応入出力数1対1定格電流(UL)(A)50
アース・銅バー
ワゴジャパン¥16,980税込¥18,6781袋(10個)7日以内出荷仕様3線用色グリーンイエロー取付方式DINレール定格電圧(V)800端子間ピッチ(mm)6.2適合電線(mm2)0.5~4(6)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応入出力数1対2定格電流(UL)(A)30
押ボタン用渡りバー(丸端子タイプ)
篠原電機¥7,898~税込¥8,688~1袋(10個)ほか7日以内出荷材質(本体)黄銅寸法t(mm)0.7仕上ニッケルめっき仕上、絶縁コーティング付RoHS指令(10物質対応)対応
リレー用渡りバー(丸端子タイプ)
篠原電機¥3,998~税込¥4,398~1袋(10個)ほか6日以内出荷から7日以内出荷材質黄銅寸法t(mm)0.7寸法D(mm)3.5容量(A)20RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)ニッケルめっき、絶縁コーティング付板厚(本体)(mm)0.7
被覆付アースボンド R5.5 (端子保護キャップ付)
HI-LEAD¥16,980~税込¥18,678~1箱(10本)12日以内出荷フランジのボルトなどに取り付け配管に静電気が溜まるのを防ぎます。銅線圧着部に保護キャップを装着しております。用途静電気を防ぐために。幅(mm)29厚さ(mm)5
SWD Accessories
IDEC(和泉電気)¥6,398~税込¥7,038~1個4日以内出荷通信および設定作業に対応するアクセサリをラインアップ。制御システムとの安定した接続を確保し、導入・調整・保守作業を効率化します。ケーブル長(m)2コード【HSコード】85 44 42 21 00互換性SWD(R)

































![[IPDS-C] i unit-s 協約形プラグイン内装ユニット[アイセーバタイプ] 入線用オプションパーツ 主幹リードバーカバー 日東工業 [IPDS-C] i unit-s 協約形プラグイン内装ユニット[アイセーバタイプ] 入線用オプションパーツ 主幹リードバーカバー 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712618-260819-02.jpg)
![[CMS-L] コン柱用金具 側面取付用 日東工業 [CMS-L] コン柱用金具 側面取付用 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712530-260819-02.jpg)


![[BP11-DG] 窓付ドアユニット 防塵・防水パッキン付 日東工業 [BP11-DG] 窓付ドアユニット 防塵・防水パッキン付 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86505959-260819-02.jpg)
![[BP11-S] ドアストッパ 日東工業 [BP11-S] ドアストッパ 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86505505-260819-02.jpg)
![[BP16-H] 背面用転倒防止金具 日東工業 [BP16-H] 背面用転倒防止金具 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86513510-260819-02.jpg)
![[BP16-H] 背面用転倒防止金具 日東工業 [BP16-H] 背面用転倒防止金具 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86512986-260819-02.jpg)
![[SPX8-2M] マグネット SPM用 日東工業 [SPX8-2M] マグネット SPM用 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86509879-260819-02.jpg)