2ページ目: アース・銅バー

135件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アース・銅バー 日東工業

    アース・銅バー

    日東工業
    3,798税込4,178
    1セット(30本)
    4日以内出荷
  • アース端子 ECK型 篠原電機

    アース端子 ECK型

    篠原電機
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    銅板と鋼板がろう付けしてありますので溶接の熱で剥がれることがありません。 定格電流400Aまで1ッ穴から4ッ穴まで各種揃っています ECK型はコーナー部分などボルト締めが困難な狭い箇所でご使用いただくと便利です。
    用途国土交通省の規格に準拠したアース端子です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • IPDP i unit-p(プチスリム内装ユニット(プチセーバタイプ))入線用オプションパーツ・主幹ブレーカ取付セット 日東工業

    IPDP i unit-p(プチスリム内装ユニット(プチセーバタイプ))入線用オプションパーツ・主幹ブレーカ取付セット

    日東工業
    3,798税込4,178
    1台
    7日以内出荷から8日以内出荷
    豊富な品揃えにより、入線仕様に合わせた選定が可能です。基本ユニットと合わせてご選定ください。 基本ユニット(IPDP)に主幹ブレーカ・端子台を接続する「繋ぎ用導体、取付台」セットです。(IPDP-400は除く)
    セット内容繋ぎ用導体、取付台材質主幹リードバー:銅、ブレーカ取付台:鋼板表面処理光沢すずめっき(銅)、取付台:亜鉛めっき
  • DBL 配電ブロック TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    DBL 配電ブロック

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    2,198税込2,418
    1袋(1個)
    6日以内出荷
    DINレール取付が可能な電源ラインを安全且つコンパクトに分岐/集約するためのモジュール 施工もシンプルで、従来の方式からの工数削減と省スペース化に貢献 丸型端子の圧着加工不要で工数低減 樹脂ケース通電部絶縁で安全性を向上 DINレール/パネル取付で施工容易化 丸型端子不要で、端子台と比べ小型化を実現 制御盤の組立作業性向上と省スペース化を実現
    用途制御盤内 電源回路の配電使用温度範囲(℃)-55~110温度範囲(℃)設置:-5~40UL規格UL94V-0RoHS指令(10物質対応)対応
  • アース・銅バー ホーザン

    アース・銅バー

    ホーザン
    999税込1,099
    1セット(5個)
    当日出荷
    F-731/F-733専用のアース端子。 特殊な工具を使わずに取り付けができます。
    適合機種F-731/F-733適合電線(mm2)VSF1.25 / KIV1.25RoHS指令(10物質対応)対応
  • 分電盤用銅帯 泰和電気工業

    分電盤用銅帯

    泰和電気工業
    299税込329
    1本
    7日以内出荷から32日以内出荷
  • 分岐リード板 (Nタイプ) 経済形用 日東工業

    分岐リード板 (Nタイプ) 経済形用

    日東工業
    4,998税込5,498
    1セット(5個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    分岐取付台(BP31)、バーホルダ(BP34-NT)・分岐リード板を摘要の保護板支持金具の高さに合わせてセットで使用されますと、機器とバーの高さ関係が揃います。 バーホルダは取付台付・Nタイプ(BP34-NT)と組合わせてご利用ください。
    材質本体:銅表面処理光沢すずめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • 主幹リードバー (Nタイプ) 日東工業

    主幹リードバー (Nタイプ)

    日東工業
    9,998税込10,998
    1セット(5個)ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    バーホルダ・Nタイプ、分岐リード板・Nタイプと組合わせてご利用ください。
    材質本体:銅表面処理光沢すずめっき
  • アースバー 日東工業

    アースバー

    日東工業
    12,980税込14,278
    1個
    翌日出荷
    コンピュータなどのアースにご使用ください。
    セット内容1本入材質本体:銅表面処理光沢すずめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • 二次分岐セット 日東工業

    二次分岐セット

    日東工業
    10,980税込12,078
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    配電盤・分電盤の二次分岐にご利用ください。 主幹バーは25mmピッチ、M6ねじ穴付ですので、スリムタイプ・協約形タイプの分岐リード板(BP44-F)の接続が可能です。 定格電圧AC200Vまで使用可能です。
    付属品取付ねじ付材質バーホルダ:ナイロン、銅バー:銅、ジョイントバー:銅、保護板:ポリカーボネート表面処理光沢すずめっき(銅)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 100A/55mm  中性バー(2本) エスコ

    100A/55mm 中性バー(2本)

    エスコ
    1,040税込1,144
    1個
    翌日出荷
    仕様ワッシャー付エスコ品番EA758ZP-13材質銅製定格電圧(V)250定格電流(A)100取付ピッチ(mm)55
  • 30A/45mm  中性バー(2本) エスコ

    30A/45mm 中性バー(2本)

    エスコ
    300税込330
    1個
    翌日出荷
    仕様ワッシャー付エスコ品番EA758ZP-11材質銅製定格電圧(V)250定格電流(A)30取付ピッチ(mm)45
  • アース端子(ネジ止め式) 篠原電機

    アース端子(ネジ止め式)

    篠原電機
    14,980税込16,478
    1袋(5個)
    当日出荷
    1.筺体への固定をねじで行うため、増設時や現地改修時などの作業が容易になります。 2.表面処理鋼板製の筺体など、溶接が困難な場合にも便利です。
    厚さ(mm)5材質(本体)銅帯仕上ニッケルメッキ付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 19インチマウント型アースバー 摂津金属工業

    19インチマウント型アースバー

    摂津金属工業
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    19インチパネルマウント型アースバー
    仕様適合ラックシリーズ名:全シリーズ(19インチパネルマウントの場合)質量(kg)0.45外形寸法(mm)480~523(W0)×43.7(H0)×35(D0)規格JIS/EIARoHS指令(10物質対応)対応
  • 分岐用銅バー パトライト(PATLITE)

    分岐用銅バー

    パトライト(PATLITE)
    11,980税込13,178
    1セット(10個)ほか
    当日出荷から54日以内出荷
    材質銅バー表面処理ニッケルメッキ穴サイズ(mm)M5
  • アース・銅バー 日東工業

    アース・銅バー

    日東工業
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷
    適合機種(端子台)TBF-153/(ブレーカ)100AF(ピッチ25、高さ24)セット内容ワイドバーR×10個、ワイドバーS×5個定格通電電流(A)100
  • 残留電荷放電棒 HASEGAWA

    残留電荷放電棒

    HASEGAWA
    58,980税込64,878
    1個
    4日以内出荷
    残留電荷の放電作業を安全に簡単にできる。
    用途先端金具は用途に応じて取り換え可能(2種類)仕様抵抗内蔵タイプ質量(g)660タイプ抵抗内蔵タイプ交流電圧(V)33kV以下直流電圧(V)27kV以下
  • 被覆付アースボンド R5.5 (端子保護キャップ付) HI-LEAD

    被覆付アースボンド R5.5 (端子保護キャップ付)

    HI-LEAD
    16,980税込18,678
    1箱(10本)
    12日以内出荷
    フランジのボルトなどに取り付け配管に静電気が溜まるのを防ぎます。銅線圧着部に保護キャップを装着しております。
    用途静電気を防ぐために。幅(mm)29厚さ(mm)5
  • [IPDS-C] i unit-s 協約形プラグイン内装ユニット[アイセーバタイプ] 入線用オプションパーツ 主幹リードバーカバー 日東工業

    [IPDS-C] i unit-s 協約形プラグイン内装ユニット[アイセーバタイプ] 入線用オプションパーツ 主幹リードバーカバー

    日東工業
    1,698税込1,868
    1個
    30日以内出荷
    主幹リードバーの正面・側面を保護します。
    仕様●リードバーカバー支持:変性PPE(IPDS-6C~25C)●主幹リードバーカバー:ポリカーボネート(IPDS-6C~25C)、塩化ビニル(IPDS-40C)●入線用オプションパーツ:IPDS-060B, IPDS-060TBB入数(個)1適合ユニットIPDS6搭載可能ブレーカ経済形ブレーカ(NE・GE)50・60AF
  • 平形カバー用アース金具 ネグロス電工

    平形カバー用アース金具

    ネグロス電工
    2,898税込3,188
    1個
    11日以内出荷
    平形カバーとケーブルラックの電気的接続を行います。底板カバーに使用できます。緑色に着色しているので、目視確認が容易に行えます。
    仕様S材質ステンレス鋼表面処理ステンレス鋼適合ケーブルラック15R、B15R
  • 上下カバー用アース金具 ネグロス電工

    上下カバー用アース金具

    ネグロス電工
    2,798税込3,078
    1個
    11日以内出荷
    平形カバー同士の上下のカバー及び、ケーブルラックの電気的接続を行います。緑色に着色しているので、目視確認が容易に行えます。
    仕様S材質ステンレス鋼表面処理ステンレス鋼適合ケーブルラック15R、B15R、B15RN
  • 屋根形カバー用アース金具 ネグロス電工

    屋根形カバー用アース金具

    ネグロス電工
    2,898税込3,188
    1個
    11日以内出荷
    屋根形カバーとケーブルラックの電気的接続を行います。緑色に着色しているので、目視確認が容易に行えます。
    仕様S材質ステンレス鋼表面処理ステンレス鋼適合ケーブルラック15R
  • タップバー 2本セット カナレ電気

    タップバー 2本セット

    カナレ電気
    14,980税込16,478
    1セット(2本)
    4日以内出荷
    付属品M4ねじ4本、木ねじ4本
  • RiLineX モジュラーボード・ベーシックモジュール リタール

    RiLineX モジュラーボード・ベーシックモジュール

    リタール
    11,980税込13,178
    1パック
    31日以内出荷
    RiLineX ベーシックモジュール
    用途RiLineX エンドモジュールセット、3 極、モジュール式 RiLineX ボード用。このセットは、左右のボード端部の仕上げと、全周の接触感電防止機能を持たせるために使用します。この製品は、モジュール式のRiLineX ボードシステム、それぞれに1個ずつ必要です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RiLineX ユニットアダプター/CBユニットアダプター/接続アダプター リタール

    RiLineX ユニットアダプター/CBユニットアダプター/接続アダプター

    リタール
    1,298税込1,428
    1パックほか
    31日以内出荷から91日以内出荷
    RiLineX 接続アダプター
    用途RiLineX 接続テクノロジー。丸型ケーブル、。銅フレックスバーまたは銅バーを接続するための、それぞれの仕様に合う、接続アダプター。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RiLineコンパクト ユニットアダプター/CBユニットアダプター/接続アダプター リタール

    RiLineコンパクト ユニットアダプター/CBユニットアダプター/接続アダプター

    リタール
    2,598税込2,858
    1個ほか
    4日以内出荷から91日以内出荷
    RiLineコンパクト CBユニットアダプター
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RiLineX 固定アクセサリー リタール

    RiLineX 固定アクセサリー

    リタール
    3,498税込3,848
    1パック
    31日以内出荷から91日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RiLineX ヒューズコンポーネント リタール

    RiLineX ヒューズコンポーネント

    リタール
    1,598税込1,758
    1パックほか
    91日以内出荷
    RiLineX ヒューズスイッチディスコネクター
    用途RiLineX バスバーシステム用。ヒューズリンクとの確実な接触を実現する、コンパクトですぐに使用できるヒューズホルダー。このユニットは、半自動式バー厚適合機能を備えたはめ込み式取り付けを採用しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • バスバー/ブスバー/銅バー リタール

    バスバー/ブスバー/銅バー

    リタール
    41,980税込46,178
    1パックほか
    91日以内出荷
    PLSスペシャル型バスバーE-Cu
    用途長さ:495 mmから2400 mmまで。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RiLineコンパクト ボード バスバー内蔵 リタール

    RiLineコンパクト ボード バスバー内蔵

    リタール
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷から91日以内出荷
    ボード RiLine コンパクト
    用途バスバー内蔵のボード。定格電圧 AC V【IEC/UL】690/600RoHS指令(10物質対応)対応
  • RiLineX コンプリートボード リタール

    RiLineX コンプリートボード

    リタール
    2,398税込2,638
    1パックほか
    31日以内出荷から91日以内出荷
    銅バーとボードがパッケージとなった組み立て済のボード。サイズが 15x5 ~ 30x10 mm のバスバーを統合するためのベーシックモジュール。IP2XB までの完全な感電防止対策、IP3X までアップグレード可能。水平、垂直、頭上設置が可能で、リアエリアにはケーブル引き込み口を装備。AC 1000 V および DC 1500 V までの電圧に対応。試験済み短絡電流定格、最大 65 kA。IEC および UL 認可。
    用途銅バーを含むRiLineXの土台となるボード。銅バーはカバーされ、電気接続における安全性・効率性に優れる。RoHS指令(10物質対応)対応
  • システムアースバー 河村電器産業

    システムアースバー

    河村電器産業
    4,298税込4,728
    1個
    4日以内出荷
  • フジコン バスバー フジコン

    フジコン バスバー

    フジコン
    7,498税込8,248
    1個
    21日以内出荷
    材質定格(A)70RoHS指令(10物質対応)対応処理方法スズメッキ
  • 分岐母線銅バー TRUSCO

    分岐母線銅バー

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ネジ穴が可能済みで、タップ加工が不要です。用途に応じて切断しご利用いただけます。
    用途制御盤、分電盤の分岐用母線銅バー用に。材質ニッケルメッキ仕上げ 銅板
  • 分岐リード板 日東工業

    分岐リード板

    日東工業
    6,598税込7,258
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • 二次分岐セット 日東工業

    二次分岐セット

    日東工業
    13,980税込15,378
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    付属品取付ねじ付材質バーホルダ:変性PPE、銅バー:銅、ジョイントバー:銅、保護板:塩化ビニル表面処理光沢すずめっき(銅)
  • アイユニット 日東工業

    アイユニット

    日東工業
    2,298税込2,528
    1個
    8日以内出荷
  • スリム2Pブレーカ用(NXタイプ・GXタイプ) 日東工業

    スリム2Pブレーカ用(NXタイプ・GXタイプ)

    日東工業
    4,798税込5,278
    1セット(10個)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    仕様スリム2PブレーカRoHS指令(10物質対応)対応
  • IPD i unit(中・高容量用プラグイン内装ユニット(アイパワータイプ))入線用オプションパーツ・分岐スペース部用保護板ブラインドパーツ 日東工業

    IPD i unit(中・高容量用プラグイン内装ユニット(アイパワータイプ))入線用オプションパーツ・分岐スペース部用保護板ブラインドパーツ

    日東工業
    3,598税込3,958
    1台(10個)
    8日以内出荷
    保護板のブレーカパネルカット面に取り付けるブラインドです。(パネルカット寸法は95mmに対応しています。) 切り離し可能ですので必要なサイズに合わせて取り付けが可能です。
    仕様保護板スペース部取り付け(15mm×7P=105mm)セット内容10枚入材質本体:ABS
  • IPD i unit(中・高容量用プラグイン内装ユニット(アイパワータイプ))入線用オプションパーツ・プラグイン送り端子ユニット 日東工業

    IPD i unit(中・高容量用プラグイン内装ユニット(アイパワータイプ))入線用オプションパーツ・プラグイン送り端子ユニット

    日東工業
    7,298税込8,028
    1台
    8日以内出荷
    プラグイン幹線分岐盤の追加回路への電源送り用として使用できます。 末端から省スペースで出線可能な端子ユニットです。
    仕様出線可能サイズ60mm2×2
アース・銅バー