29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 19型マウントユニット 日東工業

    19型マウントユニット

    日東工業
    3,298税込3,628
    1セット(2個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    キャビネットに19インチマウントユニットを取り付けることにより、19インチ機器の収納が可能です。 木製基板・鉄製基板に取り付けが可能です。 EIA規格に準拠しており、1U~6Uタイプがあります。 配線処理用としてラックオプション・ケーブルホルダー(RD87-2RK・3RK)の取り付けが可能です。(BP23-202UB~206UBのみ)
    材質本体:鉄本体:ライトベージュ塗装(近似)板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレーカ取付台 日東工業

    ブレーカ取付台

    日東工業
    1,598税込1,758
    1台ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    付属品取付ねじ付材質鋼板表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレーカ取付板 TD-K 河村電器産業

    ブレーカ取付板 TD-K

    河村電器産業
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    材質鋼板
  • 協約形取付台 日東工業

    協約形取付台

    日東工業
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    付属品1コ入材質溶融亜鉛めっき鋼板寸法L(mm)300板厚(mm)0.8
  • ブレーカ取付台(高さ調整機能付) TDC 河村電器産業

    ブレーカ取付台(高さ調整機能付) TDC

    河村電器産業
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
  • スライド式ブレーカ取付台(主幹ブレーカ用) 篠原電機

    スライド式ブレーカ取付台(主幹ブレーカ用)

    篠原電機
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(本体)鋼板製寸法t(mm)2.3仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • メーターパネル 日東工業

    メーターパネル

    日東工業
    7,898税込8,688
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    キャビネット内に各種計器を取り付ける場合にご使用ください。 バー蝶番の調整により奥行きが20mmピッチで調整可能です。
    材質本体:鉄本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)板厚(mm)(メーターパネル)1.6、(パネル台)3.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 分岐取付台 日東工業

    分岐取付台

    日東工業
    1,598税込1,758
    1台ほか
    翌日出荷から5日以内出荷
    付属品取付ねじ付材質鋼板表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • 冷却ファン取付台 篠原電機

    冷却ファン取付台

    篠原電機
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(本体)鋼板製寸法H(mm)6仕上光沢クロメートめっき(ユニクロめっき)仕上RoHS指令(10物質対応)対応板厚(本体)(mm)2.3
  • 19型マウントブラケット 日東工業

    19型マウントブラケット

    日東工業
    3,898税込4,288
    1台
    4日以内出荷
    パッチパネルの取り付けにご使用ください。 蝶番式のため背面のメンテナンスが容易です。 EIA規格に対応しています。 パネル用レール BP21-Bを使用してキャビネットに取り付けすることも可能です。(ヨコ600mmでフカサ200mm以上の製品のみ)
    材質本体:鉄本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • スナップスイッチ取付台 内外電機

    スナップスイッチ取付台

    内外電機
    4,298税込4,728
    1パック(10個)
    7日以内出荷
    スナップスイッチ等の取り付けにご利用下さい。
    寸法A(Φmm)13
  • 分岐遮断器取付台協約形ブレーカ用 内外電機

    分岐遮断器取付台協約形ブレーカ用

    内外電機(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1セット(10個)
    4日以内出荷から7日以内出荷
  • 電力量計取付板(化粧カバー付)ND4型 日動電工

    電力量計取付板(化粧カバー付)ND4型

    日動電工
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    ND4型に化粧カバーを取付けた製品です。都市再生機構仕様品です。
    付属品丸木ねじ4.5×50(4本)、なベタッピン4.0×35(2本)、なベタッピン(SUS)4.0×16(1本)材質硬質塩化ビニルライトブラック種類1個用適合範囲30A~120A
  • ジョイントボックス用取付台(ねじ付) VVF5分岐用 明工社

    ジョイントボックス用取付台(ねじ付) VVF5分岐用

    明工社
    439税込483
    1個
    3日以内出荷
    VVFケーブルの分岐に便利な、ねじなしジョイントボックス!。特許取得の結線完了表示機能付です。透明な外郭の蓋からケーブルの心線色を目視できるので、極性の確認が容易です。3分岐・5分岐から配線形態に合わせて選択できます。オプションの絶縁カバー付3心棒状圧着端子を使用することでVCTケーブルの接続も可能です。オプションのジョイントボックス用取付台を使用する場合には25mm以上の床下空間が必要です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アクセスフロア用コンセントⅡ型用 取付台 明工社

    アクセスフロア用コンセントⅡ型用 取付台

    明工社
    349税込384
    1個
    3日以内出荷
    結線完了表示機能付で合計20Aまで使用可能!。透明な電線外し釦からケーブルの心線色を目視できるので、極性の確認が容易です。オプションの絶縁カバー付3心棒状圧着端子を使用することでVCTケーブルの接続も可能です。コンセント刃受穴形状は抜け止め接地タイプ。一般的な接地15A平刃プラグの接続が可能です。コンセント口1個につき15A、コンセント合計で20Aまで使用可能です(20A分岐回路の場合)。オプションのアクセスコンセント用取付台を使用する場合には45mm以上、使用しない場合には40mm以上の床下空間が必要です(床下空間の制限により、外形が大きいプラグは接続できない場合があります)。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 19型マウントブラケット 日東工業

    19型マウントブラケット

    日東工業
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    セット内容スリット付基板 1コ、支持金具 4コ、ねじ部品 一式、結束テープ材質スリット付基板:鉄、支持金具:溶融亜鉛めっき鋼板板厚(mm)スリット付基板:1.2、支持金具:1.6許容質量(kg)3
  • スイッチパネル 日東工業

    スイッチパネル

    日東工業
    3,598税込3,958
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ドアユニットの機器取付台としてご利用ください。
    材質本体:鉄本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)板厚(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 協約形取付台 日東工業

    協約形取付台

    日東工業
    21,980税込24,178
    1セット(10個)
    翌日出荷
    材質本体:鋼板表面処理溶融亜鉛めっき板厚(mm)0.8
  • 機器取付台 TDS・TDB 河村電器産業

    機器取付台 TDS・TDB

    河村電器産業
    8,898税込9,788
    1個
    41日以内出荷
    材質鋼板(SPHC)セット内容10個板厚(mm)1.6
  • 協約形機器取付台 内外電機

    協約形機器取付台

    内外電機
    6,598税込7,258
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    基材厚さ(mm)1.2
  • FUX-B ブレーカ取付台・天面タイプ(FUL用) 日東工業

    FUX-B ブレーカ取付台・天面タイプ(FUL用)

    日東工業
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷
    材質鉄(溶融めっき鋼板)適合(キャビネット)FUL全機種質量(kg)2.4板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 取付台 ワゴジャパン

    取付台

    ワゴジャパン
    3,598税込3,958
    1パック(5個)
    5日以内出荷
    ホワイト質量(g)6.25
  • 取付台 ワゴジャパン

    取付台

    ワゴジャパン
    4,698税込5,168
    1パック(5個)
    5日以内出荷
    ホワイト仕様水平取付用マーカ質量(g)7.8
  • 取付台 ワゴジャパン

    取付台

    ワゴジャパン
    4,898税込5,388
    1パック(5個)
    5日以内出荷
    ホワイト仕様垂直取付用マーカ質量(g)7.8
  • 取付台 ワゴジャパン

    取付台

    ワゴジャパン
    4,298税込4,728
    1パック(5個)
    5日以内出荷
    ホワイト仕様垂直取付用マーカ
  • 切替スイッチ取付台 内外電機

    切替スイッチ取付台

    内外電機
    4,998税込5,498
    1パック(10個)
    7日以内出荷
    切替スイッチ等の取り付けにご利用下さい。
    寸法A(Φmm)22.5
  • 取付台 テンパール工業

    取付台

    テンパール工業
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    分電盤協約形サイズの遮断器を取付ける事ができます
    適合Kシリーズ、ミニ・イコール対応名称取付台
  • フリーアクセスフロア用基台 内外電機

    フリーアクセスフロア用基台

    内外電機
    15,980税込17,578
    1台
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 協約形機器取付台架台 内外電機

    協約形機器取付台架台

    内外電機
    6,998税込7,698
    1セット(10個)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    基材厚さ(mm)2.3
取付台