2ページ目: 内装パーツ

タカチ電機ケース オーダー加工サービス
314件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リード線付埋込電池ボックス LDNシリーズ タカチ電機工業

    リード線付埋込電池ボックス LDNシリーズ

    タカチ電機工業(2件のレビュー)
    509税込560
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    使用温度範囲(℃)-10~60寸法D(mm)74寸法f(mm)7.5
  • 重量用台板セット(重量用L型レール付) 日東工業

    重量用台板セット(重量用L型レール付)

    日東工業
    7,998税込8,798
    1セット
    翌日出荷から4日以内出荷
    重量用台板の取付けは、前面からファスナにてワンタッチで固定できます。(ねじ不要) 固定ベルト(RD821)取付用穴が付いていますので機器の固定が可能です。
    材質重量用台板、重量用L型レール:鉄 t2.3外形寸法W(mm)450外形寸法H(mm)20.5RoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)150
  • グリーンボルト(アース端子用ボルト) ユーボン

    グリーンボルト(アース端子用ボルト)

    ユーボン(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(10個)
    当日出荷
    アース端子用頭部グリーン着色ボルトとしてご使用下さい。 平ワッシャ、Sワッシャがネジに組み込まれています。
    材質ボルトワッシャ:真鍮製(頭部グリーン塗装付)、スプリングワッシャ:りん青銅製寸法L(mm)15
  • 12.7-14.3mm パイプクランプ(ゴムライナー付) エスコ

    12.7-14.3mm パイプクランプ(ゴムライナー付)

    エスコ(1件のレビュー)
    945税込1,040
    1パック(10個)
    当日出荷
    エスコ品番EA947FE-7A材質スチール、熱可塑性エラストマーバンド幅(mm)13バンド厚さ(mm)1ねじ穴M6ゴム厚(mm)3
  • 6.4- 7.9mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個) エスコ

    6.4- 7.9mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個)

    エスコ(2件のレビュー)
    615税込677
    1個
    当日出荷
    適合Φ6.4~ 7.9エスコ品番EA947FE-3A幅(mm)13厚さ(mm)1(ゴム厚:3)ねじ穴M6
  • CR2450 コイン電池ホルダー タカチ電機工業

    CR2450 コイン電池ホルダー

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    329税込362
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    端子構造基板取付ピン×3
  • CR2032 1個用電池ケース Comfortable Electronic(COMF)

    CR2032 1個用電池ケース

    Comfortable Electronic(COMF)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    150mmリード線付き スイッチ付
    スイッチSS-12D01G4/2.3PIN接点材質0.15mm リン青銅、ニッケルメッキ材質(ホルダー)pp樹脂、黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • 15.9-17.5mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個) エスコ

    15.9-17.5mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個)

    エスコ(1件のレビュー)
    770税込847
    1個
    当日出荷
    適合Φ15.9~17.5エスコ品番EA947FE-9A幅(mm)13厚さ(mm)1(ゴム厚:3)ねじ穴M6
  • グリーンボルト 組込みネジタイプ 篠原電機

    グリーンボルト 組込みネジタイプ

    篠原電機(1件のレビュー)
    959税込1,055
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    種別EC・ECK型用材質(本体)真鍮製仕上頭部グリーン塗装付材質(スプリングワッシャ)りん青銅製材質(ワッシャ)真鍮製RoHS指令(10物質対応)対応
  • ABCパーツ 篠原電機

    ABCパーツ

    篠原電機
    669税込736
    1個
    3日以内出荷
    用途押釦スイッチ取付金具としてご使用ください。材質鋼板製 電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上厚さ(mm)1.6寸法A(mm)60寸法B(mm)47寸法C(mm)72穴数2RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • スリット付台板セット(L型レール付) 日東工業

    スリット付台板セット(L型レール付)

    日東工業
    7,898税込8,688
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    セット内容スリット付台板×1コ〔鉄 t1.6〕、L型レール×2本〔鉄 t2.3〕表面処理L型レール:黒色クロメートめっき外形寸法W(mm)450(スリット付台板)外形寸法H(mm)18.5(スリット付台板)搭載可能質量(kg)60
  • 鉄製基板 日東工業

    鉄製基板

    日東工業(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    材質本体:鉄本体:クリーム塗装(2.5Y8/2)板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • フィルターカセット 日東工業

    フィルターカセット

    日東工業
    4,398税込4,838
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    フィルターは水洗いで再利用可能です。 (ポリエステル製12mm厚、除塵率80%)
    付属品取付ねじ付仕様屋内用材質本体:鉄規格IP4X板厚(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水・防塵ボックス用取付ベース FTBシリーズ タカチ電機工業

    防水・防塵ボックス用取付ベース FTBシリーズ

    タカチ電機工業
    429税込472
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    表面処理シルバーアルマイト
  • ABCパーツ 篠原電機

    ABCパーツ

    篠原電機
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    1.蝶番により開閉できるため、裏面端子への結線や配線検査時の目視確認等が楽にできます。2.蝶番はトルクヒンジのため、任意の開き位置で止めて作業することが可能です。3.据え付け後、ねじを使用して開閉を固定することもできます。(M4ねじは付属しません)
    用途48/96角のDIN規格機器取付にご利用ください。材質鋼板製 電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 換気扇付フィルターカセット 日東工業

    換気扇付フィルターカセット

    日東工業
    9,698税込10,668
    1台
    翌日出荷から7日以内出荷
    フィルターは水洗いで再利用可能です。 (ポリエステル製12mm厚、除塵率80%)
    仕様屋内用規格IP4X使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60RoHS指令(10物質対応)対応
  • スリット付棚板 河村電器産業

    スリット付棚板

    河村電器産業
    4,898税込5,388
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    放熱用スリット付の置台
    付属品取付ねじ材質鋼板幅(mm)446許容荷重(kg)25
  • 28.6-30.2mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個) エスコ

    28.6-30.2mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個)

    エスコ
    1,250税込1,375
    1セット(10個)
    当日出荷
    適合Φ28.6~30.2エスコ品番EA947FE-17A幅(mm)13厚さ(mm)1(ゴム厚:3)ねじ穴M6
  • CR2032、CR2450、CR2477用 コイン電池端子  CSTシリーズ タカチ電機工業

    CR2032、CR2450、CR2477用 コイン電池端子 CSTシリーズ

    タカチ電機工業
    309税込340
    1袋(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質SUS304表面処理ニッケルメッキ端子構造基板取付ピン×2入数10/袋RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄製基板 内外電機

    鉄製基板

    内外電機
    1,498税込1,648
    1面ほか
    4日以内出荷
  • 盤用線止めバー 日東工業

    盤用線止めバー

    日東工業
    5,798税込6,378
    1組(10個)
    当日出荷
    配線の整理、集中化にご利用ください。 盤用キャビネット(B・S)、制御盤キャビネット(RA)、屋外用制御盤キャビネット(OR)などにご利用ください。
    セット内容10本入材質本体:アルミニウム板厚(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • DPCP専用取付ベース DMPシリーズ タカチ電機工業

    DPCP専用取付ベース DMPシリーズ

    タカチ電機工業
    339税込373
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    仕様●t:1.5材質アルミ板 A1100P表面処理シルバーアルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • スリット付台板 河村電器産業

    スリット付台板

    河村電器産業
    6,498税込7,148
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    放熱用のスリット付き台板
    セット内容スリット付台板:1枚、L型レール:2本、台板取付ねじ:2本、レール取付ねじ:4本材質鋼板許容荷重(kg)60板厚(mm)1.6
  • 14.3-15.9mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個) エスコ

    14.3-15.9mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個)

    エスコ
    945税込1,040
    1個
    当日出荷
    適合Φ14.3~15.9エスコ品番EA947FE-8A幅(mm)13厚さ(mm)1(ゴム厚:3)ねじ穴M6
  • 31.8-33.3mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個) エスコ

    31.8-33.3mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個)

    エスコ(2件のレビュー)
    1,560税込1,716
    1個
    当日出荷
    適合Φ31.8~33.3エスコ品番EA947FE-19A幅(mm)13厚さ(mm)1(ゴム厚:3)ねじ穴M6
  • 金属製 コイン電池ホルダー SMTM・BK・BSシリーズ タカチ電機工業

    金属製 コイン電池ホルダー SMTM・BK・BSシリーズ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    319税込351
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質りん青銅表面処理ニッケルメッキ
  • AW・AWN・AWP用 アルミ取付ベース タカチ電機工業

    AW・AWN・AWP用 アルミ取付ベース

    タカチ電機工業
    259税込285
    1枚
    6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質A1050P厚さ(mm)1.5表面処理無処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • OP用取付ベース OPPシリーズ タカチ電機工業

    OP用取付ベース OPPシリーズ

    タカチ電機工業
    399税込439
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質アルミ(A1050P)無処理板厚(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • スパイラルチューブ カメダデンキ

    スパイラルチューブ

    カメダデンキ
    4,498税込4,948
    1袋(100m)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • スパイラル カメダデンキ

    スパイラル

    カメダデンキ
    3,398税込3,738
    1袋(100m)ほか
    6日以内出荷
    材質ポリエチレンタイプスパイラルチューブKS(柔軟タイプ)使用温度範囲(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 木製基板 日東工業

    木製基板

    日東工業(1件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1個
    翌日出荷
    仕様10mm方眼目盛付材質ベニヤ合板質量(kg)3.8外形寸法D(mm)50外形寸法W(mm)480外形寸法H(mm)499RoHS指令(10物質対応)対応
  • ABCパーツ 篠原電機

    ABCパーツ

    篠原電機
    489税込538
    1個
    3日以内出荷
    1.ボタン・スイッチと当金具を共締めすることで取り付けられるため、扉面にタップ加工が不要です。2.扉面にタップ加工することなく、ダクトを取り付けることができます。
    用途分・配電盤、制御盤、操作盤など、盤内のダクト取付金具としてご使用ください。材質鋼板製 電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上厚さ(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • スライドスペーサー UEL-1(UPCシリーズ用) タカチ電機工業

    スライドスペーサー UEL-1(UPCシリーズ用)

    タカチ電機工業
    1,698税込1,868
    1袋(4個)
    当日出荷
    UPCシリーズのオプション部品(スライドスペーサー)です。 スナップ・インで押し込むだけで取付可能です。 ボックス内側角部のスライド溝に任意の高さで取付ベースを固定出来るスペーサーです。 インサートナットが付いていますので、しっかり固定する事が出来ます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質ポリカーボネートホワイトグレー質量(g)41RoHS指令(10物質対応)対応
  • 調湿材 日東工業

    調湿材

    日東工業
    14,980税込16,478
    1セット(2枚)ほか
    当日出荷
    分・配電盤、制御盤など、盤内の結露対策にご利用ください。 ヒータや電源が不要で、吸湿/放湿機能を持つ細孔薄板形状の湿度調節材です。 相対湿度80%になると湿気吸着、50%以下になると湿気放湿を繰り返して、湿度を調整します。 薄板形状・軽量のため、ネジ止め、磁石、粘着テープなどでキャビネットの扉内側や内部に手軽に装着できます。 高湿度の環境では吸湿し、乾燥した環境では放湿する可逆性があり、周辺湿度を安定化させることで結露を抑制します。 ピアプレートは盤内に設置するだけで、調湿作用があり、ヒータや除湿器のような電気を一切必要としない、環境にやさしい製品です。 多湿条件と乾燥条件を何度繰り返しても吸放湿性能は劣化しません。
    材質本体:二酸化ケイ素、ヒドロキシプロピルメチルセルロース吸水率(%)89RoHS指令(10物質対応)対応
  • 重量台板 河村電器産業

    重量台板

    河村電器産業
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    仕様L型レール付材質鋼板幅(mm)449許容荷重(kg)150板厚(mm)2.3塗装色N-1(3分ツヤ)
  • セパレータ SEP 河村電器産業

    セパレータ SEP

    河村電器産業
    889税込978
    1個
    3日以内出荷
    材質鋼板(SPHC)板厚(mm)1.6
  • グリーンボルト 篠原電機

    グリーンボルト

    篠原電機
    789税込868
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    プラスドライバーで締め付け可能な六角アプセットタイプです。
    用途アース端子用頭部グリーン着色ボルトとしてご使用ください。材質(本体)真鍮製仕上頭部グリーン塗装付RoHS指令(10物質対応)対応
  • スペーサー 篠原電機

    スペーサー

    篠原電機
    599税込659
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(パイプ)鋼製RoHS指令(10物質対応)対応
  • クイックナット カメダデンキ

    クイックナット

    カメダデンキ(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1袋(100個)
    当日出荷から6日以内出荷
    材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ3価クロメート
  • スナップ端子付電池ホルダー SN-Sシリーズ タカチ電機工業

    スナップ端子付電池ホルダー SN-Sシリーズ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質(スプリング)鉄線表面処理(スプリング)ニッケルメッキ

キャビネットパーツ』には他にこんなカテゴリがあります

内装パーツ