2ページ目: ルーバー

FA現場のお役立ち情報
80件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 薄型防噴流ギャラリー 篠原電機

    薄型防噴流ギャラリー

    篠原電機
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    薄型設計により、奥行き寸法の大幅なダウンサイジングを実現しました。前面側からのフィルターのメンテナンス作業が可能です。
    用途雨風にさらされる条件の厳しい屋外などに設置される盤に。ベージュ(5Y7/1)奥行(mm)16.5
  • プラスチックギャラリー用交換フィルター TRUSCO

    プラスチックギャラリー用交換フィルター

    TRUSCO
    389税込428
    1枚
    当日出荷
    TGPR-90W用の交換フィルターです。
    用途プラスチックギャラリーの交換用。トラスコ品番379-6140材質不織布形状直径85Φ×溝幅80mm×厚み5.5mm
  • 高IPルーバー LH・LHF 河村電器産業

    高IPルーバー LH・LHF

    河村電器産業
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    材質AES樹脂ベージュ(マンセル5Y7/1近似)適合板厚(mm)1.2~4.5寸法D(mm)27寸法B(mm)4フィルター有り保護等級IP55
  • フード付丸型ルーバー LPF 河村電器産業

    フード付丸型ルーバー LPF

    河村電器産業
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
    セット内容ルーバー、フード各2個材質(フード・カバー)AES樹脂、(本体)PS樹脂質量(kg)1適合板厚(mm)1.2~3.2
  • 角丸ルーバー LKP 河村電器産業

    角丸ルーバー LKP

    河村電器産業
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    セット内容ルーバー2個材質(カバー)AES樹脂、(本体)PS樹脂質量(kg)0.5適合板厚(mm)1.2~3.2
  • フード付角型ルーバー LKF 河村電器産業

    フード付角型ルーバー LKF

    河村電器産業
    7,798税込8,578
    1個
    3日以内出荷
    セット内容ルーバー、フード各2個材質(カバー)AES樹脂、(本体)PS樹脂質量(kg)1適合板厚(mm)1.2~3.2寸法D(mm)21
  • ファン付ルーバー FLK 河村電器産業

    ファン付ルーバー FLK

    河村電器産業
    8,898税込9,788
    1個
    21日以内出荷
    セット内容ルーバー、フード各1個、コード1m
  • フード付角型ルーバー VP28 河村電器産業

    フード付角型ルーバー VP28

    河村電器産業
    7,298税込8,028
    1個
    3日以内出荷
    セット内容ルーバー、フード各2個材質(本体)ポリスチレン樹脂、(フード)ASA樹脂適合板厚(mm)1.2~3.2寸法C(mm)50
  • 角型ルーバー VP22 河村電器産業

    角型ルーバー VP22

    河村電器産業
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    セット内容ルーバー2個材質ポリスチレン樹脂適合板厚(mm)1.2~3.2寸法B(mm)15
  • フリーアルミギャラリー(FAG型)IP20 篠原電機

    フリーアルミギャラリー(FAG型)IP20

    篠原電機
    16,980税込18,678
    1個ほか
    11日以内出荷から12日以内出荷
    寸法H(mm)300材質(パッキン)CRゴムRoHS指令(10物質対応)対応開口率(%)平均40~50仕上(枠組)アルマイト仕上げ材質(枠組)アルミニウム合金
  • ファン付ギャラリー(塩害対策仕様)交換用フィルター 篠原電機

    ファン付ギャラリー(塩害対策仕様)交換用フィルター

    篠原電機
    11,980税込13,178
    1組
    当日出荷
    仕様塩害対策フィルターのみの品番(交換用)材質塩害対策フィルターケース:SUS304製材質(本体)ステンレスタイプ塩害対策フィルターのみの品番(交換用)保護IP45RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファン付ギャラリー(塩害対策仕様)IP45 篠原電機

    ファン付ギャラリー(塩害対策仕様)IP45

    篠原電機
    55,980税込61,578
    1組
    12日以内出荷
    材質(本体)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応板厚(防水パッキン)(mm)3
  • 防噴流ギャラリー耐塩仕様 篠原電機

    防噴流ギャラリー耐塩仕様

    篠原電機
    49,980税込54,978
    1個
    6日以内出荷
    耐塩フィルター(塩害対策フィルター)の取付が簡単にできます!! 吹込防止カバーに樹脂を採用することで大幅な軽量化を実現し、作業性を向上させました。また塗装が不要となりますのでコストの削減が図れます。 防水性に優れ、JIS C 0920(防噴流試験)に耐える構造になっています。 「フィルター押え」をはめる方向によって、標準防塵フィルターと耐塩フィルターを使い分けることができます。
    用途配電盤、制御盤、操作盤、キュービクル等の換気開口用部品としてご使用ください。材質(本体)SUS304フィルターポリプロピレン(難燃性:UL94 V-0)RoHS指令(10物質対応)対応板厚(本体)(mm)1.5板厚(通気ギャラリー)(mm)1.5材質(通気ギャラリー)SUS304材質(吹込防止カバー)ポリプロピレン、UL94 V-0材質(防水パッキン)CRスポンジ(難燃性:UL94 HF-1)材質(防塵フィルター)耐塩フィルター
  • 防噴流ギャラリー SUS 篠原電機

    防噴流ギャラリー SUS

    篠原電機
    27,980税込30,778
    1個
    6日以内出荷
    吹込防止カバーに樹脂を採用することで大幅な軽量化を実現し、作業性を向上させました。また塗装が不要となりますのでコストの削減が図れます。 防水性に優れ、JIS C 0920(防噴流試験)に耐える構造になっています。
    用途配電盤、制御盤、操作盤、キュービクル等の換気開口用部品としてご使用ください。タイプSUSRoHS指令(10物質対応)対応板厚(本体)(mm)1.5材質(吹込防止カバー)ポリプロピレン、UL94 V-0
  • RD43-ES 電磁シールド(EMS)仕様フィルターカセット 日東工業

    RD43-ES 電磁シールド(EMS)仕様フィルターカセット

    日東工業
    15,980税込17,578
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    付属品取付ねじ取扱説明書材質カバー・本体 : 鉄フィルタ : ポリエステル(除塵率80%)シールド金具:ステンレス使用温度範囲(℃)-10~+60塗装色ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工 F25-70BRoHS指令(10物質対応)対応
  • RSLP-KES 電磁シールド(EMS)仕様換気扇付R形ルーバー 日東工業

    RSLP-KES 電磁シールド(EMS)仕様換気扇付R形ルーバー

    日東工業
    41,980税込46,178
    1個
    4日以内出荷
    材質カバー : AES樹脂ボデー : PBT+PC樹脂フィルタ : モダアクリル・ポリエステル(除塵率50%)シールド金具:ステンレス使用温度範囲(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60
  • SLP-KES 電磁シールド(EMS)仕様換気扇付大型ルーバー 日東工業

    SLP-KES 電磁シールド(EMS)仕様換気扇付大型ルーバー

    日東工業
    51,980税込57,178
    1個
    4日以内出荷
    付属品プラグコード取付ねじ取扱説明書材質カバー : AES樹脂ボデー : ABS樹脂+ニッケルクロムめっきフィルタ : ナイロン・ポリエステル(除塵率80%)シールドフィルタ:アルミニウム使用温度範囲(℃)-10~+60寸法A(mm)250定格周波数(Hz)50/60寸法B(mm)250最大静圧(mmH2O)184/237(19/24)最大風量(m3/min)4.7/5.5入力端子2端子騒音レベル(dB(A))約58/63入力(W)30/20RoHS指令(10物質対応)対応
  • SLP-ES 電磁シールド(EMS)仕様大型ルーバー 日東工業

    SLP-ES 電磁シールド(EMS)仕様大型ルーバー

    日東工業
    21,980税込24,178
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    付属品取付ねじ取扱説明書材質カバー : AES樹脂ボデー : ABS樹脂+ニッケルクロムめっきフィルタ : ナイロン・ポリエステル(除塵率80%)シールドフィルタ:アルミニウム使用温度範囲(℃)-10~+60寸法A(mm)250寸法B(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応換気面積(cm2)217
  • SLP 角形ルーバー 日東工業

    SLP 角形ルーバー

    日東工業
    19,980税込21,978
    1セット(2個)
    翌日出荷
    付属品取付ねじ適合120mm角の換気扇材質AES樹脂製寸法A(mm)240寸法B(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応換気面積(cm2)48
  • PC-F フィルタ 日東工業

    PC-F フィルタ

    日東工業
    11,980税込13,178
    1セット(3枚)
    翌日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • クーレット(屋内用)フィルタ 日東工業

    クーレット(屋内用)フィルタ

    日東工業
    1,598税込1,758
    1セット(10枚)
    4日以内出荷
    適合機種CPHE-2(-2)用 CPCA-3用CPCA-3CU-D12用 CPCA-3PU1・3PU2用材質モダアクリル・ポリエステル厚さ(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 換気パネル(フィルタ付)・アルミ製 日東工業

    換気パネル(フィルタ付)・アルミ製

    日東工業
    9,498税込10,448
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    再生可能なフィルタ付
    規格JIS表面処理アルマイト外形寸法W(mm)480RoHS指令(10物質対応)対応
  • 換気扇パネル(フィルタ付) 日東工業

    換気扇パネル(フィルタ付)

    日東工業
    8,198税込9,018
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    換気扇(120角)を3個まで収納可能(RD45-121・122、PF-121L・121L-2) 再生可能なフィルタが付いています。
    外形寸法W(mm)480外形寸法H(mm)149
  • ルーバー 内外電機

    ルーバー

    内外電機
    4,998税込5,498
    1セット(2個)
    4日以内出荷から11日以内出荷
    盤内の放熱にご利用下さい。
    材質鉄製黒色(N-1)寸法B(mm)130寸法C(mm)9基材厚さ(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスチックギャラリー(前面開閉型)交換用フィルター 篠原電機

    プラスチックギャラリー(前面開閉型)交換用フィルター

    篠原電機
    359税込395
    1個
    12日以内出荷
    仕様交換用フィルター材質(本体)不織布RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスチックギャラリー(丸穴取付型) 篠原電機

    プラスチックギャラリー(丸穴取付型)

    篠原電機
    2,798税込3,078
    1個
    12日以内出荷
    材質(本体)ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応材質(プレフィルター)不織布(捕集効率68%)
  • プラスチックギャラリー(屋内用)フィルター押え金具 篠原電機

    プラスチックギャラリー(屋内用)フィルター押え金具

    篠原電機
    459税込505
    1個
    10日以内出荷から12日以内出荷
    仕様フィルター押え金具RoHS指令(10物質対応)対応
  • フード付ギャラリー(屋外用)IPX4 篠原電機

    フード付ギャラリー(屋外用)IPX4

    篠原電機
    9,598税込10,558
    1組
    12日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファン付ギャラリー(ステンレス製)IP45 篠原電機

    ファン付ギャラリー(ステンレス製)IP45

    篠原電機
    44,980税込49,478
    1組
    12日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファンユニット 篠原電機

    ファンユニット

    篠原電機
    54,980税込60,478
    1組
    12日以内出荷
    仕様不織布フィルター電源コード(m)1最大風量(m3/min)2(50Hz)/2.3(60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応仕上(通気ギャラリー)5Y7/1塗装付(半ツヤ)
  • 耐塩仕様フード付ギャラリー(屋外用) 篠原電機

    耐塩仕様フード付ギャラリー(屋外用)

    篠原電機
    52,980税込58,278
    1組
    12日以内出荷
    仕様エレクトレット複合不織布寸法F(mm)235寸法B(mm)270寸法C(mm)66RoHS指令(10物質対応)対応板厚(通気ギャラリー)(mm)1.5板厚(本体押え枠)(mm)1.5板厚(フード)(mm)1.5材質(通気ギャラリー)ステンレス材質(防水パッキン)CRスポンジ 接着テープ付(難燃性:UL94 HF-1)材質(フィルター押え)ステンレス(塩害対策)材質(フード)ステンレス材質(プレフィルター)不織布フィルター材質(防虫網)SUS304 16メッシュ
  • 防噴流型ギャラリー(塩害対策仕様) IP55 篠原電機

    防噴流型ギャラリー(塩害対策仕様) IP55

    篠原電機
    59,980税込65,978
    1組
    12日以内出荷
    仕様塩害対策フィルター寸法B(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応仕上(通気ギャラリー)ヘアライン仕上板厚(通気ギャラリー)(mm)1.5板厚(吹込防止カバー)(mm)1.5板厚(本体押え枠)(mm)1.5材質(通気ギャラリー)ステンレス材質(吹込防止カバー)ステンレス材質(防水パッキン)CRスポンジ(難燃性:UL94 HF-1)材質(押え枠)ステンレス
  • 通気ギャラリー(塩害対策仕様) IP4X 篠原電機

    通気ギャラリー(塩害対策仕様) IP4X

    篠原電機
    41,980税込46,178
    1組
    12日以内出荷
    仕様塩害対策用フィルターRoHS指令(10物質対応)対応板厚(本体押え枠)(mm)1.5板厚(フィルター枠)(mm)1.5材質(防水パッキン)CRスポンジ(難燃性:UL94 HF-1)材質(押え枠)SUS304材質(フィルター枠)SUS304
  • 薄型防噴流ギャラリー塩害対策仕様 IP55 篠原電機

    薄型防噴流ギャラリー塩害対策仕様 IP55

    篠原電機
    47,980税込52,778
    1個ほか
    12日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応仕上(アウタールーバー)5Y7/1塗装付き(半ツヤ)仕上(フィルターケース)5Y7/1塗装付き板厚(アウタールーバー)(mm)1.5板厚(フィルターケース)(mm)1.2材質(防水パッキン)CRスポンジ(難燃性:UL94 HF-1)材質(アウタールーバー)SUS304材質(インナールーバー)ポリプロピレン(難燃性:UL94 V-0)材質(フィルターケース)SUS304
  • 薄型防噴流ギャラリー IP45 篠原電機

    薄型防噴流ギャラリー IP45

    篠原電機
    21,980税込24,178
    1個ほか
    12日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応仕上(アウタールーバー)5Y7/1塗装付き(半ツヤ)仕上(フィルターケース)5Y7/1 塗装付き板厚(アウタールーバー)(mm)1.5板厚(フィルターケース)(mm)1.2材質(防水パッキン)CRスポンジ(難燃性:UL94 HF-1)材質(アウタールーバー)SUS304材質(インナールーバー)ポリプロピレン(難燃性:UL94 V-0)材質(フィルターケース)SUS304
  • 防噴流型ギャラリー(カバー樹脂タイプ) IP45 篠原電機

    防噴流型ギャラリー(カバー樹脂タイプ) IP45

    篠原電機
    19,980税込21,978
    1組
    12日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応材質(吹込防止カバー)ポリプロピレン(難燃性:UL94 V-0)材質(防水パッキン)CRスポンジ(難燃性:UL94 HF-1)材質(フィルター押え)ポリプロピレン(難燃性:UL94 V-0)
  • 防噴流型ギャラリー(カバー樹脂タイプ) IP55 篠原電機

    防噴流型ギャラリー(カバー樹脂タイプ) IP55

    篠原電機
    79,980税込87,978
    1組
    12日以内出荷
    仕様塩害対策フィルターRoHS指令(10物質対応)対応板厚(通気ギャラリー)(mm)1.5板厚(本体押え枠)(mm)1.5材質(通気ギャラリー)SUS304材質(吹込防止カバー)ポリプロピレン(難燃性:UL94 V-0)材質(防水パッキン)CRスポンジ(難燃性:UL94 HF-1)材質(フィルター押え)ポリプロピレン(難燃性:UL94 V-0)材質(押え枠)SUS304
  • 防噴流型ギャラリー IP45 篠原電機

    防噴流型ギャラリー IP45

    篠原電機
    18,980税込20,878
    1組
    12日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応材質(防水パッキン)CRスポンジ(難燃性:UL94 HF-1)
  • 丸形ルーバー・難燃性 PS製 内外電機

    丸形ルーバー・難燃性 PS製

    内外電機
    2,298税込2,528
    1台
    4日以内出荷
    盤内の放熱にご利用下さい。
    材質AES寸法A(mm)120寸法D(mm)110~113寸法B(mm)110寸法C(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
  • ルーバー・金属製 内外電機

    ルーバー・金属製

    内外電機
    6,298税込6,928
    1セット(2個)
    4日以内出荷から11日以内出荷
    盤内の放熱にご利用下さい。
    厚さ(mm)1.6寸法B(mm)130寸法C(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
ルーバー