絞り込み
エコロジープロダクト

静音換気扇ユニット
河村電器産業¥39,980税込¥43,9781個6日以内出荷背面取付用静音3連ファン付属品取付板、取付ねじ材質鋼板質量(kg)3寸法H(mm)132.5寸法W(mm)482.5板厚(mm)1.2塗装色N-1(3分ツヤ)適応CORT
ファン付フィルターユニット(低騒音タイプ) FFY-L
河村電器産業¥9,698~税込¥10,668~1個21日以内出荷付属品コード1m材質鋼板(SPHC)寸法A(mm)180適合板厚(mm)1.2~2.3寸法D(mm)160寸法C(mm)74.2
カバー付スペースヒーター 200W コンパクトタイプ
篠原電機¥11,980~税込¥13,178~1個11日以内出荷から12日以内出荷タイプコンパクト寸法H(mm)50電気容量(W)200取付穴(mm)5.5材質(キャップ)端子:陶器製(M5ねじ)取付穴径(Φmm)5.5ヒーター容量(W)200RoHS指令(10物質対応)対応
熱遮蔽用 ブラシパネル
摂津金属工業¥48,980税込¥53,8781個7日以内出荷パネルマウントフレームとラック内側面の隙間を埋め、収納機器の排出する熱が前面側に回りこむのを遮蔽し、冷却効率を向上するパネルRoHS指令(10物質対応)対応
熱遮蔽用 上下ブラシパネル
摂津金属工業¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷別売の熱遮蔽用ブラシパネル(SSO-2□00HBB-BK)、ゴムパネル(SSO-2□00HBR-BK)のどちらかと併用し、上下に取り付けることで遮蔽効果と冷却効率を上げます。RoHS指令(10物質対応)対応
RSLP-ES 電磁シールド(EMS)仕様R形ルーパー
日東工業¥14,980~税込¥16,478~1個翌日出荷から4日以内出荷付属品取付ねじ取扱説明書材質カバー : AES樹脂ボデー : PBT+PC樹脂フィルタ : モダアクリル・ポリエステル(除塵率50%)シールド金具:ステンレス使用温度範囲(℃)-10~+60RoHS指令(10物質対応)対応
EC-MS シールドケーブル用EMCグランドスキントップ
日東工業¥3,898~税込¥4,288~1個4日以内出荷から5日以内出荷材質本体:黄銅(ニッケルめっき)シールド接触部 : ベリリウム銅(スズめっき)クランプ : ナイロン6パッキン : ネオプレンゴムO-リング : ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-20~+80RoHS指令(10物質対応)対応
PTV 可変式温度調節器 換気扇取付用
日東工業¥9,898~税込¥10,888~1個当日出荷から翌日出荷付属品取付ねじ取扱説明書適合80、92、120mm角換気扇(日東工業製)出力二分岐RoHS指令(10物質対応)対応
OPHE 屋外盤用熱交換器
日東工業¥119,800~税込¥131,780~1台4日以内出荷付属品パッキン、シーリング材、取付ねじ、取扱説明書使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60使用湿度範囲キャビネット内/85%R.H以下キャビネット外/95%R.H以下塗装色ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工 F25-70BRoHS指令(10物質対応)対応
OPHE 小型屋外盤用熱交換器
日東工業¥65,980~税込¥72,578~1台翌日出荷から4日以内出荷付属品取付ねじ、端子カバー、取扱説明書、シーリング材、パッキン、カバー用L型レンチ仕様サーモスタット内蔵(動作温度35℃、復帰温度31℃)使用温度(℃)キャビネット内/-10~+60キャビネット外/-30~+60定格周波数(Hz)50/60使用湿度範囲キャビネット内/85%R.H以下キャビネット外/98%R.H以下ファン(使用数)2RoHS指令(10物質対応)対応
PHE-TF ヒートパイプ式盤用熱交換器
日東工業¥65,980~税込¥72,578~1台翌日出荷から4日以内出荷付属品パッキン、取付ねじ、取扱説明書使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60塗装色ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工 F25-70BRoHS指令(10物質対応)対応
PHE-C 薄型盤用熱交換器(Cタイプ)
日東工業¥28,980~税込¥31,878~1台翌日出荷から4日以内出荷付属品パッキン、取付ねじ、取扱説明書種別側面取付型(キャビネット内・外側取付用)タイプCタイプ、樹脂羽根ファンタイプ使用温度(℃)-10~60定格周波数(Hz)50/60保護等級IP5X塗装色ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工 F25-70B設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応
PHE-S 盤用熱交換器(Sタイプ)
日東工業¥36,980~税込¥40,678~1台翌日出荷から4日以内出荷タイプ樹脂羽根ファンタイプ使用温度(℃)-10~60定格周波数(Hz)50/60保護等級IP5X設置場所屋内用ファン(使用数)2RoHS指令(10物質対応)対応
PC-TM 延長用サーミスタ
日東工業¥9,698税込¥10,6681台4日以内出荷適合機種PC-53(-2)・103(-2)・2.3-2用、PC-53T(-2)・103T(-2)・203T-2用、(S)OPC-53(A)・203-2(A)用長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
SOPC レフクール(屋外コンプレッサクーラ)ステンレス仕様
日東工業¥779,800税込¥857,7801台4日以内出荷付属品取付ねじパッキン取扱説明書シーリング材定格周波数(Hz)50/60塗装色ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工 F25-70B使用温湿度範囲キャビネット内/20~40℃、85%R.H以下キャビネット外/-10~+45℃、95%R.H以下冷媒HFC-134a温度設定範囲(℃)25~40警報温度設定範囲(℃)30~50
OPC-A レフクール(屋外コンプレッサクーラ)
日東工業¥599,800税込¥659,7801台4日以内出荷付属品取付ねじパッキン取扱説明書シーリング材定格周波数(Hz)50/60塗装色ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工 F25-70B使用温湿度範囲キャビネット内/20~40℃、85%R.H以下キャビネット外/-10~+45℃、95%R.H以下冷媒HFC-134a温度設定範囲(℃)25~40警報温度設定範囲(℃)30~50
PC-T レフクール(コンプレッサクーラ)
日東工業¥329,800~税込¥362,780~1台翌日出荷から4日以内出荷使用温度(℃)20~50定格周波数(Hz)50/60塗装色ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工 F25-70B冷媒HFC-134a温度設定範囲(℃)25~50RoHS指令(10物質対応)対応警報温度設定範囲(℃)30~60
PC レフクール(コンプレッサクーラ)
日東工業¥279,800~税込¥307,780~1台翌日出荷から4日以内出荷使用温度(℃)20~50定格周波数(Hz)50/60塗装色ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工 F25-70B冷媒HFC-134a温度設定範囲(℃)25~50RoHS指令(10物質対応)対応警報温度設定範囲(℃)30~60
PCA-A ペルクール(電子クーラ)小型高効率タイプ
日東工業¥169,800税込¥186,7801台翌日出荷付属品取付ねじホースクランプ取扱説明書端子台コネクタ排水ホース質量(kg)6.4定格電圧(V)AC100-240使用温度(℃)0~50定格電流(A)0.71/0.4定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)70寸法(縦×横×深さ)(mm)275×190×167塗装色ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工 F25-70B起動電流(A)3.3/2.7騒音レベル(dB(A))約63温度設定範囲(℃)37~50冷却能力(W)100RoHS指令(10物質対応)対応警報温度設定範囲(℃)42~55
PHEW-BV ボールバルブセット
日東工業¥4,898税込¥5,3881セット4日以内出荷配管を流れる水の開閉や流量調整が可能です。適合機種PHEW-(T)K全機種セット内容ボールバルブ…1コ、六角ニップルR3/8…1コ
PHEW-T Eクール(水冷熱交換器)天井取付型
日東工業¥199,800~税込¥219,780~1台翌日出荷から4日以内出荷付属品取付ナット端子カバー取扱説明書ホースクランプ排水ホース使用温度範囲(℃)キャビネット内/20~50キャビネット外/5~60定格周波数(Hz)50/60塗装色ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工 F25-70B温度設定範囲(℃)20~60警報温度設定範囲(℃)22~55
PHEW Eクール(水冷熱交換器)側面取付型
日東工業¥179,800~税込¥197,780~1台4日以内出荷から10日以内出荷付属品取付ナット端子カバー取扱説明書ホースクランプ排水ホース使用温度範囲(℃)キャビネット内/20~50キャビネット外/5~60定格周波数(Hz)50/60塗装色ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工 F25-70B温度設定範囲(℃)20~60警報温度設定範囲(℃)22~55
CPCA クーレット・クーラ電源ユニット
日東工業¥41,980~税込¥46,178~1個翌日出荷から4日以内出荷付属品取付金具、取扱説明書、端子カバー、中継ケーブル(200mm)材質PBT+PC樹脂製(ボデー・カバー)定格入力電圧(V)AC100-240寸法(縦×横×深さ)(mm)140×140×132定格出力電圧(V)DC12色(マンセル値)ライトベージュ(5Y7/1)RoHS指令(10物質対応)対応
RD461 床下空調ファン
日東工業¥149,800税込¥164,7801台4日以内出荷適合機種FSS90・100・110FSST90・100・110FSG100・110FSシリーズD900以上で-2ME仕様定格電圧(V)AC100定格電流(A)2.9/3.4定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)290/340呼称3U最大風量(m3/min)14.0/13.4塗装色ブラック塗装(N1)起動電流(A)48以下騒音レベル(dB(A))約68最大静圧(Pa)480/525
換気扇付パネル(FS用)
日東工業¥25,980~税込¥28,578~1個翌日出荷主に背面側フレーム上部に取付けて、排熱用としてご利用ください。 背面板の上部スリット位置にも取付け可能です。仕様AC100V(電源プラグコード付)□120換気扇・低騒音タイプ×3コ材質パネル鉄t1.0外形寸法D(mm)59外形寸法H(mm)149塗装色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
(OPHE)屋外盤用熱交換器
日東工業¥119,800~税込¥131,780~1個5日以内出荷屋外キャビネットで使用可能な盤用熱交換器・屋外フードカバーとセットにより防塵、防水性能はIP55です。・フードカバーと本体を一体取り付けすることにより取り付け作業が容易です。・放熱方式は屋外に適したアルミパイプ式を採用しています。用途側面取付型
ペルクール(電子クーラ)小型高効率タイプ
日東工業¥139,800税込¥153,7801個3日以内出荷環境にやさしいノンフロンクーラーがさらに小型、高効率に・COP(成績係数)が業界最高レベルの1.35以上を実現しています。(一般的な電子クーラーの場合COP0.5)・高信頼性の電子冷却素子(ベルチェ素子)を採用しています。・省ドレンタイプです。(キャビネット内33℃以上でノンドレン)・キャビネット内温度を最適に管理可能です。・運転、警報が一目で判断できるLEDランプ表示付です。・キャビネット内温度異常警報付です。・メンテナンスじき通知機能付です。用途側面取付型・警報機能付付属品取付ねじ、ホースクランプ、取扱説明書、端子台コネクター、排水ホース質量(kg)4.5規格IP規格:IP5X(カテゴリー2)定格電圧(V)(単相)AC100-240使用温度(℃)0~+50定格電流(A)0.37/0.2定格周波数(Hz)50/60定格消費電力37A塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)騒音レベル(dB(A))約59設置場所屋内用温度設定範囲(℃)+37~50冷却能力(W)50警報温度設定範囲(℃)+42~+55寸法(横×縦×深さ)(mm)190×210×166
PHE-C-B 薄型盤用熱交換機(Cタイプ)
日東工業¥29,980税込¥32,9781台3日以内出荷薄さを重視したコンパクトタイプ。放熱方式はプレート方式を採用しています。ファンは取り外しが可能なため、メンテナンスが容易です。用途側面取付型(キャビネット内・内側取付用)樹脂羽ファンタイプ付属品パッキン、取付ねじ、取扱説明書質量(kg)5.2摘要サーモスタットは内蔵していません定格電圧(V)単相:AC200定格電流(A)0.21/0.23定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)32/31寸法(縦×横×深さ)(mm)720(7フランジ含む縦50)×200×50塗装色ライトベージュ(5Y7/1)起動電流(A)0.38/0.31RoHS指令(10物質対応)対応定格能力(W/K)13/15![一般環境用小型集塵機 オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
一般環境用小型集塵機
オーム電機[配線パーツ]¥179,800税込¥197,7801台10日以内出荷タイプ風量型使用温湿度範囲0~40℃/80%RH以下(結露無き事)吸気温度(℃)最高+40使用場所一般環境用