126件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PTV 可変式温度調節器 日東工業

    PTV 可変式温度調節器

    日東工業(2件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    外形サイズがコンパクトです。
    定格周波数(Hz)50/60RoHS指令(10物質対応)対応
  • PT 盤用温度調節器(パネルサーモ) 日東工業

    PT 盤用温度調節器(パネルサーモ)

    日東工業
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    付属品IECレールホルダ取付ねじ取扱説明書定格周波数(Hz)50/60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 盤用換気扇 樹脂製ファン 日東工業

    盤用換気扇 樹脂製ファン

    日東工業
    6,498税込7,148
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(羽根)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • EC-G EMCグランドストラップ 日東工業

    EC-G EMCグランドストラップ

    日東工業
    1,998税込2,198
    1本ほか
    当日出荷から翌日出荷
    材質端子部 : 銅(スズめっき)平編線:スズめっき銅線付属品六角ボルト(M6用)六角ナット(M6用)平座金ばね座金歯付座金アースラベルRoHS指令(10物質対応)対応
  • 脱着フランジ オーム電機

    脱着フランジ

    オーム電機
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • クーレット モデルチェンジ品 日東工業

    クーレット モデルチェンジ品

    日東工業
    62,980税込69,278
    1台
    3日以内出荷
    小型・軽量・低騒音を実現した小型屋外電子クーラ。
    用途各種監視装置収納キャビネットの密閉冷却にご利用下さい。付属品取付ナット、カバー用L型レンチ、取扱説明書材質PBT+PC樹脂製(カバー)質量(kg)2.5ライトベージュ(5Y7/1)定格電圧(V)DC24使用温度(℃)キャビネット内-10~+50 キャビネット外-20~+50定格電流(A)3.01定格消費電力(W)73寸法(縦×横×深さ)(mm)150×190×159騒音レベル(dB(A))約38RoHS指令(10物質対応)対応
  • バンロム電子除湿器 日新電機

    バンロム電子除湿器

    日新電機
    47,980税込52,778
    1個
    7日以内出荷から63日以内出荷
    空気中の水蒸気を水滴に変えて除湿します。 電気トラブル防止に大きな効果を発揮しています。
    電源コード(m)1特性徹底した省エネ設計、豊富なシリーズ、地球環境にやさしい、取り付け簡単、抜群の対環境性、冬季でも安心除湿(解氷機能付タイプ)、無保守・長寿命
  • スペースヒーター ミニマムタイプ 篠原電機

    スペースヒーター ミニマムタイプ

    篠原電機
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    端子ねじM4RoHS指令(10物質対応)対応
  • スペースヒーター 端子台コンパクトタイプ 篠原電機

    スペースヒーター 端子台コンパクトタイプ

    篠原電機
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    電線接続部に端子台が組み込まれておりますので、作業も良好です。
    仕様OUTLINE※C-82:[J]タイプ端子台形・コンパクト取付方式4点取付寸法H(mm)50定格電圧(V)端子台:600寸法D(mm)92定格電流(A)端子台:40寸法W(mm)280電気容量(W)200取付穴(mm)5.5取付穴径(Φmm)5.5寸法P1(mm)202寸法P2(mm)84ヒーター容量(W)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • 盤用換気扇 日東工業

    盤用換気扇

    日東工業
    12,980税込14,278
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    高湿度環境(湿度95%RH以下)で使用可能なDCタイプです。 国際規格(UL、CSA)に対応しています。 □80、□92、□120mmタイプはDC24V、□120、172×150mmタイプはDC48Vに対応しています。 拘束時焼損保護機能(電流カット)によりモーターの焼損を防止します。 電源リード線逆接続保護機能により、プラスマイナスの配線を間違えてもファンに影響を与えません。
    付属品フィンガーガード、取付ねじ、取扱説明書使用温度(℃)-20~+70入力端子リード線(0.3m)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スペースヒーター 篠原電機

    スペースヒーター

    篠原電機
    3,698税込4,068特価
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    寸法t(mm)5寸法D(mm)25.9寸法C(mm)38RoHS指令(10物質対応)対応
  • スペースヒーター 端子台タイプ 篠原電機

    スペースヒーター 端子台タイプ

    篠原電機(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    電線接続部に端子台が組み込まれておりますので、作業も良好です。
    仕様端子台形、OUTLINE※C-82:[J]取付方式4点取付取付穴(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 可変式湿度センサ 日東工業

    可変式湿度センサ

    日東工業
    22,980税込25,278
    1台
    翌日出荷
    設定湿度が変更可能です。 ON・OFF湿度幅が変更可能です。 IECレールに取付可能です。 オプションによりセンサーケーブルを延長可能です。
    仕様屋内用付属品湿度センサー、取付ねじ、取扱説明書定格電圧(V)AC100~250設定湿度(%)30~90(10%毎)接点仕様c接点RoHS指令(10物質対応)対応組合わせ機器盤用ヒータ、盤用除湿器(スタンダード)ON・OFF湿度幅10~30(10%毎)湿度定格精度(%RH)±10
  • 盤用除湿器 日東工業

    盤用除湿器

    日東工業
    38,980税込42,878
    1台
    翌日出荷
    付属品取付ねじ、ホースクランプ、取扱説明書、排水ホース(1m)、端子カバー本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)定格電圧(V)AC100~240(単相)定格周波数(Hz)50/60RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)85以下(結露なきこと)
  • 換気扇ユニット 河村電器産業

    換気扇ユニット

    河村電器産業
    28,980税込31,878
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • サーモスタット 篠原電機

    サーモスタット

    篠原電機
    8,998税込9,898
    1個
    7日以内出荷
    質量(g)90接点CM:コモン (共通)、HT : ヒーティング(ヒーター用 設定値以上OFF)、CL : クーリング(換気ファン用 設定値以上ON)設定温度(℃)0~120絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上復帰温度差(℃)4±2容量(A)20(AC 250V (抵抗負荷) AC専用、接点)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500(対アース間)設定値誤差(℃)±4有負荷接点寿命(回)100000
  • EC-M シールドメッシュ 日東工業

    EC-M シールドメッシュ

    日東工業
    13,980税込15,378
    1巻
    翌日出荷
    材質スズめっき銅導電率93.0%以上電気抵抗(Ω/cm2)1.64RoHS指令(10物質対応)対応シールド効果45dB以上(1M~1000MHz)
  • PTV 可変式温度調節器 換気扇取付用 日東工業

    PTV 可変式温度調節器 換気扇取付用

    日東工業
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    付属品取付ねじ取扱説明書適合80、92、120mm角換気扇(日東工業製)出力二分岐RoHS指令(10物質対応)対応
  • PH 盤用ヒータ(パネルヒータ) 日東工業

    PH 盤用ヒータ(パネルヒータ)

    日東工業
    16,980税込18,678
    1個
    翌日出荷
    付属品取付ねじ、取扱説明書定格周波数(Hz)50/60使用温度(℃)-10~+50使用湿度(%RH)85以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • CPCA クーレット・クーラ 密閉冷却 日東工業

    CPCA クーレット・クーラ 密閉冷却

    日東工業
    76,980税込84,678
    1個
    翌日出荷
    材質PBT+PC樹脂製(ボデー・カバー)付属品取付金具、排水ホース、取扱説明書、端子カバー、中継ケーブル(200mm)質量(kg)2.4定格電圧(V)AC100-240定格電流(A)0.6/0.3定格消費電力(W)60起動電流(A)2.2/0.8騒音レベル(dB(A))約52冷却能力(W)33色(マンセル値)ライトベージュ(5Y7/1)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 盤用換気扇金属製ファン PF-150-2M Nito

    盤用換気扇金属製ファン PF-150-2M

    Nito
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番209-3035材質フレーム:アルミニウム合金 羽根:樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • (PD)盤用除湿機(パネルドライ)・スタンダード 日東工業

    (PD)盤用除湿機(パネルドライ)・スタンダード

    日東工業
    48,980税込53,878
    1個
    3日以内出荷
    キャビネット内機器の湿度によるトラブルを防止
    付属品取付ねじ・排水ホース(1m)・ホースクランプ・端子カバー・取扱説明書寸法(mm)110×170(195)×76質量(kg)1.3ライトベージュ塗装(5Y7/1)使用温度(℃)-10~+50定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)13.5電圧・単相(VAC)100~240設定温度(℃)なし(連続運転)RoHS指令(10物質対応)対応除湿能力(mL/h)8適合容積(m3)2.4
  • 組立キット オーム電機

    組立キット

    オーム電機
    12,980税込14,278
    1式
    3日以内出荷
    電子冷却器の学習用組立キット。 ドライバーで簡単に組立可能。
    使用場所屋内冷却方式ペルチェ・空冷式プレート冷却型タイプ空冷(放熱)/プレート(冷却)冷却能力(W)約10入力電源本体:DC9V/2.5A、アダプタ電源使用時:AC100V/0.6A使用温湿度範囲0~40℃/80%RH以下(結露無き事)過熱保護装置なし(放熱側)運転方式連続 (反転動作不可)接続方式【電源】本体-アダプタ電源間 :アダプタ用プラグ、アダプタ電源-コンセント間:コンセント用プラグ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体部:60×60×75、アダプタ電源:50×32×93コード長さ(m)約1.6本体質量(g)約780(アダプタ電源200含む)仕様【最大温度差】約27K
  • EIAスリットパネル1U カナレ電気

    EIAスリットパネル1U

    カナレ電気
    1,198税込1,318
    1個ほか
    3日以内出荷
  • 除湿器 日新電機

    除湿器

    日新電機
    33,980税込37,378
    1個
    61日以内出荷
  • 電子除湿器 日新電機

    電子除湿器

    日新電機
    95,980税込105,578
    1個
    7日以内出荷
    幅(mm)100質量(kg)3.6高さ(mm)400タイプ自動強制対流式奥行(mm)100消費電力(VA)36機種中型使用温度-10 ~ +55RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐力AC1500V 1分間 lmp. (1.2/50)μs ± 3000V 3回グリーン購入法適合除湿能力(mL/h)6適合容積(m3)6
  • ベンチレーションパネル 摂津金属工業

    ベンチレーションパネル

    摂津金属工業
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    19インチパネルマウント仕様の、スチール製換気用パネルです。 ラックのフロント側からの吸気または、自然換気用として使用します。
    材質ステンレスブラック(N1.0)仕様高さ1U質量(kg)0.24規格EIA規格表面処理ホワイトグレイ(7.5Y7.4/0.8)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482×15×43.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • レフクール(コンプレッサクーラ)ノンフロンタイプ オプション 日東工業

    レフクール(コンプレッサクーラ)ノンフロンタイプ オプション

    日東工業
    3,698税込4,068
    1セット(2枚)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    汚れた際の交換用パーツとしてご利用ください。 水洗いで再利用が可能です。
    セット内容2枚入厚さ(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 盤用ヒータ 日東工業

    盤用ヒータ

    日東工業
    19,980税込21,978
    1台
    翌日出荷
    ヒーター素子に半導体(PTC)ヒーターを採用しています。 PTCヒーターによる自己温度制御と温度ヒューズによる二重安全保護機能付です。
    付属品取付ねじ、取扱説明書材質カバー:PBT樹脂製、ケース:PBT樹脂製、放熱フィン:アルミ製、固定金具:鋼板製タイプ小型・軽量タイプ使用温度(℃)-10~+50定格周波数(Hz)50/60RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)85ヒーター素子PTCヒーター
  • 交換フィルター FILP・FILK・FILY 河村電器産業

    交換フィルター FILP・FILK・FILY

    河村電器産業
    2,998税込3,298
    1個
    21日以内出荷から31日以内出荷
  • カバー付スペースヒーター 篠原電機

    カバー付スペースヒーター

    篠原電機(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    タイプ標準寸法H(mm)50取付穴(mm)5.5材質(キャップ)端子:陶器製(M5ねじ)絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上取付穴径(Φmm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000
  • PCA-A ペルクール(電子クーラ)小型高効率タイプ 日東工業

    PCA-A ペルクール(電子クーラ)小型高効率タイプ

    日東工業
    169,800税込186,780
    1台
    翌日出荷
    塗装色ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工 F25-70B付属品取付ねじホースクランプ取扱説明書端子台コネクタ排水ホース質量(kg)6.4定格電圧(V)AC100-240使用温度(℃)0~50定格電流(A)0.71/0.4定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)70寸法(縦×横×深さ)(mm)275×190×167起動電流(A)3.3/2.7騒音レベル(dB(A))約63温度設定範囲(℃)37~50冷却能力(W)100RoHS指令(10物質対応)対応警報温度設定範囲(℃)42~55
  • FANシャシ 日東工業

    FANシャシ

    日東工業
    38,980税込42,878
    1個
    翌日出荷から9日以内出荷
    換気扇の位置を前後に移動、固定できます。
    材質パネル〔鉄t2.3〕、ボデー〔鉄t1.6〕塗装色ペールホワイト付属品付属ねじなし種別AC100V用定格周波数(Hz)50/60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 盤用換気扇金属製ファン RD45-122 Nito

    盤用換気扇金属製ファン RD45-122

    Nito
    7,798税込8,578
    1個
    4日以内出荷
    インピーダンスプロテクトまたは、サーマルプロテクタによりモーターの焼損を防止します。取付面、取付向は自由です。
    トラスコ品番211-8006材質フレーム:アルミニウム合金 羽根:樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • PHE-C-B 薄型盤用熱交換機(Cタイプ) 日東工業

    PHE-C-B 薄型盤用熱交換機(Cタイプ)

    日東工業
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷
    薄さを重視したコンパクトタイプ。放熱方式はプレート方式を採用しています。ファンは取り外しが可能なため、メンテナンスが容易です。
    用途側面取付型(キャビネット内・内側取付用)樹脂羽ファンタイプ付属品パッキン、取付ねじ、取扱説明書質量(kg)5.2摘要サーモスタットは内蔵していません定格電圧(V)単相:AC200定格電流(A)0.21/0.23定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)32/31寸法(縦×横×深さ)(mm)720(7フランジ含む縦50)×200×50塗装色ライトベージュ(5Y7/1)起動電流(A)0.38/0.31RoHS指令(10物質対応)対応定格能力(W/K)13/15
  • リモートケーブル オーム電機

    リモートケーブル

    オーム電機
    16,980税込18,678
    1本
    3日以内出荷から10日以内出荷
    適合品番全型式
  • 簡易保冷庫 オーム電機

    簡易保冷庫

    オーム電機
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷
  • PHEW Eクール(水冷熱交換器)・側面取付型・高機能タイプ 日東工業

    PHEW Eクール(水冷熱交換器)・側面取付型・高機能タイプ

    日東工業
    180,360税込198,396
    1台
    3日以内出荷
    省エネルギー・省メンテナンス・低コストを実現
    用途・高温・塵埃環境で使用可能なFA向け熱対策機器です。・工場内の冷却水(循環水など)を制御盤などの冷却に利用が可能です。・冷却構造が簡単で、イニシャルコスト・ランニングコストを低減します。・消費電力はおもにファンのみのため設備の省エネが可能です。・冷却水温度によっては高効率の冷却が可能です。・外部ファンがなく、塵埃環境・クリーンルーム・高温環境でも使用可能です。・エアーフィルターレスでメンテナンスが容易です。・周囲への排熱がありません。〔制御・警報機能〕。・温度センサによるファンのON・OFF運転により省エネが可能です。・ドレン排水不良や漏水異常を知らせる警報表示・警報接点付です。・設定温度(運転・キャビネット内温度警報)が変更可能です。・ファンの動作状況(ON・OFFと連続運転モード)が確認できる運転表示ランプ付。 です。・キャビネット内温度を表示するデジタル温度表示付です。・キャビネット内温度異常を知らせる警報表示・警報接点付です。付属品取付ナット、端子カバー、取扱説明書、ホースクランプ、排水ホース定格電圧(V)AC200周波数50/60Hz塗装色ライトベージュ(5Y7/1)使用限界水圧(MPa)0.5IP等級IP54
  • クーレット・クーラユニット[密閉冷却] 日東工業

    クーレット・クーラユニット[密閉冷却]

    日東工業
    55,980税込61,578
    1個
    4日以内出荷
    DC電源により強制冷却が可能!。。。クーラユニットを複数台使用の場合、各ユニットは上下連結可能で省スペースです。。。屋内で使用される密閉型キャビネット専用。。。サーモスタットは内蔵されていません。・温度制御する場合は、電源ユニットと組合せるか、別途、温度制御用サーモユニットをご利用ください。
    質量(kg)1.4定格電圧(V)DC24定格電流(A)3.24深さ(mm)140定格消費電力(W)78縦(mm)140横(mm)140起動電流(A)4.7騒音レベル(dB(A))49冷却能力(W)36
  • スリットパネル2UEIA カナレ電気

    スリットパネル2UEIA

    カナレ電気
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷

キャビネットパーツ』には他にこんなカテゴリがあります

電熱機器特集
おすすめ人気ランキング
熱機器関連