絞り込み
ブランド
- ABB(1)
- HSUN WANG(3)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- ハギテック(1)
長さ(m)
- 3
- 0.152(9)
- 0.25(11)
- 0.5(16)
- 1(187)
- 1.219(15)
- 2(19)
- 3.3(10)
- 5(80)
- 6(9)
- 6.5(10)
- 9.5(10)
- 10(63)
- 11.5(11)
- 20(17)
- 25(27)
- 30.48(22)
- 50(31)
- 100(30)
- 200(13)
- 長さ(m)をもっと見る
色
ブラック(4)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
ケーブル収納・配線とは、複数の電子機器を扱う現場での混乱を防ぎ、整理整頓にも役立つ道具を指します。屋外作業現場での配線を保護するプロテクター、ケーブルを固定させるステッカーなどもケーブル収納・配線の範囲です。ワゴンモールを活用することによって台車の通行がスムーズになり、転倒事故防止にも役立つでしょう。その他、測定器・通信機といった電子機器とケーブルをつなぐ露出ボックスなどの扱いもあります。

100Vダクト本体
Panasonic(パナソニック)(17件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781個当日出荷ダクト用の照明器具や、引掛シーリングなどを簡単に接続し、電源が取れるダクトです。空間に合わせて、器具の移動やレイアウト変更も自在です。用途100V用配線ダクト仕様2P15A125V
ファイバープロテクトケーシング
ハギテック(6件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷ステンレス製のフレキシブルチューブ。RoHS対応品です。 引っ張っても伸びず、側圧・引張荷重に非常に強いです。 引張荷重・衝撃・熱・溶接火花・繰り返し曲げ、側圧等に弱い光ファイバーやセンサーコードなどを断線から守ります。用途測定器、各種通信機器、照明器具等。 ファイバースコープ。 光ファイバー/市販センサーコード/電線保護。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
防水熱収縮チューブ 6.4Φ 3m巻
HSUN WANG¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷ヒートガンなどで熱を加えると直径方向に縮む(細くなる)チューブです。 電線の保護および絶縁被覆にお使い頂けます。 内側シリコンで接着され、水分の浸入を防止します。 表面はツヤ消し仕上げです。材質ポリオレフィン色黒長さ(m)3使用温度範囲(℃)-45~125規格6.4mm収縮温度70~120℃RoHS指令(10物質対応)対応収縮率3:1
防水熱収縮チューブ 3.2Φ 3m巻
HSUN WANG¥849税込¥9341個3日以内出荷ヒートガンなどで熱を加えると直径方向に縮む(細くなる)チューブです。 電線の保護および絶縁被覆にお使い頂けます。 内側シリコンで接着され、水分の浸入を防止します。 表面はツヤ消し仕上げです。材質ポリオレフィン色黒長さ(m)3使用温度範囲(℃)-45~125規格3.2mm収縮温度70~120℃RoHS指令(10物質対応)対応収縮率3:1
屋内型トロリーダクト 直線ダクト
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷応用範囲が広く、工程の自動化・合理化が図れます。曲線施工やポイント切り替え、回路分割などが簡単にでき、省力化に大きく貢献します。パナソニック電工のトロリーダクトは、ねじを極力少なくしたはめ込み接続ですから、高所での作業もグンと有利、施工時間が大幅に短縮できます。裸トロリー線に比べて1/3以下のスペースに収まり、しかも建物や機械設備に近接して取り付けられますので、空間が有効に利用できます。用途屋内用仕様接続板・導体継手付き仕上溶融亜鉛めっき
熱収縮チューブ 15Φ 3m巻
HSUN WANG¥769税込¥8461個3日以内出荷ヒートガンなどで熱を加えると直径方向に縮む(細くなる)チューブです。 電線の保護および絶縁被覆にお使い頂けます。 表面はツヤ消し仕上げです。材質ポリオレフィン色黒長さ(m)3使用温度範囲(℃)-55~125規格15mm収縮温度70~110℃RoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1
シュリンクコン 黒
ABB¥6,398税込¥7,0381巻当日出荷軽量でコンパクトな170×170mmボックスに入ったIP65対応の薄肉熱収縮チューブです。用途沿岸地域など腐食耐性が求められるアプリケーションにご使用いただけます。材質ポリオレフィン色黒使用温度範囲(℃)常時:-55~+110収縮温度95℃収縮比3:1
3P100A トロリーダクト
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷材質(本体・接続上板・接続側板)亜鉛めっき鋼板、(インシュレータ・セパレータ)不飽和ポリエステル、(導体)銅、(導体継手)銅合金極数3P定格電圧(V)600定格電流(A)100















![Tステープル MAX(マックス)[事務用品・工具] Tステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)