絞り込み
ブランド
長さ(m)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

25ページ目: ケーブルモール

1,398件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • C25 丸形露出ボックス(1方出/薄鋼用) エスコ

    C25 丸形露出ボックス(1方出/薄鋼用)

    エスコ
    1,300税込1,430
    1個
    翌日出荷
    1方出 薄鋼電線管用(C管)
    仕様●呼び:C25●サイズ(mm):Φ89×40.5●材質:鋼板
  • C19 丸形露出ボックス(1方出/薄鋼用) エスコ

    C19 丸形露出ボックス(1方出/薄鋼用)

    エスコ
    1,070税込1,177
    1個
    翌日出荷
    薄鋼電線管用(C管) 1方出
    仕様●呼び:C19●サイズ(mm):Φ89×40.5●材質:鋼板
  • 露出ボックス(VE管用/1方向) エスコ

    露出ボックス(VE管用/1方向)

    エスコ
    550税込605
    1個
    翌日出荷
  • ソフトプロテクタ 5m TGK(東京硝子器械)

    ソフトプロテクタ 5m

    TGK(東京硝子器械)
    11,400税込12,540
    1巻
    10日以内出荷
    特殊軟質材を使用しているため、耐候性、耐寒性、熱変形性、耐油性、耐オゾン性にすぐれ、屋内、屋外(寒冷地)に使用できます。 底面にスリットがあり、簡単に広げることができるので電線を容易に挿入することができます。 ゆるやかな山型成形のため、つまずきにくくなっています。また、幅広のため、テープで固定しなくても安定した設置ができます。
    材質軟質PVC長さ(m)5耐荷重(kg)150適合電線電話線、通信線、ビニール平型コードVVF2.0×3C
  • 160mmx2.0m ワゴンモール(ベージュ) エスコ

    160mmx2.0m ワゴンモール(ベージュ)

    エスコ
    11,100税込12,210
    1本
    当日出荷
    仕様テープ付材質PVCベージュ寸法(幅W×高さH)(mm)160×25全長(m)2耐荷重N(kgf)1960(200)サイズ(mm)b1:55.5、h:18.5
  • 117mmx2.0m ワゴンモール(ベージュ) エスコ

    117mmx2.0m ワゴンモール(ベージュ)

    エスコ
    8,340税込9,174
    1本
    当日出荷
    仕様床面への屋内配線の保護に最適です。台車などがスムーズに通過できます。基台には釘穴が設けてあり釘打ちが楽にできます。テープ付材質PVCベージュ寸法(幅W×高さH)(mm)117×23.5全長(m)2耐荷重N(kgf)1960(200)サイズ(mm)b1:36、h:17.5
  • 117mmx2.0m ワゴンモール(グレー) エスコ

    117mmx2.0m ワゴンモール(グレー)

    エスコ
    8,340税込9,174
    1本
    当日出荷
    仕様床面への屋内配線の保護に最適です。台車などがスムーズに通過できます。基台には釘穴が設けてあり釘打ちが楽にできます。テープ付材質PVCグレー寸法(幅W×高さH)(mm)117×23.5全長(m)2耐荷重N(kgf)1960(200)サイズ(mm)b1:36、h:17.5
  • Φ10mmx10m ケーブルプロテクター(ブラック) エスコ

    Φ10mmx10m ケーブルプロテクター(ブラック)

    エスコ
    10,100税込11,110
    1本
    翌日出荷
    材質軟質塩化ビニール樹脂寸法(mm)50(W)×16.5(H)質量(kg)4.8ブラック全長(m)10適合ケーブル(Φmm)10以下
  • 78mm ワゴンモールコーナー(ワイド/ベージュ) エスコ

    78mm ワゴンモールコーナー(ワイド/ベージュ)

    エスコ
    470税込517
    1個
    翌日出荷
    材質PVC寸法(mm)B:85、H:17.2、L:115、l:12、R:44.5ベージュ適合品番EA947HM-233
  • 68.5mm ワゴンモールコーナー(ワイド/ベージュ) エスコ

    68.5mm ワゴンモールコーナー(ワイド/ベージュ)

    エスコ
    415税込457
    1個
    翌日出荷
    材質PVC寸法(mm)B:75、H:15.2、L:102.5、l:9、R:39ベージュ適合品番EA947HM-232
  • 54mm ワゴンモールコーナー(ワイド/ベージュ) エスコ

    54mm ワゴンモールコーナー(ワイド/ベージュ)

    エスコ
    390税込429
    1個
    翌日出荷
    材質PVC寸法(mm)B:60、H:13.6、L:85.5、l:7、R:31.5ベージュ適合品番EA947HM-231
  • 78mm ワゴンモールコーナー(セパレート/ベージュ) エスコ

    78mm ワゴンモールコーナー(セパレート/ベージュ)

    エスコ
    470税込517
    1個
    翌日出荷
    材質PVC寸法(mm)B:85、H:17.2、L:115、l:12、R:44.5ベージュ適合品番EA947HM-273
  • 68.5mm ワゴンモールコーナー(セパレート/ベージュ) エスコ

    68.5mm ワゴンモールコーナー(セパレート/ベージュ)

    エスコ
    415税込457
    1個
    翌日出荷
    材質PVC寸法(mm)B:75、H:15.2、L:102.5、l:9、R:39ベージュ適合品番EA947HM-272
  • 54mm ワゴンモールコーナー(セパレート/ベージュ) エスコ

    54mm ワゴンモールコーナー(セパレート/ベージュ)

    エスコ
    390税込429
    1個
    翌日出荷
    材質PVC寸法(mm)B:60、H:13.6、L:85.5、l:7、R:31.5ベージュ適合品番EA947HM-271
  • 160mm ワゴンモールコーナー(ベージュ) エスコ

    160mm ワゴンモールコーナー(ベージュ)

    エスコ
    1,890税込2,079
    1個
    翌日出荷
    仕様適合モール:EA947HM-38材質PVC寸法(mm)B:167、H:27.3、L:216.5、l:15、R:96ベージュ
  • 160mm ワゴンモールエンド(ベージュ) エスコ

    160mm ワゴンモールエンド(ベージュ)

    エスコ
    400税込440
    1個
    翌日出荷
    仕様適合モール:EA947HM-38材質難燃性ABS樹脂寸法(mm)B:165.4、H:27.9、L:24.5ベージュ
  • 117mm ワゴンモールコーナー(ベージュ) エスコ

    117mm ワゴンモールコーナー(ベージュ)

    エスコ
    1,240税込1,364
    1個
    翌日出荷
    仕様適合モール:EA947HM-37材質PVC寸法(mm)B:125、H:25.7、L:164、l:15、R:66.5ベージュ
  • 117mm ワゴンモールエンド(ベージュ) エスコ

    117mm ワゴンモールエンド(ベージュ)

    エスコ
    325税込358
    1個
    翌日出荷
    仕様適合モール:EA947HM-37材質難燃性ABS樹脂寸法(mm)B:125、H:26.2、L:24ベージュ
  • 160mm ワゴンモールコーナー(グレー) エスコ

    160mm ワゴンモールコーナー(グレー)

    エスコ
    1,980税込2,178
    1個
    翌日出荷
    仕様適合モール:EA947HM-28材質PVC寸法(mm)B:167、H:27.3、L:216.5、l:15、R:96グレー
  • 160mm ワゴンモールエンド(グレー) エスコ

    160mm ワゴンモールエンド(グレー)

    エスコ
    415税込457
    1個
    翌日出荷
    仕様適合モール:EA947HM-28材質難燃性ABS樹脂寸法(mm)B:165.4、H:27.9、L:24.5グレー
  • 117mm ワゴンモールコーナー(グレー) エスコ

    117mm ワゴンモールコーナー(グレー)

    エスコ
    1,300税込1,430
    1個
    翌日出荷
    仕様適合モール:EA947HM-27材質PVC寸法(mm)B:125、H:25.7、L:164、l:15、R:66.5グレー
  • 117mm ワゴンモールエンド(グレー) エスコ

    117mm ワゴンモールエンド(グレー)

    エスコ
    340税込374
    1個
    翌日出荷
    仕様適合モール:EA947HM-27材質難燃性ABS樹脂寸法(mm)B:125、H:26.2、L:24グレー
  • 400x160x132mm ケーブル用ボックス(ホワイト) エスコ

    400x160x132mm ケーブル用ボックス(ホワイト)

    エスコ
    5,240税込5,764
    1個
    翌日出荷
    材質ケース:ABS樹脂「UL94 V-0」グレード寸法(mm)400(W)×160(D)×132(H)ホワイト質量(g)969
  • 320x160x132mm ケーブル用ボックス(ホワイト) エスコ

    320x160x132mm ケーブル用ボックス(ホワイト)

    エスコ
    4,150税込4,565
    1個
    翌日出荷
    材質ケース:ABS樹脂「UL94 V-0」グレード寸法(mm)320(W)×160(D)×132(H)ホワイト質量(g)822
  • ワンタッチボックス フソー化成

    ワンタッチボックス

    フソー化成
    63税込69
    1個
    5日以内出荷
    結線部を立ち上げたままかぶせるだけの簡単施工
    用途屋内配線の結線部を保護し、ホコリの堆積等による漏電を防ぎます透明質量(g)15.6
  • モールケース 未来工業

    モールケース

    未来工業
    5,698税込6,268
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番104-5951
  • 1号モール付属品(ストレート) 未来工業

    1号モール付属品(ストレート)

    未来工業
    1,598税込1,758
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    プラモール用のストレートです
    用途同サイズのモールの接続に。形状ストレート
  • 1号モール付属品(曲ガリ) 未来工業

    1号モール付属品(曲ガリ)

    未来工業
    1,098税込1,208
    1袋(10個)
    翌日出荷
    プラモール用の曲ガリです
    用途壁沿いに並行して曲がりとなる際に。トラスコ品番104-6028形状曲ガリ
  • 1号モール付属品(ジョイント) 未来工業

    1号モール付属品(ジョイント)

    未来工業
    1,598税込1,758
    1袋(10個)
    翌日出荷
    プラモール用のフリージョイントです 上下左右に振れますので、若干の段差・乗り越え等に便利です
    用途他付属での曲げが困難な部分で。形状ジョイント
  • 1号モール付属品(エンド) 未来工業

    1号モール付属品(エンド)

    未来工業
    1,098税込1,208
    1袋(10個)
    30日以内出荷
    プラモール用のエンドです
    用途モール本体の末端用に。形状エンド
  • どこでもケーブル スリム収納タイプ こうじばん

    どこでもケーブル スリム収納タイプ

    こうじばん
    21,980税込24,178
    1個
    欠品中
    もっとも軽量で手軽な2溝タイプ 25t車対応 スタンダードタイプ。
    用途25トン車材質ラバー/PVC質量(kg)7.5黒/黄使用温度(℃)マイナス20~プラス55溝幅30×35mm本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×250×45
  • RS Pro ケーブルカバー, 長さ 1m RS PRO

    RS Pro ケーブルカバー, 長さ 1m

    RS PRO
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷
    仕様内径 = 22 x 11.6mm長さ = 1m幅 = 76.2 mm色 = 白RSフレキシブルPVCケーブルカバー. RS PVCケーブルカバーでケーブルを保護し、整理しましょう。 ケーブルプロテクタを必要な長さにカットして、一時的な配線や固定用途に使用できます。 両面テープが付属しています。. 特長と利点 ; ロール状にまとめられ保管が簡単 ; フラット ; プリスプリットのベースで使用が簡単 ; 広範な色とサイズを取り揃え様々な要件に対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ケーブルカバー, 長さ 30mm RS PRO

    RS Pro ケーブルカバー, 長さ 30mm

    RS PRO
    1,798税込1,978
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様長さ = 30mm幅 = 7.8 mm色 = クリアカバー6.3 mm. 透明の可塑化PVCが重なり合って、回路を最大限に保護 カバー品番< 488-1314') 488-1314/は、6.3 mmのレセプタクル< 488-1235') 488-1235/に適合 カバー品番< 488-1320') 488-1320/は、6.3 mmのブレード< 488-1279') 488-1279/に適合RoHS指令(10物質対応)対応
  • 配線カバーコネクタ フタTタイプ TRUSCO

    配線カバーコネクタ フタTタイプ

    TRUSCO
    229税込252
    1個
    当日出荷
    材質ABS樹脂
  • 配線カバーコネクタ(繋ぎタイプ) TRUSCO

    配線カバーコネクタ(繋ぎタイプ)

    TRUSCO
    229税込252
    1個
    当日出荷
    材質ABS樹脂
  • 配線カバーコネクタ(エンドタイプ) TRUSCO

    配線カバーコネクタ(エンドタイプ)

    TRUSCO
    62税込68
    1個
    当日出荷
    材質ABS樹脂
  • 配線カバーコネクタ ベースTタイプ TRUSCO

    配線カバーコネクタ ベースTタイプ

    TRUSCO
    229税込252
    1個
    当日出荷
    材質ABS樹脂
  • コーナーボックス小型 A型 W片側2KO Panasonic(パナソニック)

    コーナーボックス小型 A型 W片側2KO

    Panasonic(パナソニック)
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    縦方向配管専用のコンパクトサイズです。 A型本体を同一方向に2本接続できます。 片側のみを使えば壁面端部がスッキリした仕上りになります。 見切り縁対応ノックアウト付
    質量(kg)0.31ホワイト種類A型B型
  • コーナーボックス小型 A型 E片側2KO Panasonic(パナソニック)

    コーナーボックス小型 A型 E片側2KO

    Panasonic(パナソニック)
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    縦方向配管専用のコンパクトサイズです。 A型本体を同一方向に2本接続できます。 片側のみを使えば壁面端部がスッキリした仕上りになります。 見切り縁対応ノックアウト付
    質量(kg)0.31ミルキーホワイト種類A型B型
  • C型フラットエルボ 後付け型 Panasonic(パナソニック)

    C型フラットエルボ 後付け型

    Panasonic(パナソニック)
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    形状フラットエルボ質量(kg)0.15タイプ後付け型種類C型寸法L(mm)116寸法H(mm)31.4寸法W(mm)62.8寸法R(mm)25

ケーブル収納・配線』には他にこんなカテゴリがあります

ケーブルモール