絞り込み
色
ブランド
- モノタロウ(7)
- 未来工業(235)
- マサル工業(212)
- エスコ(196)
- ELPA(146)
- ネグロス電工(111)
- フソー化成(81)
- オーム電機(65)
- 大和電業(59)
- エレコム(41)
- Panasonic(パナソニック)(41)
- 外山電気(24)
- RS PRO(22)
- BUFFALO(バッファロー)(21)
- JEFCOM(ジェフコム)(16)
- CHECKERS(15)
- TRUSCO(13)
- 星和電機(SEIWA)(10)
- セーフラン安全用品(9)
- 大研化成工業(8)
- ブランドをもっと見る
長さ(m)
- 0.1未満(46)
- 0.1~0.2未満(8)
- 0.3~0.4未満(2)
- 0.4~0.5未満(10)
- 0.5~0.6未満(4)
- 0.6~0.7未満(6)
- 0.8~0.9未満(9)
- 0.9~1.0未満(7)
- 0.9~1未満(6)
- 1.0~1.5未満(136)
- 1~1.5未満(11)
- 1.5~2.0未満(14)
- 1.5~2未満(5)
- 2.0~2.5未満(49)
- 2~2.5未満(4)
- 3.0~4.0未満(6)
- 3~4未満(3)
- 4.0~5.0未満(11)
- 5.0~10.0未満(17)
- 10.0以上(19)
- 長さ(m)をもっと見る
材質
26ページ目: ケーブルモール

C型ティー 後付け型
Panasonic(パナソニック)¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷形状ティー質量(kg)0.22タイプ後付け型種類C型寸法H(mm)31.4寸法L1(mm)170寸法L2(mm)116寸法W(mm)62.8寸法R(mm)25
C型エンドキャップ(フィードイン兼用)
Panasonic(パナソニック)¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷仕様ケーブル工事専用形状エンドキャップ質量(kg)0.15タイプフィードイン兼用種類C型寸法L(mm)110寸法H(mm)31.4寸法W(mm)62.8
C型 セパレータ L=1800
Panasonic(パナソニック)¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷仕様ケーブル工事専用材質硬質塩化ビニル製形状セパレータ幅(mm)23質量(kg)0.2高さ(mm)15.5種類C型寸法L(mm)1800
B型フラットエルボ 後付け型
Panasonic(パナソニック)¥489税込¥5381個3日以内出荷から5日以内出荷形状フラットエルボ質量(kg)0.09タイプ後付け型種類B型寸法L(mm)92寸法H(mm)21.5寸法W(mm)43.4寸法R(mm)17
B型ティー 後付け型
Panasonic(パナソニック)¥629税込¥6921個3日以内出荷形状ティー質量(kg)0.13タイプ後付け型種類B型寸法H(mm)21.5寸法L1(mm)140寸法L2(mm)92寸法W(mm)43.4寸法R(mm)17
オプトケーブルカバーIII 下部連結留具
マサル工業¥1,498税込¥1,6481袋(10個)3日以内出荷●オプトケーブルカバーⅢを連結する際に使用します。用途オプトケーブルカバーⅢを連結する際に使用します。材質HDPE色ブラック質量(g)11寸法L(mm)100寸法H(mm)12寸法W(mm)37.4RoHS指令(10物質対応)対応
ガードマンⅡR パーテーション
マサル工業¥349税込¥3841本3日以内出荷●ガードマンⅡR 型内のケーブル仕分けに使用します。用途●ガードマンⅡR型内のケーブル仕分けに。材質PVC色ミルキーホワイト寸法L(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
メタルモール ケーブルパッチン
マサル工業¥35税込¥391個3日以内出荷から4日以内出荷●メタルモールに入線する際の電線の飛出しや、落下防止に使用します。用途●メタルモールに入線する際の電線の飛出しや、落下防止に。色グレー寸法L(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
メタルモール パーテーション
マサル工業¥399税込¥4391個4日以内出荷●メタルモール内の電線仕分けに使用します。●C 型は MDP13(エムケーダクト1 号パーテーション全長:2 m)をご使用ください。●メタルエフモール、メタルモールと兼用になります。用途●メタルモール内の電線仕分けに。材質PVC色ミルキーホワイト質量(g)60タイプB型寸法L(mm)1000寸法H(mm)16寸法W(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
メタルモール スイッチボックスセパレーター
マサル工業¥499税込¥5491個3日以内出荷●スイッチボックス内の配線仕分けに使用します。●取付け用の両面テープ付きです。用途●スイッチボックス内の配線仕分けに。材質PVC色ミルキーホワイト寸法L(mm)90寸法W(mm)37.8RoHS指令(10物質対応)対応
メタルモール 5個用スイッチボックス
マサル工業¥7,198税込¥7,9181個3日以内出荷●電気用品安全法対象品●天地・側面にノックアウト付きです。●取付け用ねじ穴(Φ5)が4穴あります。●器具取付け用皿ねじ( M4 )を8 個付属しています。●メタルエフモール、メタルモールと兼用になります。用途●スイッチの配線器具を収納、設置するために使用。材質鋼板質量(g)1000タイプ深型A・B型寸法L(mm)124寸法H(mm)51寸法W(mm)262RoHS指令(10物質対応)対応
メタルモール アースバー
マサル工業¥529税込¥5821本3日以内出荷●メタルモールの接地(アース)に使用します。●薄銅製で、切断・穴あけ・曲げ加工などが簡単です。●長さ:1.2m、厚さ:0.3mm、幅:12mm用途●メタルモールの接地(アース)に使用。材質鋼板質量(g)450タイプアースバー寸法L(mm)1200寸法H(mm)0.3寸法W(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
メタルモール ストレートボックスコネクター
マサル工業¥489~税込¥538~1個3日以内出荷から7日以内出荷●モールとボックス類めねじの接続に使用します。●おねじは薄鋼電線管(A 型:19、B 型:31)用です。●取付け用ねじ穴(Φ5×8長穴 )が1穴あります。●メタルエフモール、メタルモールと兼用になります。用途●モールとボックス類メネジの接続に。材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
屋外用オプトモール 分岐
マサル工業¥639~税込¥703~1個3日以内出荷から4日以内出荷●分岐接続部に使用します。●フレキジョイントを使用し、ケーブルを分岐させます。●分岐上部にある溝に沿ってカットすることで2方向への分岐も可能です。用途分岐接続部に使用します。フレキジョイントを使用し、ケーブルを分岐させます。材質ASA質量(g)35寸法L(mm)138寸法H(mm)52.6寸法W(mm)32.4RoHS指令(10物質対応)対応号数3号
屋外用オプトモール 固定ベース
マサル工業¥159~税込¥175~1個3日以内出荷から4日以内出荷●モールの固定に使用します。●市販の樹脂バンド等を使用してください。●雨といやパイプ等にねじを使わずモールを固定します。●モールに取付けるには長穴加工が必要です。用途オプトモールの固定に使用します。市販の樹脂バンド等を使用してください。雨といやパイプ等にねじを使わず、モールを固定します。取付けるには長穴が必要です。材質ASA質量(g)5寸法L(mm)30寸法H(mm)6寸法W(mm)31RoHS指令(10物質対応)対応号数3号
オプトモール タチアゲ
マサル工業¥419税込¥4611個当日出荷から4日以内出荷●ガードマンⅡとの接続に使用します。 適合:ガードマンⅡR2号 ガードマンⅡラン2号●取付け用ねじ穴(Φ3皿)が2穴あります。用途●ガードマン2R2号またはガードマン2ラン2号の接続に。材質ASA
ニュー・エフモール 仕切板
マサル工業¥66税込¥731個3日以内出荷●ボックス内の配線仕分けに使用します。用途●露出ボックス内の配線仕分けに。材質難燃ABS色ホワイト質量(g)11タイプ2・3個用寸法L(mm)112寸法H(mm)20寸法W(mm)34RoHS指令(10物質対応)対応
ストレートコネクタ
大和電業¥10,980税込¥12,0781個8日以内出荷材質本体:亜鉛合金ダイカスト、黒心可鍛鋳鉄質量(g)1014長さL(mm)(締付前)50寸法B(mm)27内径ΦC(mm)60.8取付穴径(Φmm)薄鋼ねじA:77防塵防水性能IP67ねじの呼び薄鋼ねじA::CTC75対辺D(mm)95対辺D2(mm)95対角D1(mm)103対角D3(mm)103
ブレード被覆セミインタフレキ
大和電業¥69,980~税込¥76,978~1箱(10m)16日以内出荷使用温度範囲(℃)-50~+1501巻長さ(m)10材質(ケーシング)亜鉛引鉄板材質(被膜)亜鉛めっき鉄線
密着型被覆セミインターフレキ
大和電業¥109,800~税込¥120,780~1箱(10m)16日以内出荷使用温度範囲(℃)-39~+651巻長さ(m)10材質(ケーシング)亜鉛引鉄板材質(被膜)軟質塩化ビニル
























































![[スパイラルチューブ 内径15mm/50m 黒染] SP-15BK エスケイ工機 [スパイラルチューブ 内径15mm/50m 黒染] SP-15BK エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358686-260914-02.jpg)