絞り込み
ブランド
  • ネオフレックス
  • 未来工業(138)
  • エスコ(105)
  • ネグロス電工(86)
  • マサル工業(80)
  • フソー化成(59)
  • 大和電業(59)
  • ELPA(53)
  • オーム電機(16)
  • 外山電気(15)
  • Panasonic(パナソニック)(14)
  • CHECKERS(11)
  • カワグチ(6)
  • 星和電機(SEIWA)(5)
  • エレコム(3)
  • ユーボン(2)
  • 日本シーム工業(1)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(3)
  • 青銅(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「形状」から絞り込む
  • 耐熱フレキ ネオフレックス

    耐熱フレキ

    ネオフレックス
    ¥82,980税込¥91,278
    1巻
    67日以内出荷
    超耐熱性、超難燃性
    用途ダイカストマシン、樹脂成型機、炉・ボイラー周り等での使用材質【外装ビニール】軟質塩化ビニール(耐熱)、【金属螺旋官】鉄(亜鉛メッキ)寸法(mm)【可動R】600、【固定R】350使用温度(℃)-10~+130質量(kg/m)2.16保護等級IP67G定尺(m)10最小内径(Φmm)61.9最大外径(mm)73引張荷重(kg)140
  • 耐油フレキ ネオフレックス

    耐油フレキ

    ネオフレックス
    ¥86,980税込¥95,678
    1巻
    47日以内出荷
    超耐油性、耐寒性
    用途低温地向けの機械、装置での使用材質【外装ビニール】軟質塩化ビニール(耐油)、【金属螺旋官】鉄(亜鉛メッキ)寸法(mm)【可動R】600、【固定R】350使用温度(℃)-30~+70質量(kg/m)2.16保護等級IP67G定尺(m)10最小内径(Φmm)61.9最大外径(mm)73引張荷重(kg)140
  • 二重外装フレキ ネオフレックス

    二重外装フレキ

    ネオフレックス
    ¥93,980~税込¥103,378~
    1巻
    67日以内出荷
    ビニール被履の上から鉄線ワイヤーブレードを被履
    用途スパッタ対策、耐摩耗対策箇所材質【外装ビニール】軟質塩化ビニール、【外装ブレード】鉄(亜鉛メッキ)、【金属螺旋官】鉄(亜鉛メッキ)使用温度(℃)-10~+70保護等級IP65F定尺(m)10引張荷重(kg)140
  • コンビネーションコネクタ ネオフレックス

    コンビネーションコネクタ

    ネオフレックス
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    67日以内出荷
    本品はKCPタイプフレックスと、厚鋼電線管、薄鋼電線管とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。
    材質CAC203全長(mm)61質量(g)795対辺(mm)87ねじ長さ(mm)22適合ねじ【電線管ねじ】C-75保護等級IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)最小内径(Φmm)60.9ナット全長(mm)【袋ナット】25.5外径(mm)81対角(mm)94角数8

『ケーブルモール』には他にこんなカテゴリがあります

接合ユニット