絞り込み
材質
- 塩化ビニール(PVC)(1)
- 樹脂(1)
ブランド
- マサル工業
- JAPPY(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- SUS(エスユーエス)(1)
- ユーボン(1)
- 日東工業(1)
- 星和電機(SEIWA)(2)
- 興和化成(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
特価

エムケーダクト
マサル工業(15件のレビュー)¥829~税込¥912~1本当日出荷から10日以内出荷●硬質塩化ビニル製ですから、衝撃に強く、切断などの加工が簡単です。●カバーとベースは、着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。●豊富な付属品をラインナップ。あらゆる施工場所にマッチします。用途先端技術を支えるマサルの合成樹脂製ダクト。配線保護、配管隠ぺい等にご使用頂けます。カバーとベースは、着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。 硬質塩化ビニル製で切断などの加工が簡単です。フィルム個装されています。鉄道・運輸機構仕様(B06-1)。材質PVC
エムケーダクト エンド
マサル工業(1件のレビュー)¥149~税込¥164~1個3日以内出荷から8日以内出荷●ダクト末端の閉塞に使用します。●ダクトにオーバーラップ接続します。●ねじ留めツバは切取り可能です。用途ダクト末端の閉塞に使用します。エムケーダクトにオーバーラップ接続します。ねじ留めツバは切取り可能です。 エムケーダクトに突当て、ねじで固定します。ねじで固定しない場合はツバを切取り、両面テープで貼付けてください。 内側に10mm間隔の目安線がついていますので、異なるサイズのダクトとのジョイント及びケーブル引出しの加工目安としてご使用ください。材質ASA形状エンドRoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル収納・配線 の新着商品
スロット付き配線ダクト(カバー付属)/幅50mm x 高さ25mm/長さ2m/スロット幅8mm/配線隠し用PVCケーブルダクト/最大25本収容可能/UL規格認定品StarTech.com税込¥3,298¥2,998






![Tステープル MAX(マックス)[事務用品・工具] Tステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)