絞り込み
ブランド
- ネオダクト(98)
- マサル工業(71)
- ネグロス電工(61)
- Panasonic(パナソニック)(47)
- PANDUIT(パンドウイット)(39)
- RS PRO(32)
- カナフジ電工(32)
- SUS(エスユーエス)(20)
- 未来工業(13)
- LAMP(スガツネ工業)(10)
- 日本製線(9)
- エスコ(8)
- 星和電機(SEIWA)(8)
- 興和化成(7)
- JAPPY(3)
- 三桂製作所(3)
- イカイ(3)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
- 日東工業(2)
- ブランドをもっと見る
12ページ目: 配線ダクト
特価
本日9月24日(木)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識

配線ダクト用マウント
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,998税込¥3,2981袋(100個)6日以内出荷配線ダクト用マウントは、ノイズ発生を防止するために、信号線をダクトの外側に配線する際に使用するアクセサリです。材質66ナイロン色薄緑※使用温度範囲(℃)-40~+110難燃性UL94V-2使用インシュロックタイT60タイプまでダクト厚(mm)2
ヒンジタイプ密閉型配線ダクト(PVC製・鉛フリー)
PANDUIT(パンドウイット)¥7,698~税込¥8,468~1本(6フィート)5日以内出荷から50日以内出荷ヒンジタイプの密閉型配線ダクトです。 端末の取出しが少ない場合、電線を確実に保護できます。長さ(cm)183
ヒンジタイプ配線ダクト・ヒンジタイプ密閉型配線ダクト用カバー
PANDUIT(パンドウイット)¥2,198~税込¥2,418~1本(6フィート)12日以内出荷から95日以内出荷ヒンジタイプダクト用カバーです。用途ヒンジタイプダクト用カバー仕様UL94V-0材質PVC鉛フリー長さ(mm)1830色ライトグレー使用温度範囲(℃)-70~50
ヒンジタイプ配線ダクト(PVC製・鉛フリー)
PANDUIT(パンドウイット)¥8,798~税込¥9,678~1本(6フィート)翌々日出荷から20日以内出荷カバーはヒンジ式になっており、電線の追加・変更に素早く対応できます。材質鉛フリーPVC長さ(cm)183寸法G(mm)7.9連続使用温度(℃)最高50
NEタイプ配線ダクト(変性PPO製・ノンハロゲン)
PANDUIT(パンドウイット)¥4,998~税込¥5,498~1本(6フィート)翌日出荷から95日以内出荷鉄道車輛用材料燃焼試験の合格品です。 燃焼時に塩素ガスなどの有害ガスを発生しません。 2ヶ所の切り込みラインが入っているので、工具を使わずに手で簡単に側片を折り取れます。用途電線、ワイヤ、などの保護仕様UL94V-0材質変性PPOノンハロゲン長さ(mm)1830色白使用温度範囲(℃)-70~95
Gタイプ配線ダクト(PVC製・鉛フリー)
PANDUIT(パンドウイット)¥4,998~税込¥5,498~1本(6フィート)ほか当日出荷から11日以内出荷カバーと側壁が面一構造になっているので、電線の収容力に優れています。 2ヶ所の切り込みラインが入っているので、工具を使わずに手で簡単に側片を折り取れます。用途電線、ワイヤ、などの保護
FLタイプ配線ダクト(ポリプロピレン製・ノンハロゲン)
PANDUIT(パンドウイット)¥99,980~税込¥109,978~1袋(32本)ほか翌々日出荷から95日以内出荷柔軟性を要求される箇所での保護・配線に最適な配線ダクトです。 ダクトカバーがないため、ケーブルの出し入れが容易で、作業時間が大幅に短縮できます。材質ポリプロピレン色ライトグレー長さ(cm)50寸法F(mm)5.1
ワイヤーマネジャー WM-8-72
LAMP(スガツネ工業)¥15,980税込¥17,5781本4日以内出荷スリットから配線ケーブルを簡単に通せるカバーです。用途ワイヤーマネージャー材質ポリ塩化ビニール長さ(mm)1829色ブラックアズワン品番64-6797-22
ワイヤーマネジャー WM-3-72
LAMP(スガツネ工業)¥13,980税込¥15,3781本4日以内出荷配線交換が簡単な開閉式のカバーです。用途ワイヤーマネージャー材質ポリ塩化ビニール長さ(mm)1829色ブラックアズワン品番64-6797-18
ワイヤーマネジャー WM-1-72
LAMP(スガツネ工業)¥16,980税込¥18,6781本4日以内出荷2つのコの字型カバーを組み合わせて使うタイプです。横にも縦にも使用できる配線ケーブルカバーです。用途ワイヤーマネージャー材質ポリ塩化ビニール長さ(mm)1829色ブラックアズワン品番64-6797-15
ワイヤーキャッチ 214型
LAMP(スガツネ工業)¥499~税込¥549~1個4日以内出荷筐体にワンタッチで取り付けできます。角型の取付穴に対応し、図1のように回転させて取り付けます。2方向で取付できます。材質ポリアミド色ブラック最大適合板厚(mm)2最小適合板厚(mm)1.3
RS PRO 配線ダクト,屋外カバー, PVC, 110 x 70mm
RS PRO¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷RS Pro ケーブルトランキングアクセサリこの高品質 RS Pro ケーブルトランキングアクセサリを使用すると、ケーブルトランキングの設計と設置が完了します。これらの製品は PVC 製で、白色の RAL 9010 を用意していて、 RS Pro 110 x 70 mm 又は 130 x 70 mm 、 2 m のケーブルトランキングと併用します。なぜこのケーブルトランキングアクセサリが必要なのですか.データトランキングの設置時には、さまざまなアクセサリ部品を使用して目的のレイアウトを完成させる必要があります。ケーブルトランキングアクセサリは、業務用仕上げのトランキングレイアウトに簡単に組み込むことができる最適なソリューションです。特長と利点RS Pro 2 m ケーブルデータトランキングに対応しています PVC 材製 白 RAL 9010 ほとんど可燃性ではありません 自消性 新規の設備又は改修に最適です110 x 70 mm 用ケーブルトランキングアクセサリ外部カバー - RS 品番 (: 221-5302) : 221-5302 内側カバー - RS 品番 (: 221-5303) : 221-5303 エンドキャップ - RS 品番 (: 221-5304) : 221-5304 フラットアングル - RS 品番 (: 221-5306) : 221-5306130 x 70 mm 用のケーブルトランキングアクセサリ外部カバー - RS 品番 (: 221-5296) : 221-5296 内側カバー - RS 品番 (: 221-5297) : 221-5297 エンドキャップ - RS 品番 (: 221-5299) : 221-5299 平角 - RS 品番 (: 221-5300) : 221-5300 ケーブルトランキングセパレータ [ 仕切り板 ] - RS 品番 (: 221-5307) : 221-5307 ケーブルトランキングフレーム. RS 品番 (: 221-5291) : 221-5291 用途ケーブルトランキングアクセサリは、建設や改修の用途で次のような電気ケーブルに一般的に使用されます。オフィスや屋内の作業スペース 電気系ワークショップ 学校 病院 ホテル仕様配線ダクトアクセサリタイプ = 外側コーナー材質 = PVC寸法 = 110 x 70mmRoHS指令(10物質対応)対応
スベランナー
篠原電機¥9,698税込¥10,6681袋(10本)6日以内出荷振動によるダクトカバーのズレを防ぎます。配線ダクト本体とカバーの接触する部分に貼ることで摩擦力が大きくなり、カバーのズレ落ちを防ぎます。用途直射日光の当たらない屋内または盤内でご使用ください。貼付箇所の油分・ゴミ等を十分に除去して貼り付けてください。材質ウレタン系基材+ポリエステル計粘着剤質量(g)0.8(離形紙を含む製品1本あたりの単重)
3P100A トロリーダクト
Panasonic(パナソニック)¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷材質(本体・接続上板・接続側板)亜鉛めっき鋼板、(インシュレータ・セパレータ)不飽和ポリエステル、(導体)銅、(導体継手)銅合金極数3P定格電圧(V)600定格電流(A)100
セパレーター
ネオダクト¥16,980~税込¥18,678~1セット(3個)10日以内出荷REMOVABLE 【取り外し可能】 フタの取り外しが可能。 ORGANIZED 【まとまった】 本体部(フタ部、側面部)が硬質塩ビ製で構成された製品。 BALEA ADDEA 【付加価値】 さびない。軽量。切断や穴あけ加工が容易。 ADAPT ABLE 【適応性】 新築工事からリニューアル工事まで幅広いニーズに対応。高さH(mm)30
ケーブル収納・配線 の新着商品
スロット付き配線ダクト(カバー付属)/幅50mm x 高さ25mm/長さ2m/スロット幅8mm/配線隠し用PVCケーブルダクト/最大25本収容可能/UL規格認定品StarTech.com税込¥3,298¥2,998



































![[スパイラルチューブ 内径15mm/50m 黒染] SP-15BK エスケイ工機 [スパイラルチューブ 内径15mm/50m 黒染] SP-15BK エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358686-260914-02.jpg)