絞り込み
ブランド
  • デンカエレクトロン
  • モノタロウ(4)
  • エスコ(175)
  • RS PRO(158)
  • ELPA(81)
  • AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(71)
  • PANDUIT(パンドウイット)(55)
  • オーム電機(48)
  • SKINTOP(46)
  • ニックス(日幸工業)(33)
  • オーム電機[配線パーツ](33)
  • タカチ電機工業(29)
  • 岩崎電気(28)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(27)
  • LAPP(27)
  • 未来工業(21)
  • JEFCOM(ジェフコム)(21)
  • 共和化学工業所(19)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(18)
  • フエニックス・コンタクト(17)
  • ピタック(17)
材質
  • スチール(1)
  • ナイロン(4)
  • 樹脂(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フラットケーブルクランプ デンカエレクトロン

    フラットケーブルクランプ

    デンカエレクトロン(2件のレビュー)
    449税込494
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ワンタッチでフラットケーブルの固定が簡単にできます。50芯まで適用できます。 フラットケーブルを確実に固定したいときには、粘着テープ付きスポンジを装着し、ご使用ください。
    仕様ワンタッチ式、粘着式材質66ナイロン寸法W2(mm)19.0
  • ベストステッカー デンカエレクトロン

    ベストステッカー

    デンカエレクトロン
    129税込142
    1セット(10個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    光ケーブルに最適なクランプです スポンジ付(ウレタンフォーム)のため、フラットケーブルを傷つけず、優しく保持しながら、しっかりと固定します。 スポンジステッカーは灰色一色のため汚れも目立たず、貼り付け個所になじみます。 日本製の材料を使用し、強粘着、剥離紙も剥がしやすい構造です。 専用箱に入っており、使用しやすい作りになっております。 コードの固定が容易な粘着式留金具で高い保持力となります。
  • フラットケーブルクランプ デンカエレクトロン

    フラットケーブルクランプ

    デンカエレクトロン
    1,398税込1,538
    1個(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    ワンタッチでフラットケーブルの固定が簡単にできます。 50芯まで適用できます。 筐体などへの取付は粘着固定式なので手間がかかりません。 電線を並べて綺麗に固定したい時などにもご利用できます。
    材質66ナイロン乳白色使用温度範囲(℃)-20~80規格UL94 V-2
  • ノイズクリップ デンカエレクトロン

    ノイズクリップ

    デンカエレクトロン(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1袋(10個)
    当日出荷
    グランディングとフィルタリング両方の機能を持ちます。 金属製でないため、熱をためずに放出します。 エッジ部分にR加工を施しているため線材を傷つけません。 真円に近い状態で成型されているため、線材の挟み込みを防止します。
    用途放送機器、映像機器、医療機器などに。材質/仕上無電解ニッケルメッキシルバー横(mm)9.5
  • UL94 V-0 ナイロンクリップ デンカエレクトロン

    UL94 V-0 ナイロンクリップ

    デンカエレクトロン
    179税込197
    1袋(10個)ほか
    5日以内出荷
    エッジ部分にR加工を施しているため線材を傷つけず、衝撃に強く線材を変形・断線から守ります。 他に類を見ない真円に近い状態に成形されているので、線をはさむこともありません。 かん合をよくするためネジ穴周辺の内側にきざみを入れネジ通しをよくしてあります。
    材質66ナイロン規格UL94 V-0寸法D1(mm)4.3適合ねじM4寸法T(mm)0.8寸法W(mm)9.5
  • ノイズクリップ デンカエレクトロン

    ノイズクリップ

    デンカエレクトロン
    999税込1,099
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    ノイズ対策用 導電性クリップです。特長。・このノイズクリップは、線材(ケーブル・配線)を確実に固定し、同時に伝導ノイズを筐体などにグラウンディングできます。シールド対策にご使用下さい。・材質はナイロンなので、熱を保持しません。・クランプ部分は真円に近いため。線材を傷つけません。・サイズレンジが豊富なのでケーブルにジャストフィットします。
    用途採用実績。・ノイズ対策用として、放送機器、映像機器、医療機器など材質66ナイロン+無電解ニッケルメッキ使用温度範囲(℃)-40~85寸法D1(mm)4.3RoHS指令(10物質対応)対応

ケーブル収納・配線』には他にこんなカテゴリがあります

ケーブル整理用品