絞り込み
最大結束径(Φmm)
- 10未満(2)
- 10~20未満(3)
- 20~30未満(4)
- 30~40未満(1)
ブランド
- ニックス
- モノタロウ(4)
- エスコ(126)
- ELPA(81)
- PANDUIT(パンドウイット)(53)
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(51)
- オーム電機(47)
- SKINTOP(46)
- RS PRO(43)
- ニックス(日幸工業)(33)
- オーム電機[配線パーツ](33)
- タカチ電機工業(29)
- 岩崎電気(28)
- LAPP(26)
- 共和化学工業所(19)
- ユーボン(16)
- 星和電機(SEIWA)(10)
- 島田電機(10)
- ピタック(10)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(10)
- ブランドをもっと見る
材質
- その他(1)
- クロロプレンゴム(CR)(1)
- スチール(1)
- ナイロン(7)
- ポリプロピレン(PP)(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)

マグネット式クランプ ピタット
ニックス(1件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷強力マグネットの使用により、取付取り外しが可能なリサイクルファスナー。形状や束線径の大小を問わずフレキシブルな固定が可能。優れた耐熱性、及び耐薬品性材質(保護シート)ポリプロピレン寸法A(mm)85.2材質(磁石)異方性フェライト材質(ベース)6ナイロン 難燃性UL94V-2材質(ヨーク)SPCC耐荷重(N)5.9入数(個)1束線径(Φmm)5.0~21.0RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)6ナイロン 難燃性UL94V-2
マグネット式クランプ ピタット
ニックス(1件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷強力マグネットの使用により、取付取り外しが可能なリサイクルファスナー。形状や束線径の大小を問わずフレキシブルな固定が可能。優れた耐熱性、及び耐薬品性材質(保護シート)ポリプロピレン、(磁石部)異方性フェライト色ブラック寸法A(mm)85.2材質(ベース)6ナイロン 難燃性UL94V-2材質(ヨーク)SPCC入数(個)1束線径(Φmm)5.0~21.0RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)6ナイロン 難燃性UL94V-2荷重(N)制限荷重:5.9
NKクランプ SPタイプ
ニックス¥439~税込¥483~1パック(2個)ほか当日出荷振動対策に最適。ケーブルの損傷防止。光ファイバーケーブルの固定用にも対応。内側にケーブル保護用スポンジ付材質(両面テープ)積水化学 #535色(スポンジ)黒材質(本体)66ナイロン 難燃性UL94V-2材質(スポンジ)クロロプレン系スポンジ(難燃性HF-1)色(本体)グレーRoHS指令(10物質対応)対応
ULクランプ
ニックス¥389~税込¥428~1パック(5個)当日出荷形状や束線径の大小を問わずフレキシブルな固定が可能。優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性。高温、多湿箇所用として、接着テープとネジ止めの併用が可能材質6ナイロン 難燃性UL94V-2、(両面テープ)積水化学 #535色グレー入数(個)5RoHS指令(10物質対応)対応
ミニワイヤーステッカー
ニックス(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981袋(100個)当日出荷二段ロック機能により、単線(Φ2.5~5.8)、複数線(トータルΦ8.0程度)の固定可能。 配線取り付け順序自由 リブによる配線のガタツキとスライド防止用途車載機器の配線(インパネ部)固定、電子機器・電気機器への配線固定、単線・複数線を一つの製品でフレキシブルに対応可能材質6ナイロン色黒難燃性グレードUL94V-2RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーシール
ニックス¥3,698税込¥4,0681袋(20個)66日以内出荷色黒取付穴パネル穴径Φ13.0 / ネジ穴呼びG1/4(PF1/4)コード径(Φmm)5.0~7.0取付板厚(mm)3.2
スーパーシール
ニックス¥2,998税込¥3,2981袋(20個)6日以内出荷優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性(塗装仕様にも最適)。用途によって使い分けられる14タイプ。各種の太さのコードを水、油等から完全に遮断。優れた密封性、締付力。機器の高密度実装に最適色黒取付穴パネル穴径Φ13.0 / ネジ穴呼びG1/4(PF1/4)取付板厚(mm)3.2
NKFクリップ
ニックス¥8,198~税込¥9,018~1袋(100個)6日以内出荷フラットケーブルを1枚から数枚まで確実に固定。クリップ本体の固定は両面接着テープのため取り付けが容易。フラットケーブル固定時は押してクランプ、取り外し時は左右に移動するだけの簡単操作材質66ナイロン色グレー両面テープ積水化学#532S
ピタット
ニックス¥31,980~税込¥35,178~1袋(100個)81日以内出荷強力マグネットの使用により、取付取り外しが可能な。 リサイクルファスナー。形状や束線径の大小を問わずフレキシブルな固定が可能。優れた耐熱性、及び耐薬品性材質【ヨーク】SPCC、【保護シート】ポリプロピレン、【磁石部】異方性フェライト色グレー材質(ベース)6ナイロン 難燃性UL94V-2許容荷重(N)5.9材質(バンド)6ナイロン 難燃性UL94V-2
ウィングエッジサドル
ニックス¥14,980税込¥16,4781袋(1000個)6日以内出荷ワンタッチ取付、仮止め状態でも外れ難い固定形状。エコ電線及び作業者に負荷の少ない形状。板金取付後の安定感の向上材質66ナイロン色ナチュラル(白)寸法A(mm)5.1寸法F(mm)11.9寸法D(mm)7.2寸法E(mm)7.8寸法B(mm)3.1寸法C(mm)13.4取付板厚(mm)0.6~2.0
NKSクランプ
ニックス¥1,998~税込¥2,198~1袋(100個)6日以内出荷から66日以内出荷高温、油汚れ、振動箇所に最適。矢じり型スナップによる確実な固定。パネル、シャーシへの取り付けは差し込むだけのワンタッチ型。優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性材質クロロプレン系スポンジ(難燃性HF-1)色【SPタイプスポンジ】黒材質(本体)66ナイロン取付穴径(Φmm)6.4±0.1取付板厚(mm)0.5~3.2色(本体)グレー
アイロック シングルタイプ
ニックス¥2,998税込¥3,2981袋(500個)6日以内出荷指先で簡単に結束。電線を保護し、確実に保持材質6ナイロン色ナチュラル(乳白色)寸法D(mm)15寸法E(mm)1.8寸法B(mm)1.8寸法C(mm)16.9寸法A(Φmm)5.2