絞り込み
ブランド
  • TAKIGEN(タキゲン)
  • モノタロウ(3)
  • RS PRO(97)
  • エスコ(74)
  • AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(71)
  • SKINTOP(46)
  • PANDUIT(パンドウイット)(35)
  • オーム電機[配線パーツ](33)
  • タカチ電機工業(29)
  • ニックス(日幸工業)(29)
  • 岩崎電気(28)
  • LAPP(27)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(25)
  • オーム電機(20)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(18)
  • フエニックス・コンタクト(17)
  • JEFCOM(ジェフコム)(16)
  • 星和電機(SEIWA)(13)
  • ユーボン(13)
  • ELPA(12)
  • 島田電機(11)
材質
  • ポリアミド(PA)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大結束径(Φmm)」から絞り込む
  • 防水ケーブルクランプ(ケーブルパッキン) TAKIGEN(タキゲン)

    防水ケーブルクランプ(ケーブルパッキン)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥187税込¥206
    1個
    欠品中
    大きな開口により、コネクタ付きのケーブルも配線が可能です。 ケーブル径3~~10mmまで最大5本のケーブルを一箇所にまとめて配線できます。 ケースを面付けするだけでケーブルをクランプできます。 ケースは難燃性樹脂(UL94V-0)を使用しています。 保護等級:IP54相当
    用途工作機械・電機設備付属品取付ねじ材質本体/ポリアミド(PA66-GF25)、裏板/熱間圧延鋼板(SPHC)、押え板/ステンレス鋼板(SUS304)、本体パッキン、ケーブルパッキン/NBR+PVC最大適合板厚(mm)4表面仕上げ裏板/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、押え板/バレル研磨タキゲンコード24562
  • 防水ケーブルクランプ TAKIGEN(タキゲン)

    防水ケーブルクランプ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥210~税込¥231~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    大きな開口により、コネクタ付きのケーブルも配線が可能です。 ケーブル径3~~10mmまで最大5本のケーブルを一箇所にまとめて配線できます。 ケースを面付けするだけでケーブルをクランプできます。 ケースは難燃性樹脂(UL94V-0)を使用しています。 保護等級:IP54相当
    用途工作機械・電機設備付属品取付ねじ材質本体/ポリアミド(PA66-GF25)、裏板/熱間圧延鋼板(SPHC)、押え板/ステンレス鋼板(SUS304)、本体パッキン、ケーブルパッキン/NBR+PVC最大適合板厚(mm)4表面仕上げ裏板/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、押え板/バレル研磨

『ケーブル整理用品』には他にこんなカテゴリがあります

ケーブルクランプ
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
TAKIGEN(タキゲン)のケーブルクランプ 【通販モノタロウ】 ケーブル整理用品