絞り込み
最大結束径(Φmm)
  • 10未満(4)
  • 10~20未満(4)
  • 20~30未満(3)
  • 30~40未満(1)
ブランド
  • AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
  • モノタロウ(3)
  • RS PRO(98)
  • エスコ(74)
  • SKINTOP(46)
  • PANDUIT(パンドウイット)(35)
  • オーム電機[配線パーツ](33)
  • タカチ電機工業(29)
  • ニックス(日幸工業)(29)
  • 岩崎電気(28)
  • LAPP(27)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(25)
  • オーム電機(20)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(18)
  • フエニックス・コンタクト(17)
  • JEFCOM(ジェフコム)(16)
  • 星和電機(SEIWA)(13)
  • ユーボン(13)
  • ELPA(12)
  • 島田電機(11)
材質
  • SUS303(1)
  • エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)(32)
  • ステンレス(13)
  • ナイロン(29)
  • ポリプロピレン(PP)(2)
  • 塩ビ(PVC)(1)
  • 黄銅(真鍮)(19)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(71)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(33)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(33)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大結束径(Φmm)から絞り込む
10~20未満(4)
10未満(4)
20~30未満(3)
30~40未満(1)
  • G(PF)ネジケーブルグランド(A型) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    G(PF)ネジケーブルグランド(A型)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(12件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    最高の世界防水規格IP68取得品です。ナイロン素材のため、軽く扱いやすく、工具なしでも手で迅速、かつ確実にケーブルを締め付けることができます。シールナットをゆるめるだけで、スピーディーに線材(ケーブル・配線等)を通すことができます。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) 難燃性で有機溶剤に強く、耐衝撃・絶縁UL94V-2ナイロン66製。 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。 短足型は取付ネジ部が短く、薄板用又はロックナットを使わず筐体のネジ穴への固定式として設計されています。
  • G(PF)ネジケーブルグランド(B型) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    G(PF)ネジケーブルグランド(B型)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(6件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。 本体と一体物(B型)のフィンガーの先端内側にツメを施してあり、軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。
    材質ロックナット・本体・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)取付ねじG(PF)ネジ取付部G(PF)ネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • コネクタ付ケーブル用スーパーグランド AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    コネクタ付ケーブル用スーパーグランド

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(2件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
    屋外用LAN・USBケーブルの外径に合わせた内径Φ6mmのシール及び屋外用の外径に合わせた内径Φ10mmのシールを揃えています。 RJ45・USBコネクタがシール内径より大きく貫通出来ないため、シール横にスリットを入れケーブルを横から挿入。 コネクタ付ケーブルでも、コネクタ対角寸法がグランド最小内径以下であれば、グランドに貫通できます。 シール部にスリット加工を施しており、電線を横から挿入してクランプ出来ます。ご使用の電線仕上り外径を確認し品番選定して下さい。
    材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Mネジケーブルグランド(A型/長足) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    Mネジケーブルグランド(A型/長足)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(14件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。 難燃性で有機溶剤に強く、耐衝撃・絶縁性UL94V-2ナイロン66製。 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。 取付ネジ部(C2)が長く、厚板用として設計されています。
    材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルケーブルグランド(真鍮製) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    メタルケーブルグランド(真鍮製)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
    金属製なので耐薬品・耐熱・耐候・耐衝撃性に優れています。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。
    用途機械的強度、耐薬品、耐熱、耐候性を特別に要求される場合光沢シルバーシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレキケーブルグランド  (A型) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    フレキケーブルグランド (A型)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(5件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
    スパイラル部の保護により、光ファイバーケーブルを鋭い曲げによる断線から守り、ケーブルの寿命を延ばします。 産業ロボット等の激しい動きをする箇所で、スパイラル部がケーブルを保護し、鋭い曲げによる断線から防御します。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) 標準型とはシールナットのみスパイラル状で異なる丈で、他の全ての構成部品は同じです。 取付ネジ部(C2)が短く、薄板用又はロックナットを使わず筐体のネジ穴への固定式として設計されています。
    材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP68
  • 多芯型ケーブルグランド(2芯) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    多芯型ケーブルグランド(2芯)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(2件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    多芯型ケーブルグランド(2芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
    材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
  • Mネジケーブルグランド(B型/短足) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    Mネジケーブルグランド(B型/短足)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(1件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
    ナイロンケーブルグランド(B型)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
    シール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)取付ねじMネジ取付部MネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • Mネジケーブルグランド(A型/短足) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    Mネジケーブルグランド(A型/短足)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    259税込285
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMRoHS指令(10物質対応)対応
  • L型(90°エルボ)ケーブルグランド AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    L型(90°エルボ)ケーブルグランド

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    829税込912
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    L型(90°エルボ)ケーブルグランドです。 日本エイ・ヴィー・シー製。
  • 多芯型ケーブルグランド(4芯) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    多芯型ケーブルグランド(4芯)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(1件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    多芯型ケーブルグランド(4芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
    材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナイロンロックナット AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    ナイロンロックナット

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    879税込967
    1パック(2個)ほか
    当日出荷から62日以内出荷
    ナイロンロックナットです。日本エイ・ヴィー・シー製。
    材質66ナイロン(UL94V-2)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 多芯型ケーブルグランド(3芯) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    多芯型ケーブルグランド(3芯)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    269税込296
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    多芯型ケーブルグランド(3芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
  • ブッシンググランド AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    ブッシンググランド

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(3件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    本体は塩化ビニルを使用。電線引出部の断線を防ぎます。使用する電線径に合わせてカットし、使用します。一体式なので、コストの低減とケーブル保護部(A・B部)を切り取ることで、色々なサイズのケーブルに適合するよう設計されています。 ネジ込み取付でケーブルをしっかりと保持します。
    用途各種電気配線器具の電線引出部等に使用。材質塩化ビニール寸法L(mm)11適合板厚(mm)5以下取付ねじG(PF)ネジ取付部G(PF)ネジ寸法R(Φmm)20.7RoHS指令(10物質対応)対応ネジ外径C1(Φmm)20.9
  • メタルケーブルグランド(ステンレス製) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    メタルケーブルグランド(ステンレス製)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
    ステンレス製なので耐薬品・耐熱・耐候・耐衝撃性に優れています。 完璧なシール効果は外部の水・油。塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。
    用途機械的強度、耐薬品、耐熱、耐候性を特別に要求される場合光沢シルバーシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
  • PGネジケーブルグランド(B型) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    PGネジケーブルグランド(B型)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
    材質ロックナット・本体・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMシール単芯型RoHS指令(10物質対応)対応
  • Mネジケーブルグランド(B型/長足) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    Mネジケーブルグランド(B型/長足)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    材質ロックナット・本体・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMRoHS指令(10物質対応)対応
  • PGネジケーブルグランド(A型) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    PGネジケーブルグランド(A型)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMRoHS指令(10物質対応)対応
  • SPMシールプラグ AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    SPMシールプラグ

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    4,398税込4,838
    1パック(100個)
    当日出荷から9日以内出荷
    SPMシールプラグです。日本エイ・ヴィー・シー製。
    材質EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)寸法C(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルロックナット AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    メタルロックナット

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    1,198税込1,318
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    メタルロックナット(M12×1.5)
    用途VBA-M12×1.5用ロックナット光沢シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ナイロンねじ込みホールプラグ AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    ナイロンねじ込みホールプラグ

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    2,498税込2,748
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    ナイロンねじ込みホールプラグです。日本エイ・ヴィー・シー製。
    材質66ナイロン(UL94V-2)使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP68/別売りワッシャー使用時
  • 多芯型ケーブルグランド(6芯) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    多芯型ケーブルグランド(6芯)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    569税込626
    1個
    4日以内出荷から27日以内出荷
    多芯型ケーブルグランド(6芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
    材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP68/5気圧
  • フレキケーブルグランド  (B型) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    フレキケーブルグランド (B型)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    469税込516
    1個
    5日以内出荷から67日以内出荷
    フレキケーブルグランド(B型)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
    材質ロックナット・本体・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
  • NPTネジケーブルグランド(A型) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    NPTネジケーブルグランド(A型)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    439税込483
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ナイロンケーブルグランド(A型)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
  • メタルねじ込みホールプラグ AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    メタルねじ込みホールプラグ

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    5,498税込6,048
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    金属製で耐衝撃など剛性に優れています。
    用途空穴(ロックナット併用)・タップ穴を塞ぐときに最適です。AVCゴムワッシャーを併用すれば防水が可能です。材質真鍮(ニッケルメッキ)光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • 多芯型ケーブルグランド(8芯) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    多芯型ケーブルグランド(8芯)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    729税込802
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    多芯型ケーブルグランド(8芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
    材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP68/5気圧
  • VVF用ケーブルグランド/AVC-VVF-1S AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    VVF用ケーブルグランド/AVC-VVF-1S

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    ねじ込むだけの簡単取付で、ゴムシール部が平型のため、シール性に優れVVFケーブルの抜け防止・防水に対応できます。
    材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMシール単芯平型ねじ長さ(mm)10取付穴径(Φmm)21~22適合電線VVF(1.6×2C、2.0×2C)ねじの呼びG1/2適合ケーブル(Φmm)6×10RoHS指令(10物質対応)対応スパナサイズ(mm)A/F部:27/22
  • ゴムワッシャ(防水) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    ゴムワッシャ(防水)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    829税込912
    1個(10枚)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ゴムワッシャです。日本エイ・ヴィー・シー製。
    材質EPDM
  • 耐蝕ケーブルグランド A型 AAシリーズ AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    耐蝕ケーブルグランド A型 AAシリーズ

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    729税込802
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    耐蝕ケーブルグランド(AAシリーズ)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
    材質ロックナット・本体・シールナット・ツメ/ポリプロピレン、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP68/5気圧
  • 多芯型ケーブルグランド(5芯) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    多芯型ケーブルグランド(5芯)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    469税込516
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    多芯型ケーブルグランド(5芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
    材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP68/5気圧
  • 難燃ケーブルグランド(V0シリーズ) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    難燃ケーブルグランド(V0シリーズ)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    159税込175
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    難燃材UL94V-0等級の66ナイロン製本体とシリコーン製シールの組合せにより、より難燃性を求められる機器に最適です。
    使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
  • VCTFK用ケーブルグランド/AVC-VCTFK-1 AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    VCTFK用ケーブルグランド/AVC-VCTFK-1

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(1件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    ねじ込むだけの簡単取付で、ゴムシール部が平型形状に沿ってクランプするため、シール性に優れVCTFKケーブルの抜け防止・防水に対応できます
    用途VCTFK(小判コード)にお使いいただけます材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMシール単芯型ねじ長さ(mm)10取付穴径(Φmm)21~22適合電線VCTFK(0.75×2C、1.25×2C、2.0×2C)ねじの呼びG1/2適合ケーブル(Φmm)9~4.5RoHS指令(10物質対応)対応スパナサイズ(mm)A/F部:27/24
  • 多芯型メタルケーブルグランド(2芯/ステンレス) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    多芯型メタルケーブルグランド(2芯/ステンレス)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    8,798税込9,678
    1個ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    多芯型メタル(ステンレス)ケーブルグランド(2芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
    材質ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS303)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 多芯型ケーブルグランド 平型線用 AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    多芯型ケーブルグランド 平型線用

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    389税込428
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    平型線用ケーブルグランドです。日本エイ・ヴィー・シー製。
    材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスSUS316L製ケーブルグランド AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    ステンレスSUS316L製ケーブルグランド

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    13,980税込15,378
    1個
    9日以内出荷
    高耐久・高耐食なSUS316Lステンレス製ケーブルグランド
    用途食品設備や医療設備など腐食に強く耐性・剛性が必要な場所に加え、船舶関連など塩害対策が必要な場所に最適です材質ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS316L)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM光沢シルバーシール単芯型RoHS指令(10物質対応)対応
  • VVF用ケーブルグランド/AVC-VVF-1L AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    VVF用ケーブルグランド/AVC-VVF-1L

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(1件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷
    ねじ込むだけの簡単取付で、ゴムシール部が平型のため、シール性に優れVVFケーブルの抜け防止・防水に対応できます。
    材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMシール単芯平型ねじ長さ(mm)10取付穴径(Φmm)21~22適合電線VVF(1.6×3C、2.0×3C)ねじの呼びG1/2適合ケーブル(Φmm)6×14RoHS指令(10物質対応)対応スパナサイズ(mm)A/F部:27/27
  • VFF用ケーブルグランド/AVC-VFF-1 AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    VFF用ケーブルグランド/AVC-VFF-1

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    ねじ込むだけの簡単取付で、ゴムシール部が2穴型のためVFFケーブルを割いて挿入すれば、シール性に優れVFFケーブルの抜け防止・防水に対応できます。
    用途VFF(平行線)にお使いいただけます材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMシール多芯型(2芯)ねじ長さ(mm)10取付穴径(Φmm)21~22適合電線VFF(0.5×2C、0.75×2C、1.25×2C、2.0×2C)ねじの呼びG1/2適合ケーブル(Φmm)3.5~2.5RoHS指令(10物質対応)対応スパナサイズ(mm)A/F部:27/27
  • SPRシールプラグ AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    SPRシールプラグ

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    4,298税込4,728
    1袋(10本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    SPRシールプラグです。 日本エイ・ヴィー・シー製。
  • 耐薬・耐油ケーブルグランド(FAシリーズ) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    耐薬・耐油ケーブルグランド(FAシリーズ)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    汎用プラスチックで最も軽く、耐薬品に優れるPP製本体と耐高温・耐薬品に優れるフッ素ゴムのシールの組合せにより、化学装置・半導体製造等に最適です。
    材質ロックナット・本体・シールナット・ツメ/ポリプロピレン、ワッシャ・シール/バイトン(フッ素ゴム)使用温度範囲(℃)-20~100RoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルミニケーブルグランド(真鍮製) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    メタルミニケーブルグランド(真鍮製)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    小型モーター、センサー、検出ヘッドの電線引き出し部。 計測器等、パネルからの電線引き出し部。 その他、狭いスペースでの電線引き出し部。
    光沢シルバーRoHS指令(10物質対応)対応

ケーブル整理用品』には他にこんなカテゴリがあります

ケーブルクランプ