絞り込み
最大結束径(Φmm)
- 10未満(15)
- 10~20未満(9)
- 20~30未満(7)
- 30~40未満(3)
- 40~50未満(2)
ブランド
- タカチ電機工業
- モノタロウ(3)
- エスコ(56)
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(51)
- SKINTOP(46)
- RS PRO(42)
- PANDUIT(パンドウイット)(35)
- オーム電機[配線パーツ](33)
- 岩崎電気(28)
- ニックス(日幸工業)(28)
- LAPP(26)
- オーム電機(20)
- ユーボン(13)
- ELPA(12)
- 島田電機(11)
- 星和電機(SEIWA)(10)
- ニックス(10)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(10)
- SKINDICHT(10)
- 摂津金属工業(9)
- ブランドをもっと見る
材質
- エラストマー(9)
- シリコン(1)
- ナイロン(1)
- ポリアミド(PA)(6)
- 黄銅(真鍮)(4)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(29)
「最大結束径(Φmm)」から絞り込む
10~20未満(9)
10未満(15)
20~30未満(7)
30~40未満(3)
40~50未満(2)

Mネジケーブルグランド 低価格タイプ RMシリーズ
タカチ電機工業(36件のレビュー)¥91~税込¥100~1個ほか当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
ケーブルグランド 高防水タイプ AGシリーズ
タカチ電機工業(16件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷から6日以内出荷保護等級IP68 1bar/30分の高防水型樹脂製ケーブルグランドです。 キャップ・コネクタ本体はPA6GF(ポリアミド6グラスファイバー入り)製ですので強度に優れています。 環境を考慮したハロゲンフリー製品です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
耐候性ケーブルグランド RMWシリーズ
タカチ電機工業(3件のレビュー)¥109~税込¥120~1個ほか当日出荷から6日以内出荷紫外線や経年劣化に強いシリコンゴムを使用した耐候性ケーブルグランドです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。用途屋外での防水機器の配線にRoHS指令(10物質対応)対応
PGネジケーブルグランド 低価格タイプ RPGシリーズ
タカチ電機工業(4件のレビュー)¥92~税込¥101~1個当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルケーブルグランド RSPシリーズ
タカチ電機工業(6件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
多芯型ケーブルグランド RMHシリーズ
タカチ電機工業¥99~税込¥109~1個当日出荷から6日以内出荷ネジ部がMネジ規格の汎用ケーブルグランドです。IP65相当の保護等級です。1つのケーブルグランドで最大6本の防水することが可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ付ケーブル用 ケーブルグランド RSCシリーズ
タカチ電機工業¥369~税込¥406~1個3日以内出荷スリット入りゴムブッシュで、コネクタ付ケーブルを通線・防水することが出来ます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質本体:PA66(UL94V-2) / ゴムブッシュ:シリコンゴム/PA66(UL94V-2)保護等級IP67相当RoHS指令(10物質対応)対応
メタルケーブルグランド 高防水タイプ AGMシリーズ
タカチ電機工業(3件のレビュー)¥519~税込¥571~1個当日出荷から6日以内出荷保護等級IP68 1bar/30分の高防水型金属製ケーブルグランドです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。セット内容キャップ、ゴムブッシュ、コネクタ本体、Oリング、ナット材質キャップ/真鍮(ニッケルメッキ)、ゴムブッシュ/TPE(黒)、コネクタ本体/真鍮(ニッケルメッキ)、Oリング/NBR(黒)、ナット/真鍮(ニッケルメッキ)温度範囲(℃)-40~+100保護等級IP68 1bar/30min準拠EN50262 Var.Aに準拠(Mネジ)
差込型コードブッシュ CBSシリーズ
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥759税込¥8351袋(10個)当日出荷電線を曲げ等から保護するコードブッシュです。筐体・パネルの内部側よりコードブッシュを差込み取付けて下さい。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
エルボ型ケーブルグランド RELシリーズ
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷から6日以内出荷ネジ部がMネジ規格の汎用L型ケーブルグランドです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質【キャップ・コネクタ本体・ナット】ポリアミドPA66(UL94V-2)、【シールワッシャー】NBR、【ゴムブッシュ】NBR/PA66色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
シーリングプラグ SPシリーズ
タカチ電機工業¥279~税込¥307~1袋(10個)ほか当日出荷から6日以内出荷使用しないケーブルグランドの穴を塞ぐシーリングプラグです。 ケーブルグランドのゴムブッシュに差込み、キャップを締付ける事で防水する事が可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
低価格型 メタルケーブルグランド RMCシリーズ
タカチ電機工業¥389~税込¥428~1個3日以内出荷保護等級IP67の低価格型防水メタルケーブルグランドです。MネジサイズはM12~M32、対応ケーブル外径はΦ5mm~Φ25.5mmまで10サイズを揃えています。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質本体:真ちゅう / ゴムブッシュ:TPE色ニッケルメッキ保護等級IP67相当RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱メタルケーブルグランド AGHシリーズ
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質本体・キャップ・ナット:真鍮ゴムブッシュ・Oリング:FPMねじピッチ(mm)1.5保護等級IP68RoHS指令(10物質対応)対応
シームレス型ケーブルグランド THA45シリーズ
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
EMCシールドケーブルグランド AGEシリーズ
タカチ電機工業¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷シールド用コンタクトスプリングによりEMCシールドとグランドを取ることが出来ます。 爪付のナットにより表面処理された筐体にも導通を取ることが出来ます。 コンタクトスプリングはケーブルを通した後で付外しが可能なので、作業性に優れています。 ゴムブッシュが分割する構造で広い適合ケーブル範囲に対応できます。(M12サイズは分割できません)。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。セット内容キャップ、ゴムブッシュ、コネクタ本体、コンタクトスプリング、Oリング、ナット材質キャップ/真鍮(ニッケルメッキ)、ゴムブッシュ/TPE(ブラック)、コネクタ本体/真鍮(ニッケルメッキ)、コンタクトスプリング/ステンレス(無処理)、Oリング/NBR(ブラック)、ナット/真鍮(ニッケルメッキ)温度範囲(℃)-60~100保護等級IP68 2bar/30min、IP69KRoHS指令(10物質対応)対応準拠IEC62444 Var.A
ケーブルグランド(防水・スパイラルタイプ・適合ケーブル径Φ4~8・ライトグレー)
タカチ電機工業¥299税込¥3291個3日以内出荷ケーブルの曲がりを防ぎ断線から保護します。 従来品より低価格となっています。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。色ライトグレー寸法H(mm)最大69温度範囲(℃)-20~+80保護等級IP67相当寸法SW(mm)19.5寸法Gネジ規格: M16×1.5、取付穴径: Φ16.2適合電線Φ4~8寸法A21入数1適合ケーブル(Φmm)最小: 4、最大: 8RoHS指令(10物質対応)対応寸法L9ケーブル形状丸型
ケーブルグランド(メタル・高防水型・適合ケーブル径Φ2.5~3)
タカチ電機工業¥629税込¥6921個3日以内出荷保護等級IP68 1bar/30分の高防水型金属製ケーブルグランドです。 ネジサイズはM6~M50・PG7~PG16、対応ケーブル外径はΦ2mm~Φ42mmまで幅広いサイズを揃えています。 AGM シリーズーAG シリーズはゴムブッシュが肉厚で、ケーブルとの接触面が大きいので、均一な力でケーブルを保持します。繰り返しの締付に対しても安定した高い防水性を発揮します。 従来式ケーブルグランドー強く締めつけるとゴムブッシュやケーブルの変形により安定した防水性が保てなくなる場合があります。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。色ニッケルメッキ寸法H(mm)最大12温度範囲(℃)-40~+100保護等級IP68 1bar/30min、水深10mに30分間相当の防水寸法SW(mm)8寸法m(mm)2.8寸法Gネジ規格: M6×1.0、ネジ外径: -、取付穴径: Φ6.2適合電線Φ2.5~3寸法d10寸法A9入数1適合ケーブル(Φmm)最小: 2.5、最大: 3.0RoHS指令(10物質対応)対応寸法L8ケーブル形状丸型
ケーブルグランド(防水・スパイラルタイプ・適合ケーブル径Φ3.5~6・ライトグレー)
タカチ電機工業¥259税込¥2851個3日以内出荷ケーブルの曲がりを防ぎ断線から保護します。 従来品より低価格となっています。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。色ライトグレー寸法H(mm)最大62温度範囲(℃)-20~+80保護等級IP67相当寸法SW(mm)16寸法Gネジ規格: M12×1.5、取付穴径: Φ12.2適合電線Φ3.5~6寸法A17入数1適合ケーブル(Φmm)最小: 3.5、最大: 6RoHS指令(10物質対応)対応寸法L9ケーブル形状丸型
ケーブルグランド(メタル・高防水型・適合ケーブル径Φ2~2.5)
タカチ電機工業¥629税込¥6921個3日以内出荷保護等級IP68 1bar/30分の高防水型金属製ケーブルグランドです。 ネジサイズはM6~M50・PG7~PG16、対応ケーブル外径はΦ2mm~Φ42mmまで幅広いサイズを揃えています。 AGM シリーズ-AG シリーズはゴムブッシュが肉厚で、ケーブルとの接触面が大きいので、均一な力でケーブルを保持します。繰り返しの締付に対しても安定した高い防水性を発揮します。 従来式ケーブルグランド-強く締めつけるとゴムブッシュやケーブルの変形により安定した防水性が保てなくなる場合があります。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。色ニッケルメッキ寸法H(mm)最大12温度範囲(℃)-40~+100保護等級IP68 1bar/30min、水深10mに30分間相当の防水寸法SW(mm)8寸法m(mm)2.8寸法Gネジ規格: M6×1.0、ネジ外径: -、取付穴径: Φ6.2適合電線Φ2~2.5寸法d10寸法A9入数1適合ケーブル(Φmm)最小: 2、最大: 2.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法L8ケーブル形状丸型
THB390・400・401L・402T・399Y・THA209用ゴムブッシュ Φ3.5mm×2(10個入)
タカチ電機工業¥2,398税込¥2,6381袋3日以内出荷THB390・400・401L・402T・399Y・THA209用ゴムブッシュ THBシリーズ・THAシリーズ専用のゴムブッシュになります。 径の細いケーブルを使用したい時や、複数の線を取り出したい時にご使用ください。 6000087LFは、Φ7.0mm以下の線を使用するとき、ゴムブッシュのはみ出しを防ぎ防水性を安定させることが出来ます。必要に応じてご利用ください。 THB400-○-17シリーズには使用できません。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質TPE/POM適合ケーブル外径(Φmm)3.5×2RoHS指令(10物質対応)対応
THB390・400・401L・402T・399Y・THA209用ゴムブッシュ Φ3.5mm×4(10個入)
タカチ電機工業¥1,198税込¥1,3181袋3日以内出荷THB390・400・401L・402T・399Y・THA209用ゴムブッシュ THBシリーズ・THAシリーズ専用のゴムブッシュになります。 径の細いケーブルを使用したい時や、複数の線を取り出したい時にご使用ください。 6000087LFは、Φ7.0mm以下の線を使用するとき、ゴムブッシュのはみ出しを防ぎ防水性を安定させることが出来ます。必要に応じてご利用ください。 THB400-○-17シリーズには使用できません。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質TPE適合ケーブル外径(Φmm)3.5×4RoHS指令(10物質対応)対応
THB390・400・401L・402T・399Y・THA209用ゴムブッシュ 11mm×5.5mm(10個入)
タカチ電機工業¥1,198税込¥1,3181袋3日以内出荷THB390・400・401L・402T・399Y・THA209用ゴムブッシュ THBシリーズ・THAシリーズ専用のゴムブッシュになります。 径の細いケーブルを使用したい時や、複数の線を取り出したい時にご使用ください。 6000087LFは、Φ7.0mm以下の線を使用するとき、ゴムブッシュのはみ出しを防ぎ防水性を安定させることが出来ます。必要に応じてご利用ください。 THB400-○-17シリーズには使用できません。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質TPE適合ケーブル外径(Φmm)11×5.5RoHS指令(10物質対応)対応
THB390・400・401L・402T・399Y・THA209用ゴムブッシュ Φ3.5mm×3(10個入)
タカチ電機工業¥1,198税込¥1,3181袋3日以内出荷THB390・400・401L・402T・399Y・THA209用ゴムブッシュ THBシリーズ・THAシリーズ専用のゴムブッシュになります。 径の細いケーブルを使用したい時や、複数の線を取り出したい時にご使用ください。 6000087LFは、Φ7.0mm以下の線を使用するとき、ゴムブッシュのはみ出しを防ぎ防水性を安定させることが出来ます。必要に応じてご利用ください。 THB400-○-17シリーズには使用できません。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質TPE適合ケーブル外径(Φmm)3.5×3RoHS指令(10物質対応)対応
THB390・400・401L・402T・399Y・THA209用ゴムブッシュ ブラインドブッシュ(10個入)
タカチ電機工業¥1,198税込¥1,3181袋3日以内出荷THB390・400・401L・402T・399Y・THA209用ゴムブッシュ THBシリーズ・THAシリーズ専用のゴムブッシュになります。 径の細いケーブルを使用したい時や、複数の線を取り出したい時にご使用ください。 6000087LFは、Φ7.0mm以下の線を使用するとき、ゴムブッシュのはみ出しを防ぎ防水性を安定させることが出来ます。必要に応じてご利用ください。 THB400-○-17シリーズには使用できません。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質TPE適合ケーブル外径(Φmm)穴を塞ぐブラインドブッシュですRoHS指令(10物質対応)対応
THB390・400・401L・402T・399Y・THA209用ゴムブッシュ Φ3.5mm×5(10個入)
タカチ電機工業¥1,198税込¥1,3181袋3日以内出荷THB390・400・401L・402T・399Y・THA209用ゴムブッシュ THBシリーズ・THAシリーズ専用のゴムブッシュになります。 径の細いケーブルを使用したい時や、複数の線を取り出したい時にご使用ください。 THB400-○-17シリーズには使用できません。 固定キャップは使用できません。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質TPE適合ケーブル外径(Φmm)3.5×5RoHS指令(10物質対応)対応
THB390・400・401L・402T・399Y・THA209用 ゴムブッシュ
タカチ電機工業¥2,398税込¥2,6381袋3日以内出荷THB390・400・401L・402T・399Y・THA209シリーズ用ゴムブッシュ、固定キャップです。 (THB400○17シリーズには使用できません。)。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。用途径の細いケーブルを使用したい時にご使用下さい。材質ゴム/プラスチック(TPE/POM)適合ケーブル(Φmm)5.5/9.5(固定キャップはΦ7.0 以下の時に使用。)RoHS指令(10物質対応)対応
THB390・400・401L・402T・399Y・THA209用ゴムブッシュ Φ3.5mm×1(10個入)
タカチ電機工業¥2,398税込¥2,6381袋3日以内出荷THB390・400・401L・402T・399Y・THA209用ゴムブッシュ THBシリーズ・THAシリーズ専用のゴムブッシュになります。 径の細いケーブルを使用したい時や、複数の線を取り出したい時にご使用ください。 6000087LFは、Φ7.0mm以下の線を使用するとき、ゴムブッシュのはみ出しを防ぎ防水性を安定させることが出来ます。必要に応じてご利用ください。 THB400-○-17シリーズには使用できません。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質TPE/POM適合ケーブル外径(Φmm)3.5×1RoHS指令(10物質対応)対応
RSP型スパイラルケーブルグランド ブラック
タカチ電機工業¥259~税込¥285~1個3日以内出荷RSP型のスパイラル ケーブルグランドです。 ケーブルの曲がりを防ぎ断線から保護します。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。色S:ライトグレー、B:ブラックL9寸法m(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
THB390・400・401L・402T・399Y・THA209用ゴムブッシュ Φ5.5mm×2(10個入)
タカチ電機工業¥1,198税込¥1,3181袋3日以内出荷THB390・400・401L・402T・399Y・THA209用ゴムブッシュ THBシリーズ・THAシリーズ専用のゴムブッシュになります。 径の細いケーブルを使用したい時や、複数の線を取り出したい時にご使用ください。 THB400-○-17シリーズには使用できません。 固定キャップは使用できません。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質TPE適合ケーブル外径(Φmm)5.5×2RoHS指令(10物質対応)対応