絞り込み
ブランド
- ELPA(27)
- エスコ(6)
- オーム電機(3)
- カワグチ(3)
- 共和化学工業所(3)
- 未来工業(2)
- マックステル(2)
- 協和ハーモネット(2)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- JAPPY(1)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](1)
エコロジープロダクト
「材質」から絞り込む

ケーブルステップル
ELPA¥207税込¥2281個翌々日出荷材質:。 ・釘部:スチール・亜鉛メッキ。 ・クリップ部:ポリエチレン。使用温度範囲:-40~70℃。結束径範囲:Φ18~22mm。入数:4個![ステープル用釘打機(4MAステープル)ステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25932350-230511-02.jpg)
ステープル用釘打機(4MAステープル)ステープル
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥1,598~税込¥1,758~1箱(3000本)当日出荷タッカ用4MAステープルです。材質鉄、亜鉛メッキ処理線材(幅×厚さ)(mm)1.25×1.05肩幅(mm)4
ステップル VA1L
ELPA¥247税込¥2721個翌々日出荷屋内配線・仮設工事にてケーブルを固定する場合に使用します。六価クロム・鉛を使用しない環境に配慮した仕様となっています。材質釘部 鉄・三価クロメートメッキコーティング部 塩化ビニール(鉛フリー)長さ(mm)30.0内寸法(mm)10.2適合電線VVF1.6mm×2心、VVF2.0mm×2心
ステップル5/8
ELPA¥1,423税込¥1,5651個当日出荷内寸:6.5mm 適合電線範囲:VFF 0.75mm2×2心、VFF 1.25mm2×2心 入数:400 カラー:グレー内寸(mm)6.5
エコLANケーブルステップル
協和ハーモネット¥339税込¥3731パック(10個)4日以内出荷メーカーオリジナル、エコLANケーブル用のステッカーです。ケーブルを木製の柱などに固定する際に使用する釘止めタイプのステップルです。ケーブルにジャストフィットし、しっかりと固定することができます。日本製






![ステープル用釘打機(4MAステープル)ステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25932350-230511-02.jpg)