絞り込み
材質
- スチール(1)
- ナイロン(16)
- 塩ビ(PVC)(1)
- 樹脂(1)
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)
- エスコ(60)
- RS PRO(56)
- ELPA(11)
- オーム電機(4)
- カメダデンキ(4)
- DURABLE(3)
- ニックス(日幸工業)(2)
- フソー化成(2)
- 品川商工(2)
- STAR CLIP(2)
- TRUSCO(1)
- SK(新潟精機)(1)
- 清水産業(1)
- デンカエレクトロン(1)
- アーテック[学校教材・教育玩具](1)
- 摂津金属工業(1)
「材質」から絞り込む
スチール(1)
ナイロン(16)
塩ビ(PVC)(1)
樹脂(1)

固定具 コードクリップ ゴム系粘着テープ付
PANDUIT(パンドウイット)¥7,998~税込¥8,798~1袋(100個)ほか当日出荷から30日以内出荷結束径の調整が可能なクランプです。 4.8Φmm~15.7Φmmまでの電線、ケーブルなどをクリップに挿入するだけで保持できます。 束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。用途ケーブルなどの保持、固定。
コードクリップ 粘着テープ付き
PANDUIT(パンドウイット)¥5,298~税込¥5,828~1袋ほか当日出荷から30日以内出荷電線、ケーブルなどを保持します。カバーをロックできるので、ケーブルがしっかり保持できます。カバーは外せますので、ケーブルの増設、変更などにも対応できます。用途ケーブルの保持、固定。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-29~49使用場所屋内
固定具 コードクリップ アクリル系粘着テープ付 耐候性黒
PANDUIT(パンドウイット)¥8,998~税込¥9,898~1袋(100個)ほか当日出荷結束径の調整が可能なクランプです。 4.8Φmm~15.7Φmmまでの電線、ケーブルなどをクリップに挿入するだけで保持できます。 束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。用途ケーブルなどの保持、固定。材質耐候性ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-29~82固定方法アクリル系粘着テープ使用場所屋外
コードクリップ(アクリル系粘着テープ付) 屋内・屋外用
PANDUIT(パンドウイット)¥99,980税込¥109,9781箱(5袋×100個)19日以内出荷結束径の調整が可能なクランプです。4.8Φmm~15.7Φmmまでの電線、ケーブルなどをクリップに挿入するだけで保持できます。束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。耐候性ナイロン66製で耐紫外線性に優れており、屋外での使用に適しています。用途ケーブルなどの保持、固定。トラスコ品番731-1648材質耐候性ナイロン66色黒高さ(mm)16最大結束径(Φmm)15.7縦(mm)31.5横(mm)28.4固定方法アクリル系粘着テープ
コードクリップ(ゴム系粘着テープ付)
PANDUIT(パンドウイット)¥71,980~税込¥79,178~1箱(5袋×100個)9日以内出荷から19日以内出荷結束径の調整が可能なクランプです。4.8Φmm~15.7Φmmまでの電線、ケーブルなどをクリップに挿入するだけで保持できます。束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。用途ケーブルなどの保持、固定。材質ナイロン66色黒固定方法ゴム系粘着テープ
固定具 コードクリップ ナチュラル
PANDUIT(パンドウイット)¥9,398税込¥10,3381袋(100個)当日出荷ワイヤー、ケーブル、コードを簡単に挿入できます。用途電線、ケーブル等の保持に。トラスコ品番828-1704材質ナイロン66色ナチュラル高さ(mm)11.2最大結束径(Φmm)6.4縦(mm)25.4横(mm)12.7固定方法粘着テープ
コードクリップ 押し込み固定
PANDUIT(パンドウイット)¥189,800税込¥208,7801箱(250個)30日以内出荷電線、ケーブルなどを保持します。 カバーをロックできるので、ケーブルがしっかり保持できます。 カバーは取り外せますので、ケーブルの増設、変更などにも対応できます。用途ケーブルの保持、固定材質ナイロン66色黒質量(g)442穴径(Φmm)6.4使用温度範囲(℃)-60~85最大結束径(Φmm)25.4固定方法押し込み寸法(縦×横×高さ)(mm)25.2×47.9×33.0使用場所屋内最大取付パネル厚(mm)2.7
コードクリップ 押し込み固定
PANDUIT(パンドウイット)¥199,800税込¥219,7801箱(250個)30日以内出荷カバーをロックできるので、ケーブルがしっかり保持できます。 カバーは取り外せますので、ケーブルの増設、変更などにも対応できます。用途ケーブルの保持、固定材質ナイロン66色テレホングレー高さ(mm)33.0質量(g)700穴径(Φmm)6.4使用温度範囲(℃)-60~85縦(mm)25.2横(mm)47.9固定方法押し込み使用場所屋内最大取付パネル厚(mm)2.7
コードクリップ 押し込み固定
PANDUIT(パンドウイット)¥189,800税込¥208,7801箱(250個)15日以内出荷電線、ケーブルなどを保持します。 カバーをロックできるので、ケーブルがしっかり保持できます。 カバーは取り外せますので、ケーブルの増設、変更などにも対応できます。用途ケーブルの保持、固定材質ナイロン66色ナチュラル高さ(mm)33.0質量(g)699穴径(Φmm)6.4使用温度範囲(℃)-60~85最大結束径(Φmm)25.4縦(mm)25.2横(mm)47.9固定方法押し込み使用場所屋内最大取付パネル厚(mm)2.7
コードクリップ 押し込み固定
PANDUIT(パンドウイット)¥349,800税込¥384,7801箱(500個)30日以内出荷カバーをロックできるので、ケーブルがしっかり保持できます。 カバーは取り外せますので、ケーブルの増設、変更などにも対応できます。用途ケーブルの保持、固定材質ナイロン66色テレホングレー高さ(mm)33.0質量(g)760穴径(Φmm)6.4使用温度範囲(℃)-60~85縦(mm)25.2横(mm)47.9固定方法押し込み使用場所屋内最大取付パネル厚(mm)2.7
コードクリップ 押し込み固定
PANDUIT(パンドウイット)¥349,800税込¥384,7801箱(500個)15日以内出荷仕様ケーブルの保持、固定材質ナイロン66色ナチュラル高さ(mm)33.0質量(g)900穴径(Φmm)(パネル)6.4使用温度範囲(℃)-60~85縦(mm)25.2横(mm)47.9固定方法押し込み使用場所屋内パネル厚(mm)最大2.7
固定具 コードクリップ アクリル系粘着テープ付
PANDUIT(パンドウイット)¥84,980税込¥93,4781箱(500個)15日以内出荷仕様6.4Φmm~8.4Φmmまでの電線、ケーブルなどをクリップに挿入するだけで保持できます。束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。材質ノリル色ナチュラル高さ(mm)11.2質量(g)230縦(mm)17.7横(mm)25.4最大静荷重(g)114使用場所屋内
太陽光発電向け固定具メタルクリップ
PANDUIT(パンドウイット)¥14,980税込¥16,4781袋当日出荷太陽光発電パネルの架台への電線の結束・固定に際し、作業性に優れ、しっかりと固定ができます。 高い耐候性、防錆性、耐化学薬品性により、長期にわたる耐用性があります。 仮止めにも対応できます。縦横方向いずれも固定可能です。用途太陽光発電パネルの架台へのケーブルの結束・固定。トラスコ品番498-6296材質亜鉛メッキ鋼色シルバー高さ(mm)7.9質量(g)305適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用場所屋外
固定具 ハーネスクリップ 黒
PANDUIT(パンドウイット)¥79,980~税込¥87,978~1箱(2000個)ほか翌々日出荷から7日以内出荷一体式のバネが束線をしっかりと固定します。用途ケーブルの固定。色黒
固定具 コードクリップ 押し込みタイプ ナチュラル
PANDUIT(パンドウイット)¥7,598~税込¥8,358~1袋ほか当日出荷から30日以内出荷ケーブル、ワイヤーなどを横から簡単に挿入でき、しっかり保持することができます。 ケーブルの脱着が簡単にできます。用途ケーブルなどの固定。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85固定方法押し込み取付穴径(Φmm)6.4使用場所屋内パネル厚(mm)1.9
固定具 コードクリップ VHB粘着テープ付き 耐熱耐候性黒
PANDUIT(パンドウイット)¥149,800~税込¥164,780~1袋(1000個)ほか20日以内出荷クリップに挿入するだけでケーブルなどを保持することができます。 VHB粘着テープ付で通常タイプの約4倍の強度があります。 ケーブルの脱着が簡単で、移設・増設にも適応できます。用途ケーブルなどの固定。材質耐熱耐候性ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-35~93
固定具 コードクリップ アクリル系粘着テープ付き 耐候性黒
PANDUIT(パンドウイット)¥129,800税込¥142,7801袋20日以内出荷クリップに挿入するだけでケーブルなどを保持することができます。 ケーブルの脱着が簡単で、移設、増設にも適応できます。用途ケーブルなどの固定。材質耐候性ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-29~82固定方法粘着テープ使用場所屋外
固定具 コードクリップ アクリル系粘着テープ付
PANDUIT(パンドウイット)¥8,998~税込¥9,898~1袋(100個)当日出荷結束径の調整が可能なクランプです。 4.8Φmm~15.7Φmmまでの電線、ケーブルなどをクリップに挿入するだけで保持できます。 束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。用途ケーブルなどの保持、固定。材質ナイロン66色ナチュラル使用温度範囲(℃)-29~82固定方法アクリル系粘着テープ使用場所屋内
固定具 コードクリップ ゴム系粘着テープ付き グレー
PANDUIT(パンドウイット)¥18,980~税込¥20,878~1箱(500個)翌々日出荷両面テープが両側についており、しっかりと固定できます。用途ケーブルなどの固定。材質PVC使用温度範囲(℃)-29~49固定方法粘着テープ最大静荷重(g)168使用場所屋内