87件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
  • M 5x 16mm ボール(右ねじ/ステンレス製) エスコ

    M 5x 16mm ボール(右ねじ/ステンレス製)

    エスコ
    1,120税込1,232
    1個
    翌日出荷
    仕様右ねじエスコ品番EA638SK-2ねじ径M5寸法b(mm)15寸法d1(mm)16ねじ深さ(mm)9
  • コーナコードキャッチ ELPA

    コーナコードキャッチ

    ELPA(1件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質:塩化ビニール樹脂 入数:6個 カラー:ホワイト 付属品:粘着テープ
  • カーペットコードキャッチ レール端保護用 ELPA

    カーペットコードキャッチ レール端保護用

    ELPA
    378税込416
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質:ナイロン、ポリプロピレン サイズ:7×50cm 入数:1枚入
  • 5/8インチ [201SS]バックル エスコ

    5/8インチ [201SS]バックル

    エスコ
    28,600税込31,460
    1セット(100個)
    当日出荷から翌日出荷
    エスコ品番EA463EJ-5
  • 3/8インチ [SS]スクリューロックバックル エスコ

    3/8インチ [SS]スクリューロックバックル

    エスコ
    38,300税込42,130
    1セット(50個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA463ED-3
  • 6.3mm ケーブルクリップ エスコ

    6.3mm ケーブルクリップ

    エスコ
    3,330税込3,663
    1箱(100個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA947FB-6.3
  • ケーブル留め クリップ CLIP MIX 【7個セット】 DURABLE

    ケーブル留め クリップ CLIP MIX 【7個セット】

    DURABLE
    1,798税込1,978
    1個
    6日以内出荷
    ドイツDURABLE社の【CAVOLINEシリーズ】「ケーブル留め クリップ CLIP MIX【7個セット】」。スタイリッシュでシンプルなデザインと清潔感のある滑らかな表面が特徴。直径5mmまでの電話・USBケーブルなどを整理・固定できる便利なアイテム。強力な両面テープでしっかりと固定可能。ケーブルのもつれを防いで寿命を延ばし、小さなお子様やペットがいるご家庭でも安心して使えます。オフィスやリビング、寝室などあらゆる空間にマッチするグレーとグラファイトの2色展開、1~4本用のクリップがセットされた全7個入りで、機能性と美しさを兼ね備えたケーブル整理アイテムです。
    用途オフィスや自宅でのケーブル整理に最適。リビングや寝室でも使え、小さなお子様やペットがいるご家庭でも安心です。
  • ケーブル クリップ CLIP PRO 2【全2種】【全2色】 DURABLE

    ケーブル クリップ CLIP PRO 2【全2種】【全2色】

    DURABLE
    1,598税込1,758
    1個
    6日以内出荷
    ドイツDURABLE社の【CAVOLINEシリーズ】「ケーブルクリップ CLIP PRO(全2種・全2色)」。オフィスや自宅でのケーブル整理に最適なアイテムです。長いケーブルをもつれないようにしっかりと管理することで寿命を延ばすことができます。ヨーロッパらしいスタイリッシュでシンプルなデザインはどんなインテリアにもマッチします。表面は滑らかで清潔感があり、作業スペースを美しく整えられるほか、柔軟性と耐久性を兼ね備えたプラスチック製で、オフィスはもちろんリビングや寝室などさまざまな場所で活躍します。ラインアップは、1本のケーブルを固定できる【CLIP PRO 1】(ホールサイズ10mm/6個セット)と、2本のケーブルをまとめられる【CLIP PRO 2】(ホールサイズ14mm/4個セット)の2種類。DURABLEの【CAVOLINEシリーズ】で揃えることで、身の回りの環境をより快適で効率的に整えることができます。カラーはそれぞれグレーとグラファイトの2色展開。
    用途オフィスや自宅でのケーブル整理に最適で、パソコンやモニター、プリンター周辺の配線管理をはじめ、AV機器や充電ケーブルの固定、リビングや寝室など生活空間でのケーブル収納にも活用できます。ケーブルのもつれや断線を防ぎながら作業スペースの美観を維持することができます。
  • 型取りゲージ 写楽 6折 SK(新潟精機)

    型取りゲージ 写楽 6折

    SK(新潟精機)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    柱や曲面の「写」し取りが、「楽」々、簡単です。複数のゲージが連なり、様々な形状の移し取りを可能にします。配管口などの穴位置を決める補助具として穴あけガイド付です。1mm単位の目盛が見やすい段差型目盛です。
    用途柱や曲面など形状の移し取りにトラスコ品番568-0094セット内容ゲージx6、穴あけガイド、ねじセットx6材質本体:アルミ、穴あけガイド:ABS穴径(Φmm)(穴あけガイド)45、40、25寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(穴あけガイド)125×81×7ゲージ長さ(mm)L174×W25×H2.4
  • 固定具 コードクリップ ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)

    固定具 コードクリップ ナチュラル

    PANDUIT(パンドウイット)
    9,398税込10,338
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    ワイヤー、ケーブル、コードを簡単に挿入できます。
    用途電線、ケーブル等の保持に。トラスコ品番828-1704材質ナイロン66ナチュラル高さ(mm)11.2最大結束径(Φmm)6.4縦(mm)25.4横(mm)12.7固定方法粘着テープ
  • コードクリップ 押し込み固定 PANDUIT(パンドウイット)

    コードクリップ 押し込み固定

    PANDUIT(パンドウイット)
    189,800税込208,780
    1箱(250個)
    30日以内出荷
    電線、ケーブルなどを保持します。 カバーをロックできるので、ケーブルがしっかり保持できます。 カバーは取り外せますので、ケーブルの増設、変更などにも対応できます。
    用途ケーブルの保持、固定材質ナイロン66質量(g)442穴径(Φmm)6.4使用温度範囲(℃)-60~85最大結束径(Φmm)25.4固定方法押し込み寸法(縦×横×高さ)(mm)25.2×47.9×33.0使用場所屋内最大取付パネル厚(mm)2.7
  • コードクリップ 押し込み固定 PANDUIT(パンドウイット)

    コードクリップ 押し込み固定

    PANDUIT(パンドウイット)
    199,800税込219,780
    1箱(250個)
    30日以内出荷
    カバーをロックできるので、ケーブルがしっかり保持できます。 カバーは取り外せますので、ケーブルの増設、変更などにも対応できます。
    用途ケーブルの保持、固定材質ナイロン66テレホングレー高さ(mm)33.0質量(g)700穴径(Φmm)6.4使用温度範囲(℃)-60~85縦(mm)25.2横(mm)47.9固定方法押し込み使用場所屋内最大取付パネル厚(mm)2.7
  • コードクリップ 押し込み固定 PANDUIT(パンドウイット)

    コードクリップ 押し込み固定

    PANDUIT(パンドウイット)
    189,800税込208,780
    1箱(250個)
    15日以内出荷
    電線、ケーブルなどを保持します。 カバーをロックできるので、ケーブルがしっかり保持できます。 カバーは取り外せますので、ケーブルの増設、変更などにも対応できます。
    用途ケーブルの保持、固定材質ナイロン66ナチュラル高さ(mm)33.0質量(g)699穴径(Φmm)6.4使用温度範囲(℃)-60~85最大結束径(Φmm)25.4縦(mm)25.2横(mm)47.9固定方法押し込み使用場所屋内最大取付パネル厚(mm)2.7
  • コードクリップ 押し込み固定 PANDUIT(パンドウイット)

    コードクリップ 押し込み固定

    PANDUIT(パンドウイット)
    349,800税込384,780
    1箱(500個)
    30日以内出荷
    カバーをロックできるので、ケーブルがしっかり保持できます。 カバーは取り外せますので、ケーブルの増設、変更などにも対応できます。
    用途ケーブルの保持、固定材質ナイロン66テレホングレー高さ(mm)33.0質量(g)760穴径(Φmm)6.4使用温度範囲(℃)-60~85縦(mm)25.2横(mm)47.9固定方法押し込み使用場所屋内最大取付パネル厚(mm)2.7
  • コードクリップ 押し込み固定 PANDUIT(パンドウイット)

    コードクリップ 押し込み固定

    PANDUIT(パンドウイット)
    349,800税込384,780
    1箱(500個)
    15日以内出荷
    仕様ケーブルの保持、固定材質ナイロン66ナチュラル高さ(mm)33.0質量(g)900穴径(Φmm)(パネル)6.4使用温度範囲(℃)-60~85縦(mm)25.2横(mm)47.9固定方法押し込み使用場所屋内パネル厚(mm)最大2.7
  • 固定具 コードクリップ アクリル系粘着テープ付 PANDUIT(パンドウイット)

    固定具 コードクリップ アクリル系粘着テープ付

    PANDUIT(パンドウイット)
    84,980税込93,478
    1箱(500個)
    15日以内出荷
    仕様6.4Φmm~8.4Φmmまでの電線、ケーブルなどをクリップに挿入するだけで保持できます。束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。材質ノリルナチュラル高さ(mm)11.2質量(g)230縦(mm)17.7横(mm)25.4最大静荷重(g)114使用場所屋内
  • 太陽光発電向け固定具メタルクリップ PANDUIT(パンドウイット)

    太陽光発電向け固定具メタルクリップ

    PANDUIT(パンドウイット)
    14,980税込16,478
    1袋
    当日出荷
    太陽光発電パネルの架台への電線の結束・固定に際し、作業性に優れ、しっかりと固定ができます。 高い耐候性、防錆性、耐化学薬品性により、長期にわたる耐用性があります。 仮止めにも対応できます。縦横方向いずれも固定可能です。
    用途太陽光発電パネルの架台へのケーブルの結束・固定。トラスコ品番498-6296材質亜鉛メッキ鋼シルバー高さ(mm)7.9質量(g)305適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用場所屋外
  • 固定具 ハーネスクリップ 黒 PANDUIT(パンドウイット)

    固定具 ハーネスクリップ 黒

    PANDUIT(パンドウイット)
    79,980税込87,978
    1箱(2000個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    一体式のバネが束線をしっかりと固定します。
    用途ケーブルの固定。
  • 固定具 コードクリップ 押し込みタイプ ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)

    固定具 コードクリップ 押し込みタイプ ナチュラル

    PANDUIT(パンドウイット)
    7,598税込8,358
    1袋ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    ケーブル、ワイヤーなどを横から簡単に挿入でき、しっかり保持することができます。 ケーブルの脱着が簡単にできます。
    用途ケーブルなどの固定。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85固定方法押し込み取付穴径(Φmm)6.4使用場所屋内パネル厚(mm)1.9
  • 固定具 コードクリップ VHB粘着テープ付き 耐熱耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット)

    固定具 コードクリップ VHB粘着テープ付き 耐熱耐候性黒

    PANDUIT(パンドウイット)
    149,800税込164,780
    1袋(1000個)ほか
    20日以内出荷
    クリップに挿入するだけでケーブルなどを保持することができます。 VHB粘着テープ付で通常タイプの約4倍の強度があります。 ケーブルの脱着が簡単で、移設・増設にも適応できます。
    用途ケーブルなどの固定。材質耐熱耐候性ナイロン66使用温度範囲(℃)-35~93
  • 固定具 コードクリップ アクリル系粘着テープ付き 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット)

    固定具 コードクリップ アクリル系粘着テープ付き 耐候性黒

    PANDUIT(パンドウイット)
    129,800税込142,780
    1袋
    20日以内出荷
    クリップに挿入するだけでケーブルなどを保持することができます。 ケーブルの脱着が簡単で、移設、増設にも適応できます。
    用途ケーブルなどの固定。材質耐候性ナイロン66使用温度範囲(℃)-29~82固定方法粘着テープ使用場所屋外
  • 固定具 コードクリップ アクリル系粘着テープ付 PANDUIT(パンドウイット)

    固定具 コードクリップ アクリル系粘着テープ付

    PANDUIT(パンドウイット)
    8,998税込9,898
    1袋(100個)
    当日出荷から翌々日出荷
    結束径の調整が可能なクランプです。 4.8Φmm~15.7Φmmまでの電線、ケーブルなどをクリップに挿入するだけで保持できます。 束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。
    用途ケーブルなどの保持、固定。材質ナイロン66ナチュラル使用温度範囲(℃)-29~82固定方法アクリル系粘着テープ使用場所屋内
  • 固定具 コードクリップ ゴム系粘着テープ付き グレー PANDUIT(パンドウイット)

    固定具 コードクリップ ゴム系粘着テープ付き グレー

    PANDUIT(パンドウイット)
    18,980税込20,878
    1箱(500個)
    翌々日出荷
    両面テープが両側についており、しっかりと固定できます。
    用途ケーブルなどの固定。材質PVC使用温度範囲(℃)-29~49固定方法粘着テープ最大静荷重(g)168使用場所屋内
  • 2.5-3.0mm ワイヤーロープクリップ(亜鉛製) エスコ

    2.5-3.0mm ワイヤーロープクリップ(亜鉛製)

    エスコ
    715税込787
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA628SE-22
  • 2.5mm ワイヤークリップ(真鍮クロームメッキ) エスコ

    2.5mm ワイヤークリップ(真鍮クロームメッキ)

    エスコ
    500税込550
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA628SE-16
  • 6.0mm クリップ(EA475SC用/100個) エスコ

    6.0mm クリップ(EA475SC用/100個)

    エスコ
    840税込924
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA475SC-2
  • 6mm クリップ(黒/100個) エスコ

    6mm クリップ(黒/100個)

    エスコ
    845税込930
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA475SC-12
  • 4.5mm クリップ(黒/200個) エスコ

    4.5mm クリップ(黒/200個)

    エスコ
    710税込781
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA475S-12
  • 4.5mm クリップ(白/200個) エスコ

    4.5mm クリップ(白/200個)

    エスコ
    710税込781
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA475S-11
  • コードクリップ(5C2V) ELPA

    コードクリップ(5C2V)

    ELPA
    370税込407
    1個
    当日出荷
    クギを打ちたくない所や狭い場所、タイル、ガラス面などでご使用ください。 同軸ケーブル用
  • コードクリップ(3C2V) ELPA

    コードクリップ(3C2V)

    ELPA
    370税込407
    1個
    当日出荷
    クギを打ちたくない所や狭い場所、タイル、ガラス面などでご使用ください。 同軸ケーブル用
  • ケーブルクリップ ELPA

    ケーブルクリップ

    ELPA
    339税込373
    1個
    翌々日出荷
    クリップ形状の為、ケーブルを後から取り付け可能
  • ケーブルクリップ オーム電機

    ケーブルクリップ

    オーム電機
    259税込285
    1個
    翌々日出荷
    4C、5Cの同軸ケーブル用のケーブルクリップです
  • 7.9mm[TWIST]ワイヤークリップ エスコ

    7.9mm[TWIST]ワイヤークリップ

    エスコ
    6,730税込7,403
    1セット(100個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA945AC
  • 1.5-3mm ワイヤークリップ エスコ

    1.5-3mm ワイヤークリップ

    エスコ
    3,530税込3,883
    1セット(5個)
    当日出荷
    仕様軸のボルト部分にワイヤー2本が通る穴があいています。その穴にワイヤーを通してナットを上下から閉めてください。適合(ワイヤー径)1.5~3.0mmエスコ品番EA628SE-3B材質SUS304
  • 3/4インチ [201SS]バックル エスコ

    3/4インチ [201SS]バックル

    エスコ
    34,600税込38,060
    1セット(100個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA463EJ-6
  • 1/4インチ [201SS]バックル エスコ

    1/4インチ [201SS]バックル

    エスコ
    15,900税込17,490
    1セット(100個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA463EJ-2
  • 1/2インチ [201SS]バックル エスコ

    1/2インチ [201SS]バックル

    エスコ
    22,900税込25,190
    1セット(100個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA463EJ-4
  • 5/8インチ [SS]スクリューロックバックル エスコ

    5/8インチ [SS]スクリューロックバックル

    エスコ
    26,100税込28,710
    1セット(25個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA463ED-5
  • 3/4インチ [SS]スクリューロックバックル エスコ

    3/4インチ [SS]スクリューロックバックル

    エスコ
    29,300税込32,230
    1セット(25個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA463ED-6

ケーブル整理用品』には他にこんなカテゴリがあります

ケーブルクリップ