44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
  • ケーブルサポート RP83 河村電器産業

    ケーブルサポート RP83

    河村電器産業
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
  • ケーブルサポート ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルサポート

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    5,398税込5,938
    1袋(25本)
    当日出荷
    電線支えの軽量化、作業工数・部品点数の削減に効果的です。プラスチック製のため、従来の金属製の電線支え具よりも大幅に軽量化することができます。電線束の径に合わせた部品の用意が不要で、電線支え具または電線束にゴム板やビニールテープを巻く必要がなく、部品点数の削減に貢献します。リベット止め、ビス止めの両方に対応しています。L 字型ケーブルサポートは、2 点止めで固定後の回転やズレを防止します。また、金属製の L 字ブラケットでは難しい並行配線が可能で、ノイズ対策としてスペースを空けて並行配線ができます。
    仕様UL難燃グレード(主原料)/UL94V-2材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+110全長A(mm)200幅B(mm)25寸法D(mm)11グレード耐候、耐熱寸法E(mm)180寸法C(mm)25使用可能リベット(Φmm)4.8寸法F(Φmm)4.9適合ビスM4
  • ケーブルサポート RP84 河村電器産業

    ケーブルサポート RP84

    河村電器産業
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    整線パーツ
  • ハット型ケーブルサポート ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ハット型ケーブルサポート

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    7,398税込8,138
    1袋(25個)
    6日以内出荷
    プラスチック製のため、従来の金属製の電線支え具よりも大幅に軽量化することができます。 電線束の径に合わせた部品の用意が不要で、電線支え具または電線束にゴム板やビニールテープを巻く必要がなく、部品点数の削減に貢献します。 リベット止め、ビス止めの両方に対応しています。 L 字型ケーブルサポートは、2 点止めで固定後の回転やズレを防止します。また、金属製の L 字ブラケットでは難しい並行配線が可能で、ノイズ対策としてスペースを空けて並行配線ができます。
    グレード耐候・耐熱適合ビスM4適合リベット径(Φmm)4.8
  • RS PRO 固定ストラップ RS PRO

    RS PRO 固定ストラップ

    RS PRO
    18,980税込20,878
    1リール(10m)
    7日以内出荷
    * コーティングされた固定ストラップ: ; 291-048 291-048 ; 291-054 291-054 ; 484-7049 484-7049 コーティングされていない固定ストラップ: ; 377-322 377-322 ; 377-338 377-338 ; 377-344 377-344. 穴あき固定ストラップ. RS Proケーブルストラップは、亜鉛めっきのカーボンスチール(A195)構造で、オプションのプラスチックコーティング(PPA 517)により耐久性が向上しています*。特長と利点:. 亜鉛めっき炭素鋼製 耐久性を向上 オプションのプラスチックコーティングにより、防錆性を向上 ケーブルの設置をきちんと整理
    仕様長さ = 10m幅 = 26mm材質 = 亜鉛めっきスチールコーティング = PVC
  • RS PRO 固定ストラップ RS PRO

    RS PRO 固定ストラップ

    RS PRO
    3,998税込4,398
    1リール(10m)
    7日以内出荷
    RS PRO V18
    仕様長さ = 10m幅 = 12mm材質 = 亜鉛めっきスチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 固定ストラップ RS PRO

    RS PRO 固定ストラップ

    RS PRO
    11,980税込13,178
    1リール(10m)
    7日以内出荷
    RS PRO V18
    仕様長さ = 10m幅 = 17mm材質 = 亜鉛めっきスチールコーティング = プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 45- 58mm ケーブルグリップ[強力型] エスコ

    45- 58mm ケーブルグリップ[強力型]

    エスコ
    18,900税込20,790
    1本
    当日出荷
    仕様二重編みワイヤーで引張強度が大幅にアップしっかりつかんでスッポ抜けない、安全グリップCVT、OC、OE線に最適です。材質スチール製長さ(mm)(メッシュ)870全長(mm)1040質量(g)615引張強度(kN)20.7ケーブル径(Φmm)45~58
  • 8- 12mm ケーブルグリップ[強力型] エスコ

    8- 12mm ケーブルグリップ[強力型]

    エスコ
    10,500税込11,550
    1本
    当日出荷
    仕様二重編みワイヤーで引張強度が大幅にアップしっかりつかんでスッポ抜けない、安全グリップCVT、OC、OE線に最適です。材質スチール製長さ(mm)(メッシュ)560全長(mm)660質量(g)95引張強度(kN)4.7ケーブル径(Φmm)8~12
  • 49- 60mm ケーブルグリップ(ステンレス製) エスコ

    49- 60mm ケーブルグリップ(ステンレス製)

    エスコ
    16,800税込18,480
    1本
    当日出荷
    仕様ステンレスワイヤー採用で錆びにくいため、海中や水中での配線作業に最適です。しっかりつかんでスッポ抜けない、安全グリップ材質ワイヤー部:SUS304ロック部:アルミ長さ(mm)(メッシュ)810全長(mm)940質量(g)450引張強度(kN)13ケーブル径(Φmm)49~60
  • 13- 18mm ケーブルグリップ(ステンレス製) エスコ

    13- 18mm ケーブルグリップ(ステンレス製)

    エスコ
    6,840税込7,524
    1本
    翌日出荷
    材質ワイヤー部:SUS304、ロック部:アルミ全長(mm)390質量(g)30メッシュ寸法(mm)320引張強度(kN)2.3ケーブル径(Φmm)13~18
  • 90-110mm ケーブルグリップ(中間用) エスコ

    90-110mm ケーブルグリップ(中間用)

    エスコ
    23,200税込25,520
    1個
    翌日出荷
    仕様メッシュ長:1130mm材質スチールワイヤー引張強度(kN)31.5ケーブル径(Φmm)90~110
  • 75- 90mm ケーブルグリップ(中間用) エスコ

    75- 90mm ケーブルグリップ(中間用)

    エスコ
    19,700税込21,670
    1個
    翌日出荷
    仕様メッシュ長:950mm材質スチールワイヤー引張強度(kN)19.9ケーブル径(Φmm)75~90
  • シングルグリップ(ソフトカバー付) JEFCOM(ジェフコム)

    シングルグリップ(ソフトカバー付)

    JEFCOM(ジェフコム)
    5,398税込5,938
    1個
    翌々日出荷
    ソフトカバー付で追加配線でも周囲を傷つけない! ソフトカバーはシリコンゴム製。 シリコンは滑りもよく通線がスムーズ。 CVTケーブルに最適・細いケーブルを束ねて使用する際は、カバーに隠れてケーブル端面が出てこない
  • 架空配管用部材 巻き付けグリップ(シンブル付) 未来工業

    架空配管用部材 巻き付けグリップ(シンブル付)

    未来工業
    11,980税込13,178
    1袋(10個)
    翌日出荷
    メッセンジャーワイヤーに取り付け、壁面等(アイボルト等)に固定する場合の端部に使用します。巻き付けグリップとシンブルが一体となっているのでシンブルが落下する心配がありません。
    適合メッセンジャーワイヤー:YM8-50適合ワイヤメッセンジャーワイヤー呼び:8sq(3.6Φmm)
  • 18-24mm ケーブルグリップ エスコ

    18-24mm ケーブルグリップ

    エスコ
    5,580税込6,138
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA626J-3
  • 60-75mm ケーブルグリップ(中間型) エスコ

    60-75mm ケーブルグリップ(中間型)

    エスコ
    16,500税込18,150
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA626J-24
  • 64- 76mm ケーブルグリップ(強力型) エスコ

    64- 76mm ケーブルグリップ(強力型)

    エスコ
    39,600税込43,560
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA626GG-76
  • 51- 64mm ケーブルグリップ(強力型) エスコ

    51- 64mm ケーブルグリップ(強力型)

    エスコ
    43,800税込48,180
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA626GG-64
  • 38- 51mm ケーブルグリップ(強力型) エスコ

    38- 51mm ケーブルグリップ(強力型)

    エスコ
    47,100税込51,810
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA626GG-51
  • 25- 38mm ケーブルグリップ(強力型) エスコ

    25- 38mm ケーブルグリップ(強力型)

    エスコ
    36,900税込40,590
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA626GG-38
  • 19- 25mm ケーブルグリップ(強力型) エスコ

    19- 25mm ケーブルグリップ(強力型)

    エスコ
    42,000税込46,200
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA626GG-25
  • 16- 19mm ケーブルグリップ(強力型) エスコ

    16- 19mm ケーブルグリップ(強力型)

    エスコ
    39,700税込43,670
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA626GG-19
  • 13- 16mm ケーブルグリップ(強力型) エスコ

    13- 16mm ケーブルグリップ(強力型)

    エスコ
    40,700税込44,770
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA626GG-16
  • 89-101mm ケーブルグリップ(強力型) エスコ

    89-101mm ケーブルグリップ(強力型)

    エスコ
    43,800税込48,180
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA626GG-101
  • 89-101mmケーブルグリップ エスコ

    89-101mmケーブルグリップ

    エスコ
    35,700税込39,270
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA626GF-101
  • 76-89mm 中間型ケーブルグリップ エスコ

    76-89mm 中間型ケーブルグリップ

    エスコ
    29,800税込32,780
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA626GC-89
  • 76-89mm ケーブルグリップ エスコ

    76-89mm ケーブルグリップ

    エスコ
    32,100税込35,310
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA626GF-89
  • 64-76mm ケーブルグリップ エスコ

    64-76mm ケーブルグリップ

    エスコ
    25,200税込27,720
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA626GF-76
  • 6.2-9mm ケーブルグリップ エスコ

    6.2-9mm ケーブルグリップ

    エスコ
    9,910税込10,901
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA626GF-9
  • 51-64mm 中間型ケーブルグリップ エスコ

    51-64mm 中間型ケーブルグリップ

    エスコ
    30,900税込33,990
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA626GC-64
  • 44-51mm 中間型ケーブルグリップ エスコ

    44-51mm 中間型ケーブルグリップ

    エスコ
    28,100税込30,910
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA626GC-51
  • 4.8-6mm ケーブルグリップ エスコ

    4.8-6mm ケーブルグリップ

    エスコ
    10,200税込11,220
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA626GF-6
  • 38-44mm 中間型ケーブルグリップ エスコ

    38-44mm 中間型ケーブルグリップ

    エスコ
    26,500税込29,150
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA626GC-44
  • 32-38mm ケーブルグリップ エスコ

    32-38mm ケーブルグリップ

    エスコ
    17,300税込19,030
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA626GF-38
  • 25-38mm 強力型ケーブルグリップ エスコ

    25-38mm 強力型ケーブルグリップ

    エスコ
    33,800税込37,180
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA626GK-38
  • 25-32mm 中間型ケーブルグリップ エスコ

    25-32mm 中間型ケーブルグリップ

    エスコ
    22,800税込25,080
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA626GC-32
  • 25-32mm ケーブルグリップ エスコ

    25-32mm ケーブルグリップ

    エスコ
    11,500税込12,650
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA626GF-32
  • 19-25mm 中間型ケーブルグリップ エスコ

    19-25mm 中間型ケーブルグリップ

    エスコ
    21,400税込23,540
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA626GC-25
  • 16-19mm 中間型ケーブルグリップ エスコ

    16-19mm 中間型ケーブルグリップ

    エスコ
    19,500税込21,450
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA626GC-19

ケーブル整理用品』には他にこんなカテゴリがあります

配線用ケーブルグリップ