17ページ目: LAN製品

940件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RJ45 コネクタ ジャック 8P8C SMT PULSE

    RJ45 コネクタ ジャック 8P8C SMT

    PULSE
    3,998税込4,398
    1個
    16日以内出荷
  • RJ45 コネクタ ジャック 8P8C CAT5/6 THT PULSE

    RJ45 コネクタ ジャック 8P8C CAT5/6 THT

    PULSE
    2,798税込3,078
    1個
    16日以内出荷
    仕様モジュラー コネクタ タイプ:RJ45 ジャック ポートコンフィグレーション:1×1(ポート) ポジション数 / ロードされた接点(ポートあたり):8P8C LAN カテゴリ:Cat5 Cat6 IP定格:- コネクタの向き:直角
  • RJ45 コネクタ ジャック 8P8C THT PULSE

    RJ45 コネクタ ジャック 8P8C THT

    PULSE
    4,498税込4,948
    1個
    16日以内出荷
  • CAT5 RJ45 モジュラー ジャック 8 ポジション 1 PO AMPHENOL

    CAT5 RJ45 モジュラー ジャック 8 ポジション 1 PO

    AMPHENOL
    989税込1,088
    1個
    16日以内出荷
    仕様RT コネクタ タイプ:RJ45 製品群:RJHSE シリーズ 種別:ジャック コンタクト数:8 ポジション数:8 ポート数:1 LAN カテゴリ:Cat5 コンタクト 終端 タイプ:スルーホールアズワン品番65-1521-09
  • ハウジング キット EMG 45-B8 フクハラ

    ハウジング キット EMG 45-B8

    フクハラ
    47,980税込52,778
    1個
    欠品中
    仕様アクセサリー タイプ:エレクトロニック ハウジング 適合製品:エレクトリカル コンポーネント 製品群:- SVHC:鉛(15-Jan-2019) 本体 色:グリーン エンクロージャー 材質:ポリカーボネート エンクロージャー タイプ:モジュラー 外部深さ インペリアル:2.952inch 外部深さ メトリック:75mm 外部の高さ インペリアル:1.87inch 外部の高さ メトリック:47.5mm 外部幅 インペリアル:1.771inch 外部幅 メトリック:45mmアズワン品番65-1608-04
  • CAT6キャップ Panasonic(パナソニック)

    CAT6キャップ

    Panasonic(パナソニック)
    269税込296
    1個
    6日以内出荷
    ぐっとすシリーズ 情報モジュラジャック用キャップ
    適合NR3170 ぐっとすシリーズ情報モジュラジャック(CAT6)(埋込型)、NR3171 ぐっとすシリーズ情報モジュラジャック(CAT6)(露出型1コ口)、NR3172 ぐっとすシリーズ情報モジュラジャック(CAT6)(露出型2コ口)、NR3071 ぐっとすシリーズタッチパネル用モジュール(CAT6)(サテングレー)キャップポリカーボネート(ブルー)
  • CAT6スプリングシャッター付きローゼットキット カテゴリ6 PANDUIT(パンドウイット)

    CAT6スプリングシャッター付きローゼットキット カテゴリ6

    PANDUIT(パンドウイット)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    モジュラージャック組み込みキットになります。ジャックにはシャッターがついているので防じん機能があります。シャッターの構造が押し出し式なので、LANケーブルの抜き差しがしやすくなっています。カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。カラーアイコン(別売り)の取り付けが可能で、ポートの識別が容易にできます。
    用途情報コンセント。ボックス型LANコンセント。付属品マグネット、結束バンドトラスコ品番836-8105材質ABS合成樹脂幅(mm)53.46高さ(mm)24.89種類CAT6奥行(mm)66.04ポート数2
  • Pass-Thru圧着工具 KLEIN TOOLS

    Pass-Thru圧着工具

    KLEIN TOOLS
    8,198税込9,018
    1丁
    当日出荷
    KLEIN TOOLS社製モジュラープラグPass-Thru RJ45用の圧着工具です。 Pass-Thruは圧着とコードの切断を同時に行うため、失敗せずに圧着できます。 圧着、余剰部分の切断が一つの工具で同時に出来ます。 本体に印刷された結線ガイドにてケーブル線の正しい配列をいつでも確認できます。
    用途RJ45コネクタの圧着に。データケーブルの切断にトラスコ品番251-1403材質スチール全長(mm)140適合ケーブルCAT5e、CAT6適合プラグモジュラー:VDV826728A、VDV826729A適合コネクタKLEIN TOOLS社製Pass-Thru[[TM]]RJ45、標準のRJ11、RJ12
  • RJ45プラグ保護カバー EA764BKシリーズ エスコ

    RJ45プラグ保護カバー EA764BKシリーズ

    エスコ
    4,740税込5,214
    1袋(100個)
    翌日出荷
    ケーブル識別に便利、しかもラッチ保護カバー付モジュラーカバー。ラッチ保護機能付きのモジュラーカバーです。ケーブルを自作する前に取り付ける先付けタイプです。 。ADT-RJ45-10AN・100ANのショートタイプのRJ-45コネクタには対応していません。直径が6mm以上のケーブルには対応していません。
    適合プラグRJ45プラグカテゴリー5e、6準拠
  • LAN配線用パッチパネル PP フエニックス・コンタクト

    LAN配線用パッチパネル PP

    フエニックス・コンタクト
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    確実な接続による通信不良予防・DINレール取付・1Gbps・広温度範囲対応
    用途RJ45-RJ45中継 通信不良対策用LAN配線用パッチパネル
  • カテゴリー6Aモジュラープラグ 専用工具 JEFCOM(ジェフコム)

    カテゴリー6Aモジュラープラグ 専用工具

    JEFCOM(ジェフコム)
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    素早く、確実に加工することができる
    用途MJ-6A-8785S MJ-6A-8675S 専用材質ABS・PC質量(g)112本体寸法(mm)31.5×170×52
  • カテゴリ5E 細径ケーブル用モジュラープラグ PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ5E 細径ケーブル用モジュラープラグ

    PANDUIT(パンドウイット)
    11,980税込13,178
    1袋(100個)
    9日以内出荷
    アーチ型のレバーでプラグの脱着や他の要因によるレバー折れを防止します。 コンタクトの配列をチドリ型にしてストロークの影響を大幅に低減させました。 コンタクトの配列をチドリ型にして、クロストークの影響を大幅に低減しました。
    用途CAT5E通信用コネクタ仕様成端補助工具:SGPTトラスコ品番194-9948質量(g)173径(Φmm)(外被覆)3.09~3.30使用温度範囲(℃)-10~60規格CAT5e適合ケーブルAWG30のより線圧着工具MPT5-8AS、MPT5E使用場所屋内プラグタイプRJ45絶縁被覆外径(Φmm)(最大)0.53
  • ローゼットボックス シャッターなし 2個口 PANDUIT(パンドウイット)

    ローゼットボックス シャッターなし 2個口

    PANDUIT(パンドウイット)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    モジュールなしのローゼットボックスです。 すべてのMini-Com(TM)モジュールを取付可能で、工具不要で簡単に取り外しができます。 ブランクのポートにモジュールを取り付け、拡張することができます。 従来品よりサイズが小さくなり、取扱いやすくなりました。 カラーアイコン(別売り)の取り付けが可能で、ポートの識別が容易にできます。 カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。 マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。
    用途情報コンセント、ボックス型LANコンセントトラスコ品番194-9882セット内容マグネット、結束バンド材質ABS樹脂質量(g)24.5使用温度範囲(℃)-10~60ポート数2(内1ブランク)使用場所屋内
  • カテゴリ5E RJ45モジュラージャック PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ5E RJ45モジュラージャック

    PANDUIT(パンドウイット)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ5e標準に適合するように設計されています。 NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。 終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。
    用途カテゴリ5e LAN配線用トラスコ品番194-9162高さ(mm)18.28質量(g)6.95種類UTP径(Φmm)(外被覆)3.046~4.699を設定使用温度範囲(℃)-10~65縦(mm)15.87横(mm)38.09適合ケーブルAWG28単線より線/AWG30単線使用場所屋内絶縁被覆外径(Φmm)最大0.635カテゴリー5e
  • REV Connect CAT6Aジャック ElecWhite BELDEN

    REV Connect CAT6Aジャック ElecWhite

    BELDEN
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    REVConnect カテ6Aジャック 一般的なジャックと比べ、加工時間を大幅に削減 1つの圧着工具(製品名:RVUTT01)のみでOK
    用途10GXシステム、TIAカテゴリ6A、ISOクラスEA、10GBASE-TRoHS指令(10物質対応)対応
  • REV Connect CAT6Aプラグ BELDEN

    REV Connect CAT6Aプラグ

    BELDEN
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    REVConnect カテ6Aプラグ 一般的なRJ45と比べ、加工時間を約70%削減 1つの圧着工具(製品名:RVUTT01)のみでOK
    用途10GXシステム、TIAカテゴリ6A、ISOクラスEA、10GBASE-TRoHS指令(10物質対応)対応
  • REV Connect 圧着工具 BELDEN

    REV Connect 圧着工具

    BELDEN
    31,980税込35,178
    1個
    4日以内出荷
    REVConnect カテ6A専用圧着工具 一般的なRJ45と比べ、加工時間を約70%削減 1つの圧着工具(製品名:RVUTT01)のみでOK
    用途REVConnect カテ6Aプラグ、ジャックを圧着RoHS指令(10物質対応)対応
  • RJ45シールドプラグ AWG24-27 日本テレガートナー

    RJ45シールドプラグ AWG24-27

    日本テレガートナー
    29,980税込32,978
    1袋(100個)
    6日以内出荷
    Cat.6A対応RJ45シールドプラグCat.6A対応RJ45シールドプラグ。 多彩なバリエーションのブーツを装着可能。 ケーブル外径7.3mmまで対応した産業用イーサネットに適したコネクタ。 高いコストパフォーマンスを実現。
    規格Cat.6A
  • PP用ブランク(サテングレー、5コ) Panasonic(パナソニック)

    PP用ブランク(サテングレー、5コ)

    Panasonic(パナソニック)
    399税込439
    1個
    4日以内出荷
    サテングレータイプパッチパネル用ブランクチップシリーズぐっとすシリーズ
  • LAN用モジュラージャック(カテゴリー6) エスコ

    LAN用モジュラージャック(カテゴリー6)

    エスコ
    1,890税込2,079
    1個
    翌日出荷
    適合Cat.6寸法(mm)44×37.6×22.7(H)
  • CAT5e用延長コネクタ 東名通信工業

    CAT5e用延長コネクタ

    東名通信工業
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    LAN用8極8心延長コネクタ ストレート配線
    規格CAT5e
  • カテゴリー6A用マウントボックス(1P/シールドジャック付) JEFCOM(ジェフコム)

    カテゴリー6A用マウントボックス(1P/シールドジャック付)

    JEFCOM(ジェフコム)
    5,398税込5,938
    1個
    翌々日出荷
    カテゴリー6A対応 T568A/T568B(RJ-45タイプ) 1Pタイプ シールドケーブル対応キーストンジャック1個付
    付属品マウントボックス(1P/シールドケーブル対応キーストンジャック付)×1、タッピングネジ M3.5×20mm × 2、両面テープ × 1、ジャックカバー × 1、ケーブルタイ×1材質ジャックカバー : ABS寸法(mm)67×46×31規格CAT6A適合ケーブルケーブル外径:~Φ7.2mm/ 芯線導体径:AWG26~22
  • カテゴリー6A用キーストンジャック JEFCOM(ジェフコム)

    カテゴリー6A用キーストンジャック

    JEFCOM(ジェフコム)
    4,898税込5,388
    1個
    翌々日出荷
    UL-94V-0、難燃性のABS素材 T568A/T568B(RJ-45タイプ) 専用工具が不要なツールレスタイプ
    材質プレート用アダプター : ABSカバージャックカバー付規格CAT6適合ケーブルケーブル外径:~Φ8.0mm/ 芯線導体径:AWG26~22
  • ローゼット 東名通信工業

    ローゼット

    東名通信工業
    1,698税込1,868
    1個
    6日以内出荷
    3線用ローゼット。色:グレー
    グレー
  • 電話用ローゼット 東名通信工業

    電話用ローゼット

    東名通信工業
    2,298税込2,528
    1個
    6日以内出荷
    埋込タイプ クランプ結線方式モジュールユニット。6極4心。色:白。
    芯数6極4心
  • モジュラーローゼット 東名通信工業

    モジュラーローゼット

    東名通信工業
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    露出タイプのクランプ結線方式モジュラーローゼット。8極8心 RJ48用。色:白。適用導体径:Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65、ストリップ長:12mm
    芯数8極8心適合ケーブル外径(Φmm)Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65ストリップ長(mm)12
  • モジュラーローゼット 東名通信工業

    モジュラーローゼット

    東名通信工業
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷
    露出タイプのネジ結線方式モジュラーローゼット。8極8心 2口。色:白。NTT仕様準拠品。適用導体径:Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65、ストリップ長:12mm
    口数2口芯数8極8心適合ケーブル外径(Φmm)Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65ストリップ長(mm)12
  • かんたん成端モジュラープラグ アングルタイプ 10個 PANDUIT(パンドウイット)

    かんたん成端モジュラープラグ アングルタイプ 10個

    PANDUIT(パンドウイット)
    20,980税込23,078
    1式(10個)
    6日以内出荷
    CAT6Aだけでなく、CAT6、CAT5e にもマルチ対応の新しいタイプのモジュラープラグです。 入線部が45度のアングル構造なので、間仕切りやBOX内など狭いスペースでも使用可能。 2ピース構造で、施工性も飛躍的に向上。 ケーブルのより戻しを最小限に成端できるので、施工ムラ起こりにくい。 22~26 AWGまでのケーブルに幅広く対応。 POE++対応で、IPカメラやアクセスポイントなどにも最適。 ケーブル保持機能付き。
    規格Cat.6/Cat.5e
  • かんたん成端モジュラープラグ アングルキャップ 10個 PANDUIT(パンドウイット)

    かんたん成端モジュラープラグ アングルキャップ 10個

    PANDUIT(パンドウイット)
    1,898税込2,088
    1式(10個)
    6日以内出荷
    カンタン成端プラグ用アングルキャップ。 ストレート用をアングルタイプに交換可能。 ケーブル保持機能付き。 ケーブルのより戻しを最小限に成端できるので、施工ムラ起こりにくい。 22~26 AWGまでのケーブルに幅広く対応 。 POE++対応で、IPカメラやアクセスポイントなどにも最適。
  • 高密度モジュラーパッチパネル枠(48ポート) PANDUIT(パンドウイット)

    高密度モジュラーパッチパネル枠(48ポート)

    PANDUIT(パンドウイット)
    239,800税込263,780
    1式(10個)
    6日以内出荷
    高密度シールドモジュラーパッチパネル枠
  • かんたん成端モジュラープラグ アングルタイプ PANDUIT(パンドウイット)

    かんたん成端モジュラープラグ アングルタイプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    19,980税込21,978
    1式(10個)
    6日以内出荷
    CAT6Aだけでなく、CAT6、CAT5e にもマルチ対応の新しいタイプのモジュラープラグです。 入線部が45度のアングル構造なので、間仕切りやBOX内など狭いスペースでも使用可能。 2ピース構造で、施工性も飛躍的に向上。 ケーブルのより戻しを最小限に成端できるので、施工ムラ起こりにくい。 22~26 AWGまでのケーブルに幅広く対応。 POE++対応で、IPカメラやアクセスポイントなどにも最適。 ケーブル保持機能付き。
    規格Cat.6/Cat.5e
  • カテゴリ6用 アングル型 24ポートパッチパネル PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6用 アングル型 24ポートパッチパネル

    PANDUIT(パンドウイット)
    42,980税込47,278
    1式
    6日以内出荷
    DP5e カテゴリ6 打ち込みタイプパッチパネル DPA24688TGY
    規格Cat.6
  • カテゴリ6 モジュラージャック(細径用・白) PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6 モジュラージャック(細径用・白)

    PANDUIT(パンドウイット)
    46,980税込51,678
    1式(10個)
    6日以内出荷
    カテゴリ6モジュラージャック(細径タイプ)白 CJT688TGWH
    規格Cat.6
  • カテゴリ6 モジュラージャック(細径用・青) PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6 モジュラージャック(細径用・青)

    PANDUIT(パンドウイット)
    49,980税込54,978
    1式(10個)
    6日以内出荷
    カテゴリ6モジュラージャック(細径タイプ)青 CJT688TGBU
    規格Cat.6
  • カテゴリ6 48ポートパッチパネル(打ち込みタイプ 2U) PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6 48ポートパッチパネル(打ち込みタイプ 2U)

    PANDUIT(パンドウイット)
    62,980税込69,278
    1式
    6日以内出荷
    DP6 PLUS カテゴリ6 打ち込みタイプパッチパネル DP48688TGY
    規格Cat.6
  • カテゴリ6 24ポートパッチパネル(打ち込みタイプ 1U) PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6 24ポートパッチパネル(打ち込みタイプ 1U)

    PANDUIT(パンドウイット)
    37,980税込41,778
    1式
    94日以内出荷
    DP6 PLUS カテゴリ6 打ち込みタイプパッチパネル DP24688TGY
    規格Cat.6
  • カテゴリ5E用 アングル型 24ポートパッチパネル PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ5E用 アングル型 24ポートパッチパネル

    PANDUIT(パンドウイット)
    37,980税込41,778
    1式
    6日以内出荷
    DP5e カテゴリ5E 打ち込みタイプパッチパネル DPA245E88TGY
    規格Cat.5e
  • カテゴリ5E モジュラージャック(細径用・白) PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ5E モジュラージャック(細径用・白)

    PANDUIT(パンドウイット)
    29,980税込32,978
    1式(10個)
    6日以内出荷
    カテゴリ5eモジュラージャック(細径タイプ)白 CJT688TGWH
    規格Cat.5e
  • カテゴリ5E モジュラージャック(24個パック・黒) PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ5E モジュラージャック(24個パック・黒)

    PANDUIT(パンドウイット)
    42,980税込47,278
    1式(24個)
    13日以内出荷
    キャップの結線順序識別用カラーコードシールで施工ミスを防止。 100%性能テスト済みです。 一括圧接により施工が簡単でスピーディにできます。 成端工具(EGJT)はCAT6Aジャック、CAT5E/CAT6/CAT6Aシールドジャックと共用できます。 UTPケーブル用モジュラージャック カテゴリ6用 TGタイプ キャップ部分に結線順序シール付き
    規格Cat.5e
  • カテゴリ5E 24ポートパッチパネル(打ち込みタイプ 1U) PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ5E 24ポートパッチパネル(打ち込みタイプ 1U)

    PANDUIT(パンドウイット)
    17,980税込19,778
    1式
    当日出荷
    DP5e カテゴリ5E 打ち込みタイプパッチパネル DP245E88TGY
    規格Cat.5e
LAN製品