カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 日本製線(151)
- PANDUIT(パンドウイット)(141)
- JEFCOM(ジェフコム)(103)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(41)
- TERADA(寺田電機製作所)(39)
- AMPHENOL(33)
- サンワサプライ(31)
- 東名通信工業(26)
- RS PRO(26)
- 関西通信電線(21)
- コーニング(20)
- エスコ(19)
- 協和ハーモネット(18)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(13)
- BUFFALO(バッファロー)(12)
- Sanko IB(12)
- エレコム(10)
- JAPPY(10)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
20ページ目: LAN製品

カテゴリ6 RJ45モジュラージャック UTP 28・30AWG TGタイプ オレンジ CJT688TGOR
PANDUIT(パンドウイット)¥4,998税込¥5,4981個9日以内出荷ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ6標準に適合するように設計されています。NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。用途カテゴリ6 LAN配線用。トラスコ品番194-9175質量(g)6.95アズワン品番64-8461-69
カテゴリ6 RJ45モジュラージャック UTP 28・30AWG TGタイプ 緑 CJT688TGGR
PANDUIT(パンドウイット)¥4,898税込¥5,3881個翌々日出荷ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ6標準に適合するように設計されています。NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。用途カテゴリ6 LAN配線用。トラスコ品番194-9173質量(g)6.95アズワン品番64-8461-66
カテゴリ6 RJ45モジュラージャック UTP 28・30AWG TGタイプ アイボリー CJT688TGEI
PANDUIT(パンドウイット)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ6標準に適合するように設計されています。NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。用途カテゴリ6 LAN配線用。トラスコ品番194-9172質量(g)6.95アズワン品番64-8461-65
ケーブルジョイント(シールド・保護カバー付)
JEFCOM(ジェフコム)¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷保護カバー付のケーブルジョイント。カテゴリー6性能準拠品。ストレート接続。適用ケーブル外径 Φ5.5~Φ7.5mm。モジュラープラグの付いていない※LANケーブル同士をジョイント可能。※付属のロードバーにLANケーブルを成端してください。成端方法は、付属の取扱説明書を参照してください。材質黒色部:ナイロン66(PA66)、青部:シリコンゴム質量(g)70規格CAT6寸法(Φ×mm)28×122
カテゴリ6A RJ45モジュラージャック シールド TGタイプ
PANDUIT(パンドウイット)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷ANSI/TIA-568-C.2カテゴリ5E標準に適合するように設計されています。 NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。 終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。用途LAN配線用仕様EGJT-1(別売)トラスコ品番148-7195長さ(mm)15.87幅(mm)18.77色シルバー高さ(mm)38.13質量(g)14種類CAT6A/シールド使用温度範囲(℃)-10~65適合ケーブルAWG22-26単線及びより線使用場所屋内被覆外径(mm)5.08~8.38絶縁体外径(mm)(最大)1.52
カテゴリ6 RJ45モジュラージャック シールド TGタイプ
PANDUIT(パンドウイット)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ANSI/TIA-568-C.2カテゴリ6標準に適合するように設計されています。 NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。 終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。用途LAN配線用仕様EGJT-1(別売)トラスコ品番161-0537長さ(mm)15.87幅(mm)18.77色シルバー高さ(mm)38.13質量(g)17種類CAT6/シールド使用温度範囲(℃)-10~65適合ケーブルAWG22-26単線及びより線使用場所屋内被覆外径(mm)5.08~8.38絶縁体外径(mm)(最大)1.52
インチネジ #12-24x0.5 S1224-C
PANDUIT(パンドウイット)¥5,798税込¥6,3781袋(100個)当日出荷#12-24×0.5のインチネジです。 #12-24×0.5のインチネジです。用途インチネジでの物の固定トラスコ品番148-7333質量(g)349
Cat6 RJ45モジュラージャック露出型アウトレットセット 1ポート
コーニング¥1,698税込¥1,8681セット翌々日出荷マグネット付でデスクなど金属面に取り付けが容易です。 モジュラージャックは、防じんシャッター付で専用工具が不要で容易に現場組み立てが可能です。用途事務所内の情報コンセントとしてトラスコ品番360-7712セット内容RJ45モジュラージャックと1ポート用露出型アウトレットのセット質量(g)56種類カテゴリ61ポート
モジュラー圧着工具
JEFCOM(ジェフコム)¥12,880税込¥14,1681個翌々日出荷ラチェット機構で確実に圧着。RJ45規格ダイス(Cat5e・Cat6、メーカー品)。 ハンドルの穴に安全ストラップ取付可能。握りやすく、作業性の良いハンドル形状。 プラグを差し込んで圧着してください。圧着が完了するとグリップが解除されます。全長(mm)234質量(g)500
MJローゼッター
マサル工業¥8,998税込¥9,8981箱(50個)3日以内出荷●モジュラー型NTTタイプローゼットに使用します。用途モジュラー型NTTタイプローゼットに使用。材質ABS質量(g)16寸法L(mm)58.5寸法H(mm)6.6寸法W(mm)43.5RoHS指令(10物質対応)対応
ローゼットボックス シャッターなし
PANDUIT(パンドウイット)¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷マグネットとケーブルをまとめるための結束バンド付き。Mini-Comモジュールを取付可能。色白質量(g)61.8ポート数6口数6個口
LAN用アダプタ(スーパールートチェッカー専用)
JEFCOM(ジェフコム)¥3,898税込¥4,2881個翌々日出荷スーパールートチェッカー(別売)でLAN配線探査を可能に。 4箇所の配線探査が一度にできます。質量(g)10
LAN用 110モジュラ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥37,980税込¥41,7781パック(50個)4日以内出荷ネットワーク配線部材 SureLink LANコネクタ モジュラージャック 110タイプ仕様モジュラージャック、90°型、RJ45(8極)、シールドなし寸法(mm)19.3×14.6×31.7色白使用温度範囲(℃)-10~+60規格Cat5e取付板厚(mm)(推奨)1.2~1.45取付穴寸法(mm)(推奨)14.7~15.0×19.3~19.6
モジュラー・プラグ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥9,698税込¥10,6681パック(100個)4日以内出荷ネットワーク配線部材 SureLink LANコネクタ モジュラープラグ ローレバープラグ仕様RJ45(8極)、モジュラープラグ1ピース、単線/撚線共用色透明使用温度範囲(℃)-10~+60規格Cat5e
壁埋込情報コンセント バネ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥12,980税込¥14,2781箱(10個)4日以内出荷ネットワーク配線部材 SureLink LANコネクタ モジュラージャック JISプレート用アダプタ仕様バネ入りシャッター付き、モジュラージャック、90°型、RJ45(8極)、シールドなし色アダプタピュアホワイト色/モジュラージャック白使用温度範囲(℃)-10~+60規格Cat5e
壁埋込情報コンセント
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥10,980税込¥12,0781箱(10個)4日以内出荷ネットワーク配線部材 SureLink LANコネクタ モジュラージャック JISプレート用アダプタ仕様バネなしシャッター付き、モジュラージャック、90°型、RJ45(8極)、シールドなし色アダプタピュアホワイト色/モジュラージャック白使用温度範囲(℃)-10~+60規格Cat5e
LAN圧着工具
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥49,980税込¥54,9781台4日以内出荷ネットワーク配線部材 SureLink LANコネクタ モジュラープラグ圧着工具仕様モジュラープラグ圧着工具、1ピース、2ピース共用
Cat6A RJ45ジャック+露出型アウトレット(2ポート)
コーニング¥6,798税込¥7,4781セット当日出荷1ポートの露出型アウトレットとカテゴリー6A RJ45モジュラージャックのセットです。マグネット付きで設置が容易です。高さ30mmのコンパクトサイズです。2ポートの露出型アウトレットとカテゴリー6A RJ45モジュラージャックのセットです。用途事務所内の情報コンセントとして。トラスコ品番835-4832質量(kg)1種類カテゴリ6A 2ポート2018年トラスコ掲載ページ3 0817
Cat6A RJ45ジャック+露出型アウトレット(1ポート)
コーニング¥4,698税込¥5,1681セット当日出荷1ポートの露出型アウトレットとカテゴリー6A RJ45モジュラージャックのセットです。マグネット付きで設置が容易です。高さ30mmのコンパクトサイズです。2ポートの露出型アウトレットとカテゴリー6A RJ45モジュラージャックのセットです。用途事務所内の情報コンセントとして。トラスコ品番835-4831質量(g)720種類カテゴリ6A 1ポート2018年トラスコ掲載ページ3 0817
19インチラック用棚板(2U)
PANDUIT(パンドウイット)¥23,980税込¥26,3781個95日以内出荷19インチラック用の棚板(2ラックユニット)です。用途19インチラックにマウントして棚板として使用仕様2ラックユニットサイズ適合EIA規格19インチラックトラスコ品番828-5986材質スチール質量(kg)3.36色黒耐荷重(kg)30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)483×88×385
カテゴリ6モジュラープラグ用ディバイダー
PANDUIT(パンドウイット)¥26,980税込¥29,6781箱(1000個)9日以内出荷カテゴリ6モジュラープラグ(SP688-C)用ディバイダーの単体販売です。用途CAT6モジュラープラグの部品仕様SP688-C用ディバイダー材質サーモプラスチック質量(g)199種類カテゴリ6規格UL94V-0
モジュラージャック用ダストカバー
PANDUIT(パンドウイット)¥89,980税込¥98,9781箱(1000個)15日以内出荷未使用のモジュラージャックの口をカバーし、埃等の侵入を防ぎます。用途モジュラージャックのダストカバー材質ABS、合成樹脂色ナチュラル質量(g)41使用温度範囲(℃)-10~60寸法(縦×横)(mm)12.1×13.0使用場所屋内
CAT6Aローゼットボックスキット シャッター付き
PANDUIT(パンドウイット)¥8,498税込¥9,3481個当日出荷モジュラージャック組み込みキットになります。 ジャックにはシャッターがついているので防じん機能があります。 シャッターの構造が押し出し式なので、LANケーブルの抜き差しがしやすくなっています。 カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。 マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。 CAT6Aシャッター付きジャックの組み込みキットになります。用途情報コンセント、ボックス型LANコンセント仕様AWG22~26の単線または撚り線トラスコ品番836-8110色白質量(g)100種類CAT6A使用温度範囲(℃)-10~60ポート数3使用場所屋内被覆外径(mm)Φ5.08~8.38まで絶縁体外径(mm)最大Φ1.52
19インチラック用可動式ブランクシェード
PANDUIT(パンドウイット)¥46,980税込¥51,6781個翌々日出荷19インチラックの空きユニットにワンタッチ(ネジ止め無し)で取付可能なブランクシェードです。 シェードの長さを4~51ラックユニットまで調整可能です。用途19インチラックの空きユニットに取り付け仕様4~51ラックユニットサイズ適合EIA規格19インチラックトラスコ品番828-5916質量(kg)1.5色黒寸法(幅W×奥行D)(mm)483×78※高さ調整可能
カテゴリ6Aモジュラーパッチパネルキット 24ポート
PANDUIT(パンドウイット)¥63,980税込¥70,3781個当日出荷24ポートパッチパネルとカテゴリ6Aモジュラージャックのキット品です。 前面から4ポートフェースプレート(CFFP4BL)を外してメンテナンスができます。 モジュールをはめ込むパッチパネルなのでモジュールの交換ができます。用途カテゴリ6A 24ポートモジュラーパッチパネルキットトラスコ品番850-0925材質C.R.S、ABS、合成樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、ガラスエポキシ多層型色黒質量(g)623種類カテゴリ6A使用温度範囲(℃)-10~60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482.6×22.4×43.7被覆外径(mm)Φ5.08からΦ8.38のUTPを設定導体外径(Φmm)Φ4(AWG26)からΦ0.65(AWG22)の単線及び導体撚り線絶縁体外径(mm)最大Φ1.524
48ポートモジュラーパッチパネル枠
PANDUIT(パンドウイット)¥11,980~税込¥13,178~1個ほか当日出荷から9日以内出荷モジュールをはめ込むパッチパネル枠で、仕様にあわせてUTP、STP、同軸、光モジュールを搭載可能です。 搭載するモジュールを色分けすることで識別が可能です。 全面から4ポートフェースプレートを外してメンテナンス可能です。用途ネットワーク配線の集中管理接続ポイント材質ABS、合成樹脂、C.R.S色黒
カテゴリ6 シャッター付モジュラージャック
PANDUIT(パンドウイット)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から翌々日出荷プラグを接続するとシャッターは内側に押されますので、シャッターを手で開閉する手間がいりません。 シャッター付きなので未使用の時の埃等の侵入を防ぎます。 一括圧接により施工が簡単でスピーディーにできます。 ターミネーションキャップには結線順序シールが付いており、施工ミスを防止します AWG22~24の単線及び撚り線ケーブルを成端可能です。用途カテゴリ6通信用コネクタ仕様AWG22~26の単線または撚り線材質ABS、合成樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、ガラスエポキシ多層型質量(g)9種類カテゴリ6使用温度範囲(℃)-10~65使用場所屋内被覆外径(mm)Φ5.08~8.38絶縁体外径(mm)最大Φ1.52
ローゼットボックス用カラーアイコン 電話用
PANDUIT(パンドウイット)¥25,980税込¥28,5781箱(1000個)15日以内出荷パンドウイット社製JOSシリーズのローゼットに取る付ける電話用カラーアイコンです。 11色展開で色分けもできます。用途ローゼットへの電話用カラーアイコン材質ABS、合成樹脂厚さ(mm)1.0使用温度範囲(℃)-10~60寸法(縦×横)(mm)4.7×14.2使用場所屋内
ローゼットボックス用カラーアイコン データ用
PANDUIT(パンドウイット)¥2,298~税込¥2,528~1袋(100個)ほか当日出荷から95日以内出荷パンドウイット社製JOSシリーズのローゼットに取る付けるデータ用カラーアイコンです。 11色展開で色分けもできます。用途ローゼットへのデータ用カラーアイコン材質ABS、合成樹脂厚さ(mm)1.0使用温度範囲(℃)-10~60寸法(縦×横)(mm)4.7×14.2使用場所屋内
CAT6JIS対応RJ-45モジュール
サンワサプライ¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷適合工具LAN-TL1K・TL2K適合プレートLA-FP-J1K/J2Kアズワン品番64-0875-04適合伝送帯域カテゴリ6/エンハンスドカテゴリ5/カテゴリ5/カテゴリ3適合(1000BSE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T適合)
防水ケース I67K
コーニング¥1,898税込¥2,0881個当日出荷3M(TM)RJ45モジュラージャックツールレスタイプに簡単に取り付けることができ、IP67の防じん/防水性能を確保できます。用途LANコネクター部の防水適合(ジャック)VOL-OCK6-U~、VOL-OCK5E-U~トラスコ品番787-5070材質プラスチック/弾性材質量(g)65種類防水ケース
モジュラーパッチパネル
コーニング¥16,980~税込¥18,678~1枚当日出荷から9日以内出荷パッチパネルは、従来品に比べ剛性を強化しました。 マネジメントパネルは、リングタイプとフラップタイプがあります。用途19インチラック用LAN配線材質パッチパネル:鋼材、マネジメントパネル:Fe/ABS/SPCC
ケーブルマネジメントパネル
コーニング¥9,998税込¥10,9981枚当日出荷パッチパネルは、従来品に比べ剛性を強化しました。 マネジメントパネルは、リングタイプとフラップタイプがあります。 ケーブル整線のためのパネルです。用途19インチラック用LAN配線材質パッチパネル:鋼材、マネジメントパネル:Fe/ABS/SPCC
RJ45モジュラージャック ツールレスタイプ Cat5e
コーニング¥1,398税込¥1,5381個当日出荷仕様カテゴリー6またはカテゴリー5eに対応材質PBT/PC/ナイロン質量(g)11種類カテゴリー5e
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
電気材料 の新着商品
RJ45キーストーンジャック/CAT6対応/24個セット/UTP非シールド/工具不要/180度配線/LAN配線用 RJ45モジュラージャックStarTech.com税込¥15,378~¥13,980~