絞り込み
芯数(C)
- 2(7)
- 3(7)
導体外径(Φmm)
- 1.6(2)
- 2(2)
- 3(5)
- 3.4(2)
- 3.6(1)
- 4.4(3)
- 4.8(2)
- 5.5(2)
- 6(1)
- 7.3(1)
- 7.8(1)
長さ(m)
- 30
- 0.04(4)
- 1(1)
- 3(1)
- 4(1)
- 5(11)
- 10(18)
- 15(6)
- 20(17)
- 25(1)
- 35(1)
- 40(2)
- 45(1)
- 50(21)
- 55(1)
- 60(1)
- 100(46)
- 200(1)
- 300(1)
- 1000(1)
- 長さ(m)をもっと見る
導体公称断面積(mm2)
- 5.5(5)
- 8(4)
- 14(5)
- 22(3)
- 38(2)
ケーブル形状
- 丸型(6)
- 平型(1)
シース色
灰(7)
灰
絶縁体色
- 白(7)
- 赤(6)
- 黒(7)
白・赤・黒
規格/略称
- VVF(1)
- VVR(6)
VVF・VVR
導体サイズ
- 1.6(1)
- 2(1)
1.6・2
許容電流
- 15(1)
- 16(1)
- 18(2)
- 20(2)
- 23(2)
- 28(4)
- 33(2)
- 36(4)
- 42(1)
- 50(4)
- 53(1)
- 59(1)
- 66(3)
- 78(1)
- 91(1)
- 93(1)
- 110(1)
15・16・18・20・23・28・33・36・42・50・53・59・66・78・91・93・110
ブランド
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(3)
- 行田電線(3)
- ELPA(1)
- オーム電機(1)
- JAPPY(1)
- 愛知電線(1)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・行田電線・ELPA・オーム電機・JAPPY・愛知電線
「芯数(C)」から絞り込む
2(7)
3(7)

VVFケーブル
愛知電線(60件のレビュー)¥9,198~税込¥10,118~1セット(30m)当日出荷から翌々日出荷耐候性が優れているので長年月の使用に耐えられます。線心の識別は絶縁体の色によってできるので工事が容易です。規格:JIS C 3342(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV))用途屋内配線、冷暖房用配線、各種仮設工事など。一般住宅、商業施設、公共施設など、様々な建物の屋内配線に使用される600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形です。試験電圧1500V絶縁抵抗(MΩ/km)50シース厚(mm)1.5
V絶縁Vシースケーブル
JAPPY(6件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1巻(30m)当日出荷から17日以内出荷JAPPY電線/600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VV-F)の条長を幅広くラインアップ(5M・10M・15M・20M・30M)用途住宅および建築物の屋内配線、エアコン用配線などにご使用いただけます。
絶縁ビニルシースケーブル丸形 (VVR)
行田電線(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781巻(30m)翌々日出荷から9日以内出荷600V以下の回路に使用されます。定格電圧(V)600定格温度(℃)60
ビニル絶縁ビニルシ-ス電力ケ-ブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥23,980~税込¥26,378~1巻(30m)8日以内出荷用途電力用関連規格JIS C 3342適合導体最高許容温度(℃)60
VVFスルー
ELPA¥7,498税込¥8,2481個翌々日出荷ケーブル表面に突起をつけることで、摩擦抵抗を小さくしました。 ケーブル本数が多く、通線しにくい場所での作業性が大幅に向上します。 主に屋内で使用するAC600V以下の配線に使用します。種類電力ケーブル