絞り込み
芯数(C)
- 2(7)
- 3(4)
導体外径(Φmm)
- 1.6(4)
- 2(4)
- 2.6(1)
- 6(1)
長さ(m)
- 5
- 0.04(4)
- 1(1)
- 3(1)
- 4(1)
- 10(16)
- 15(4)
- 20(15)
- 30(9)
- 40(1)
- 50(20)
- 100(44)
- 200(1)
- 300(1)
- 1000(1)
導体公称断面積(mm2)
- 1.6(1)
- 2.6(1)
- 22(1)
ケーブル形状
- 丸型(2)
- 平型(1)
シース色
カラー(1)
灰(3)
カラー・灰
絶縁体色
- 白(3)
- 赤(2)
- 黒(3)
白・赤・黒
導体サイズ
- 1.6(1)
- 2(2)
- 2.6(1)
1.6・2・2.6
規格/略称
- VVF(1)
- VVR(2)
VVF・VVR
許容電流
- 15(1)
- 16(1)
- 18(2)
- 20(2)
- 23(2)
- 27(2)
- 32(1)
- 66(1)
15・16・18・20・23・27・32・66
ブランド
- ELPA(1)
- JAPPY(1)
- エスネット(3)
- オーム電機(1)
- 愛知電線(1)
- 正和電工(1)
- 行田電線(1)
ELPA・JAPPY・エスネット・オーム電機・愛知電線・正和電工・行田電線
「芯数(C)」から絞り込む
2(7)
3(4)

VVFケーブル
愛知電線(60件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1セット(5m)当日出荷から翌々日出荷耐候性が優れているので長年月の使用に耐えられます。線心の識別は絶縁体の色によってできるので工事が容易です。規格:JIS C 3342(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV))用途屋内配線、冷暖房用配線、各種仮設工事など。一般住宅、商業施設、公共施設など、様々な建物の屋内配線に使用される600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形です。試験電圧1500V絶縁抵抗(MΩ/km)50シース厚(mm)1.5
VVFケーブル
正和電工(15件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1巻当日出荷定格600Vの屋内配線、動力用配線等として広く使用されるビニール絶縁、ビニールシース(外装被覆)の平形ケーブルです用途屋内配線に。種類電力ケーブル芯数(C)2絶縁体厚さ(mm)0.8
V絶縁Vシースケーブル
JAPPY(6件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1巻(5m)当日出荷から17日以内出荷JAPPY電線/600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VV-F)の条長を幅広くラインアップ(5M・10M・15M・20M・30M)用途住宅および建築物の屋内配線、エアコン用配線などにご使用いただけます。
600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形 VVR
エスネット¥5,198税込¥5,7181巻当日出荷鉛フリー(LFV)、RoHS指令対応品用途電力用全長(m)5芯数(C)2試験電圧1500V構成導体:単線色(絶縁体)黒・白絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5シース色灰ケーブル形状丸形線心識別黒・白最小絶縁抵抗(MΩ/km)50(20℃/60℃)規格/略称VVR
VAコード
ELPA¥1,598税込¥1,7581個当日出荷耐久性・耐衝性・耐摩擦性に優れています。 主に、屋内で使用するAC600V以下の配線に使用します。 屋内配線・動力用配線・冷暖房機配線等、幅広く使用されます。種類電力ケーブル定格電圧(V)600全長(m)5芯数(C)2定格電流(A)18導体外径(Φmm)1.6
絶縁ビニルシースケーブル丸形 (VVR)
行田電線(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781巻(5m)4日以内出荷から9日以内出荷600V以下の回路に使用されます。定格電圧(V)600定格温度(℃)60
600V ビニル絶縁ビニルシース平型ケーブル VVF
エスネット¥6,798税込¥7,4781巻翌々日出荷耐寒性に優れ、屋内・動力配線等幅広い使用用途、作業性に優れています。用途600V以下の屋内配線・動力用配線・クーラー用配線・IH用配線等広い用途にご使用頂けます。規格JIS C 3342許容電流(A)27電線色灰絶縁体厚さ(mm)1導体抵抗(Ω/km)(20℃)3.35シース厚(mm)1.5導体径(mm)2.6
600V ビニル絶縁ビニルシース平型ケーブル
エスネット¥1,398~税込¥1,538~1巻翌々日出荷絶縁体、シースが自己消化性であるため安全です。絶縁体、シースに着色できるため、回路識別が容易にできます。用途住宅および建設物の屋内配線、エアコン用配線などにご使用いただけます。色白芯数(C)2最高使用温度(℃)60最低使用温度(℃)固定/移動:-25/-15